ボタンを押すだけで操作は簡単、だれにでも使いやすい脱気シーラーです。。
見た目はスタイリッシュですが、強力な吸引力の真空ポンプを搭載しており、これまでにない真空パック器が登場しました。
全自動と手動の作業の切り替えが可能になり、お好みでご使用になれます。
脱気性能-80kPa実現し、従来品より30%の性能アップ(メーカー比)。
集水カップを内蔵しているので、空気と一緒に液体が内部に入っても、慌てることなく安心して使用できます。
仕様【真空ポンプ性能】-80kPa、【脱気時間】最長60秒、【使用可能袋】幅300mm総み~0.18mm平袋
材質樹脂
寸法(mm)394×266×H175.3
電圧(V)100~240(50/60Hz)
消費電力(W)200
シール時間(sec)1~9
シール幅(mm)5
有効寸法(mm)【シール】300
脱気速度(L/min)7
脱気方法ノズル式
1台(1台)
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
<煮沸真空保存の手順>
1.食器用洗剤を使って、お湯で良く洗い、よく乾燥させます。
2.ビンに食材と保存液(マリネ液など)を入れます。保存液を注ぐときは、ビンに印された満水線を越えないように、或いはビンの口から下2cmは空ける様に注意して下さい。
3.ゴムパッキンをはめ、金具をしっかりはめます。ゴムパッキンははめる前にお湯にくぐらせるとはめやすくなります。
4.鍋に密封ビンと水をビンの上2~3cmくらいかぶるように入れます。鍋とビンが直接触れないように布を引いてください。煮沸時間はビンの容量やレシピによって異なります。
※煮沸は必ず水から行って下さい。沸騰した状態で密封ビンを入れますと破損する恐れがあります。
5.煮沸が終わりましたら、火をとめてそのまま常温まで冷まします。真空密閉されたビンはフタが密閉し、簡単には開きません。
この方法で衛生的に食材の長期保存が可能になります。
※パッキンは一度脱気保存で使用したら、次に使う場合は新しいものにお取替え下さい。
材質パッキン:天然ゴム
寸法(Φ×mm)110×H175
1個(1個)
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
<煮沸真空保存の手順>
1.食器用洗剤を使って、お湯で良く洗い、よく乾燥させます。
2.ビンに食材と保存液(マリネ液など)を入れます。保存液を注ぐときは、ビンに印された満水線を越えないように、或いはビンの口から下2cmは空ける様に注意して下さい。
3.ゴムパッキンをはめ、金具をしっかりはめます。ゴムパッキンははめる前にお湯にくぐらせるとはめやすくなります。
4.鍋に密封ビンと水をビンの上2~3cmくらいかぶるように入れます。鍋とビンが直接触れないように布を引いてください。煮沸時間はビンの容量やレシピによって異なります。
※煮沸は必ず水から行って下さい。沸騰した状態で密封ビンを入れますと破損する恐れがあります。
5.煮沸が終わりましたら、火をとめてそのまま常温まで冷まします。真空密閉されたビンはフタが密閉し、簡単には開きません。
この方法で衛生的に食材の長期保存が可能になります。
※パッキンは一度脱気保存で使用したら、次に使う場合は新しいものにお取替え下さい。
材質パッキン:天然ゴム
寸法(Φ×mm)125×H250
1個(1個)
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
関連キーワード