「調理温度計」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲200度のガラス棒温度計です。転がり防止ゴム付き。 チョコレートを溶かしたり、生地の温度を測ったりお菓子作りでは温度管理が欠かせません。 他にもパン作りや揚げ物などのお料理にも幅広くお使い頂けます。 ・破損の恐れがありますので、温度差が大きい場合には徐々に温めたりして(または冷まして)ご使用ください。
材質本体:ガラス、アルコール 寸法(Φ×mm)直径6×300
1本(1本)
1,198 税込1,318
4日以内出荷

汚れても洗える便利な防水タイプ。料理中油などで汚れてしまっても本体を丸洗いできるので清潔に保つことができます。 「HOLD」ボタンを約3秒以上長押しすると表示が反転します。右手でも左手でも状況に合わせて簡単に切り替えることができます。 火元から手を遠ざけて使える便利なホルダー付。付属のホルダーを使えば、測定時に気になる油はねや蒸気などがあたりにくい! 磁石内蔵で冷蔵庫などに貼り付けることができます。フック穴が点いているので壁に掛けるなど場所をとらずに保管も可能。
材質本体・ホルダー: ABS樹脂、 検温部:ステンレス 寸法(mm)230×16×H34 ホワイト 質量(g)約38 電源リチウム電池 CR2032×1個 (動作確認用) 温度範囲(℃)【表示】-50~300 耐熱温度(℃)300 耐冷温度(℃)-50 保証期間1年
1個(1個)
2,898 税込3,188
4日以内出荷

cottaオリジナルデザインのクッキング温度計です。 セットした温度をアラームでお知らせします。 温度上昇時のアラーム設定、温度下降時のアラーム設定が可能。 衛生的に保管できるキャップ付き。 防滴タイプなので濡れた手でも使用可能。(JIS C 0920 IPX2 相当) 便利なオートパワーオフ(約10分/アラームモードセット時 約60分)
材質ABS樹脂/ステンレス ホワイト(オリジナルデザイン) 質量(g)約35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×105×17 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×34×17
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

1台(1台)
12,980 税込14,278
8日以内出荷

丸洗いできる防水タイプで、はかった温度が見やすいホールド機能付。
材質耐熱ABS、PET、ステンレス 寸法(mm)217× 高さ 37 × 奥行 16 ホワイト 質量(g)約38(電池含む) 温度範囲(℃)【表示】-50~250
1個(1個)
4,298 税込4,728
4日以内出荷