レーザーマーカー、バックライト、オートパワーオフ機能付。
寸法(mm)42×105×H148
測定精度±2%RDPまたは±3度の大きい方
温度測定範囲(℃)-30~550
温度分解能(℃)0.5/1
1台(1台)
¥15,980
税込¥17,578
12日以内出荷
PS/Cマーク(JQA)認定製品。
測定中の最高温度を同時に表示。
バックライト、レーザーマーカー付き。
オートパワーオフ機能付き。(約15秒で自動オフ)
人体の体温を測ることはできません。
付属品モニタ用電池、取扱説明書
寸法(mm)40×113×H156
温度測定範囲(℃)-38~365
使用電池単4形乾電池2本
電池寿命(連続時間)約14(アルカリ電池使用時)
1個(1個)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
測定対象物を食品関連に特化させて、放射率を肉・魚などの食材に0.98、紙やパック類用に0.92、フライパンなど用に0.85と
ワンタッチで切替可能にしています。レーザーマーカー付で簡単に測定ができます。
測定温度範囲は-40~250度です。距離係数D:S比は10:1となります。006P角型9V乾電池を使用。
厨房で活躍する赤外線放射温度計です。ビニールカバーが付いていますが、本機は防水仕様ではありません。(液体等の測定には不向きです)
放射率は物体によって異なります。より精度の高い測定には対象物の放射率に近づける必要があります。
PSCマーク付
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
測定範囲(℃)-40~250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×78×160
1個(1個)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
関連キーワード