4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジャムや食品などに幅広くお使いいただけます。 本体とフタは別売りです。商品コード:57511・69970をご覧ください。
容量(mL)200 質量(g)約129 寸法(Φ×mm)底67.1×H81(口62.08) 底径(Φmm)67.1
1本(4本)
399 税込439
4日以内出荷

瓶スイーツが作れるガラス瓶です。 ジャムや焼き菓子を入れてもかわいいです。 本体のみの販売になります。
材質ガラス 容量(mL)190 内寸(mm)直径59×H74 寸法(Φ×mm)直径59×H74 適合フタ094064、094065
1個(12個)
919 税込1,011
4日以内出荷

ビンの底面に「580」と刻印がございますが、密封時、安全にご利用いただける内容量として、「500ml」と表記しております。 耐熱温度:-20~200℃ 別売りのカバーやパッキンは、Lサイズを合わせてお使いください。 急激な温度変化を与えなければオーブン・レンジ使用可能です。
材質ガラス サイズフタ・パッキンはLサイズ 容量(mL)500 最大径(Φmm)110 寸法(cm)口径11×最大径11×H11 耐熱温度(℃)-20~200、温度差50以上
1個(1個)
889 税込978
4日以内出荷

しっかり密封できて、たっぷり収納できる保存容器です。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質本体:ポリプロピレン、蓋:ポリエチレン 寸法(mm)410×330×H135 容量(L)14.5 レンジ不可 耐熱温度(℃)本体:120、フタ:70 耐冷温度(℃)本体:-10、フタ:-30 食器洗浄機不可
1個(1個)
3,698 税込4,068
4日以内出荷