1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
まとめ買いした食材も、つくったお料理も、真空保存で鮮度も美味しさもぐんと長持ち。 ワンタッチで簡単真空保存。食材の酸化を防いでフレッシュさをキープ。乾燥や冷凍焼けをブロックし、栄養を守り美味しさもそのままに。 スタッキング収納ができるので、使わない時も収納に困りません。匂いや色移りしない耐熱ガラス製。 電子レンジやオーブンでも使用できます。※真空密封には専用のZwilling真空ポンプが必要です。 ガラスコンテナS=350ml(保存容量200ml)、ガラスコンテナM= 900ml(最大保存量750ml)、ガラスコンテナL=2L(最大保存容量1.6L) 1:食材や料理をコンテナに入れる。 2:蓋を閉め、真空ポンプをバルブに押し当てスイッチをワンプッシュ。 3:一定の真空密閉度に達すると自動的に停止します。
仕様【オーブン】本体のみ可(蓋は除く)、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質耐熱ガラス、ABS樹脂、シリコーンゴム 寸法(mm)S: 155×85×H70、M:155×85×H70、L:214×144×H128 レンジ本体のみ可(蓋を除く) 耐熱温度(℃)180 耐冷温度(℃)-20 食器洗浄機コンテナのみ可
1セット(1セット)
4,898 税込5,388
4日以内出荷