1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Clock Work Tea Party熱伝導ゲル
RoHS
PC内の様々なヒートシンク部でご利用が可能な、非導電性の熱伝導ゲルです。 マザーボードのI/Oチップのヒートシンク、M.2 SSD、グラフィックボードのVRAMなどの熱伝導用途にお勧めです。 えくすとりーむぐりすシリーズ同様に、非導電なので安全に利用できます。 内容量は約20ccと多く、塗布時には付属する専用ガンにて利用できます。
仕様●使用可能温度:-50~150度●内容量:約20 cc●容積抵抗:10の12乗Ωcm●押出速度(90psi):30±5g/min●最小塗布時厚さ:0.10 mm●熱抵抗 @30psi:0.03℃ in2/W●絶縁破壊強度 @AC:5000 V/mm 成分シリコン、酸化金属 セット内容塗布用ガン 比重3.0g/cm3 難燃性V-0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷