カテゴリ

  • 測定用品(47)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • ヘルスケア(1)
絞り込み
ブランド
  • スリーアールソリューション
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(136)
  • IDEC(和泉電気)(72)
  • 富士電機(59)
  • omron(オムロン)(51)
  • ODELIC(オーデリック)(45)
  • プロテック(33)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
  • コガネイ(19)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(18)
  • Philips(18)
  • brembo(17)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(17)
  • エレコム(15)
  • BUFFALO(バッファロー)(15)
  • POSH Faith(14)
  • Aratas(旧:omron)(14)
  • アリート(ariete)(11)
  • オムロンソーシアルソリューションズ(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led 03r」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ アール ろうと型 最大15倍 白色・UV LED搭載 microSD記録 スリーアールソリューション

    携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ アール ろうと型 最大15倍 白色・UV LED搭載 microSD記録

    スリーアールソリューション
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    角やくぼみにフィットする、ろうと型デザインの携帯型LED顕微鏡「マジックルーペ アール」。従来は見えづらかった曲面や凹凸面も鮮明に映し出し、観察・確認作業をスムーズにします。光学ズーム7倍、デジタルズームと合わせて最大約15倍。白色LEDとUV LEDの2つの光源を搭載し、明るい拡大観察からキズ・異物の検出まで幅広く対応します。コントラストに優れた2.1型の光沢液晶を採用し、色や質感の違いまでくっきり表示。撮影した静止画・動画はmicroSDカードに記録でき、検査記録の共有や報告書作成にも役立ちます。
    用途電子基板やはんだ付けの接合確認、製造部品のキズ・亀裂・バリのチェック、金属や樹脂の曲面・凹凸面の観察、印刷物の網点確認などに。平面のルーペでは当てにくい角やくぼみの検査に強く、約106gの軽量ボディと収納ポーチ付きで、現場に持ち出しての確認にも扱いやすい携帯型モデルです。質量(g)約106倍率【光学×デジタル】11倍/15倍【光学】7倍センサー1/4インチCMOSセンサー光源白色LED×3、UV LED×3バッテリー3.7V 300mAh使用時間約60分※無操作の場合5分で電源オフ充電時間約40分解像度【センサー】1280×720※モニタ解像度に依存【モニター】480×480保証期間ご購入日から6カ月間焦点距離(mm)13~15サイズ(mm)約70.5×61×50デジタルズーム1.6倍 / 2.1倍モニタ2.1インチ
  • LED付マルチルーペ スリーアールソリューション

    LED付マルチルーペ

    スリーアールソリューション
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷
    持ち歩きに最適な折り畳み拡大鏡。 スタンダードルーペだけでなくライトとしても使用可能。 自由な形に変形させて使用。
    付属品ストラップ(約18cm)質量(g)約140外形寸法(mm)約75.5×85.5×40レンズ径(Φmm)56レンズ倍率約3倍使用電池単4型アルカリ乾電池×3本(電池別売り)連続点灯時間約45時間材質(レンズ)アクリル
  • 携帯型LED顕微鏡 スリーアールソリューション

    携帯型LED顕微鏡

    スリーアールソリューション
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    検査や確認作業の効率化に役立つ、据え置きタイプの携帯型デジタル顕微鏡。 。固定焦点設計により、本体を対象物の上に置くだけでピントが合い、調整に時間を取られることなく観察できます。 。用途に応じて切り替えられる上部・側面ライトを搭載し、反射を抑えた観察が可能。静止画・動画の保存にも対応し、検査記録や情報共有にも活用できます。
    仕様●光学×デジタルズーム:6倍、8倍、10倍●光学ズーム:5 倍●静止画サイズ/フォーマット:720×720、JPG●動画サイズ/フォーマット:720×720、AVIセット内容本体・収納袋・USBケーブル・TFカード・クロス・リセット用ピン寸法(mm)(約)130×87×64質量(g)(約)165入力電圧(V)5光源白色LED×4、UVLED×4、サイドLED(白色)×3解像度モニタ:480×480保証期間ご購入日から1年間充電時間(時間)(約)1.5動作時間約1 時間30分 ※使用モードにより異なります入力電流(A)1撮像素子1/4 CMOSバッテリー容量(mAh)1100画素数カメラ:100万画素 ※モニタ解像度に依存デジタルズーム1.2倍、1.6倍、2倍モニターサイズ2.8インチ
  • LED拡大鏡smoliaシリコンカバー スリーアールソリューション

    LED拡大鏡smoliaシリコンカバー

    スリーアールソリューション
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    直径約7cm大型レンズのSMOLIA専用シリコンカバー。 ワークを傷つけない。
    用途LED拡大鏡smoliaのすべり止めに最適直径(Φmm)約93
  • LED拡大鏡smoliaスタンド スリーアールソリューション

    LED拡大鏡smoliaスタンド

    スリーアールソリューション(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1台
    4日以内出荷
    直径約7cm大型レンズのSMOLIA専用スタンド。1台2役の2WAY仕様。【スタンドルーペ】スタンドを使用することで、両手で作業をすることができます。両手を使う作業をしながら観察したい方にお勧めです。【デスクルーペ】拡大したい箇所に乗せるだけ。ピント調節することなくご利用いただけます。取り扱いも簡単。アームの角度は、お好みに合わせて変更可能。片手で簡単に取り外し可能。
    質量(g)900外形寸法(mm)31×28×105
  • 有線顕微鏡 USBタイプ PC接続式 白色LED8灯・計測ソフト対応 スリーアールソリューション

    有線顕微鏡 USBタイプ PC接続式 白色LED8灯・計測ソフト対応

    スリーアールソリューション(5件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    約200万画素CMOSセンサーを搭載した有線式デジタル顕微鏡。鮮明な映像をパソコンの大画面に映し出します。先端の高照度白色LED8灯で対象を明るく照らし、明るさはダイヤルで調整可能。専用ソフトで長さ・面積の計測やデータ保存・共有ができます。軽量ハンディタイプで、ワークの傷・バリ確認や半導体・電子基板の検査に活躍。レンズカバー2種・スタンド・収納ケース付き。
    用途電子基板やはんだ付けの外観検査、製造部品のキズ・バリ確認、印刷物の網点チェック、繊維・素材の観察に。拡大映像を複数人で一緒に確認できるため、検査基準のすり合わせや、学校教育・研究用途にも適しています。電源PCよりUSBにて給電本体寸法(mm)Φ36×103本体質量(g)約100対応OSWindows11/10 macOS10接続方式USB2.0センサー約200万画素CMOS光源高照度白色LED×8最大消費電力(W)0.75動画記録サイズ1600×1200、1280×1024、640×480(各15fps)静止画記録サイズ1600×1200、1280×1024、640×480
  • WIFI接続ワイヤレスデジタル顕微鏡 200倍/600倍 スマホ・タブレット・PC対応 白色LED8灯 充電式 スリーアールソリューション

    WIFI接続ワイヤレスデジタル顕微鏡 200倍/600倍 スマホ・タブレット・PC対応 白色LED8灯 充電式

    スリーアールソリューション(2件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台ほか
    当日出荷から翌日出荷
    WiFiでタブレット・スマホ・パソコンに映像を送るワイヤレスデジタル顕微鏡。ケーブルが観察の邪魔にならず、対象物に直接あてて拡大できます。1台の顕微鏡に約3台まで同時接続でき、通信範囲は約5m。専用アプリで静止画・動画の撮影、長さの計測、2画面表示やグリッド線表示にも対応します(動画撮影はAndroid非対応)。先端の白色LED8灯はダイヤルで調光でき、充電式のため電源のない場所でも使用可能。付属のUSBケーブルでパソコンと有線接続することもできます。※本ページでは200倍モデル(3R-WM401WIFI)・600倍モデル(3R-WM601WIFI)・両モデルのセットなど複数の注文コードを取り扱っています。仕様は注文コードごとにご確認ください。
    用途電子基板やはんだ付け部の外観検査、樹脂・金属部品のキズやバリの確認、印刷の網点チェック、繊維や食品の異物確認などに。配線を引き回せない機械の内部や屋外の現場でもその場で観察でき、拡大映像を複数人で見ながら判定基準をそろえたい場面にも適しています。質量(g)82外形寸法(mm)Φ36×142電源充電式(リチウムイオンポリマー充電池)定格DCSV1A、miniUSBにてセンサー1/4インチCMOS光源白色LED×8通信方式IEEE802.11b/g/n充放電回数約500回(平均)充電時間(時間)約3ホワイトバランス自動露出補正自動画素数約130万画素使用時間(時間)約2通信距離(m)約5使用周波数(GHz)2.400~2.4835
  • USB接続式デジタル顕微鏡 500万画素 最大200倍 白色LED8灯・計測ソフト対応 スリーアールソリューション

    USB接続式デジタル顕微鏡 500万画素 最大200倍 白色LED8灯・計測ソフト対応

    スリーアールソリューション
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    MSUSBシリーズ史上最高解像度・約500万画素の有線式デジタル顕微鏡。フルHDを超える最大2592×1944ピクセルで細部まで鮮明に映し出し、不具合特定の正確性を高めます。倍率は付属のレンズカバー2種とダイヤルで最大約200倍まで簡単に設定可能。先端の白色LED8灯で対象を明るく照らし、専用ソフトで「見る・撮る・測る」をPC上で完結。長さ・角度・面積などの計測やデータ保存も手軽に行えます。電源はPCのUSBポートから給電するため、ACアダプタ不要。約100gの軽量ハンディタイプで、電子基板の外観検査や部品のキズ・バリ確認、印刷物の網点チェックに活躍します。
    用途電子基板やはんだ付けの外観検査、製造部品のキズ・バリ確認、食品の異物混入検査、印刷物の網点チェック、生物・植物の研究観察に。高解像度を活かして微細な不具合の特定や検査記録の作成に強く、精度が求められる検査工程に適しています。質量(g)100電源USB2.0以上のパソコンのUSBポートから給電ケーブル長(m)1.5倍率使用する接写用レンズカバーに応じて表示倍率が変わります。 60&200倍、100倍 ※表示倍率で撮影するには垂直幅が44cmのモニターが必要です。対応OSWindows11/10 macOS10センサー1/2.7型 CMOSセンサー光源白色LED×8寸法(Φ×mm)36×103焦点距離(mm)約0~300ホワイトバランス自動露光調節自動画素数約500万画素静止画サイズ【bmp】2592×1944、2048×1536、1600×1200、1280×1024、640×480、320×240動画サイズ【avi】2592×1944(15fps)、2048×1536(15fps)、1600×1200(15fps)、1280×1024(15fps)、640×480(15fps)、320×240(15fps)
  • ボアスコープ用ハイパワーLED光源(ライトガイド付) 1800mm スリーアールソリューション

    ボアスコープ用ハイパワーLED光源(ライトガイド付) 1800mm

    スリーアールソリューション
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    暗い場所の点検に。ボアスコープ専用のハイパワー光源。最適な明るさを選べる10段階の調光機能。自然な色合いをそのまま見せる6500Kの白色LED光源。長時間の作業も安心のACアダプタ接続タイプ。省エネ・長寿命でランニングコストを大幅削減。ホコリが溜まりにくいファンレス設計。縦置き・横置きどちらにも対応、持ち運びにも便利な取手付き
  • ボアスコープ用ハイパワーLED光源(ライトガイド付) 1200mm スリーアールソリューション

    ボアスコープ用ハイパワーLED光源(ライトガイド付) 1200mm

    スリーアールソリューション
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    暗い場所の点検に。ボアスコープ専用のハイパワー光源。最適な明るさを選べる10段階の調光機能。自然な色合いをそのまま見せる6500Kの白色LED光源。長時間の作業も安心のACアダプタ接続タイプ。省エネ・長寿命でランニングコストを大幅削減。ホコリが溜まりにくいファンレス設計。縦置き・横置きどちらにも対応、持ち運びにも便利な取手付き
  • デジタルボアスコープ 先端径Φ4mm 1.38インチ液晶モニタ 白色LED4灯 視野角70° IP67(先端部) スリーアールソリューション

    デジタルボアスコープ 先端径Φ4mm 1.38インチ液晶モニタ 白色LED4灯 視野角70° IP67(先端部)

    スリーアールソリューション
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    先端径Φ4mmのカメラを備えたデジタルボアスコープ。指や工具が入らない狭い箇所や、ネジ穴・部品のすき間など目視しにくい部分にカメラを差し込み、1.38インチの液晶モニタに映し出します。先端の白色LED4灯は3段階の調光に対応し、暗い箇所も明るく照らします。視野角は約70°。カメラ部は90°の範囲で角度を調整でき、死角になりやすい箇所も観察できます。4段階のデジタルズームで細部を拡大表示。観察した映像は静止画・動画で記録し、microSDカードに保存できます。付属のUSBケーブルでパソコンにつなげば大画面で確認可能。先端部はIP67の防じん・防水性能で、太さの異なる交換式カバー2種と専用ケースが付属します。
    用途基板の実装確認やはんだ付け状態の観察、加工品の切削面・バリの仕上がりチェック、ネジ部や穴内部の確認、金属部品のキズ・摩耗の点検などに。対象を分解せずに差し込んで確認できるため、狭い箇所や凹凸のある立体物の検査に向いています。付属品カメラカバー×4(細い×2、太い×2)、USBケーブル、専用ケース、microSDカード(本体装着済)質量(g)約100対応OSWindows11/10、MacOS 11.0以上有効長(mm)挿入部:34センサー1/11インチCMOSセンサー機能調光3段階光源白色LED×4記録媒体microSDカード(本体装着済)バッテリー3.7V 2000mAh使用時間約8時間充電時間3.5時間解像度【センサー】30万画素※モニタ解像度に依存【モニター】240×240保証期間ご購入日から6カ月間視野角約70°防塵防水性能IP67(先端部)焦点距離(mm)10~20サイズ(mm)約171×46デジタルズーム4段階モニタ1.38インチ先端外径(Φmm)4
  • 工業用内視鏡 Φ3.7mm 有効長1m フレキシブルケーブル 3.5型モニタ・白色LED6灯 スリーアールソリューション

    工業用内視鏡 Φ3.7mm 有効長1m フレキシブルケーブル 3.5型モニタ・白色LED6灯

    スリーアールソリューション
    93,980税込103,378
    1個
    4日以内出荷
    先端部Φ3.7mm・有効長1mの工業用内視鏡。1/13型CMOS(30万画素)と白色LED6灯を搭載し、暗い内部もクリアな映像で確認できます。挿入部は柔軟に曲がり、手を離すと元の形に戻るフレキシブルケーブル。直視タイプで、焦点距離10~100mm・視野角は約80°です。3.5型液晶モニタで映像を見ながら、ボタン操作で静止画・動画をSDカードへ記録。フリーズ機能で映像を一時停止でき、挿入部はIP67の防じん・防水性能を備えます。
    用途配管や熱交換器のチューブ、エンジンルーム、機械の組付け部など、目視や手の届かない狭所の点検に。細径のため既設設備を分解せずに内部を確認でき、設備保全や自動車整備、住宅の壁内・床下調査といった現場調査で活躍します。防塵防水性能IP67
  • 携帯式デジタル顕微鏡 ミクル スリーアールソリューション

    携帯式デジタル顕微鏡 ミクル

    スリーアールソリューション
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    拡大しながら、同時に対象の大きさを簡易計測できる、携帯型デジタル顕微鏡「ミクル」。手持ちでもスタンドでも使える2WAY設計で、現場での検査や細部確認をスムーズに行えます。4インチの大画面と調光式LEDが細かな差をくっきり映し出し、非接触での観察にも対応。軽量約105gのコードレス設計で、精密機器の検査から宝石鑑定、クラフト鑑賞まで幅広く活躍します。
    仕様●光学×デジタルズーム:10倍/13倍/17倍●光学ズーム:6倍セット内容携帯式デジタル顕微鏡ミクル 本体・USBケーブル・TFカード(本体に装着済)・クロス寸法(mm)(約)172×132×32質量(g)(約)105センサー1/4インチCMOSセンサ光源白色LED×4バッテリー3.7V 1200mAh使用時間約180分 ※無操作の場合10分でスリープモードに入ります解像度センサ:1280×720 モニタ解像度に依存、モニタ:800×480保証期間ご購入日から6カ月間焦点距離(mm)15~19充電時間(分)110デジタルズーム1.67倍/2.17倍/2.83倍モニタ4インチ静止画サイズ解像度 1920×1080、フォーマット JPG動画サイズ解像度 1280×720、フレームレート 30、フォーマット AVI
  • enevolt エネボルト アルカリボタン電池 1.5V 10個セット スリーアールソリューション

    enevolt エネボルト アルカリボタン電池 1.5V 10個セット

    スリーアールソリューション
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    AG13、A76、L1154、357Aに対応する1.5Vの互換ボタン電池です。腕時計、おもちゃ、カプセルトイ、自転車用ライト、キッチンタイマー、電卓、電子体温計、LEDライトなど、さまざまな小型機器に使えます。
    適合互換電池:AG13、A76、L1154、357A寸法(mm)約12×12×6(1個あたり)質量(g)約2(1個あたり)規格LR44H電圧(V)1.5保証期間ご購入日から1年間使用期限推奨:生産日から2年間(パッケージに記載)
  • enevolt エネボルト リチウムコイン電池 3V 240mAh 2個セット スリーアールソリューション

    enevolt エネボルト リチウムコイン電池 3V 240mAh 2個セット

    スリーアールソリューション
    539税込593
    1個
    4日以内出荷
    時計、電卓、小型電子ゲーム、電子体温計、キーレスエントリー(車載用機器)、電子手帳、LEDライトなど、様々な小型機器に用いられているボタン電池。
    仕様負荷:15kΩ電圧3V質量(g)約2.9規格CR2032H温度(℃)放電:20+-2度本体寸法(mm)Φ20×3.2mm湿度(%RH)放電:55%RH±20%時間約1150時間(2.0Vまでの時間)、放電:24時間保証期間ご購入日から1年間使用推奨期限ご購入日から2年間
  • スマホ接続式スネークカメラ コネーク 5.0m スリーアールソリューション

    スマホ接続式スネークカメラ コネーク 5.0m

    スリーアールソリューション
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    撮影した静止画・動画をスマホに保存。明るさ調整ができるLEDライト。IP67の防じん・防水性能。自由自在に形を変えるインターロックケーブル
  • HDMIデジタル顕微鏡 スリーアールソリューション

    HDMIデジタル顕微鏡

    スリーアールソリューション
    118,800税込130,680
    1個
    4日以内出荷
    高画質のフルHD200万画素・1/2.8型CMOSセンサー搭載。微細な観察を可能にする、倍率最大140倍。HDMIモードで素早く観察。PC CAMモードでじっくり観察。豊富なピント調整。12段階のLED光源
  • エネボルト 2Way USB充電器 単3 単4 8本用 スリーアールソリューション

    エネボルト 2Way USB充電器 単3 単4 8本用

    スリーアールソリューション
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    単3形・単4形のニッケル水素電池に対応したUSB充電器。最大8本を同時に充電でき、赤と緑のLEDで充電状況がひと目で確認できます。Type-Cポート搭載で、家庭のACアダプタはもちろん、モバイルバッテリーや車内でも使用可能。軽量コンパクトな設計で、日常使いから非常時の備えまで幅広く活躍します。
    材質ABS寸法(mm)約125×85×28質量(g)94、140(パッケージ込み)パッケージサイズ(mm)約105×126×30入力5V/2A対応【電池】単3,4形(アルカリ・マンガン乾電池)保証期間ご購入日より1年間
  • 液晶付きデジタル顕微鏡 4.3型モニタ一体型 4~43倍(PC接続で約200倍) スネークライト2灯 microSD記録 スリーアールソリューション

    液晶付きデジタル顕微鏡 4.3型モニタ一体型 4~43倍(PC接続で約200倍) スネークライト2灯 microSD記録

    スリーアールソリューション
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    両側のスネークライトが対象を左右から照らし、金属面で起きやすいハレーションを抑えるモニタ一体型のデジタル顕微鏡です。ライトは自在に曲げられ、向きと明るさを個別に調整できます。4.3型モニタに映すと4~43倍、20型相当のPCモニタにつなげば約200倍まで拡大。約100万画素のカメラが刃先や基板の細部をとらえ、静止画は最大4032×3024で記録します。撮影データはMicroSDカード(最大32GB)に保存。付属の赤外線リモコンで手ブレを抑えた撮影ができ、金属製ホルダが観察中のブレをおさえます。
    用途切削工具の刃先摩耗の確認、はんだ付けやコネクタの受入検査、めっき・塗装面の状態チェック、糸や紙の繊維観察などに。スタンドは19×16cmほどの設置面積で作業台の隅にも置け、必要な工程へ持ち運んで使えます。仕様ワークディスタンス:20~105mm(※スタンド可動上限による)セット内容デジタル顕微鏡、スタンド(ホルダ・ベース)、コントローラー、USBケーブル、ACアダプタ、リモコン、保護フィルタ、フィルタシール、microSDカード、取扱説明書兼保証書寸法(mm)顕微鏡:182×120×60、スタンド:190×162×100電源(V)DC5/2A倍率4~43(4.3型モニタの場合)、20型相当のPCにて約200光源白色LED×8、スネークライト×2解像度約100万画素、モニター:480×272保存形式MicroSDカード(最大32GB)液晶モニター4.3型フォーカス手動デジタルズーム約最大表示倍率100倍静止画サイズ最大4032×3024(JPG)動画サイズ最大1080P/30fps(AVI)カメラ仕様1/4型CMOS
  • 工業用内視鏡 5.5Φ1.2m 先端可動 スリーアールソリューション

    工業用内視鏡 5.5Φ1.2m 先端可動

    スリーアールソリューション
    68,980税込75,878
    1個
    5日以内出荷
    Φ3.9mm、Φ5.5mm、Φ8.0mm、Φ9.0mm等の豊富なオプションケーブルや、付属品で様々な状況に対応できる工業用内視鏡です。 手元のモニタでリアルタイムに確認 暗くてわかりにくい配管内もLEDライトで明るく撮影
    寸法(mm)260×85×45(ケーブル部除く)質量(g)450電源単3型アルカリ乾電池×4ケーブル長(m)1.2光源白色LED×4 調光:OFF+8段階解像度320×240、約35万画素視野角約48°保存形式MicroSDカード(最大32GB)液晶モニター2.3型先端径(Φmm)5.5使用時間(時間)防塵防水性能静止画サイズJPG:720×240動画サイズAVI:720×240(30、15fps)焦点距離3~8cm動作温度範囲(℃)-10~50カメラ仕様1/9型 CMOS
  • 防水耐油式 有線マウス 黒 スリーアールソリューション

    防水耐油式 有線マウス 黒

    スリーアールソリューション
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    水分・油分・粉塵に強い、防水耐油式 有線マウス。工場・医療・介護の現場、飲食店の厨房など、過酷な環境でも安心して使えます。シームレス構造で手袋のままでも快適な操作感。アルコール消毒や丸洗いにも対応しており、清潔な状態を保ちながら長く使用できます。
    寸法(mm)(約)115×68×40質量(g)(約)180対応OSWindows 8.1以降、MacOS 10.4以降分解能1000 dpi防塵防水性能IP68センサー感知方式光学式(赤色LED)USBケーブル長(cm)(約)180
  • USB接続マイクロスコープ スリーアールソリューション

    USB接続マイクロスコープ

    スリーアールソリューション
    9,298税込10,228
    1個
    欠品中
    検査や確認業務で、作業の流れを止めずにその場でさっと拡大確認できるUSB接続のマイクロスコープ。スマートフォンやタブレットにつなぐだけで、対象物の表面状態や、切削工具の刃先・バリなど、品質チェックが必要な細部をすぐに確認できます。ケーブルで直接つなぐ有線接続のためネット環境に左右されず、Wi-Fiが不安定な個室でも、安定した映像を表示できます。 接続や設定に時間を取られず現場の流れを止めない、日常業務に使いやすい設計です。
    仕様●光学×デジタルズーム:最大280倍●光学ズーム:43倍/140倍※モニタサイズ:7.6インチにおける倍率ですセット内容本体・スタンド・レンズキャップ・Type-C to Lightning変換アダプタ寸法(mm)長さ 約120、直径(最大) 約33.5質量(g)(約)68対応OSAndroid6.0以上、iOS10.0以上、iPad OS11以上※PCでの使用不可 ※対応OSは各種端末や環境下での動作を保証するものではありません。光源白色LED×8保証期間ご購入から6カ月間焦点距離(mm)0~40撮像素子1/6.5インチCMOSフォーカス手動画素数カメラ:約30万画素デジタルズーム1.5倍、2倍静止画サイズ1920×1440、JPG動画サイズ1920×1440、MP4
  • 工業用内視鏡 挿入部Φ4.5mm 有効長1m/3m 形状保持インターロックケーブル 3.5型液晶モニタ IP67 スリーアールソリューション

    工業用内視鏡 挿入部Φ4.5mm 有効長1m/3m 形状保持インターロックケーブル 3.5型液晶モニタ IP67

    スリーアールソリューション
    78,980税込86,878
    1個
    4日以内出荷
    先端部外径Φ4.5mmの挿入部を備えた工業用内視鏡。目視できない配管の奥やエンジンまわりの狭いすき間にケーブルを差し込み、3.5型液晶モニタに映像を映し出します。挿入部は曲げた形をそのまま保つインターロックケーブル。狙った位置にカメラを留められます。先端の白色LED6灯は3段階の調光に対応し、暗い内部も明るく照らします。本体のボタンひとつで静止画と動画を撮影でき、SDカードに保存して後から見直せます。観察中の映像を止めるフリーズ機能を搭載。挿入部はIP67の防じん・防水性能で、有効長は1mと3mから選べます。
    用途空調ダクトや給排水管の内部点検、自動車のエンジンルームや機械内部の分解前診断、壁裏や床下の設備確認などに。細いすき間へ差し込めるため、対象を取り外さずに状態を調べられ、点検の記録を残したい現場にも向いています。防塵防水性能IP67
  • ワイヤレスカメラ付き耳かき ミエカキ スリーアールソリューション

    ワイヤレスカメラ付き耳かき ミエカキ

    スリーアールソリューション
    2,898税込3,188
    1台
    5日以内出荷
    ・スマホを見てご家族の耳かきができます。・耳の奥までよく見える!スマホで見る耳そうじ。・今まで手探りで掃除していた耳の中をアプリ画面で確認しながら掃除できます。専用のアプリケーションはシンプルで使いやすく、写真や動画の撮影はもちろん、保存し記録に残すことも可能!。・くっきりきれいに見える手ブレ補正。ミエカキは酔い防止の手ブレ補正を標準搭載。手先の震えで起こる手ブレを自動で補正し、画面酔いを防ぎます。・6つのLEDライトで奥までしっかり照らす。先端に搭載された6つのLEDライトが見えにくい部分もしっかりと照らします。全体がはっきり見え、安心して耳かきに集中できます。・先端カバーは3種×2個付属。柔らかく、耳の中を傷つけずに耳掃除ができます。・電池不要の充電タイプ。・専用アプリは無料でダウンロード可能。・超軽量19g。・レンズを含む先端部分とカバーは水洗いOK。・持ち運びに便利なキャップ付き。
    材質ABS、PC質量(g)19電源バッテリー寸法(cm)約1.4×14.9(キャップ装着時:約1.4×15.1
  • 有線顕微鏡TVタイプ スリーアールソリューション

    有線顕微鏡TVタイプ

    スリーアールソリューション
    28,980税込31,878
    1台
    翌日出荷
    TV出力タイプで高画質な映像で拡大表示。 教育現場、製造の品質管理などで活躍
    出力映像/コンポジット(RCA端子)、解像度/640×480電源USBにて給電本体寸法(mm)Φ36×135本体質量(g)56光源高照度白色LED×8解像度映像表示するTVの解像度に準ずる
  • ワイヤレスデジタル顕微鏡PCモデル スリーアールソリューション

    ワイヤレスデジタル顕微鏡PCモデル

    スリーアールソリューション
    43,900税込48,290
    1台
    翌日出荷
    計測機能付きで無線で拡大データを転送。 ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
    電源充電式(リチウムイオンポリマー充電池)本体寸法(mm)Φ36×135対応OSWindowsXP SP2以上、Vista、7(32bit版)接続方式(レシーバー)USB2.0/1.1センサー35万画素CMOS光源高照度白色LED×8最大消費電力(W)0.75受信可能距離約5m充電時間(時間)約3充電可能回数約500回使用時間(時間)最大5無線通信方式2.4GHz無線方式4チャンネル動画記録サイズ720×480、640×480、320×240(最大30fps)静止画記録サイズ720×480、640×480、320×240
  • 高所点検カメラ 5.6m ポールカメラ 4.3インチモニタ・約92万画素・先端フレキシブルチューブ スリーアールソリューション

    高所点検カメラ 5.6m ポールカメラ 4.3インチモニタ・約92万画素・先端フレキシブルチューブ

    スリーアールソリューション
    209,800税込230,780
    1個
    4日以内出荷
    最長5.6mまで伸びるロングポールで、地上に立ったまま高所を点検できるポールカメラです。先端のフレキシブルチューブは角度を変えて固定でき、入り組んだ箇所や死角も確認できます。約92万画素カメラと4.3インチモニタを搭載し、外壁のクラックや腐食をリアルタイムに確認。静止画・動画はSDHCカード(32GBまで)に記録でき、付属のピンマイクで音声メモも同時に残せます。先端外径23mm、カメラケーブル部はIP68相当の防塵防水。延長ロッド2本・専用ケース・充電式電池2本を同梱し、満充電で約4時間30分稼働します。重量は約1.8kgです。
    用途橋梁・高架下や屋根・外壁、トンネル内壁、標識や街灯、電柱の点検に。倉庫では高所ラックの製品ラベル確認にも使えます。足場や高所作業車を手配せずに地上から作業が完結するため、点検の準備時間とコストを抑えたい現場に適しています。付属品延長ロッド×2、カメラガイド×2、モニタバイザー、ピンマイク、SDHCカード、カードリーダー、充電式電池×2、充電器、専用ケース質量(kg)約1.8電源リチウムイオン充電式電池(3.7V、2200mAh)×2ケーブル長(m)5.6表示部4.3インチ光源白色LED×12記憶方式SDHCカード(32GBまで)使用環境温度(℃)-10~50視野角約67°防塵防水性能IP68相当(カメラケーブル部のみ)焦点距離(mm)60~充電時間(時間)約3.4動作時間約4時間30分撮像素子1/4 CMOS液晶モニター4.3型液晶画素数約92万画素外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7.8×560(モニタを含みません)先端径(Φmm)23静止画サイズ1280×720(JPG)動画サイズ1280×720(AVI)
  • 防水耐油式 有線マウス 白 スリーアールソリューション

    防水耐油式 有線マウス 白

    スリーアールソリューション
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    水分・油分・粉塵に強い、防水耐油式 有線マウス。工場・医療・介護の現場、飲食店の厨房など、過酷な環境でも安心して使えます。シームレス構造で手袋のままでも快適な操作感。アルコール消毒や丸洗いにも対応しており、清潔な状態を保ちながら長く使用できます。
    寸法(mm)(約)115×68×40質量(g)(約)180対応OSWindows 8.1以降、MacOS 10.4以降分解能1000 dpi防塵防水性能IP68センサー感知方式光学式(赤色LED)USBケーブル長(cm)(約)180
  • 有線光学式マウス スリーアールソリューション

    有線光学式マウス

    スリーアールソリューション
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    面倒な設定やドライバインストールは一切不要。USBポートに接続するだけですぐに使える有線光学式マウスです。電池切れやペアリング設定のトラブルがない有線タイプのため、学校の授業やオフィスの共有備品としても、手間なく安心して使えます。「左右ボタン+ホイール」のみの誤操作が少ない3ボタン設計に加え、約66gの軽量ボディ、Windows/Mac対応と、使う人や場所を選ばない「誰にでも使いやすい」標準モデルです。
    寸法(mm)(約)117×60×38質量(g)66対応OSMac、Windows10/11センサー光学式分解能1000 dpiコード長さ(mm)1300保証期間ご購入日から3カ月間
  • オートフォーカス顕微鏡 スリーアールソリューション

    オートフォーカス顕微鏡

    スリーアールソリューション
    669,800税込736,780
    1個
    4日以内出荷
    オートフォーカス(自動ピント調整機能)の中でも超高速かつ精度の高い焦点合わせを実現。およそ0.5秒の速さでピントを合わせ、見たいところを瞬時に映し出します。使い方はフォーカスしたい箇所をレンズの中央に配置するだけ。パソコン操作不要のスピーディーな観察が、時間を大幅に短縮します。
    付属品デジタル顕微鏡、LEDユニット、土台、スタンド、落下防止リング、HDMIケーブル、顕微鏡昇降ブラケット、マウス、六角レンチ(大)、六角レンチ(M3/M4/M5)、M5-10mmネジ×2(昇降ブラケット連結用)、M5-8mmネジ×2(LEDユニット連結用)、顕微鏡用ACアダプタ、LED光源用電源、スパイラルチューブ、USBメモリ、取扱説明書寸法(mm)土台:300×380×26質量(g)546 ※レンズカバー含まない寸法(Φmm×Lmm)【ポール(スタンド)】24.7×350光源白色LEDユニット×4記録媒体【外部】USBメモリ(最大128GB)作動距離(mm)50~ズーム【光学×デジタル】最大132倍【光学】最大22倍※23.8インチモニター使用時、被写体までの距離10cmの場合保証期間ご購入日から1年間使用環境温度(℃)5~35撮像素子1/2 CMOSフォーカス手動/自動サイズ(mm)約130×87.8×72.2 ※レンズカバー含まない画素数【カメラ】200万画素デジタルズーム6倍静止画サイズ1920×1080(JPG)動画サイズ1920×1080(MP4)、30fps
  • 先端可動式内視鏡 スリーアールソリューション

    先端可動式内視鏡

    スリーアールソリューション
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    電池式/給電式で使える。 画像の自動明るさ調整が可能。 先端が320度かどうするチューブ。 撮影したデータはSDカードに保存。
    付属品側視ミラー(45度)、フック、マグネット質量(g)約393(電池含む本体部分)外形寸法(mm)約225×200×110(本体のみ)光源白色LED×4(明るさ調整可能)使用電池単3アルカリ乾電池×4本/USBより供給解像度(モニター)/320×240、(保存)/720×480視野角65度焦点距離(mm)30~80保存形式JPEG(静止画)/AVI(動画)液晶モニター3.5インチTFTチューブ径(Φmm)(カメラ)/5.5チューブ長さ(m)約1防水性IP67相当(カメラ部、チューブ部)
  • 可動式 高所点検カメラ スリーアールソリューション

    可動式 高所点検カメラ

    スリーアールソリューション
    489,800税込538,780
    1個
    4日以内出荷
    見たいところを正確にとらえる横360°×縦180°の可動式カメラと、最大3mの伸縮ロッドで、高所や奥まった場所も正確に確認。7インチの大画面モニタと200万画素の高精細映像で細部までとらえ、暗所撮影にも対応します。静止画・動画の保存も可能、軽量設計で持ち運びもかんたん。足場設置に時間とコストがかかっていた高所点検の課題を解決します。
    仕様有効長(cm):(約)300セット内容製品本体1・モニタ・18650充電電池×2・充電器・microUSBケーブル・ACアダプタ・microSDカード(32GB)・カードリーダー・HDMIケーブル・クリーニングクロス・ケースキー×2質量(g)(約)2.3入力電圧(V)5光源赤外線LED×8灯記録媒体microSDカード(TFカード)解像度モニタ:1024×600使用環境温度(℃)-20~60視野角(約)80°防塵防水性能IP54相当(カメラ部のみ)ロッド径(Φmm)31充電時間(時間)(約)4動作時間約2時間30分入力電流(A)1撮像素子1/2.9 CCDバッテリー容量(mAh)2200×2画素数カメラ:200万画素先端外径(Φmm)40静止画サイズ2032×1536動画サイズ1920×1080焦点距離約500~3000mmモニターサイズ7インチ
  • 工業用内視鏡VFIBER用ケーブルのみ 3.7Φ スリーアールソリューション

    工業用内視鏡VFIBER用ケーブルのみ 3.7Φ

    スリーアールソリューション
    73,980税込81,378
    1個
    5日以内出荷
    先端部外径 Φ3.7mm/Φ4.5mm/Φ6.0mm/Φ9.0mm、 最長6m対応の工業用内視鏡です。 ケーブルの種類はΦ3.7mmがフレキシブルケーブル、Φ4.5mmがインターロックケーブル(形状保持)、Φ6.0mm/Φ9.0mmはワンタッチで側視切替が可能なデュアル機能付きケーブルです。 モニタ共通の豊富なケーブルをご用意 映像を静止画・動画で保存でき検査後の再確認が可能 モニタスタンド付きで手がふさがらない
    材質ステンレス光源白色LED×6(調光可)耐熱温度(℃)-10~50視野角約80°防塵防水性能IP67先端径(Φmm)3.7被写界深度(mm)10~100カメラ仕様1/13型CMOS(30万画素)
  • 工業用内視鏡VFIBER用ケーブルのみ 4.5Φ スリーアールソリューション

    工業用内視鏡VFIBER用ケーブルのみ 4.5Φ

    スリーアールソリューション
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷
    先端部外径 Φ3.7mm/Φ4.5mm/Φ6.0mm/Φ9.0mm、 最長6m対応の工業用内視鏡です。 ケーブルの種類はΦ3.7mmがフレキシブルケーブル、Φ4.5mmがインターロックケーブル(形状保持)、Φ6.0mm/Φ9.0mmはワンタッチで側視切替が可能なデュアル機能付きケーブルです。 モニタ共通の豊富なケーブルをご用意 映像を静止画・動画で保存でき検査後の再確認が可能 モニタスタンド付きで手がふさがらない
    材質ステンレス、鉄光源白色LED×6(調光可)耐熱温度(℃)-10~50視野角約90°防塵防水性能IP67先端径(Φmm)4.5被写界深度(mm)10~100カメラ仕様1/9型CMOS(30万画素)
  • 先端可動式内視鏡 3mケーブルのみ スリーアールソリューション

    先端可動式内視鏡 3mケーブルのみ

    スリーアールソリューション
    239,800税込263,780
    1個
    5日以内出荷
    一般的な先端可動式内視鏡はケーブル交換の際、メーカーへ預けて行う場合があり手間と時間がかかります。この先端可動式内視鏡MFXS55はケーブルの付け替えが簡単。ご自身で行っていただけるため別途ご購入の専用ケーブルがあればいつでも長さの変更が可能です。
    材質カメラ:アルミニウム、ケーブル:ABS+PC、操作部:ABS+PC質量(g)約309ケーブル長(m)3光源白色LED×4解像度640×480視野角65°防塵防水性能IP67焦点距離(mm)約30~80先端径(Φmm)5.5(1/12CMOS)可動範囲ケーブル:約320°動作温度範囲(℃)5~70
  • 先端可動式内視鏡 5mケーブルのみ スリーアールソリューション

    先端可動式内視鏡 5mケーブルのみ

    スリーアールソリューション
    289,800税込318,780
    1個
    5日以内出荷
    一般的な先端可動式内視鏡はケーブル交換の際、メーカーへ預けて行う場合があり手間と時間がかかります。この先端可動式内視鏡MFXS55はケーブルの付け替えが簡単。ご自身で行っていただけるため別途ご購入の専用ケーブルがあればいつでも長さの変更が可能です。
    材質カメラ:アルミニウム、ケーブル:ABS+PC、操作部:ABS+PC質量(g)約309ケーブル長(m)5光源白色LED×4解像度640×480視野角65°防塵防水性能IP67焦点距離(mm)約30~80先端径(Φmm)5.5可動範囲ケーブル:約320°動作温度範囲(℃)5~70
  • 工業用内視鏡VFIBER用ケーブルのみ 6Φ3m デュアル スリーアールソリューション

    工業用内視鏡VFIBER用ケーブルのみ 6Φ3m デュアル

    スリーアールソリューション
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
    先端部外径 Φ3.7mm/Φ4.5mm/Φ6.0mm/Φ9.0mm、 最長6m対応の工業用内視鏡です。 ケーブルの種類はΦ3.7mmがフレキシブルケーブル、Φ4.5mmがインターロックケーブル(形状保持)、Φ6.0mm/Φ9.0mmはワンタッチで側視切替が可能なデュアル機能付きケーブルです。 モニタ共通の豊富なケーブルをご用意 映像を静止画・動画で保存でき検査後の再確認が可能 モニタスタンド付きで手がふさがらない
    材質ステンレス、鉄ケーブル長(m)3光源白色LED×7(調光可)(直視:6個 側視:1個)耐熱温度(℃)-10~50視野角約90°防塵防水性能IP67先端径(Φmm)6被写界深度(mm)10~100(前面)、3~90(側面)カメラ仕様1/7型CMOS(30万画素)
  • 工業用内視鏡VFIBER用ケーブルのみ 6Φ1m デュアルカメラ スリーアールソリューション

    工業用内視鏡VFIBER用ケーブルのみ 6Φ1m デュアルカメラ

    スリーアールソリューション
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
    先端部外径 Φ3.7mm/Φ4.5mm/Φ6.0mm/Φ9.0mm、 最長6m対応の工業用内視鏡です。ケーブルの種類がフレキシブルケーブル、またはインターロックケーブル(形状保持)に分かれます。 Φ6.0mm/Φ9.0mmはワンタッチで側視切替が可能なデュアル機能付きケーブルです。 モニタ共通の豊富なケーブルをご用意 映像を静止画・動画で保存でき検査後の再確認が可能 モニタスタンド付きで手がふさがらない
    材質ステンレス、鉄ケーブル長(m)1光源白色LED×7(調光可)(直視:6個 側視:1個)耐熱温度(℃)-10~50視野角約90°防塵防水性能IP67先端径(Φmm)6被写界深度(mm)10~100(前面)、3~90(側面)カメラ仕様1/7型CMOS(30万画素)
  • 工業用内視鏡VFIBER用ケーブルのみ 9Φ スリーアールソリューション

    工業用内視鏡VFIBER用ケーブルのみ 9Φ

    スリーアールソリューション
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    先端部外径 Φ3.7mm/Φ4.5mm/Φ6.0mm/Φ9.0mm、 最長6m対応の工業用内視鏡です。 ケーブルの種類はΦ3.7mmがフレキシブルケーブル、Φ4.5mmがインターロックケーブル(形状保持)、Φ6.0mm/Φ9.0mmはワンタッチで側視切替が可能なデュアル機能付きケーブルです。 モニタ共通の豊富なケーブルをご用意 映像を静止画・動画で保存でき検査後の再確認が可能 モニタスタンド付きで手がふさがらない
    材質ステンレス、鉄光源白色LED×5(調光可)(直視:4個 側視:1個)耐熱温度(℃)-10~50視野角約90°防塵防水性能IP67先端径(Φmm)9被写界深度(mm)10~100(前面)、3~90(側面)カメラ仕様1/7型CMOS(30万画素)
  • 先端可動式工業用内視鏡 スリーアールソリューション

    先端可動式工業用内視鏡

    スリーアールソリューション
    289,800税込318,780
    1個
    5日以内出荷
    92万画素の高解像度で対象物をクリアに観察。ジョイスティック仕様で、どなたでも直感的な操作が可能になる先端可動式工業用内視鏡です。 低コストで検査の精度が向上 92万画素の高画質で細かな部分まで映し出す ジョイスティックによる片手で直感的な操作が可能 360°全方向・180°以上の湾曲が可能 どんな角度にもしなやかに対応する先端カメラ部
    寸法(mm)約265×112×111(※カメラケーブルは含まない)質量(g)520光源白色LED×7インターフェースminiHDMI 出力解像度モニタ:640×480、カメラ:約92万画素バッテリー電圧(V)(内蔵)DC3.7保証期間お買い上げから1年間視野角約70°防塵防水性能挿入部(ケーブル部):IP67焦点距離(mm)約8~110保存形式MicroSDカード(最大32GB)充電時間(時間)約5液晶モニター3.5型バッテリー容量(mAh)(内蔵)3200素子画像:1/9CMOS使用時間(時間)約3有効長(m)カメラケーブル:約1.0先端外径(Φmm)6静止画サイズJPEG:960×720/1280×720動画サイズMOV:960×720/1280×720(30fps)可動範囲カメラ:約195°動作温度範囲(℃)挿入部:-25~80/モニタ:‐10~55