「led ソケット」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
特殊なソケット内側形状により、インパクトレンチ使用時にソケットがボルトに対して滑る危険性が極端に下がります。また、若干角が削れているボルトにも対応可能です。
用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業
色ブラック
1セット
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業
色ホワイト
長さ(cm)8.2
ソケット差し込み口(mm)12.7
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
【セット内容】3mm,4mm,5mm,6mm,7mm,8mm,10mm,12mm,14mm。差し込角は、3/8”
用途ネジの締め、緩め
色ブラック
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
サイズ展開は10,11,12,13,14,17,19,21,22,24ミリ
用途ボルトの締め、緩め
色シルバー
1セット
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
サイズ展開は10,11,12,13,14,17,19,21,22,24ミリ
用途ボルトの締め、緩め
色シルバー
1セット
¥4,922
税込¥5,414
5日以内出荷
サビサビの小径ボルトを折ることなく簡単に外す事ができる
用途ネジの締め、緩め
色ブラック
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
本締めOK!!
用途ボルトの締め、緩め
色シルバー
1本
¥4,455
税込¥4,901
5日以内出荷
丈夫なので力をかけても壊れません
用途ボルトの締め、緩め
色シルバー
1本
¥3,276
税込¥3,604
5日以内出荷
本締めOK!!
用途ボルトの締め、緩め
色シルバー
1本
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
丈夫なので力をかけても壊れません
用途ボルトの締め、緩め
全長(mm)375
色シルバー
差込角(mm[inch])3/8
1本
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
本締めOK!!
用途ボルトの締め、緩め
全長(mm)245
色シルバー
差込角(mm[inch])3/8
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
本締めOK!!
用途ボルトの締め、緩め
全長(mm)238
色シルバー
差込角(mm[inch])1/2
1本
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
1/2”ブレーカーバーでありながら全長762mm(30インチ)を達成し、さらに先端部には45枚ギヤのラチェッティング機構も備えています。また、最大使用トルクはDIN規格の512N-mを遥かにしのぐ650N-mを可能としました。
色シルバー
1本
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
エクステンションの先端に伸縮式マグネットが格納されておりボルトナットの脱着時にそれらを落とさず保持することが可能です。
用途ソケットの延長
全長(mm)250
色シルバー
1個
¥2,171
税込¥2,388
欠品中
エクステンションの先端に伸縮式マグネットが格納されておりボルトナットの脱着時にそれらを落とさず保持することが可能です。
用途ソケットの延長
全長(mm)250
色シルバー
差込角(inch)3/8
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
ソケットモードとビットモードの2役が使える
用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業
仕様許容エアー圧力:0.7未満
色ブラック
サイズ差込サイズ:3/8"インチ、差込サイズ(ビット):1/4"インチ
質量(g)426
最大トルク(N・m)34
長さ(cm)12
無負荷回転数(min-1[r.p.m])240
空気消費量(L/min)85
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
72枚ギヤ採用で最少振角5度。ソケット装着で通常ラチェットとして使用できるほか、"1/4ビットホルダー利用でチェッティングドライバーとしても使用可能。ソケット装着で通常ラチェットとして使用できるほか、"1/4ビットホルダー利用でチェッティングドライバーとしても使用可能。
用途ボルトの締め、緩め
色シルバー
サイズ(inch)1/2
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
72枚ギヤ採用で最少振角5度。ソケット装着で通常ラチェットとして使用できるほか、"1/4ビットホルダー利用でチェッティングドライバーとしても使用可能。ソケット装着で通常ラチェットとして使用できるほか、"1/4ビットホルダー利用でチェッティングドライバーとしても使用可能。
用途ボルトの締め、緩め
色シルバー
サイズ(inch)3/8
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
72枚ギヤ採用で最少振角5度。ソケット装着で通常ラチェットとして使用できるほか、"1/4ビットホルダー利用でチェッティングドライバーとしても使用可能。ソケット装着で通常ラチェットとして使用できるほか、"1/4ビットホルダー利用でチェッティングドライバーとしても使用可能。
用途ボルトの締め、緩め
全長(mm)155
色シルバー
サイズ(inch)3/8
ギヤ歯数72
1個
¥3,560
税込¥3,916
5日以内出荷
72枚ギヤ採用で最少振角5度。ソケット装着で通常ラチェットとして使用できるほか、"1/4ビットホルダー利用でチェッティングドライバーとしても使用可能。ソケット装着で通常ラチェットとして使用できるほか、"1/4ビットホルダー利用でチェッティングドライバーとしても使用可能。
用途ボルトの締め、緩め
全長(mm)155
色シルバー
サイズ(inch)1/2
ギヤ歯数72
1個
¥3,968
税込¥4,365
5日以内出荷
板ラチェットのインナーソケット部を入れ替えることで、本体1丁で12サイズのボルトナットへの適応を実現しました。
用途ボルトの締め、緩め
セット内容板ラチェット1本(14mm×19mm)、リング10点(RETADP8(8mm)・5/16”)・RETADP9(9mm)・RETADP10(10mm)・RETADP11(11mm)・RETADP12(12mm)・RETADP13(13mm)・RETADP14(14mm)・RETADP15(15mm)・RETADP16(16mm)・RETADP17(17mm))
全長(mm)200
色シルバー
1セット
¥7,722
税込¥8,494
5日以内出荷
板ラチェットのインナーソケット部を入れ替えることで、本体1丁で12サイズのボルトナットへの適応を実現しました。
用途ボルトの締め、緩め
全長(mm)200
色シルバー
対辺寸法(mm)8(5/16)、9、10、11、12、13、14、15、16、17
1セット
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
(a)本体(b)基本アダプター1(c)基本アダプター2(d)60-70mm拡張アダプタ(e)70-80mm拡張アダプタ(f)80-89mm拡張アダプタ(g)89-98mm拡張アダプタ(h)98-108mm拡張アダプタ(i)½”差込26mmインパクトソケット
用途マフラー等、金属のパイプの拡張
色ブラック
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
1.0~7.0Nmまで、0.05Nmきざみでの締め付けトルク設定が可能です。また、セット内には1/4”差し込みのソケットが使用可能なアダプター、約50ミリ先端が延長できるエクステンションも付属しています。
色ブラック
1セット
¥22,522
税込¥24,774
5日以内出荷
1.0~7.0Nmまで、0.05Nmきざみでの締め付けトルク設定が可能です。また、セット内には1/4”差し込みのソケットが使用可能なアダプター、約50mm先端が延長できるエクステンションも付属しています。
色ブラック
最小目盛(N・m)0.05
トルク調整範囲(cN・m)1.0~7.0
1セット
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
エクステンションの先端に伸縮式マグネットが格納されておりボルトナットの脱着時にそれらを落とさず保持することが可能です。
用途ボルトの締め、緩め
全長(mm)150
色シルバー
差込角(inch)1/2
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
エクステンションの先端に伸縮式マグネットが格納されておりボルトナットの脱着時にそれらを落とさず保持することが可能です。
用途ボルトの締め、緩め
全長(mm)250
色シルバー
差込角(inch)1/2
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
トレサビリティ発行OKです!
用途ボルトの締め、緩め
色ブルー
差込角(inch)3/8
エクステンションの先端に伸縮式マグネットが格納されておりボルトナットの脱着時にそれらを落とさず保持することが可能です。
用途ボルトの締め、緩め
全長(mm)75
色シルバー
差込角(inch)1/2
1本
¥1,390
税込¥1,529
翌々日出荷
関連キーワード