カテゴリ

  • 測定用品(3)
    • フロートなしスイッチ(3)
  • 制御機器(3)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 本多電子
  • 東和制電工業(TOWA)(1)
  • ノーケン(1)
  • マツシマ メジャテック(2)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(20)
  • Thermo Fisher Scientific(34)
  • リオン(16)
  • RS PRO(12)
  • bitstrong(11)
  • SK(新潟精機)(10)
  • ABB(8)
  • DAYTONA(デイトナ)(7)
  • VISHAY(7)
  • エレコム(6)
  • アズワン(5)
  • 小野測器(4)
  • ユニコントロールズ(4)
  • Otto(4)
  • Vivotek(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「レベル計」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超音波レベル計 本多電子超音波レベル計本多電子
99,980税込109,978
1個
8日以内出荷
ノイズや不要反射の影響を排除し、安定した計測が可能なレベル計です。タンクの液体・粉体のレベル管理や湖・沼・河川の水位レベル計測に活用できます。 本体1台に2つのセンサを接続可能です。
寸法(mm)176×84×237質量(kg)1.8電源(V)AC100~240±10%構造IP66相当表示LCD表示(バックライト付)チャンネル数2測定対象液体 粉体インターフェースRS-485 RS-232C警報出力各CH 4点 AC250V 5A(リレー接点)
超音波レベル計 本多電子超音波レベル計本多電子
74,980税込82,478
1個
8日以内出荷
切り替えによる4つの表示画面
用途タンク等の液体・粉体のレベル管理 湖・沼・河川の水位レベル計測仕様データ更新周期:0.5秒材質PP質量(g)350電圧(V)DC12~24±10%消費電力(W)3出力4~20mA電流出力、分解能:12bit(最大負荷抵抗 500Ω 24V)ケーブル長(m)配線:10構造IP65相当(フタ開け時:IP20相当)表示サイズ(mm)LCD:50×25精度±0.25%F.S.(±2.5cm)表示グラフィック液晶周波数(kHz)50チャンネル数1CH測定対象液体・粉体寸法(Φ×mm)外形寸法:Φ93×110分解能(mm)1使用周囲温度(℃)-20~70測定範囲(m)距離:0.3~10指向角(°)センサ:14(-6dB)/10(-3dB)警報出力上下各1点 NPNオープンコレクタインターフェイスRS-485(伝送距離:1200m以内)RoHS指令(10物質対応)対応
超音波レベル計 本多電子超音波レベル計本多電子
59,980税込65,978
1個
当日出荷
2線式の採用により、設置・配線・稼働コストの軽減が可能です。
用途タンク等の液面レベル管理 下水管内の処理水のレベル管理 湖・沼・河川の水位レベル計測仕様データ更新周期:10秒電圧(V)DC24±10%消費電力(W)0.6出力4~20mA電流出力、分解能:12bit(最大負荷抵抗 500Ω 24V時)ケーブル長(m)配線:10構造IP65相当(フタ開け時:IP20相当)表示サイズ(mm)LCD:50×25精度±0.25%F.S.(±18.8mm)表示グラフィック液晶周波数(kHz)50チャンネル数1CH取付ねじ(旧JIS):G2(PF2)測定対象液体分解能(mm)1使用周囲温度(℃)-20~70測定範囲(m)距離:0.25~7.5指向角(°)センサ:14(-6dB)/10(-3dB)RoHS指令(10物質対応)対応
超音波界面レベル計 HL2000 本多電子超音波界面レベル計 HL2000本多電子
959,800税込1,055,780
1個
8日以内出荷
沈殿槽内の汚泥界面を安定計測。固定設置したセンサで界面に対し非接触で計測するため、レーキに絡む危険がありません。センサ発振面より0.4~10mまでの広範囲計測が可能。変換器・センサ共に駆動部分がなく界面を乱すこともないため、長期間安定した計測が可能。独自の演算処理により、安定した界面計測が可能。2台のセンサを接続することで、2ヶ所の界面計測が可能。(2本目のセンサはオプション)センサには洗浄ノズルと取付パイプを標準装備。
種別1ch仕様材質本体スチール塗装、センサケース:PVC、センサケーブル:PVC質量(kg)本体3.6、センサ2.2ケーブル長(m)【センサ】20構造本体IP54相当 センサ:IP68相当表示LCD表示(バックライト付)周波数(kHz)400チャンネル数2(2チャンネル目はオプション)分解能計測:1cm:表示:1cm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体280×92.5×322電源電圧(V)AC100~240±15%測定対象汚泥界面寸法(Φ×mm)センサ:80×95インターフェースRS-232C(伝送距離:10m以内)使用周囲温度(℃)本体-10~60℃:センサ:-5~60℃消費電力(VA)10測定範囲(m)【距離】0.4~10指向角(°)【センサ】6(音圧半減全角)警報出力上下各チャンネル2点 AC250V、DC30V:5A(リレー接点)アズワン品番61-0173-86周期【データ更新】1秒電流出力【4-20mA】分解能:16bit:各チャンネル1点(最大負荷抵抗450Ω)
超音波空中レベル計 HD1200 TSシリーズ 本多電子超音波空中レベル計 HD1200 TSシリーズ本多電子
27,980税込30,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
HD1200用センサ
種別センサ
超音波空中レベル計 HD700 本多電子超音波空中レベル計 HD700本多電子
15,980税込17,578
1本
6日以内出荷
HD700用ケーブル
種別HD-700A・HD-700B用ケーブル30mアズワン品番61-0174-47
超音波空中レベル計 本多電子超音波空中レベル計本多電子
99,980税込109,978
1個
31日以内出荷
DSPによる独自のレベル検出アルゴリズムを実現。ノイズや不要反射の影響を排除し、安定した計測が可能。本体1台に2つのセンサを接続可能。異なる種類のセンサを選択できるため、1台でレンジの異なる2ヶ所の測定が可能。microSD(TM)カードにログを記録。せき式流量計機能を標準装備。主要用途及び使用例装置内タンクの液体・紛体レベル管理。湖・沼・河川の水位レベル計測。せき式流量計測。
仕様距離測定範囲:0.3~60m(センサ仕様により選択)、表示(mm):1、データ更新周期:約2秒(センサ仕様により異なる)、センサ指向角(音圧半減全角):12~22°(センサ仕様により異なる)、電源・電圧:AC100~240V±15% 消費電力10VA、各チャンネル4点 AC250V:5A(リレー接点) 4-20mA電流出力 分解能 1/4000(最大負荷抵抗600Ω)、1200m以内)、RS-232C(伝送距離:10m以内)、質量:1.8kg材質ABS構造IP66相当精度±0.25%F.S.(±3cm)表示LCD表示(バックライト付き)チャンネル数2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×84×237周波数10~60kHz(センサ仕様により選択)測定対象液体・紛体使用周囲温度(℃)-20~70外部メモリーmicroSD(TM)カードアズワン品番61-0173-73
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら