11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
石井超硬工具製作所手動タイル切断機用替刃
ベアリング内臓超硬刃の先端に『アルミナコーティング』を付け、驚くほどシャープな切れ味と耐久性を実現しました。タフエースクリンカータイル切断機・タフデラックスクリンカータイル切断機・ジェットターボタイル切断機・モザイククリンカータイル切断機標準装備刃です。主に、新型タイル切断機に使用していて、旧型切断機には取り付け出来ません。
用途手動タイル切断機用交換替刃。 厚さ(mm)6.0 径(Φmm)21.5
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

モルタル鏝。 耐摩耗性は木鏝の10倍ほどあります。 材質は耐衝撃性と弾力性に優れています。 桧材の木鏝と同等の使い心地(感触)があります。 使用後、ミゾに溜まったモルタルカスも本体の汚れも水洗いで簡単に落ちます。 柄がボンド接着+2本のリベット止めでガタつかない。柄が割れにくい。 本体は一体成形で外れない。 モルタル等を延ばす能力は従来品の数倍で作業効率アップ。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグネシウム鏝は、プラスチック鏝より軽く、丈夫で長持ち。 マグネシウム製により耐摩耗性強化。 ガタツキがなく安定性抜群です。 使用後、ミゾに溜まったモルタルカスも本体の汚れも水洗いで簡単に落ち、お手入れ簡単です。 柄がぬけない・交換可能です。 新形状で滑りが良く、コーナー塗りも楽々で作業性抜群です。 形木柄溝が入っているため柄が割れにくい。
用途モルタル・コンクリート・土壁塗り用マグネシウム鏝
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石井超硬工具製作所土間スリッパ用替えゴム
伸縮性抜群の高品質ゴム採用。ゴム裏面に丸(ドット)形状の滑り止め付。水に強いステンレス金具採用。取り付け易く、外れ難い新金具。
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石井超硬工具製作所SPIタイルカッターPro
小型で軽量です。磁器タイルカット、モザイクタイルカットOKです。刃は137XA(ベアリング回転刃)です。収納袋付きです。
用途各種タイルの切断作業。 仕様刃:137XA 付属品収納袋 厚さ(mm)切厚:3~9 全長(mm)350 質量(kg)1.1 高さ(mm)120 横幅(mm)160 切り幅(mm)220
1個
10,880 税込11,968
当日出荷

FRP樹脂製につき非常に軽いです。作業能率抜群で効率が上がります。汚れも水洗いで簡単に落ちます。
用途土間コンクリート作業の必需品。土間用シューズ。 材質FRP樹脂 幅(mm)200 全長(mm)342 質量(g)650 種類作業靴 RoHS指令(10物質対応)対応
1足
3,698 税込4,068
当日出荷

石井超硬工具製作所吸着盤 Q太郎
凹凸面にも驚異の吸着力を発揮します。表面が平らな物や、平らでない物に吸着します。ガラス、タイル、石材、プラスチック等に使用できます。タイルの表面が平らでないものや石材のジェットバーナー仕上げ等のザラ面にも最適です。従来の平面専用ゴム周りに特殊ラバーを貼り合せ、世界で初めて凹凸用材料に最適な吸着盤を開発しました。
用途取っ手のない持ちにくい、持ち上げにくい時に使用する道具。 材質アルミダイキャスト ブルーメタリック 質量(g)510 寸法(Φmm)(吸着面)120 最大吸着能力(kg)8(平面20)
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

石井超硬工具製作所特殊タイル針ローレット 大
特殊コンクリート針の大サイズです。ローレット付きです。
用途ケガキ線引き、糸張り作業。 材質炭素焼入鋼 全長(mm)150 径(Φmm)6 入数5本入
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

高質スポンジ二重貼り合せです。FRP樹脂製です。滑りにくく作業性能率が上がります。
用途土間コンクリート作業の必需品。土間用シューズ。 材質高質スポンジ 幅(mm)192 全長(mm)311 質量(g)700 種類作業靴
1足
4,198 税込4,618
欠品中

石井超硬工具製作所タフヌリ君330mm
プラスチック鏝より軽くて丈夫で長持ち、マグネシウム鏝です。耐摩耗性強化、ガタツキなく、ひずまない安定性抜群のマグネシウム製です。柄が抜けにくく、割れにくい特殊溝形状です。滑りが良く作業性抜群です。水洗い可能でお手入れが簡単です。
用途モルタル、コンクリート、土壁などの塗り付け、土間押さえ作業。 材質鏝板部:マグネシウム合金、柄部:天然木・樹脂 形状剣先 寸法(mm)330
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷

マグネシウム製で軽くて丈夫、長時間の作業も楽々。耐熱性・耐寒性に優れた新100%シリコン製シューズゴム付で後方ゴムはR付、靴への食い込みを防止。幅広形状で大型シューズや安全靴でも履きやすい(30cmまでOK)。安全靴のキックバックに当たらない設計で隙間が出来ず安定。ゴム取り付け部分は8箇所、靴のサイズに合わせて調整可能。
用途土間コンクリート作業用 機能耐熱 長さ(mm)350 幅(mm)195 標準質量(g/片足)446
1足
6,798 税込7,478
当日出荷