コーチスクリュー止めタイプの腰高両引き羽子板。
従来の羽子板ボルトが一方向の引き寄せしか出来ないのに対し、ボルトを介して相互に引き寄せあうことが出来る金物です。
大工さんの工夫一つでいろんな用途に使える万能タイプの羽子板です。
コーチスクリュー仕様により木材のボルト穴あけ加工が不要です。また本体が仮止め用爪つきの為、施工が簡単にできます。
本体にビード形状が施してある為、強度が増します。さらにラチェットレンチもラクに使用できる腰高タイプです。
コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質(板)JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC、(棒)JIS G 3452 配管用炭素鋼管SGP
付属品コーチスクリュー(6×65)4本
使用方法(1)閂ボルトは使用せずセットされているコーチスクリュー(6×65)4本で取り付けてください。(2)使用用途に応じた長さの六角ボルト(M12)を通し、材を引き寄せ固定します。
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/同等認定金物:D19A01-05
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
バーリング加工により強度が増した両引きタイプの腰高羽子板。
従来の羽子板ボルトが一方向の引き寄せしか出来ないのに対し、ボルトを介して相互に引き寄せあうことが出来る金物です。
大工さんの工夫一つでいろんな用途に使える万能タイプの羽子板です。
横架材などの取り合い方向が多い時、ボルトの錯綜を少なくして取付ることが出来ます。
本体にビード形状が施してある為、強度が増します。さらにラチェットレンチもラクに使用できる腰高タイプです。
コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質(板)JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC、(パイプ)JIS G 3452 配管用炭素鋼管SGP
使用方法使用用途に応じた長さの六角ボルト(M12)を本体2個または1個に通し、ナットで締付けます。
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/同等認定金物:D19A05-07
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
1.ビス止め万能羽子板Ⅱは、従来の羽子板ボルトが一方向の引き寄せしかできないのに対し、ボルトを介して相互に引き寄せあうことが出来る金物です。2.大工さんの工夫一つでいろんな用途に使える万能タイプの羽子板です。3.横架材などの取合方向が多いとき、ボルトの錯綜を少なくして取り付けることが出来ます。4.本体が腰高になっている為、ラチェットレンチもラクに使用出来ます。5.コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取り扱いが出来ます。
付属品専用ビス/四角穴付クリスパイラルビス(7×65)×4本
材質板:JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC、パイプ:JIS G 3452 配管用炭素鋼管SGP
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
1個
¥239
税込¥263
3日以内出荷
小屋梁と軒桁・軒桁と柱・胴差と床梁・通し柱と胴差を容易に接合する金物です。
コーチスクリュー使用により木材のボルト穴あけ加工が不要です。また本体が仮止め用爪つきのため、施工が簡単にできます。
本体がビード形状のため、強度が増します。さらに腰高で、通し柱に横架材(胴差)が相互にくる場合でもかき込むことなく座金が取り付けられます。
材質(板)JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC、(棒)JIS G 3505 軟鋼線材SWRM8相当、(コーチスクリュー)JIS G 3505 軟鋼線材 SWRM 15K
付属品M12六角ナット×1個、コーチスクリュー(6×65)×4本
表面処理JIS H 8610 電気亜鉛めっき2種3級Ep-Fe/Zn 8/CM2
一体成形のスリム腰高羽子板。
小屋梁と軒桁・軒桁と床梁・通し柱と胴差を容易に接合する金物です。
ボルト穴がバーリング加工されている為、ボルト1本でZ羽子板SB・E(ボルト穴1個+釘穴1個)以上の耐力が得られます。
本体が腰高になっている為、、通し柱に横架材(銅差)が相互にくる場合でも欠き込むことなく座金が取付られます。
羽根部分がスリムな為、根太や筋かいなどと干渉しにくく、施工自由度が増します。(閂ボルトの穴芯から棒の先端までの長さ255mmを確保)
座堀りをしなくても105mm~150mmの柱、横架材に対応できます。
コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質JIS G 3505 軟鋼線材SWRM8相当
付属品六角ナット(M12)1個
使用方法一般の羽子板ボルトと同じ。材を引き寄せ固定します。
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(07A2362)
1個
¥139
税込¥153
3日以内出荷
バーリング加工で強度が増したボルト固定タイプの腰高羽子板。
小屋梁と軒桁・軒桁と柱・胴差と床梁・通し柱と胴差を容易に接合する金物です。
ボルト穴がバーリング加工されている為、ボルト1本でZ羽子板SB・E(ボルト穴1個+釘穴1個)と同等の耐力が得られます。
本体が腰高になっている為、通し柱に横架材(銅差)が相互にくる場合でも欠き込むことなく座金が取付られます。
羽根部分が短いため、柱、横架材(梁、胴差等)の寸法が大きくなっても(閂ボルトの穴芯から棒の先端までの長さ255mmを確保)、羽根部分が材に干渉しません。
座堀りをしなくても105mm~150mmの柱、横架材に対応できます。
コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質(板)JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC、(棒)JIS G 3505 軟鋼線材SWRM8
付属品六角ナット(M12)1個
使用方法一般の羽子板ボルトと同じ。材を引き寄せ固定します。
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/同等認定金物:D19A01-06
1個
¥218
税込¥240
3日以内出荷
1.ビス止め棟梁羽子板 は、小屋梁と軒桁・軒桁と柱・胴差と床梁・通し柱と胴差を容易に接合する金物です。2.専用ビス(四角穴付クリスパイラルビス)使用により木材の閂ボルト穴あけ加工が不要です。3.本体が腰高になっている為、通し柱に横架材(胴差)が相互にくる場合でも欠き込むことなく座金が取り付けられます。4.羽根部分が短い為、柱・横架材(梁・胴差等)の寸法が大きくなっても羽根部分が材に干渉しません。5.コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取り扱いが出来ます。
付属品専用ビス/四角穴付クリスパイラルビス(7×65)×4本、六角ナットM12×1個
材質板:JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC、棒:JIS B 1180 附属書JA:2014 強度区分4.6又は4.8を満足する炭素鋼
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
1個
¥279
税込¥307
3日以内出荷
1.クリ10スリムコーナーⅢは、引き寄せ金物10kNに該当する金物です。2.従来この箇所には、引き寄せ金物10kN・羽子板ボルトなどが使用されてきましたが、。クリ10スリムコーナーⅢはビス打ちタイプな為、木材のボルト穴あけ加工が不要です。3.柱と横架材がクロスに交わり側面部がない場所などにも使用することが出来ます。4.全幅が30mmとスリムな為、真壁で仕上げる場合にも有効です。5.コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取り扱いが出来ます。
付属品専用ビス/四角穴付クリスパイラルビス(7×65)…4本(柱用・銀色)、四角穴付クリ六角頭ビス(7×90)…2本(横架材用・青色)、六角ソケット8mm…1本/ケース
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当
色シルバー
種類支持金具
表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
1個
¥259
税込¥285
3日以内出荷
1.クリ10スリムコーナーⅢは、引き寄せ金物10kNに該当する金物です。2.従来この箇所には、引き寄せ金物10kN・羽子板ボルトなどが使用されてきましたが、クリ10スリムコーナーⅢはビス打ちタイプな為、木材のボルト穴あけ加工が不要です。3.柱と横架材がクロスに交わり側面部がない場所などにも使用することが出来ます。4.床合板(30mm)を介しても柱と横架材を接合できる金物です。5.全幅が30mmとスリムな為、真壁で仕上げる場合にも有効です。6.コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取り扱いが出来ます。
付属品専用ビス/四角穴付クリスパイラルビス(7×65)…4本(柱用・銀色)、四角穴付クリ六角頭ビス(7×120)…2本(横架材用・れんが色)、六角ソケット8mm…1本/ケース
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当
色シルバー
種類支持金具
表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
1個
¥299
税込¥329
3日以内出荷
関連キーワード