FE型の酸素・アルゴン・窒素・ヘリウムなどに使用される7000Lの容器のほかに アセチレン7.0kgボンベの運搬も可能にしたハンドカーです。
用途搭載可能容器:7000L×1本または、アセチレン7kg×1本
質量(kg)14
車輪径(Φmm)330
高さ(mm)1430
奥行(mm)540
車輪ノーパンク
車幅(mm)560
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
FG型の未整地の現場作業性能をプラスして、取り外し可能な仕切板を設置したハンドカーです。仕切板によりアセチレン事故から酸素容器を守ります。
用途搭載可能容器:酸素など7000L×1本+アセチレン7kg×1本
幅(mm)仕切板:約230
質量(kg)39.5
車輪径(Φmm)660
高さ(mm)仕切板:約1220
奥行(mm)660
厚さt(mm)仕切板:1.6
車輪ノーパンク
車幅(mm)900
車高(mm)1410
1台
¥97,980
税込¥107,778
4日以内出荷
多目的に搭載・運搬できるように取付位置の変。更が可能な脱着式チェーン1本と大容量の底板を備えた運搬車です。
用途酸素、窒素などの継ぎ目なし容器1500L~3000L(細径・太径)や、アセチレン容器2.0kg~7.0kg、プロパン容器10kg~30kgなど、多くの中小型容器種に対応。
付属品チェーン1本(スプリングフック取付)
質量(kg)約16
材質(本体)鉄製
荷重(t)底板:3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約700×約460×約1090
タイヤタイプ主:370Φノーパンクタイヤ
塗装焼付:黒色
1台
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
FA型に安定性を持たせる為、自在キャスター2個(1個はストッパー付)を加設した四輪車です。移動性と安全性をプラスし、転倒のリスクを解消しました。搭載可能容器は酸素等7000L×1本+アセチレン7kg×1本です。
質量(kg)39
奥行(mm)1200(全奥行)
全幅(mm)700
全高(mm)1300
車輪主タイヤΦ250×2、副タイヤΦ100×2
1台
¥309,800
税込¥340,780
翌々日出荷
FA型に安定性を持たせる為、自在キャスター1個(ストッパー付)を加設した三輪車です。移動性と安全性をプラスし、転倒のリスクを解消しました。後輪部分はスライドパイプで伸縮が可能です。容器の積み下ろしが楽に行えます。積載可能容器は酸素等7000L×1本+アセチレン7kg×1本です。
質量(kg)24
奥行(mm)1200(全奥行)
全幅(mm)700
全高(mm)1300
車輪主タイヤΦ250×2、副タイヤΦ100×1
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
関連キーワード