絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
571件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アリゲータークリップセット testo(テストー)

    アリゲータークリップセット

    testo(テストー)
    5,098税込5,608
    1個
    16日以内出荷
    長さ(mm)75直径(Φmm)21質量(g)50最大電流(A)10安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V
  • T熱電対(Saveris 2 T3)フレキシブル温度プローブ(PTFE被膜) testo(テストー)

    T熱電対(Saveris 2 T3)フレキシブル温度プローブ(PTFE被膜)

    testo(テストー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    寸法(mm)2000×Φ1.5温度測定範囲(℃)-40~250精度(℃)代表値:±0.5(Class1)応答速度2秒
  • T熱電対(Saveris 2 T3)フレキシブル温度プローブ testo(テストー)

    T熱電対(Saveris 2 T3)フレキシブル温度プローブ

    testo(テストー)
    15,980税込17,578
    1本
    16日以内出荷
    寸法(mm)500×Φ1.5温度測定範囲(℃)-40~350精度(℃)代表値:±0.5(Class1)応答速度5秒
  • testo Saveris 2 無線温湿度ロガー用電源アダプタ testo(テストー)

    testo Saveris 2 無線温湿度ロガー用電源アダプタ

    testo(テストー)
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
  • testo Saveris 2 外付湿度プローブ用保護キャップ ― ステンレス焼結キャップ(12mm) testo(テストー)

    testo Saveris 2 外付湿度プローブ用保護キャップ ― ステンレス焼結キャップ(12mm)

    testo(テストー)
    11,980税込13,178
    1個
    10日以内出荷
  • testo Saveris 2 外付湿度プローブ用保護キャップ ― PTFEキャップ(Φ12mm) testo(テストー)

    testo Saveris 2 外付湿度プローブ用保護キャップ ― PTFEキャップ(Φ12mm)

    testo(テストー)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    高湿環境での使用に適しています。
    仕様湿度センサ用PTFEキャップトラスコ品番820-6939セット内容キャップ
  • TESTO 770-2 AC/DCクランプメーター testo(テストー)

    TESTO 770-2 AC/DCクランプメーター

    testo(テストー)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)250×95×40タイプ真の実効値温度(℃)-20~500表示4000カウント機能ホールド、 最大・最小値・平均値レンジ交流電圧:4/40/400/600V、直流電流:400μA(テストリード) ・400A(クランプ) 、抵抗: 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ、静電容量:51.2n/512n/5.12μ/51.2μ/100μF動作環境0~50℃/湿度80%以下ダイオード2.5V安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V確度直流電圧:±(0.8%rdg+3digit)、交流電圧:±(1.0%rdg+3digit)、直流電流:±(1.5%rdg+5digit)/クランプ:±(2.0%rdg+5digit)・±(1.5%rdg+5digit)/クランプ:±(2.0%rdg+5digit)、抵抗:±(1.5%rdg+3digit)、静電容量最高:±(1.5%rdg+5digit)導通テスト30Ω以下電圧レンジ(V)直流:4/40/400/600保管温度(℃)-10~60
  • TESTO770-1 AC/DCクランプメーター testo(テストー)

    TESTO770-1 AC/DCクランプメーター

    testo(テストー)
    32,980税込36,278
    1個ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    寸法(mm)250×95×40タイプ真の実効値表示4000カウント機能ホールド、 最大・最小値・平均値レンジ交流電圧:4/40/400/600V、直流電流:400μA(テストリード)・400A(クランプ) 、抵抗: 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ、静電容量:51.2n/512n/5.12μ/51.2μ/100μF動作環境0~50℃/湿度80%以下ダイオード2.5V安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V確度直流電圧:±(0.8%rdg+3digit)、交流電圧:±(1.0%rdg+3digit)、直流電流:±(1.5%rdg+5digit)/クランプ:±(2.0%rdg+5digit)・±(1.5%rdg+5digit)/クランプ:±(2.0%rdg+5digit)、抵抗:±(1.5%rdg+3digit)、静電容量最高:±(1.5%rdg+5digit)導通テスト30Ω以下電圧レンジ(V)直流:4/40/400/600保管温度(℃)-10~60
  • testo 760用キャリングケース testo(テストー)

    testo 760用キャリングケース

    testo(テストー)(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    23日以内出荷
    質量(g)200外形寸法(mm)240×180×100
  • TESTO 760-3 デジタルマルチメーター testo(テストー)

    TESTO 760-3 デジタルマルチメーター

    testo(テストー)
    45,980税込50,578
    1個ほか
    23日以内出荷から40日以内出荷
    仕様ローパスフィルタ:1kHz寸法(mm)167×84×45タイプ真の実効値温度(℃)-20~500表示6000カウント機能ホールド、 最大・最小値・平均値レンジ抵抗:60/600/6k/60k/600k/6M/60MΩ、静電容量:6n/60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/60mF、周波数:600/6k/60k/600k/6M/60MHz動作環境0~40℃/湿度80%以下ダイオード2.5V安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V確度交流電圧:±(0.8%rdg+3digit)・±(1.0%rdg+3digit)、抵抗:±(1.5%rdg+3digit)、直流電流:±(1.5%rdg+5digit)・±(1.5%rdg+5digit)、静電容量最高:±(1.5%rdg+5digit)、周波数最高:±(0.1%rdg+1digit)導通テスト30Ω以下電圧レンジ(V)交流:0.6/6/60/600/1000保管温度(℃)-15~50電流レンジ直流:600μ/6000μ/60m/600m/6/10A、600μ/6000μ/60m/600m/6/10A
  • TESTO 760-2 デジタルマルチメーター testo(テストー)

    TESTO 760-2 デジタルマルチメーター

    testo(テストー)
    36,980税込40,678
    1個ほか
    23日以内出荷から40日以内出荷
    仕様ローパスフィルタ:1kHz寸法(mm)167×84×45タイプ真の実効値温度(℃)-20~500表示6000カウント機能ホールド、 最大・最小値・平均値レンジ抵抗:60/600/6k/60k/600k/6M/60MΩ、静電容量:6n/60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/60mF、周波数:600/6k/60k/600k/6M/60MHz動作環境0~40℃/湿度80%以下ダイオード2.5V安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V確度交流電圧:±(0.8%rdg+3digit)・±(1.0%rdg+3digit)、抵抗:±(1.5%rdg+3digit)、直流電流:±(1.5%rdg+5digit)・±(1.5%rdg+5digit)、静電容量最高:±(1.5%rdg+5digit)、周波数最高:±(0.1%rdg+1digit)導通テスト30Ω以下電圧レンジ(V)交流:0.6/6/60/600保管温度(℃)-15~50電流レンジ直流:600μ/6000μ/60m/600m/6/10A、600μ/6000μ/60m/600m/6/10A
  • TESTO760-1 デジタルマルチメーター testo(テストー)

    TESTO760-1 デジタルマルチメーター

    testo(テストー)
    23,980税込26,378
    1個ほか
    16日以内出荷から90日以内出荷
    寸法(mm)167×84×45タイプ平均値応答表示4000カウント機能ホールド、 最大・最小値・平均値レンジ抵抗:400/4k/40k/400k/ 4M/40MΩ、静電容量:51.2n/512n/5.12μ/51.2μ/100μF、周波数:5.12/51.2/512/5.12k/51.2k/512kHz動作環境0~40℃/湿度80%以下ダイオード2.5V安全規格CATⅣ300V 、CATⅢ600V確度交流電圧:±(0.8%rdg+3digit)・±(1.0%rdg+3digit)、抵抗:±(1.5%rdg+3digit)、直流電流:±(1.5%rdg+5digit)・±(1.5%rdg+5digit)、静電容量最高:±(1.5%rdg+5digit)、周波数最高:±(0.1%rdg+1digit)導通テスト30Ω以下電圧レンジ(V)交流:0.4/4/40/400/600保管温度(℃)-15~50電流レンジ直流:4/10A、0.1mA~10A
  • TESTO 755-2 フォークテスター testo(テストー)

    TESTO 755-2 フォークテスター

    testo(テストー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    仕様(単相極性テスト)90V~690V 50/60Hz、(相回転テスト)100~400V 50/60Hz、(アコースティック音)AC50V以上・DC120V以上で発生寸法(mm)199×62×40電圧(V)AC/DC:6~600抵抗(kΩ)30~100( ±1%rdg+5digit)動作環境-10~50℃/湿度75%以下安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V確度電圧:±(1.5%rdg+3digit)、交流電流:±(3%rdg+3digit)導通テスト30Ω以下保管温度(℃)-15~60℃
  • TESTO755-1 フォークテスター testo(テストー)

    TESTO755-1 フォークテスター

    testo(テストー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    仕様(単相極性テスト)90V~690V 50/60Hz、(相回転テスト)100~400V 50/60Hz、(アコースティック音)AC50V以上・DC120V以上で発生寸法(mm)199×62×40電圧(V)AC/DC:6~600抵抗(kΩ)30~100( ±1%rdg+5digit)動作環境-10~50℃/湿度75%以下安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V確度電圧:±(1.5%rdg+3digit)、交流電流:±(3%rdg+3digit)導通テスト30Ω以下保管温度(℃)-15~60℃
  • testo 755/770用キャリングケース testo(テストー)

    testo 755/770用キャリングケース

    testo(テストー)
    6,498税込7,148
    1個
    16日以内出荷
    質量(g)200外形寸法(mm)270×150×75
  • testo 750用キャリングケース testo(テストー)

    testo 750用キャリングケース

    testo(テストー)
    6,498税込7,148
    1個
    10日以内出荷
    質量(g)200外形寸法(mm)285×110×50
  • TESTO750-3 ボルトテスター testo(テストー)

    TESTO750-3 ボルトテスター

    testo(テストー)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    仕様(単相極性テスト)100~690V/AC、(相回転テスト)170~690V/AC寸法(mm)280×78×35電圧(V)AC/DC:12~690/±(3%rdg+5digit)表示LED表示電圧:12、24、50、120、230、400、690(V)ディスプレイLCディスプレイ動作環境-10~50℃/95%rH以下安全規格CATIV600V/CATⅢ1000V導通テスト500kΩ以下
  • TESTO750-2 ボルトテスター testo(テストー)

    TESTO750-2 ボルトテスター

    testo(テストー)
    18,980税込20,878
    1個
    16日以内出荷
    仕様(単相極性テスト)100~690V/AC、(相回転テスト)170~690V/AC寸法(mm)280×78×35電圧(V)AC/DC:12~690/±(3%rdg+5digit)表示LED表示電圧:12、24、50、120、230、400、690(V)動作環境-10~50℃/95%rH以下安全規格CATIV600V/CATⅢ1000V導通テスト500kΩ以下
  • TESTO745 検電器 testo(テストー)

    TESTO745 検電器

    testo(テストー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    周波数特性40~400Hz電池単4乾電池×2本動作環境-10~50℃/湿度80%rH以下
  • K熱電対アダプタ (マルチメーター用) testo(テストー)

    K熱電対アダプタ (マルチメーター用)

    testo(テストー)
    6,498税込7,148
    1個
    16日以内出荷
    質量(g)60外形寸法(mm)75×72×21バッテリーリチウム電池(CR2032)X1動作温度範囲(℃)-20~500
  • K熱電対アダプタ (クランプメーター用) testo(テストー)

    K熱電対アダプタ (クランプメーター用)

    testo(テストー)
    6,498税込7,148
    1個
    16日以内出荷
  • K熱電対(Saveris 2 T3) 素線タイプ温度プローブ (PTFE被覆) testo(テストー)

    K熱電対(Saveris 2 T3) 素線タイプ温度プローブ (PTFE被覆)

    testo(テストー)
    6,998税込7,698
    1本
    11日以内出荷
    トラスコ品番819-3643サイズ1500×Φ1.5温度測定範囲(℃)-40~250精度(℃)代表値:±2.5(Class2)応答速度5秒
  • TESTO175 T2コンパクト温度データロガー testo(テストー)

    TESTO175 T2コンパクト温度データロガー

    testo(テストー)
    40,980税込45,078
    1台ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
    NTCサーミスタセンサを内蔵、さらにケーブルタイプの外付けサーミスタセンサを接続可能 長期間の測定に最適: 最大100万件の測定結果を保存可能、最長3年間のバッテリ寿命 HACCPに準拠、EN 12830規格に適合、保護等級IP65 USBにてロギング条件の設定後、記録データはUSBまたはSDカードで読取り、PC上でのデータ分析: 3種類のソフトウェアから選択可能、うちBasicソフトウェアは無償でダウンロード可能
  • TESTO175 T1温度データロガー testo(テストー)

    TESTO175 T1温度データロガー

    testo(テストー)
    31,980税込35,178
    1個ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
    長期間の測定に最適: 最大100万件の測定結果を保存可能、最長3年間のバッテリ寿命 HACCPに準拠、EN 12830規格に適合、保護等級IP65 USBにてロギング条件の設定後、記録データはUSBまたはSDカードで読取り PC上でのデータ分析: 3種類のソフトウェアから選択可能、うちBasicソフトウェアは無償でダウンロード可能
  • 空調メンテ用ケース testo(テストー)

    空調メンテ用ケース

    testo(テストー)
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番795-1345寸法(mm)270×190×60質量(g)280プローブ405i×1本、410i×1本、605i×1本、510i×1本、905i×1本
  • 空調冷媒用ケース testo(テストー)

    空調冷媒用ケース

    testo(テストー)
    6,198税込6,818
    1個
    6日以内出荷
    寸法(mm)250×180×70質量(g)260プローブ549i×2本、115i×2本
  • TESTO410iベーン式スマートプローブ testo(テストー)

    TESTO410iベーン式スマートプローブ

    testo(テストー)
    23,980税込26,378
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    風量測定時、アプリからダクト情報を入力でき、従来より簡単に設定可能。 測定データはエクセルでメール送信も簡単。
  • TESTO176用温湿度プローブ testo(テストー)

    TESTO176用温湿度プローブ

    testo(テストー)
    74,980税込82,478
    1個
    6日以内出荷
  • TESTO176P1温湿度・気圧データロガ testo(テストー)

    TESTO176P1温湿度・気圧データロガ

    testo(テストー)
    129,800税込142,780
    1個
    23日以内出荷
    アズワン品番1-3234-07
  • 校正用基準オイル(100ml) testo(テストー)

    校正用基準オイル(100ml)

    testo(テストー)
    4,698税込5,168
    1本(100mL)
    6日以内出荷
    testo270校正用基準オイル
  • TESTO175-T2用外付浸漬・差込用温度プローブ testo(テストー)

    TESTO175-T2用外付浸漬・差込用温度プローブ

    testo(テストー)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    TESTO175-T2用外付用プローブになります。
    用途データロガ本体と合わせて食材や製品の温度管理にトラスコ品番392-4823最小表示0.1℃センサーNTC湿度測定範囲(%)40mm/Φ3mm測定温度範囲(℃)-35~80プローブ長(mm)40プローブ径(Φmm)3
  • 防水型折りたたみ式温度計 testo(テストー)

    防水型折りたたみ式温度計

    testo(テストー)
    16,980税込18,678
    1個ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    testo 104は、頑丈で機能性に優れた、折りたたみ式防水型中心温度計です。安全に持ち運びができ、スポットの温度チェックに最適です。 折りたたみ式で、100mmの長いプローブもコンパクトに収納、プローブの開閉で電源ON/OFF 測定が安定すると測定値を固定表示(オートホールド)、測定値の最大値/最小値、ホールド表示機能付き HACCPインターナショナル認証、EN13485規格に適合、保護等級IP65の防水仕様で、流水での洗浄も可能 ジョイント部分は頑丈な金属製
  • 防水型浸漬芯温プローブ testo(テストー)

    防水型浸漬芯温プローブ

    testo(テストー)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    K熱電対です。
    トラスコ品番838-1948測定温度範囲(℃)-60~400
  • 高精度Pt100浸漬温度プローブ testo(テストー)

    高精度Pt100浸漬温度プローブ

    testo(テストー)
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    高精度温度プローブは白金測温抵抗体(Pt100)センサで捉えた温度をプローブ内でアナログ信号からデジタル信号に変換し、その結果計測機本体の計測不確かさを除去することに成功しました。
    用途基準器用トラスコ品番817-3450測定範囲(℃)-40~+300温度精度±0.05<+0.01~+100℃>、±(0.05℃+計測値の0.05%)<その他の範囲>
  • TESTO550用スペアパイプクランプ表面温度プローブ testo(テストー)

    TESTO550用スペアパイプクランプ表面温度プローブ

    testo(テストー)
    7,998税込8,798
    1個
    16日以内出荷
    配管表面用温度プローブです。
    トラスコ品番838-1951
  • 【レンタル】燃焼排ガス分析計(校正書付) testo(テストー)

    【レンタル】燃焼排ガス分析計(校正書付)

    testo(テストー)
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    測定範囲を拡大できる希釈機能搭載!軽量で持ち運びも簡単。 testo 340は焼却炉全般の排ガス分析に対応。排ガスプローブのバリエーションが豊富で、持ち運びが容易なコンパクト設計のため、定期点検のほか、コミッショニング(性能検証)時の運転調整にも便利です。
    仕様【システム精度(±1digit)】O2:±0.2Vol%、CO(H2補償あり):±10ppmまたは計測値の±10% (0~200ppm)・±20ppmまたは計測値の±5% (201~2000ppm)・計測値の±10% (2001~10000ppm)、NO:±5ppm (0~99.9ppm)、計測値の±5% (100~1999ppm)、計測値の±10% (2000~3000ppm)、NO2:±10ppm (0~199ppm)、計測値の±5% (その他の範囲)【ダイアフラムポンプ】ポンプ流量0.6r/分(規定)、ホースの長さ最大7.8m (プローブ標準ホース+延長ホース×2本の合計の長さ)、排ガスの最大正圧+50hPa、排ガスの最大負圧-200hPa【ユーザ定義燃料】10種類(テスト用燃料ガスを含む)セット内容本体(ネックストラップ付、バッテリー内蔵)、ACアダプタ、プローブ(Φ8mm、700mm)、プローブスタンド、プローブ用収納ケース、USBケーブル(A→miniB)、USBケーブル(A→B)、排ガスプローブ用ダストフィルタ予備×10、ソフトウェアV.2.4(CD-R)、ソフトウェアV.2.6(CD-R)(本体用、easyEmissionソフトウェア用)、USBドライバ インストール手順書、アタッシュケース寸法(mm)283×103×65質量(g)960電源専用リチウム充電池(3.7V/2.4 Ah)、または専用ACアダプタ(6.3V/2A)分解能O2:0.01Vol%、CO(H2補償あり):1ppm、NO:1ppm、NO2:1ppmメモリー最大:100フォルダ、1フォルダにつき:最大10計測場所、1計測場所につき:最大200ログ、最大ログ数はフォルダの数または計測場所により異なります計測範囲O2:0~25Vol%、CO(H2補償あり):0~10000ppm、NO:0~3000ppm、NO2:0~500ppmサービス分類レンタル
  • 【レンタル】LEDストロボスコープ testo(テストー)

    【レンタル】LEDストロボスコープ

    testo(テストー)
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    非接触でエンジン、ファン、印刷機などの回転速度や反復運動を計測 運動体のストップモーション・スローモーション分析に! 小さな物体や近づきにくい場所での計測に便利!
    仕様【発光周波数】30~300000FPM (0.5~5000Hz)セット内容本体(単3電池×3)、外部トリガ信号コネクタ付きケーブル、収納ケース寸法(mm)191(L)×82(W)×60(H)質量(g)400電源単3アルカリ乾電池2本精度設定値(表示値)の0.02% (±1digit)分解能0.1 (30~999 FPM時)、1 (1000~300000 FPM時)使用時間5時間 (6000FPM 発光時)照度(Lx)1500 (6000FPM/20cmにおいて)ディスプレイLCD、6桁数値表示発光時間(時間)任意に設定可能 (1μs~発光周期の5%)、デフォルト:発光周期の1/180 (約0.56%)
  • TESTO316-4セット2 testo(テストー)

    TESTO316-4セット2

    testo(テストー)
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    仕様スタートアップ時間50秒以下(0~+50℃)トラスコ品番438-7015幅(mm)57高さ(mm)190質量(g)348奥行(mm)42電源積層型9V乾電池×1個(付属)センサー寸法(mm)370
  • TESTO316-4セット1 testo(テストー)

    TESTO316-4セット1

    testo(テストー)
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番438-7007幅(mm)57高さ(mm)190質量(g)348奥行(mm)42電源積層型9V乾電池×1個(付属)分解能0.1応答速度1秒センサーコード長(cm)37検知能力(g/年)最小3