カテゴリ
絞り込み
ブランド
- testo(テストー)
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,260)
- トヨタ(140,129)
- ミツビシ(138,054)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,717)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,609)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,515)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
11ページ目: testo(テストー)のすべての商品
特価

TESTO440用 100mmベーン式風速プローブ 無線ハンドル付
testo(テストー)¥99,980~税込¥109,978~1台ほか16日以内出荷から30日以内出荷100mmの大型ベーン式風速センサと温度センサが一体型になった無線タイプのプローブです。 大型のベーンセンサにより換気口の格子枠などの乱流の影響を受けにくく、低~中風速域での風速や風量を正確に測定します。 Bluetooth通信により、コードレスで測定値を測定器本体に送信します。用途天井からのダウンフロー・回転式ファン・ベンチレーターの換気風量測定用
TESTO440用 高感度100mmベーン式風速プローブ 有線ハンドル付
testo(テストー)¥189,800~税込¥208,780~1台ほか23日以内出荷から30日以内出荷100mmの大型ベーン式風速センサと温度センサが一体型になった有線タイプの風速プローブです。 0.1m/sからの低風速域で風速を高感度に検知します。用途クリーンルーム内の換気風量や層流測定用
TESTO440用 高感度100mmベーン式風速プローブ 無線ハンドル付
testo(テストー)¥189,800~税込¥208,780~1台ほか6日以内出荷から30日以内出荷100mmの大型ベーン式風速センサと温度センサが一体型になった無線タイプの風速プローブです。 0.1m/sからの低風速域で風速を高感度に検知します。 Bluetooth通信により、コードレスで測定値を測定器本体に送信します。用途クリーンルーム内の換気風量や層流測定用
TESTO440用 16mmベーン式風速プローブ 有線ハンドル&伸縮ロッド付
testo(テストー)¥159,800~税込¥175,780~1台ほか23日以内出荷から30日以内出荷16mmベーン式風速センサと温度センサが内蔵された、有線タイプのベーン式風速プローブです。 最長1.0mまで伸ばせる伸縮ロッドには、スケールが刻まれておりダクト内への挿入深度も確認できます。 15m/s程度からの低~中風速域で高精度の測定が可能です。用途エアコン・換気ダクト用
TESTO440用 16mmベーン式風速プローブ 無線ハンドル&伸縮ロッド付
testo(テストー)¥149,800~税込¥164,780~1台ほか5日以内出荷から30日以内出荷16mmベーン式風速センサと温度センサが内蔵された、無線タイプのベーン式風速プローブです。 最長1.0mまで伸ばせる伸縮ロッドには、スケールが刻まれておりダクト内への挿入深度も確認できます。 15m/s程度からの低~中風速域で高精度の測定が可能です。 Bluetooth通信により、コードレスで測定値を測定器本体に送信します。用途エアコン・換気ダクト用
TESTO440用 16mmベーン式風速プローブ
testo(テストー)¥62,980~税込¥69,278~1台ほか当日出荷から30日以内出荷16mmベーン式センサが搭載された風速プローブで、風速と風量を測定します。 スタンダードな固定ケーブル付のベーン式風速プローブで、低~中風速域で高精度の測定結果が得られます。 最長0.85mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。用途エアコン・換気ダクト用
TESTO440用 マルチプローブ 有線ハンドル&伸縮ロッド付
testo(テストー)¥159,800~税込¥175,780~1台ほか6日以内出荷から30日以内出荷熱線式風速センサ、温湿度センサ、気圧センサが内蔵された有線タイプのマルチプローブで、風速、風量、温度、湿度を測定します。 気圧による風速・風量の補正を自動で行います。 微~低風速域で高精度の測定結果が得られます。 最長1.0mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。用途エアコン・換気ダクト用
TESTO440用 マルチプローブ 無線ハンドル&伸縮ロッド付
testo(テストー)¥159,800~税込¥175,780~1台ほか6日以内出荷から30日以内出荷熱線式風速センサ、温湿度センサ、気圧センサが内蔵された無線タイプのマルチプローブで、風速、風量、温度、湿度を測定します。 気圧による風速・風量の補正を自動で行います。 微~低風速域で高精度の測定結果が得られます。 最長1.0mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。用途エアコン・換気ダクト用測定範囲(℃)-20~+70測定対象エアコン・換気ダクト用
TESTO440DP 風速計コンボセット
testo(テストー)¥299,800~税込¥329,780~1式ほか23日以内出荷から30日以内出荷差圧センサ内蔵のtesto440dPに、無線タイプのマルチプローブ、100mmベーン式風速プローブヘッドのセットです。 風速アダプタと直角アダプタが付属しており、無線ハンドルに100mmベーンのプローブヘッドを装着できるので、測定場所に適したセンサを選ぶことができます。 持ち運びに便利なキャリングケース付です。用途換気空調・室内空気品質測定用
TESTO440 快適度測定セット
testo(テストー)¥299,800~税込¥329,780~1式ほか23日以内出荷から30日以内出荷testo440本体と固定ケーブルタイプの熱線式無指向性プローブ、無線タイプのIAQプローブのセットです。 室内の空気品質を評価し、作業環境の快適度に影響する乱流レベルを効率的に判定できます。 持ち運びに便利なキャリングケース付です。用途クリーンルームや室内の乱流レベルやドラフトリスクの判断用に
TESTO440 風速計セット
testo(テストー)¥199,800~税込¥219,780~1式ほか6日以内出荷から30日以内出荷持ち運びに便利なキャリングケース付です。用途換気空調システムの調整やメンテナンス、ダクトや排気口での風速・風量測定用
TESTO440 本体
testo(テストー)¥47,980~税込¥52,778~1台当日出荷1台で主要な環境測定項目に対応するマルチ計測器です。 カラーディスプレイに3項目を同時表示するほか、わかりやすく操作メニューを表示するので直感的に操作ができます。 測定データは本体内蔵メモリに保存でき、CSV形式でPCへのエクスポートが可能です。用途換気空調・室内空気品質測定用分解能(℃)0.1トラスコ品番127-2569幅(mm)65高さ(mm)154質量(g)250奥行(mm)32電源単3アルカリ乾電池×3、または電源アダプタ(オプション)測定範囲(℃)NCT/(-40 ~ +150 )、K熱電対(NiCr-Ni)/(-200 ~ +1370) 、一般テクニカルデータ(-20 ~ +50 )精度(℃)NTC、(測定値の ±0.5%) (その他の範囲)±0.3 ℃(-25 ~ +74.9 )±0.4 ℃(-40 ~ -25.1 )±0.4 ℃(+75 ~ +99.9 )/K熱電対(NiCr-Ni)、±(0.3 + 測定値の 0.3%)
マルチ環境計測器
testo(テストー)¥119,800税込¥131,7801セット16日以内出荷シンプルなメニューで直観的な操作が可能。標準分光視感効率V(ラムダ)特性をもつセンサで照度を測定 DIN EN 13032-1、DIN5032-7 Class Cに準拠 測定場所に設置しやすい滑り止め付きプローブ。データは本体内蔵メモリに記録され、USBで出力可能 取替式デジタルプローブで多様な用途に対応可能測定範囲(NTC)-40℃~150℃、(K熱電対)-200~1370℃外形寸法(mm)154×65×32精度NTC:±0.4℃(-40 ~-25.1℃)、±0.3℃(-25~+74.9℃)、±0.4℃(+75~+99.9℃)、測定値の ±0.5%) (その他の範囲)K熱電対:±(0.3℃+測定値の0.3%)動作時間12時間
コンプレッサ用気体流量計 testo 6440シリーズ
testo(テストー)¥8,798税込¥9,6781個23日以内出荷種別電源・信号接続ケーブル 5m testo644xシリーズ用アズワン品番61-0103-86
testo 6743 圧力露点変換器 NTP1/2接続
testo(テストー)¥299,800税込¥329,7801個4日以内出荷圧縮エア、ドライエアの湿度管理に最適です。仕様露点温度(℃):-45~+30、接続ネジ径:NPT1/2質量(g)300外形寸法(mm)203×37×37出力4-20mA電源24VDC温度(℃)0~50アズワン品番61-0104-63耐圧(Pa)5M
TESTO810ポケットライン 赤外線放射温度計
testo(テストー)¥25,980~税込¥28,578~1個ほか3日以内出荷から20日以内出荷表面温度(非接触)+気体温度を同時に計測。。表面(非接触)と気温の温度差を同時に表示。。プロテクションキャップ、ハンドストラップ付。
Wi-Fi クラウド温度ロガー
testo(テストー)¥29,980~税込¥32,978~1個ほか9日以内出荷から40日以内出荷無線LANに対応しており、測定データは専用クラウドに蓄積します。ソフトウェア不要で、データはパソコン・携帯端末で確認できます。
USB温度ロガー
testo(テストー)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷ソフトウェア不要で、記録終了後のPDFレポートが自動生成されます。USBポート一体型で、NFC無線通信ができます(Android対応)。アズワン品番3-4761-01
USB温湿度・衝撃ロガー
testo(テストー)¥64,980税込¥71,4781個当日出荷加速度センサ付きで、温湿度とXYZ軸の衝撃イベントを記録できます。ソフトウェア不要で、記録終了後のPDFレポートが自動生成されます。USBポート一体型で、NFC無線通信ができます(Android対応)。アズワン品番3-4759-01
冷媒ガス検知器
testo(テストー)¥64,980税込¥71,4781台23日以内出荷用途冷凍空調設備メンテナンス用冷媒検知器仕様アラーム音ディスプレイの色トラスコ品番838-2764冷媒の種類検知可能:R22、R134a、R404A、R410a、R507、R438A、CFC、HFC、HCFC
平衡水分計測プローブ
testo(テストー)¥99,980税込¥109,9781本16日以内出荷Φ4mmの細形センサで平衡含水率を測定。付属品プローブトラスコ品番819-3698温度測定範囲(℃)0~40測定範囲(%RH)0~100
排ガスプローブ延長ホース:2.8m
testo(テストー)¥41,980税込¥46,1781本16日以内出荷排ガスプローブ用延長ホース付属品ホース1本トラスコ品番819-3619質量(g)330ケーブル長(m)2.8m
排ガスプローブ
testo(テストー)¥64,980税込¥71,4781台7日以内出荷から16日以内出荷シャフト部の交換可能なモジュール排ガスプローブです。付属品プローブ質量(g)600温度(℃)500
熱貫流(U-value)プローブ(testo435/635用)
testo(テストー)¥51,980税込¥57,1781本23日以内出荷独自の熱貫流率測定用プローブ。 現場で熱貫流率を簡単に測定。付属品プローブトラスコ品番819-3672温度範囲(℃)-20~70
TESTO184T4超低温用データロガ
testo(テストー)¥43,980~税込¥48,378~1台ほか翌々日出荷から20日以内出荷ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 超低温タイプです。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度
TESTO206-2SET食品用pH計
testo(テストー)¥71,980~税込¥79,178~1セット4日以内出荷から40日以内出荷半固形物のpHを測定できます。 内部の比較電極液がジェル状になっており長期使用ができます。 pH計と温度計が一つになっており、温度補正が自動的に行われます。 バッファ液を使って、校正・調整を行うことが可能です。 最新のプローブ技術により、頑丈で、液漏れなどの心配がありません。 限界値を任意で設定することができ、それを超えると音で知らせるアラーム機能が付いています。 ボタンが押されずに10分以上経過すると、自動的に電源がオフになる、オートオフ機能が付いています。
湿度校正ポット(11.3%rH、75.3%rH)
testo(テストー)¥68,980税込¥75,8781箱21日以内出荷用途基準としての校正、点検に仕様11.3%rhおよび75.3%rhの湿度校正用・飽和塩の湿度校正ポットトラスコ品番819-3614質量(g)370
材料水分プローブ(testo635用)
testo(テストー)¥75,980税込¥83,5781本16日以内出荷建材等の含水率を高周波で測定。深さ5cmの水分を測定。付属品プローブトラスコ品番819-3699水分(%)木材:~50質量、建材:~20質量
回転計用反射シール
testo(テストー)¥5,998税込¥6,5981袋翌々日出荷簡単計測方法切り替え。片手でできる簡単操作。 回転数、速度と長さの計測。『電池切れ』警告機能付。トラスコ品番819-3610寸法(mm)150
圧力露点プローブ
testo(テストー)¥209,800税込¥230,7801本16日以内出荷TESTO635用圧力露点プローブです。 -30℃tpdまでの圧力露点の計測が可能です。用途圧縮エア内露点温度計測
マルチACアダプタ
testo(テストー)¥14,980税込¥16,4781台16日以内出荷プローブにより通常環境から高温風速、高温湿度なども測定できます。 オプションソフトウェアで記録データを呼び出せます。 testo330/Saveris用ACアダプタ。トラスコ品番819-3617セット内容本体、電池、出荷検査書