絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
571件中 561571
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TESTO316-4セット1 testo(テストー)

    TESTO316-4セット1

    testo(テストー)
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番438-7007幅(mm)57高さ(mm)190質量(g)348奥行(mm)42電源積層型9V乾電池×1個(付属)分解能0.1応答速度1秒センサーコード長(cm)37検知能力(g/年)最小3
  • TESTO815デジタル騒音計 testo(テストー)

    TESTO815デジタル騒音計

    testo(テストー)
    71,980税込79,178
    1個
    当日出荷
    軽量ボディーで手軽に測定できます。 動特性の変更、測定間隔変更が可能です。
    用途建築現場での騒音計測。 工事現場・事務所・学校・病院での労働環境管理。トラスコ品番411-3241質量(g)195電源積層型9V乾電池×1本(付属)分解能0.1dB周波数範囲(Hz)31.5~8000測定レベル範囲(dB)32~130寸法(幅×奥行×高さ)(mm)55×43×255
  • スティック型温湿度計 testo(テストー)

    スティック型温湿度計

    testo(テストー)
    23,980税込26,378
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    表示部が180°回転可能で、計測値の読み取りが簡単です。 自動電源オフ機能付です。 静電容量式を採用したプロフェッショナル仕様のセンサーです。
  • T字型中心温度計 testo(テストー)

    T字型中心温度計

    testo(テストー)
    7,698税込8,468
    1本ほか
    6日以内出荷から40日以内出荷
    測定する対象物によって3種類のセンサを手軽に交換できます。 防滴、防塵構造(IP65)です。
  • testo400 暑さ指数セット testo(テストー)

    testo400 暑さ指数セット

    testo(テストー)
    669,800税込736,780
    1セット
    21日以内出荷
    WBGT(湿球黒球温度)により熱ストレスを測定するセットです。黒球プローブは輻射熱を測定し湿球温度と。乾球温度プローブは測定した温度差により湿度を演算します。気温が上がり湿球温度と乾球温度の差が近くなると水分が蒸発しなくなるため。測定値より熱中症の危険性が高いという判断ができます。
    用途熱中症対策に。
  • testo400 多点CO2セット testo(テストー)

    testo400 多点CO2セット

    testo(テストー)
    779,800税込857,780
    1セット
    21日以内出荷
    温度・湿度・CO2・気圧を一度に測定するIAQプローブが4本と。専用のスタンドがセットになった多点モニタリングセットです。人が密集するような場所のポイント測定やシミュレーションに便利です。
    用途熱中症対策に。
  • 測定器用ケース 卓上プローブスタンド testo(テストー)

    測定器用ケース 卓上プローブスタンド

    testo(テストー)
    54,980税込60,478
    1台
    19日以内出荷
    トラスコ品番657-2124
  • testo 184 T3/H1/G1用リチウムコイン電池 (CR2450) ×1 testo(テストー)

    testo 184 T3/H1/G1用リチウムコイン電池 (CR2450) ×1

    testo(テストー)
    889税込978
    1個
    23日以内出荷
  • testo 883-1 (標準レンズ30°) (9Hz) testo(テストー)

    testo 883-1 (標準レンズ30°) (9Hz)

    testo(テストー)
    679,800税込747,780
    1台
    6日以内出荷
    赤外線サーモグラフィtesto 883-2は住宅診断に最適なツールです。320 × 240ピクセルの高解像度、無料の解析・レポート作成ソフトウェア、広角レンズにより、具体的な是正策を提案でき、時間を節約できます。
    付属品ハードケース/ソフトウェア IRSoft (無料ダウンロード)/USB-typeCケーブル/USB 電源ユニット/Li-ion 充電式バッテリ/キャリングストラップ/Bluetooth(R) ヘッドセット/簡易手順書/出荷検査書ディスプレイ静電容量式タッチパネル視野角42° × 32° (wideangle lens), 12° × 9° (telephoto lens, optional)温度分解能(℃)0.04(40 mK)フォーカスマニュアル画素数320 × 240 pixelバックライト3段階に調整可能空間分解能(mrad)2.3 (wideangle lens), 0.7 (telephoto lens)焦点距離0.1 m (標準レンズ), 0.5 m(望遠レンズ)フレームレート27Hzスペクトル範囲7.5 ~ 14μm
  • testo315-3 CO,CO2検知器用アクセサリ 0516 0223シリーズ testo(テストー)

    testo315-3 CO,CO2検知器用アクセサリ 0516 0223シリーズ

    testo(テストー)
    13,980税込15,378
    1個
    23日以内出荷
    種別TopSafeプロテクタアズワン品番61-0105-61
  • ボイラー・冷凍機用ケース testo(テストー)

    ボイラー・冷凍機用ケース

    testo(テストー)
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    寸法(mm)250×180×70質量(g)260プローブ549i×1本、115i×1本、510i×1本、410i×1本