絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
571件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチ環境計測器(温度・湿度) 高精度温湿度プローブセット testo(テストー)

    マルチ環境計測器(温度・湿度) 高精度温湿度プローブセット

    testo(テストー)
    299,800税込329,780
    1式
    22日以内出荷
    testo400に無線の高精度温湿度プローブが付属しています。湿度精度は、±(0.6%rH+測定値の0.7%)(0~90%rH)で、高精度の湿度管理が求められるラボや研究室などの環境測定に適しています。
    用途クリーンルーム、インキュベーターに。トラスコ品番255-4480セット内容testo400本体、無線高精度温湿度プローブ幅(mm)39奥行(mm)210温度測定範囲(℃)-20~70温度分解能(℃)0.1測定温度範囲(℃)-20~70湿度測定範囲(%RH)0~100、95(mg/m3、気圧:700~1100hPa、0~100分解能(%RH)0.1
  • マルチ環境計測器(温度・湿度) 高精度浸漬プローブセット testo(テストー)

    マルチ環境計測器(温度・湿度) 高精度浸漬プローブセット

    testo(テストー)
    329,800税込362,780
    1セット
    22日以内出荷
    testo400にPt100高精度温度プローブがセットされています。最高システム精度±0.05℃、分解能は0.001℃です。デジタル温度プローブは、測定器由来の測定の不確かさがないことから、信頼性の高い測定結果が得られます。測定範囲は-80~+300℃です。testo400本体と各種プローブのセットです。
    用途研究開発、性能試験に。トラスコ品番255-4490セット内容testo400本体、有線Pt100高精度温度プローブ幅(mm)39測定範囲95(mg/m3奥行(mm)210電源(V)ACアダプタ温度測定範囲(℃)-80~300温度分解能(℃)0.001測定温度範囲(℃)-80~300
  • マルチ環境計測器(温度・湿度) 高温用温湿度プローブセット testo(テストー)

    マルチ環境計測器(温度・湿度) 高温用温湿度プローブセット

    testo(テストー)
    329,800税込362,780
    1式
    22日以内出荷
    testo400に無線の高精度温湿度プローブが付属しています。湿度精度は、±(0.6%rH+測定値の0.7%)(0~90%rH)で、高精度の湿度管理が求められるラボや研究室などの環境測定に適しています。
    用途乾燥工程に。トラスコ品番255-4487セット内容testo400本体、無線180℃高温用温湿度プローブ幅(mm)39奥行(mm)210温度測定範囲(℃)-20~180温度分解能(℃)0.1測定温度範囲(℃)-20~180湿度測定範囲(%RH)0~100、95(mg/m3、気圧:700~1100hPa、0~100分解能(%RH)0.1
  • マルチ環境計測器(温度・湿度) フレキシブルプローブセット testo(テストー)

    マルチ環境計測器(温度・湿度) フレキシブルプローブセット

    testo(テストー)
    329,800税込362,780
    1式
    22日以内出荷
    testo400にPt100フレキシブルプローブがセットされています。さまざまな形にフィットするケーブルタイプのプローブです。測定範囲は-100℃~+260℃で超低温の測定にも対応します。
    用途冷凍庫温度測定に。トラスコ品番255-4484セット内容testo400本体、有線Pt100フレキシブル温度プローブ幅(mm)39測定範囲95(mg/m3、気圧:700~1100hPa奥行(mm)210温度測定範囲(℃)-100~260温度分解能(℃)0.01測定温度範囲(℃)-100~260
  • マルチ環境計測器(温度・湿度) ガラス被膜ラボ用プローブセット testo(テストー)

    マルチ環境計測器(温度・湿度) ガラス被膜ラボ用プローブセット

    testo(テストー)
    269,800税込296,780
    1式
    22日以内出荷
    testo400にPt100ラボ用温度プローブがセットされています。温度プローブには腐食性物質から保護するため専用ガラス管が付属しています。測定範囲は-50~400℃です。
    用途研究開発、ラボに。トラスコ品番255-4491セット内容testo400本体、有線Pt100ガラス被覆ラボ用温度プローブ幅(mm)39測定範囲95(mg/m3、気圧:700~1100hPa奥行(mm)210温度測定範囲(℃)-50~400温度分解能(℃)0.01測定温度範囲(℃)-50~400
  • マルチ環境計測器(暑さ指数) testo(テストー)

    マルチ環境計測器(暑さ指数)

    testo(テストー)
    699,800税込769,780
    1セット
    22日以内出荷
    WBGT(湿球黒球温度)により熱ストレスを測定するセットです。黒球プローブは輻射熱を測定し、湿球温度と乾球温度プローブは測定した温度差により湿度を演算します。気温が上がり、湿球温度と乾球温度の差が近くなると水分が蒸発しなくなるため、測定値より熱中症の危険性が高いという判断ができます。
    用途熱中症対策に。トラスコ品番255-4493セット内容testo400本体、WBGTプローブセット(スタンド・ケース付き)幅(mm)39測定範囲95(mg/m3奥行(mm)210電源(V)ACアダプタ温度測定範囲(℃)0~120温度分解能(℃)0.1測定温度範囲(℃)0~120
  • マルチ環境計測器(快適性評価) testo(テストー)

    マルチ環境計測器(快適性評価)

    testo(テストー)
    599,800税込659,780
    1セット
    22日以内出荷
    オフィス・商業施設・住居の快適性を評価する、国際的な温熱指標に対応する環境測定セットです。PMV/PPD測定の専用メニューにより、人体側要素(代謝量・着衣量)を入力後、測定による環境側要素(温度・湿度・気流・輻射熱)が確定すると、快適度を数値やグラフィックで表示します。PMV/PPDをシミュレーションすることも可能です。
    用途快適性評価に。トラスコ品番255-4486セット内容testo400PMVセット(testo400本体、IAQプローブ無線、輻射熱プローブ、無指向性風速プローブ、アタッシュケース、測定スタンド)、有線ハンドル幅(mm)39測定範囲95(mg/m3、気圧:700~1100hPa奥行(mm)210電源(V)ACアダプタ分解能0.1hPa温度測定範囲(℃)0~+50風速測定範囲(m/s)0~5温度分解能(℃)0.1測定温度範囲(℃)0~50測定範囲(ppm)CO2:0~10000湿度測定範囲(%RH)5~95分解能(m/s)0.01分解能(ppm)1分解能(%RH)0.1
  • マルチ環境計測器(多点[[CO2]]) testo(テストー)

    マルチ環境計測器(多点[[CO2]])

    testo(テストー)
    659,800税込725,780
    1セット
    22日以内出荷
    温度・湿度・[[CO2]]・気圧を一度に測定するIAQプローブが4本と専用のスタンドがセットになった多点モニタリングセットです。人が密集するような場所のポイント測定やシミュレーションに便利です。
    用途熱中症対策に。トラスコ品番255-4483セット内容testo400本体、無線IAQプローブ×4、測定スタンド幅(mm)39奥行(mm)210電源(V)ACアダプタ分解能0.1hPa温度測定範囲(℃)0~50温度分解能(℃)0.1測定温度範囲(℃)0~50測定範囲(ppm)CO2:0~10000湿度測定範囲(%RH)5~95、95(mg/m3、気圧:700~1100hPa、5~95分解能(ppm)1分解能(%RH)0.1
  • マルチ環境計測器(ドラフト) testo(テストー)

    マルチ環境計測器(ドラフト)

    testo(テストー)
    929,800税込1,022,780
    1セット
    22日以内出荷
    1本で風速・温度・気圧が測定できる無指向性プローブが3本と専用スタンド、データロガーがセットになったドラフトセットです。専用スタンドにプローブとデータロガーを取り付けることにより、気流が発生する高さや風速を時系列で把握することができます。
    用途温度・湿度・[[CO2]]マッピングに。トラスコ品番255-4485セット内容testo400本体、無指向性風速プローブ×3、IAQデータロガー、測定スタンド、アタッシュケース幅(mm)39奥行(mm)210電源(V)ACアダプタ分解能0.1hPa温度測定範囲(℃)0~50風速測定範囲(m/s)0~5温度分解能(℃)0.1測定温度範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%RH)5~95、95(mg/m3、気圧:700~1100hPa、5~95分解能(m/s)0.01分解能(%RH)0.1
  • マルチ環境計測器(クリーンルーム) testo(テストー)

    マルチ環境計測器(クリーンルーム)

    testo(テストー)
    549,800税込604,780
    1セット
    22日以内出荷
    クリーンルームでの局所排気装置、フィルターの風量、室内の温湿度測定に適した3種類のプローブがセットになっています。また、testo 400は高精度の差圧センサを内蔵しているので微差圧測定も行えます。
    用途クリーンルームに。トラスコ品番255-4482セット内容testo400本体、高精度温湿度プローブ 有線、マルチプローブ 有線、微風速プローブ幅(mm)39測定範囲95(mg/m3、気圧:700~1100hPa奥行(mm)210電源(V)ACアダプタ分解能0.1hPa温度測定範囲(℃)-20~+70風速測定範囲(m/s)0~50温度分解能(℃)0.1測定温度範囲(℃)-20~+70湿度測定範囲(%RH)5~95分解能(m/s)0.01分解能(%RH)0.01
  • スマート排ガス計 testo(テストー)

    スマート排ガス計

    testo(テストー)
    239,800税込263,780
    1個ほか
    22日以内出荷
    BluetoothとWiFiモジュールを搭載で、測定データを他のデバイスへ簡単送信できます。5インチディスプレイで測定値を大きい文字で確認可能です。文字の拡大縮小、リスト/グラフ切り替えが簡単です。
    用途ボイラ・給湯器・吸収式冷凍機・GHP・厨房機器等の燃焼機器の燃焼調整に。高さ(mm)59奥行(mm)98温度(℃)排ガス:1200精度差圧:±0.5hPa(0~+50.0hPa)測定値の±1%(+50.1~+100.0hPa)測定値の±2%(+100.1~+200hPa)分解能酸素:0.1vol%、差圧:0.01hPa保護等級40バッテリーリチウムイオン電池メモリー1000000測定値ディスプレイ5.0インチタッチ式1280×720ピクセル測定範囲(hPa)差圧:-100~+200動作温度(℃)-5~+45バッテリー稼動時間10時間分解能(ppm)一酸化炭素:1
  • TESTO735-1高精度温度計セット testo(テストー)

    TESTO735-1高精度温度計セット

    testo(テストー)
    189,800税込208,780
    1台
    22日以内出荷
    温度を計測します。温度差、最大値、最小値、平均値を表示します。TESTO735-1は見やすいバックライト付ディスプレイです。高精度温度プローブ0614.0235は白金測温抵抗体(Pt100)センサで捉えた温度をプローブ内でアナログ信号からデジタル信号に変換し、その結果計測器本体の計測不確かさを除去することに成功しました。
    トラスコ品番817-3459セット内容TESTO735-1、高精度Pt100浸漬温度プローブ0614.0235測定温度範囲(℃)-40~+300
  • TESTO635-1圧力露点計測セット testo(テストー)

    TESTO635-1圧力露点計測セット

    testo(テストー)
    339,800税込373,780
    1組
    22日以内出荷
    露点温度・湿度を計測します。圧縮エアの露点温度管理、モニタリングに最適です。見やすいバックライト付ディスプレイです。-40℃tpdでの検査証付です。
    トラスコ品番817-3457セット内容TESTO635-1、高精度圧力露点プローブ0636.9836測定範囲露点温度-45~+50℃tpd本体外形寸法(mm)220×74×46測定温度範囲(℃)-20~+70プローブ長(mm)高精度圧力露点:300湿度測定範囲(%RH)0~+100
  • サーミスタフラットコードプローブ testo(テストー)

    サーミスタフラットコードプローブ

    testo(テストー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    データロガ用温度プローブです。
    用途SAVERIS2-T2用。トラスコ品番686-6457精度(℃)-0.2~+0.2(-25~+80)応答速度8秒測定温度範囲(℃)-40~+125
  • 排ガス分析計O2/CO(H2補償)セット testo(テストー)

    排ガス分析計O2/CO(H2補償)セット

    testo(テストー)
    299,800税込329,780
    1セット
    40日以内出荷
    直感的な測定メニューと、高速反応のスマートタッチパネル。O2センサおよびH2補償COセンサ (測定範囲最大 8000 ppm)。セット内容:排ガス分析計testo 300 NEXT LEVEL (O2センサ、H2補償COセンサ:測定範囲最大 8000 ppm)、電源、testo Bluetooth(R) コネクター×1、基本排ガスプローブ、スペアダストフィルター、ソフトウェアEasyHeat、収納バッグ。精密圧力計内蔵。現場で文書化し、Eメールで送信。豊富なプローブおよびユーザによる迅速なプローブ交換
    仕様●気体CO:測定範囲/0 ~ 2000 ppm、精度/測定値の ±10% (101 ~ 2000 ppm) ±10 ppm (0 ~ 100 ppm)、分解能/1 ppm●差圧-煙道ガスドラフト:測定範囲/-9.99 ~ +40 hPa、精度/±0.02 hPa (+0.1 ~ +3.00 hPa) ±0.005 hPa (+0 ~ +0.1 hPa) 測定値の ±1.5% (3.01 ~ +40 hPa)、分解能/0.001 hPa (0 ~ 0.1 hPa) 0.01 hPa (その他の範囲)●差圧計-ピエゾ抵抗式:測定範囲/-100 ~ +200 hPa、精度/±0.5 hPa (0 ~ +50.0 hPa) 測定値の ±2% (+100.1 ~ +200 hPa) 測定値の ±1% (+50.1 ~ +100.0 hPa)、分解能/0.01 hPa●燃焼効率(Eta):測定範囲/0 ~ 120 %、分解能/0.1 %●排ガスCO (H2補償):測定範囲/0 ~ 8000 ppm、精度/±10 ppm または 測定値の ±10% (0 ~ 200 ppm) ±20 ppm または 測定値の ±5% (201 ~ 2000 ppm) 測定値の ±10% (2001 ~ 8000 ppm)、分解能/1ppm●排ガスCO2(O2と燃料係数から演算):測定範囲/Display range 0 ~ CO2max、精度/±0.2 vol.%、分解能/0.1 vol.%●排ガスO2:測定範囲/0 ~ 21 vol.%、精度/±0.2 vol.%、分解能/0.1 vol.%●排ガス損失(演算値):測定範囲/0 ~ 99.9 %、分解能/0.1 %シャフト径(Φmm)プローブ:6ケーブル長(m)プローブ:1.5最高温度(℃)プローブ:500対象ガス酸素・一酸化炭素測定範囲(vol%)O2/0~21熱電対K熱(NiCr-Ni):K熱(NiCr-Ni):測定範囲/-40 ~ +1200℃、精度/±0.5℃(0.0 ~ +100.0℃)測定値の ±0.5% (その他の範囲)、分解能 /0.1℃(-40 ~ +999.9℃)1℃ (その他の範囲)シャフト長さ(mm)プローブ:180測定範囲(ppm)CO/0~2000
  • 排ガス分析計O2/CO(H2補償)セット testo(テストー)

    排ガス分析計O2/CO(H2補償)セット

    testo(テストー)
    279,800税込307,780
    1セット
    21日以内出荷
    直感的な測定メニューと、高速反応のスマートタッチパネル。O2センサおよびH2補償COセンサ (測定範囲最大 8000 ppm)。セット内容:排ガス分析計testo 300 NEXT LEVEL (O2センサ、H2補償COセンサ:測定範囲最大 8000 ppm)、電源、testo Bluetooth(R) コネクター×1、基本排ガスプローブ、スペアダストフィルター、ソフトウェアEasyHeat、収納バッグ。精密圧力計内蔵。現場で文書化し、Eメールで送信。豊富なプローブおよびユーザによる迅速なプローブ交換
    仕様●気体CO:測定範囲/0 ~ 2000 ppm、精度/測定値の ±10% (101 ~ 2000 ppm) ±10 ppm (0 ~ 100 ppm)、分解能/1 ppm●差圧-煙道ガスドラフト:測定範囲/-9.99 ~ +40 hPa、精度/±0.02 hPa (+0.1 ~ +3.00 hPa) ±0.005 hPa (+0 ~ +0.1 hPa) 測定値の ±1.5% (3.01 ~ +40 hPa)、分解能/0.001 hPa (0 ~ 0.1 hPa) 0.01 hPa (その他の範囲)●差圧計-ピエゾ抵抗式:測定範囲/-100 ~ +200 hPa、精度/±0.5 hPa (0 ~ +50.0 hPa) 測定値の ±2% (+100.1 ~ +200 hPa) 測定値の ±1% (+50.1 ~ +100.0 hPa)、分解能/0.01 hPa●燃焼効率(Eta):測定範囲/0 ~ 120 %、分解能/0.1 %●排ガスCO (H2補償):測定範囲/0 ~ 8000 ppm、精度/±10 ppm または 測定値の ±10% (0 ~ 200 ppm) ±20 ppm または 測定値の ±5% (201 ~ 2000 ppm) 測定値の ±10% (2001 ~ 8000 ppm)、分解能/1ppm●排ガスCO2(O2と燃料係数から演算):測定範囲/Display range 0 ~ CO2max、精度/±0.2 vol.%、分解能/0.1 vol.%●排ガスO2:測定範囲/0 ~ 21 vol.%、精度/±0.2 vol.%、分解能/0.1 vol.%●排ガス損失(演算値):測定範囲/0 ~ 99.9 %、分解能/0.1 %シャフト径(Φmm)プローブ:6ケーブル長(m)プローブ:1.5最高温度(℃)プローブ:500対象ガス酸素・一酸化炭素測定範囲(vol%)O2/0~21熱電対K熱(NiCr-Ni):測定範囲/-40 ~ +1200℃、精度/±0.5℃(0.0 ~ +100.0℃)測定値の ±0.5% (その他の範囲)、分解能 /0.1℃(-40 ~ +999.9℃)1℃ (その他の範囲)シャフト長さ(mm)プローブ:180測定範囲(ppm)CO/0~2000
  • 燃焼排ガス分析計O2/COセット testo(テストー)

    燃焼排ガス分析計O2/COセット

    testo(テストー)
    259,800税込285,780
    1セット
    3日以内出荷
    直感的な測定メニューと、高速反応のスマートタッチパネル。O2およびCOセンサ (測定範囲最大 4000 ppm) 付属。セット内容:排ガス分析計 testo 300 NEXT LEVEL (O2センサ、COセンサ:測定範囲最大 4000 ppm)、電源、testo Bluetooth コネクター×1、基本排ガスプローブ、スペアダストフィルター、ソフトウェアEasyHeat、収納バッグ。精密圧力計内蔵。現場で文書化し、Eメールで送信。豊富なプローブおよびユーザによる迅速なプローブ交換
    仕様●気体CO:測定範囲/0 ~ 2000 ppm、精度/測定値の ±10% (101 ~ 2000 ppm) ±10 ppm (0 ~ 100 ppm)、分解能/1 ppm●差圧-煙道ガスドラフト:測定範囲/-9.99 ~ +40 hPa、精度/±0.02 hPa (+0.1 ~ +3.00 hPa) ±0.005 hPa (+0 ~ +0.1 hPa) 測定値の ±1.5% (3.01 ~ +40 hPa)、分解能/0.001 hPa (0 ~ 0.1 hPa) 0.01 hPa (その他の範囲)●差圧計-ピエゾ抵抗式:測定範囲/-100 ~ +200 hPa、精度/±0.5 hPa (0 ~ +50.0 hPa) 測定値の ±2% (+100.1 ~ +200 hPa) 測定値の ±1% (+50.1 ~ +100.0 hPa)、分解能/0.01 hPa●燃焼効率(Eta):測定範囲/0 ~ 120 %、分解能/0.1 %●排ガスCO(H2補償なし):測定範囲/0 ~ 4000 ppm、精度/±20 ppm (0 ~ 400 ppm) 測定値の ±10% (2001 ~ 4000 ppm) 測定値の ±5% (401 ~ 2000 ppm)、分解能 /1 ppm●排ガスCO2(O2と燃料係数から演算):測定範囲/Display range 0 ~ CO2max、精度/±0.2 vol.%、分解能/0.1 vol.%●排ガスO2:測定範囲/0 ~ 21 vol.%、精度/±0.2 vol.%、分解能/0.1 vol.%●排ガス損失(演算値):測定範囲/0 ~ 99.9 %、分解能/0.1 %シャフト径(Φmm)プローブ:6ケーブル長(m)プローブ:1.5最高温度(℃)プローブ:500対象ガス酸素・一酸化炭素測定範囲(vol%)O2/0~21熱電対K熱(NiCr-Ni):測定範囲/-40 ~ +1200℃、精度/±0.5℃(0.0 ~ +100.0℃)測定値の ±0.5% (その他の範囲)、分解能 /0.1℃(-40 ~ +999.9℃)1℃ (その他の範囲)シャフト長さ(mm)プローブ:180測定範囲(ppm)CO/0~2000
  • 燃焼排ガス分析計O2/COセット testo(テストー)

    燃焼排ガス分析計O2/COセット

    testo(テストー)
    279,800税込307,780
    1セット
    40日以内出荷
    直感的な測定メニューと、高速反応のスマートタッチパネル。O2およびCOセンサ (測定範囲最大 4000 ppm) 付属。セット内容:排ガス分析計 testo 300 NEXT LEVEL (O2センサ、COセンサ:測定範囲最大 4000 ppm)、電源、testo Bluetooth コネクター×1、基本排ガスプローブ、スペアダストフィルター、ソフトウェアEasyHeat、収納バッグ。精密圧力計内蔵。現場で文書化し、Eメールで送信。豊富なプローブおよびユーザによる迅速なプローブ交換
    仕様●気体CO:測定範囲/0 ~ 2000 ppm、精度/測定値の ±10% (101 ~ 2000 ppm) ±10 ppm (0 ~ 100 ppm)、分解能/1 ppm●差圧-煙道ガスドラフト:測定範囲/-9.99 ~ +40 hPa、精度/±0.02 hPa (+0.1 ~ +3.00 hPa) ±0.005 hPa (+0 ~ +0.1 hPa) 測定値の ±1.5% (3.01 ~ +40 hPa)、分解能/0.001 hPa (0 ~ 0.1 hPa) 0.01 hPa (その他の範囲)●差圧計-ピエゾ抵抗式:測定範囲/-100 ~ +200 hPa、精度/±0.5 hPa (0 ~ +50.0 hPa) 測定値の ±2% (+100.1 ~ +200 hPa) 測定値の ±1% (+50.1 ~ +100.0 hPa)、分解能/0.01 hPa●燃焼効率(Eta):測定範囲/0 ~ 120 %、分解能/0.1 %●排ガスCO(H2補償なし):測定範囲/0 ~ 4000 ppm、精度/±20 ppm (0 ~ 400 ppm) 測定値の ±10% (2001 ~ 4000 ppm) 測定値の ±5% (401 ~ 2000 ppm)、分解能 /1 ppm●排ガスCO2(O2と燃料係数から演算):測定範囲/Display range 0 ~ CO2max、精度/±0.2 vol.%、分解能/0.1 vol.%●排ガスO2:測定範囲/0 ~ 21 vol.%、精度/±0.2 vol.%、分解能/0.1 vol.%●排ガス損失(演算値):測定範囲/0 ~ 99.9 %、分解能/0.1 %シャフト径(Φmm)プローブ:6ケーブル長(m)プローブ:1.5最高温度(℃)プローブ:500対象ガス酸素・一酸化炭素測定範囲(vol%)O2/0~21熱電対K熱(NiCr-Ni):K熱(NiCr-Ni):測定範囲/-40 ~ +1200℃、精度/±0.5℃(0.0 ~ +100.0℃)測定値の ±0.5% (その他の範囲)、分解能 /0.1℃(-40 ~ +999.9℃)1℃ (その他の範囲)シャフト長さ(mm)プローブ:180測定範囲(ppm)CO/0~2000
  • アラーム付CO計 testo(テストー)

    アラーム付CO計

    testo(テストー)
    98,980税込108,878
    1台
    21日以内出荷
    testo 315-4は室内の一酸化炭素濃度を素早く測定するアラーム付CO計です。周囲空気の一酸化炭素濃度を正確に測定。設定値を超えると、画面表示とアラーム音でお知らせアラーム しきい値は自由に設定可能。簡単操作。オプションの赤外線プリンタを使い、測定値をプリントアウト。オプションの温湿度センサを接続すると、同時に温度、相対湿度も測定できます。
    バッテリーホカンバッテリ:専用リチウムポリマー充電池対象ガス一酸化炭素測定範囲(ppm)0~100動作温度(℃)0~+40保管温度(℃)-20~+60インターフェイスIR/IRDAインターフェイス動作湿度(%RH)0~95バッテリー寿命70時間以上 (+20℃時)/電源駆動も可能
  • アラーム付CO計 testo(テストー)

    アラーム付CO計

    testo(テストー)
    119,800税込131,780
    1セット
    40日以内出荷
    testo 315-4は室内の一酸化炭素濃度を素早く測定するアラーム付CO計です。周囲空気の一酸化炭素濃度を正確に測定。設定値を超えると、画面表示とアラーム音でお知らせアラーム しきい値は自由に設定可能。簡単操作。オプションの赤外線プリンタを使い、測定値をプリントアウト。オプションの温湿度センサを接続すると、同時に温度、相対湿度も測定できます。
    バッテリーホカンバッテリ:ホカンバッテリ:専用リチウムポリマー充電池校正CO/100ppm対象ガス一酸化炭素測定範囲(ppm)0~100動作温度(℃)0~+40保管温度(℃)-20~+60インターフェイスIR/IRDAインターフェイス動作湿度(%RH)0~95バッテリー寿命70時間以上 (+20℃時)/電源駆動も可能
  • コンパクト熱線式風速プローブ testo(テストー)

    コンパクト熱線式風速プローブ

    testo(テストー)
    94,980税込104,478
    1本
    21日以内出荷
    温度に加えて気圧も測定するため自動的に空気密度補正された正確な風速測定が可能。調整データを記録するデジタルプローブを採用。コンパクト 熱線式風速プローブ は、ダクト内や給排気口の風速風量測定に最適です。
    仕様●NTC(精度):±0.5 ℃●NTC(測定範囲):-20 ~ +70 ℃●NTC(分解能):0.1 ℃●絶対圧(精度):±3.0 hPa●絶対圧(測定範囲):+700 ~ +1100 hPa●絶対圧(分解能):0.1 hPa●風速-熱線式(精度):±(0.03 m/s + 測定値の 5%)●風速-熱線式(測定範囲):0 ~ +20 m/s●風速-熱線式(分解能):0.01 m/s測定範囲0~+20
  • コンパクト熱線式風速プローブ testo(テストー)

    コンパクト熱線式風速プローブ

    testo(テストー)
    109,800税込120,780
    1セット
    40日以内出荷
    温度に加えて気圧も測定するため自動的に空気密度補正された正確な風速測定が可能。調整データを記録するデジタルプローブを採用。コンパクト 熱線式風速プローブ は、ダクト内や給排気口の風速風量測定に最適です。
    仕様●NTC(精度):±0.5 ℃●NTC(測定範囲):-20 ~ +70 ℃●NTC(分解能):0.1 ℃●絶対圧(精度):±3.0 hPa●絶対圧(測定範囲):+700 ~ +1100 hPa●絶対圧(分解能):0.1 hPa●風速-熱線式(精度):±(0.03 m/s + 測定値の 5%)●風速-熱線式(測定範囲):0 ~ +20 m/s●風速-熱線式(分解能):0.01 m/s測定範囲0~+20
  • 液体用PH計セット testo(テストー)

    液体用PH計セット

    testo(テストー)
    54,980税込60,478
    1セット
    32日以内出荷
    pHセンサと温度センサが一体型のtesto 206-1と校正液ボトル(pH4/7)、TopSafeプロテクタ、アルミニウムケースのセット
    セット内容testo 206-1(液体用pH1プローブ付きpH /温度測定器)、ゲル付保存キャップ、校正液ボトル2個(250ml、pH4.01及び7)、TopSafeプロテクタ、壁掛け/ベルトホルダー、アルミニウムケース長さ(mm)プローブシャフト:3.5、35測定範囲NTC:0~+60℃(5分以内の短時間なら+80℃まで)、pH-電極:0~14pH直径(Φmm)プローブシャフト:15精度NTC:±0.4℃、pH-電極:±0.02pH分解能NTC:0.1℃、pH-電極:0.01pH温度補償自動保護等級IP68ハウジングプラスチック(ABS樹脂)バッテリーボタン電池(CR2032)×1測定周期(回/秒)2動作温度(℃)0~+60保管温度(℃)-20~+70チャネル数2チャネルバッテリー寿命約80時間(オートオフ10分の場合)
  • 液体用PH計セット testo(テストー)

    液体用PH計セット

    testo(テストー)
    69,980税込76,978
    1セット
    40日以内出荷
    pHセンサと温度センサが一体型のtesto 206-1と校正液ボトル(pH4/7)、TopSafeプロテクタ、アルミニウムケースのセット
    仕様校正点:常温帯(+10、+30、+50℃)セット内容testo 206-1(液体用pH1プローブ付きpH /温度測定器)、ゲル付保存キャップ、校正液ボトル2個(250ml、pH4.01及び7)、TopSafeプロテクタ、壁掛け/ベルトホルダー、アルミニウムケース長さ(mm)プローブシャフト:3.5、35測定範囲NTC:0~+60℃(5分以内の短時間なら+80℃まで)、pH-電極:0~14pH直径(Φmm)プローブシャフト:15精度NTC:±0.4℃、pH-電極:±0.02pH分解能NTC:0.1℃、pH-電極:0.01pH温度補償自動保護等級IP68ハウジングプラスチック(ABS樹脂)バッテリーボタン電池(CR2032)×1測定周期(回/秒)2動作温度(℃)0~+60保管温度(℃)-20~+70チャネル数2チャネルバッテリー寿命約80時間(オートオフ10分の場合)
  • デジタルPH計 testo(テストー)

    デジタルPH計

    testo(テストー)
    99,980税込109,978
    1セット
    40日以内出荷
    半固形物質のpH値と温度を測定するtesto 205の校正用バッファ液ボトル付きのセット。電解質ゲルがpHプローブ内に入っている為、メンテナンス不要で液漏れの心配がなく、ほこりに対する耐性があります。pH電極は隔膜(ダイヤフラム)式を採用。素早く確実なpH測定が可能です。
    仕様校正点:常温帯(+10、+30、+50℃)セット内容本体、保存キャップ、壁掛け/ベルトホルダー、バッファ液(250ml pH4/7)、ケース、LR44ボタン電池×4、取扱説明書、出荷検査書長さ(mm)プローブシャフト:25測定範囲NTC:0~+60℃(5分以内の短時間なら+80℃まで)、pH電極:0~14pH直径(Φmm)プローブシャフト:11精度NTC:±0.4℃、pH電極:±0.02pH分解能NTC:0.1℃、pH-電極:0.01pH保護等級IP65ハウジングプラスチック(ABS樹脂)バッテリーボタン電池(LR44)×4測定周期(回/秒)2動作温度(℃)0~+50保管温度(℃)-20~+70バッテリー寿命約80時間(オートオフ10分の場合
  • デジタルPH計 testo(テストー)

    デジタルPH計

    testo(テストー)
    84,980税込93,478
    1台
    30日以内出荷
    半固形物質のpH値と温度を測定するtesto 205の校正用バッファ液ボトル付きのセット。電解質ゲルがpHプローブ内に入っている為、メンテナンス不要で液漏れの心配がなく、ほこりに対する耐性があります。pH電極は隔膜(ダイヤフラム)式を採用。素早く確実なpH測定が可能です。
    セット内容本体、保存キャップ、壁掛け/ベルトホルダー、バッファ液(250ml pH4/7)、ケース、LR44ボタン電池×4、取扱説明書、出荷検査書長さ(mm)プローブシャフト:25測定範囲NTC:0~+60℃(5分以内の短時間なら+80℃まで)、pH電極:0~14pH直径(Φmm)プローブシャフト:11精度NTC:±0.4℃、pH電極:±0.02pH分解能NTC:0.1℃、pH-電極:0.01pH保護等級IP65ハウジングプラスチック(ABS樹脂)バッテリーボタン電池(LR44)×4測定周期(回/秒)2動作温度(℃)0~+50保管温度(℃)-20~+70バッテリー寿命約80時間(オートオフ10分の場合
  • testo Saveris2-T2 冷蔵庫セット testo(テストー)

    testo Saveris2-T2 冷蔵庫セット

    testo(テストー)
    77,980税込85,778
    1セット
    21日以内出荷
    冷蔵庫の温度モニタリングに最適なセット商品。しきい値逸脱をEメールまたはSMSでお知らせ。あらゆる場所であらゆるデバイスから測定値にアクセス。Wi-Fi 経由でデータ転送。測定値の自動文書化。クラウドでの無料オンラインストレージ
    仕様●EU 指 令(国 際 規 格):EN 12830●NTC(精度):±0.5 ℃●NTC(測定範囲):-50 ~ +150 ℃●NTC(分解能):±0.1 ℃動作温度(℃)ー30 ~ +50保管温度(℃)-40 ~ +70
  • testo Saveris2-T2 冷蔵庫セット testo(テストー)

    testo Saveris2-T2 冷蔵庫セット

    testo(テストー)
    92,980税込102,278
    1セット
    40日以内出荷
    冷蔵庫の温度モニタリングに最適なセット商品。しきい値逸脱をEメールまたはSMSでお知らせ。あらゆる場所であらゆるデバイスから測定値にアクセス。Wi-Fi 経由でデータ転送。測定値の自動文書化。クラウドでの無料オンラインストレージ
    仕様●EU 指 令(国 際 規 格):EN 12830●NTC(精度):±0.5 ℃●NTC(測定範囲):-50 ~ +150 ℃●NTC(分解能):±0.1 ℃動作温度(℃)ー30 ~ +50保管温度(℃)-40 ~ +70
  • 防水型中心温度計 testo(テストー)

    防水型中心温度計

    testo(テストー)
    21,980税込24,178
    1セット
    40日以内出荷
    温度プローブにディスプレイがついたシンプルな小型の温度計です。IP67の防水仕様なので流水や食器洗浄機で洗浄可能。中心温度を素早く簡単に測定出来ます。無操作状態が60分続くと自動的に電源が切れるオートオフ機能付き
    測定範囲-20~+230直径(Φmm)プローブシャフト:プローブシャフト:3.5、プローブシャフト先端:プローブシャフト先端:1.6精度(℃)±1(-20~+53.9範囲)、±0.8(+54~+90範囲)、±1(+90.1~+180範囲)、±1.5(+180.1~+230範囲)分解能(℃)0.1(-19.9~+199.9範囲)、1.0(その他の範囲)保護等級IP67バッテリーボタン型バッテリLR44シャフト長さ(mm)プローブ:プローブ:120、プローブシャフト先端:プローブシャフト先端:7.5動作温度(℃)-10~+50保管温度(℃)-20~+70
  • 針状中心温度計 testo(テストー)

    針状中心温度計

    testo(テストー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    ロングシャフトにK熱電対センサを採用したスティック型中心温度計。広い温度測定範囲に加え、応答速度が速いのが特長です。
    用途液体、やわらかいもの、粉体物質、気体の温度測定に最適仕様●応答速度/温度:t99=10秒(水中で)●精度/温度:±1℃(-50~+99.9℃範囲)、測定値の±1(その他の範囲)●測定範囲/温度:-50~+350℃(短時間なら+500℃)●分解能/温度:0.1℃直径(Φmm)プローブシャフト:3バッテリー単4電池×3シャフト長さ(mm)プローブ:200、プローブシャフト先端:4動作温度(℃)0~+40保管温度(℃)-20~+70バッテリー寿命約1000時間
  • 針状中心温度計 testo(テストー)

    針状中心温度計

    testo(テストー)
    31,980税込35,178
    1セット
    40日以内出荷
    ロングシャフトにK熱電対センサを採用したスティック型中心温度計。広い温度測定範囲に加え、応答速度が速いのが特長です。
    用途液体、やわらかいもの、粉体物質、気体の温度測定に最適仕様●応答速度/温度:t99=10秒(水中で)●精度/温度:±1℃(-50~+99.9℃範囲)、測定値の±1(その他の範囲)●測定範囲/温度:-50~+350℃(短時間なら+500℃)●分解能/温度:0.1℃直径(Φmm)プローブシャフト:プローブシャフト:3バッテリー単4電池×3シャフト長さ(mm)プローブ:プローブ:200、プローブシャフト先端:プローブシャフト先端:4動作温度(℃)0~+40保管温度(℃)-20~+70バッテリー寿命約1000時間
  • PT100気体温度プローブ testo(テストー)

    PT100気体温度プローブ

    testo(テストー)
    59,980税込65,978
    1本
    23日以内出荷
    被覆がないセンサによる、優れた応答速度。正確な気温測定に。研究室、産業現場、食品管理環境での使用に最適。エラーフリーのインテリジェントな校正設計
    直径(Φmm)プローブシャフト:プローブシャフト:4mm、プローブシャフト先端:プローブシャフト先端:4mm測定範囲(℃)-100~+400ケーブル長(m)1.4精度(℃)±(0.5+測定値の0.5%)(+350.01~+400、±(0.15+測定値の0.05%)(0~+100.0、±(0.15+測定値の0.2%)(-100~-0.01、±(0.15+測定値の0.2%)(+100.01~+350分解能(℃)0.01ハウジングプラスチック応答速度t90 <45 秒シャフト長さ(mm)プローブシャフト:プローブシャフト:200 mm動作温度(℃)-5~+50保管温度(℃)-20~+60
  • PT100気体温度プローブ testo(テストー)

    PT100気体温度プローブ

    testo(テストー)
    74,980税込82,478
    1セット
    40日以内出荷
    被覆がないセンサによる、優れた応答速度。正確な気温測定に。研究室、産業現場、食品管理環境での使用に最適。エラーフリーのインテリジェントな校正設計
    直径(Φmm)プローブシャフト:プローブシャフト:4mm、プローブシャフト先端:プローブシャフト先端:4mm測定範囲(℃)-100~+400ケーブル長(m)1.4精度(℃)±(0.5+測定値の0.5%)(+350.01~+400、±(0.15+測定値の0.05%)(0~+100.0、±(0.15+測定値の0.2%)(-100~-0.01、±(0.15+測定値の0.2%)(+100.01~+350分解能(℃)0.01ハウジングプラスチック応答速度t90 <45 秒シャフト長さ(mm)プローブシャフト:プローブシャフト:200 mm動作温度(℃)-5~+50保管温度(℃)-20~+60
  • testo 110 Food  温度計 testo(テストー)

    testo 110 Food 温度計

    testo(テストー)
    31,980税込35,178
    1台
    7日以内出荷
    testo 110 Foodは、食品の品質保証に汎用的に使用できる、高精度で使いやすいコンパクトな温度計です : 生産から保管・輸送、調理、販売まで、食品の品質保証に幅広く使用できます。モバイルアプリ testo Smart 接続により、温度 (重要) 管理点 (CP/CCP)における温度データのデジタル管理がこれまで以上に簡単になります。
    質量(g)187外形寸法(mm)135×60×28規格EU指令(国際規格):EN 13485; HACCP International; NSF測定範囲(℃)●NTC:-50 ~ +150●Pt100:-200~800精度NTC:±0.3 ℃ (その他の範囲)/±0.2 ℃ (-20 ~ +80 ℃)、Pt100:プローブによる分解能(℃)NTC:0.1ハウジングABS + PC / TPEバッテリー種類:3x AA
  • testo 104-IR BT 赤外放射温度・中心温度計 testo(テストー)

    testo 104-IR BT 赤外放射温度・中心温度計

    testo(テストー)
    33,980税込37,378
    1台ほか
    6日以内出荷から20日以内出荷
    赤外線放射温度・中心温度計 testo 104-IR BT は、信頼性の高い温度管理を行うための温度計です。1台に放射温度計、中心温度計の2つの機能が搭載されており、製造・調理対象の食品に合わせて使い分けが可能です。HACCPにおける温度管理点 (CP/CCP) のチェックに適しています。モバイルアプリ testo Smart との接続により、測定値をアプリに保存し、PDFで文書化できます。日常の温度管理業務のDXをサポートします。
  • 食品用赤外放射温度計 testo 826-T4 testo(テストー)

    食品用赤外放射温度計 testo 826-T4

    testo(テストー)
    34,980税込38,478
    1個ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    接触式、非接触式での温度測定ができる食品用温度計です。1レーザーポイント機能付です。放射率の変更が可能です。(0.95~1.00)。レーザー付です。最大値と最小値表示が可能
    用途冷凍食品の表面温度を計測。(非接触式/赤外線計測)。食品の中心温度を計測。(接触式計測)温度表示最小:0.1℃保護等級IP67放射率0.10~1.00測定温度範囲(℃)-50~300距離対測定範囲比(D対S)6対1測定精度(℃)±1.5 (-20.0 ~ +100.0)±2.0 (その他の範囲)
  • 赤外線サーモグラフィ testo 890 3レンズセット testo(テストー)

    赤外線サーモグラフィ testo 890 3レンズセット

    testo(テストー)
    2,598,000税込2,857,800
    1セット
    21日以内出荷
    testo 890はテストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ高精細の最上位モデルです。42°/25°/15°の3種類のレンズが付属しています。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。
    用途プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断付属品ケース、SDカード(2GB)、USBケーブル、キャリングストラップトラスコ品番356-6660セット内容本体、レンズ、レンズケース、レンズプロテクタ材質ABS幅(mm)253測定範囲-30~+650℃高さ(mm)111使用温度範囲(℃)-15 ~ +50奥行(mm)132電源(V)充電式専用バッテリ温度表示最小:0.04℃ディスプレイ4.3インチ解像度赤外線:640×480pix(SR機能使用時:1280×960pix)測定温度範囲(℃)-30~+1200℃(オプション使用時)RoHS指令(10物質対応)対応空間分解能(mrad)レンズにより異なる焦点距離最小:10cm~/42°レンズ使用時フレームレート33Hz測定視野角(°)レンズにより異なる
  • 赤外線サーモグラフィ testo 890 超望遠3レンズセット testo(テストー)

    赤外線サーモグラフィ testo 890 超望遠3レンズセット

    testo(テストー)
    3,698,000税込4,067,800
    1セット
    21日以内出荷
    testo 890はテストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ高精細の最上位モデルです。6.6°の超望遠レンズが付属しています。さらに用途に合わせて、42°/25°/15°から2種類のレンズを選ぶことができます。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。
    用途高圧電線や、ソーラーシステムのホットスポット検知、精錬所などの巨大な工場プラント内の不具合箇所の特定付属品ケース、SDカード(2GB)、USBケーブル、キャリングストラップトラスコ品番356-6657セット内容本体、レンズ、レンズケース、レンズプロテクタ材質ABS幅(mm)253測定範囲-30~+650℃高さ(mm)111使用温度範囲(℃)-15 ~ +50奥行(mm)132電源(V)充電式専用バッテリ温度表示最小:0.04℃ディスプレイ4.3インチ解像度赤外線:640×480pix(SR機能使用時:1280×960pix)測定温度範囲(℃)-30~+1200℃(オプション使用時)RoHS指令(10物質対応)対応空間分解能(mrad)レンズにより異なる焦点距離最小:10cm~/42°レンズ使用時フレームレート33Hz測定視野角(°)6.6(他レンズにより異なる)
  • 赤外線サーモグラフィ testo 890 超望遠2レンズセット testo(テストー)

    赤外線サーモグラフィ testo 890 超望遠2レンズセット

    testo(テストー)
    2,998,000税込3,297,800
    1セット
    21日以内出荷
    testo 890はテストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ高精細の最上位モデルです。6.6°の超望遠レンズが付属しています。さらに用途に合わせて、42°/25°/15°から1種類のレンズを選ぶことができます。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。
    用途高圧電線や、ソーラーシステムのホットスポット検知、精錬所などの巨大な工場プラント内の不具合箇所の特定付属品ケース、SDカード(2GB)、USBケーブル、キャリングストラップトラスコ品番356-6658セット内容本体、レンズ、レンズケース、レンズプロテクタ材質ABS幅(mm)253測定範囲-30~+650℃高さ(mm)111使用温度範囲(℃)-15 ~ +50奥行(mm)132電源(V)充電式専用バッテリ温度表示最小:0.04℃ディスプレイ4.3インチ解像度赤外線:640×480pix(SR機能使用時:1280×960pix)測定温度範囲(℃)-30~+1200℃(オプション使用時)RoHS指令(10物質対応)対応空間分解能(mrad)レンズにより異なる焦点距離最小:10cm~/42°レンズ使用時フレームレート33Hz測定視野角(°)6.6(他レンズにより異なる)
  • 赤外線サーモグラフィ testo 890 超望遠 testo(テストー)

    赤外線サーモグラフィ testo 890 超望遠

    testo(テストー)
    2,898,000税込3,187,800
    1台
    21日以内出荷
    testo 890はテストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ高精細の最上位モデルです。6.6°の超望遠レンズが付属しています。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。
    用途高圧電線や、ソーラーシステムのホットスポット検知、精錬所などの巨大な工場プラント内の不具合箇所の特定付属品ケース、SDカード(2GB)、USBケーブル、キャリングストラップトラスコ品番356-6662セット内容本体、レンズ材質ABS幅(mm)253測定範囲-30~+650℃高さ(mm)111使用温度範囲(℃)-15 ~ +50奥行(mm)132電源(V)充電式専用バッテリ温度表示最小:0.04℃ディスプレイ4.3インチ解像度赤外線:640×480pix(SR機能使用時:1280×960pix)測定温度範囲(℃)-30~+1200℃(オプション使用時)RoHS指令(10物質対応)対応空間分解能(mrad)0.18焦点距離最小:10cm~/42°レンズ使用時フレームレート33Hz測定視野角(°)6.6