絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
571件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 赤外線サーモグラフィ testo 890 testo(テストー)

    赤外線サーモグラフィ testo 890

    testo(テストー)
    1,998,000税込2,197,800
    1台
    21日以内出荷
    testo 890はテストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ高精細の最上位モデルです。用途に合わせて、42°/25°/15°から1種類のレンズを選ぶことができます。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。
    用途プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断付属品ケース、SDカード(2GB)、USBケーブル、キャリングストラップトラスコ品番356-6656セット内容本体、レンズ材質ABS幅(mm)253測定範囲-30~+650℃高さ(mm)111使用温度範囲(℃)-15 ~ +50奥行(mm)132電源(V)充電式専用バッテリ温度表示最小:0.04℃ディスプレイ4.3インチ解像度赤外線:640×480pix(SR機能使用時:1280×960pix)測定温度範囲(℃)-30~+1200℃(オプション使用時)RoHS指令(10物質対応)対応空間分解能(mrad)1.13焦点距離最小:10cm~/42°レンズ使用時フレームレート33Hz測定視野角(°)レンズにより異なる
  • 液体用pH計 testo206-1セット testo(テストー)

    液体用pH計 testo206-1セット

    testo(テストー)
    54,980税込60,478
    1セット
    19日以内出荷
    液体のpHを測定できます。内部の比較電極液がジェル状になっており長期使用ができます。pH計と温度計が一つになっており、温度補正が自動的に行われます。バッファ液を使って、校正・調整を行うことが可能です。最新のプローブ技術により、頑丈で、液漏れなどの心配がありません。限界値を任意で設定することができ、それを超えると音で知らせるアラーム機能が付いています。ボタンが押されずに10分以上経過すると、自動的に電源がオフになる、オートオフ機能が付いています。調整用のバッファー液がついたセットです。
    トラスコ品番819-3712セット内容本体末保存キャプ、バッファー液2本、プロテクタ、壁掛けホルダー材質ハウジング:ABS樹脂タイププローブ:pH 温度(NTC)精度±0.02pH ±0.4℃分解能0.01pH 0.1℃計測範囲0~+14pH 0~+60℃
  • クラウドモニタリングロガー testo160THL testo(テストー)

    クラウドモニタリングロガー testo160THL

    testo(テストー)
    129,800税込142,780
    1セット
    40日以内出荷
    testo 160 THLは温度、湿度、照度、紫外線センサを内蔵した環境Wi-Fiデータロガーです。Wi-Fiデータロガーtesto 160 THL は、室内環境を包括的に常時モニタリングすることができます。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。
  • クラウドモニタリングロガー testo160IAQ testo(テストー)

    クラウドモニタリングロガー testo160IAQ

    testo(テストー)
    119,800税込131,780
    1セット
    40日以内出荷
    testo 160 IAQ は温度・湿度・CO2・気圧センサを内蔵した環境Wi-Fiデータロガーで、一般オフィスから博物館・美術館まで、建物の設備管理で必要とされる室内空気品質(Indoor Air Quality)のモニタリングに適しています。Wi-Fiデータロガーtesto 160 IAQ は温度・湿度・CO2・気圧センサが内蔵されており、雰囲気環境を包括的に常時モニタリングすることができます。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。
  • クラウドモニタリングロガー testo160THE testo(テストー)

    クラウドモニタリングロガー testo160THE

    testo(テストー)
    70,980税込78,078
    1セット
    40日以内出荷
    testo 160 THEは温度、湿度、照度、紫外線に対応した環境Wi-Fiデータロガーで、内蔵の温湿度センサに加え、照度、紫外線用の外付けプローブを2本接続できます。Wi-Fiデータロガーtesto 160 THは温湿度セ ンサが内蔵されており、屋内内の雰囲気環境を包括的に常時モニタリングすることができます。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。
  • testo Saveris 2-H1 温湿度センサ内蔵タイプ 温度・湿度校正書類付 testo(テストー)

    testo Saveris 2-H1 温湿度センサ内蔵タイプ 温度・湿度校正書類付

    testo(テストー)
    99,980税込109,978
    1セット
    30日以内出荷
    testo Saveris 2-H1 は倉庫、冷蔵倉庫、作業スペースの温度と湿度のモニタリングに最適なWi-Fi温湿度データロガーです。内蔵のNTCサーミスタ温度センサと静電容量式湿度センサは長期安定性に優れ、長期間でも確実に温湿度の記録ができます。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。
    付属品testo Saveris 2-H1 本体、ベーシッククラウドライセンス フリーアクセス、マイクロ USB ケーブル、ロック付きウォールブラケット、単3乾電池 × 4、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)115×82×31質量(g)250電源アルカリマンガン乾電池 単3×4本 温度が-10℃以下の場所では同形のリチウム電池使用を推奨測定範囲(℃)-30 ~ +50分解能(℃)0.1保護等級IP30メモリー10、000 測定値(チャネル毎)測定間隔クラウドライセンスにより異なります。; ベーシック 15分~24時間 / アドバンス 1分~24時間湿度測定精度±0.03 %rH/K (k=1)、±1.0 %rF/year Drift、±1.0 %rF Hysterese、±2、0 %RH at 0 … 90 %RH at +25 ℃動作温度(℃)-30 ~ +50バッテリー寿命12ヶ月:+25℃で測定・通信サイクルが日中15分 (8時間)、夜間90分 (16時間) の場合 -30℃で測定・通信サイクルが日中15分 (8時間)、夜間90分 (16時間) Energizer製バッテリ (型番:0515 0572) 使用時 [使用電池により寿命は異なります]測定精度(℃)±0.5湿度測定範囲(%RH)0~100分解能(%RH)0.1
  • testo Saveris 2-T1 温度センサ内蔵タイプ 温度校正書類付(常温) testo(テストー)

    testo Saveris 2-T1 温度センサ内蔵タイプ 温度校正書類付(常温)

    testo(テストー)
    45,980税込50,578
    1セット
    30日以内出荷
    内蔵センサにより温度を自動で記録 しきい値逸脱をEメールまたはSMSでお知らせ あらゆる場所であらゆるデバイスから測定値にアクセス Wi-Fi 経由でデータ転送 測定値の自動文書化 クラウドでの無料オンラインストレージ
    付属品testo Saveris 2-T1 本体、ベーシッククラウドライセンス フリーアクセス、マイクロ USB ケーブル、ロック付きウォールブラケット、単3乾電池 × 4、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)95×75×30.5質量(g)240電源アルカリマンガン乾電池 単3×4本 温度が-10℃以下の場所では同形のリチウム電池使用を推奨 ※使用電池により寿命は異なります測定範囲(℃)-30 ~ +50分解能(℃)0.1保護等級IP65メモリー10、000 測定値(チャネル毎)測定間隔クラウドライセンスにより異なります。; ベーシック 15分~24時間 / アドバンス 1分~24時間動作温度(℃)-30 ~ +50バッテリー寿命12ヶ月:+25℃で測定・通信サイクルが日中15分 (8時間)、夜間90分 (16時間) の場合 -30℃で測定・通信サイクルが日中15分 (8時間)、夜間90分 (16時間) Energizer製バッテリ (型番:0515 0572) 使用時測定精度(℃)±0.5
  • testo Saveris 2-T1 温度センサ内蔵タイプ 温度校正書類付(冷蔵) testo(テストー)

    testo Saveris 2-T1 温度センサ内蔵タイプ 温度校正書類付(冷蔵)

    testo(テストー)
    45,980税込50,578
    1セット
    30日以内出荷
    内蔵センサにより温度を自動で記録 しきい値逸脱をEメールまたはSMSでお知らせ あらゆる場所であらゆるデバイスから測定値にアクセス Wi-Fi 経由でデータ転送 測定値の自動文書化 クラウドでの無料オンラインストレージ
    付属品testo Saveris 2-T1 本体、ベーシッククラウドライセンス フリーアクセス、マイクロ USB ケーブル、ロック付きウォールブラケット、単3乾電池 × 4、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)95×75×30.5質量(g)240電源アルカリマンガン乾電池 単3×4本 温度が-10℃以下の場所では同形のリチウム電池使用を推奨 ※使用電池により寿命は異なります測定範囲(℃)-30 ~ +50分解能(℃)0.1保護等級IP65メモリー10、000 測定値(チャネル毎)測定間隔クラウドライセンスにより異なります。; ベーシック 15分~24時間 / アドバンス 1分~24時間動作温度(℃)-30 ~ +50バッテリー寿命12ヶ月:+25℃で測定・通信サイクルが日中15分 (8時間)、夜間90分 (16時間) の場合 -30℃で測定・通信サイクルが日中15分 (8時間)、夜間90分 (16時間) Energizer製バッテリ (型番:0515 0572) 使用時測定精度(℃)±0.5
  • testo 175 H1 温度・湿度校正書類付 testo(テストー)

    testo 175 H1 温度・湿度校正書類付

    testo(テストー)
    109,800税込120,780
    1セット
    翌々日出荷
    突き出しタイプの温湿度センサを内蔵したUSB温湿度データロガー SDカードを使用した測定データ送信 温度、相対湿度、絶対湿度、露点温度を記録します。 バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時測定データを自動でバックアップ ディスプレイに必要な情報が表示されます。(現在の測定値、しきい値、しきい値を超過している点、最小値/最大値、バッテリ残量など)
    付属品突出しプローブ(NTC/容量式湿度センサー)、壁掛けホルダー、ロック、バッテリー、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)仕様EUガイドライン 2014/30/EU;2011/65EU寸法(mm)53×149×27質量(g)130センサーライフタイム:Long-term drift of the sensor <1% RH / year(ambient temperature + 25℃)温度測定範囲(℃)-20~55分解能(℃)0.1保護等級IP54測定対象温度、相対湿度、絶対湿度、露点温度湿度測定範囲(%)0~100インターフェースmini USB、SDカードスロットハウジングプラスチックバッテリー単4電池×3メモリー1000000測定値動作温度(℃)-20~55保管温度(℃)-20~55サンプルレート10秒~24時間チャネル数2内蔵バッテリー寿命3年(15分間隔)測定精度(℃)±0.4(-20~+55)±1Digit
  • testo 175 T1 温度校正書類付(常温) testo(テストー)

    testo 175 T1 温度校正書類付(常温)

    testo(テストー)
    46,980税込51,678
    1セット
    翌々日出荷
    冷蔵庫や倉庫などの保管温度や、製造現場の環境温度の長期的なモニタリングに最適なUSB温度データロガーです。 HACCPに準拠し、国際HACCP認定を取得しています。 バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時に測定データを自動でバックアップ 便利なExcelエクスポート機能
    付属品壁掛けホルダー、ロック、バッテリー、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)仕様EUガイドライン 2014/30/EU; DIN EN 12830; 2011/65EU寸法(mm)53×89×27質量(g)156温度測定範囲(℃)-35~+55分解能(℃)0.1保護等級IP65ハウジングプラスチックバッテリー単4電池×3メモリー1000000測定値動作温度(℃)-35~+55保管温度(℃)-35~+55インターフェイスmini USB、SDカードスロットサンプルレート10秒~24時間チャネル数1内蔵バッテリー寿命3年(15分間隔)測定精度(℃)±0.5(-35~+55)±1Digit
  • testo 175 T1 温度校正書類付(冷凍) testo(テストー)

    testo 175 T1 温度校正書類付(冷凍)

    testo(テストー)
    46,980税込51,678
    1セット
    翌々日出荷
    冷蔵庫や倉庫などの保管温度や、製造現場の環境温度の長期的なモニタリングに最適なUSB温度データロガーです。 HACCPに準拠し、国際HACCP認定を取得しています。 バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時に測定データを自動でバックアップ 便利なExcelエクスポート機能
    付属品壁掛けホルダー、ロック、バッテリー、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)仕様EUガイドライン 2014/30/EU; DIN EN 12830; 2011/65EU寸法(mm)53×89×27質量(g)156温度測定範囲(℃)-35~+55分解能(℃)0.1保護等級IP65ハウジングプラスチックバッテリー単4電池×3メモリー1000000測定値動作温度(℃)-35~+55保管温度(℃)-35~+55インターフェイスmini USB、SDカードスロットサンプルレート10秒~24時間チャネル数1内蔵バッテリー寿命3年(15分間隔)測定精度(℃)±0.5(-35~+55)±1Digit
  • testo 605-H1 温度・湿度校正書類付 testo(テストー)

    testo 605-H1 温度・湿度校正書類付

    testo(テストー)
    67,980税込74,778
    1セット
    翌々日出荷
    温湿度を測定するスティック型温湿度計です。 ダクト内の温湿度チェック、室内の温湿度、倉庫の露点温度チェックに適しています。 ディスプレイ部は回転式です。
    付属品ダクトホルダー、単4乾電池×3、取扱説明書質量(g)75温度測定範囲(℃)0~+50、-20~+50td分解能(℃)0.1動作温度(℃)0~+50保管温度(℃)-20~+70バッテリー寿命約1000時間測定精度(℃)±0.5湿度測定範囲(%RH)5~95分解能(%RH)0.1湿度定格精度(%RH)±3
  • testo 605i スマートプローブ 温度・湿度校正書類付 testo(テストー)

    testo 605i スマートプローブ 温度・湿度校正書類付

    testo(テストー)
    64,980税込71,478
    1セット
    翌々日出荷
    testo605i 温湿度計は、室内やダクト内の気温や相対湿度の測定に加えて、空調システムの加湿器のチェックにも適しています。 室内やダクト内の空気の温湿度の測定 testo Smartアプリによる露点と湿球温度の自動演算 測定データはtesto Smartアプリを介して解析・送信 最大50mのBluetooth(R)範囲で、距離の離れた測定ポイントでも問題無く使用可能 曲げ可能なプローブヘッドを備えたコンパクトな温湿度計
    付属品乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)長さ(mm)プローブシャフト:100寸法(mm)30×27×218質量(g)86.4温度測定範囲(℃)-20 ~ +60分解能(℃)0.1ハウジングプラスチックバッテリー単4電池 x 3電波到達距離(m)100動作温度(℃)-20 ~ +50保管温度(℃)-20 ~ +60データ転送Bluetooth(R)バッテリー寿命150時間測定精度(℃)±0.8 (-20 ~ 0 )、±0.5 (0 ~ +60 )湿度測定範囲(%RH)0 ~ 100分解能(%RH)0.1湿度定格精度(%RH)35 AT 25 ℃: ±(3.0 %rH ~ %rH 10%) t3、±2.0 %rH (35 ~ 65 %rH) (AT +25℃)、±3.0 %rH (65 ~ 90 %rH) (AT +25℃)、±5 %rH (< 10 %rH または > 90 %rH)、Hysteresis: ±1.0 %rH、長期安定性: ±1適合システムiOS 11.0 以上が必要; Android 6.0以上が必要; Bluetooth(R) 4.0搭載のモバイルデバイスが必要
  • testo 610 温度・湿度校正書類付 testo(テストー)

    testo 610 温度・湿度校正書類付

    testo(テストー)
    78,980税込86,878
    1セット
    翌々日出荷
    ポケットサイズとしては高精度の±2.5%rhの温湿度計で、露点と湿球温度の演算機能も内蔵しています。 ホールド機能と最大値/最小値の表示機能も備えており、現場でのスポット測定に適しています。
    付属品ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、単4乾電池×2、取扱説明書、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)119×46×25質量(g)90温度測定範囲(℃)-10~+50分解能(℃)0.1保護等級IP20バッテリー単4電池(1.5V、LR03)×2動作温度(℃)-10~+50保管温度(℃)-40~+70サンプルレート1秒バッテリー寿命200時間測定精度(℃)±0.5湿度測定範囲(%RH)0~100分解能(%RH)0.1湿度定格精度(%RH)±2.5(5~95)
  • testo 510i スマートプローブ 差圧校正書類付 testo(テストー)

    testo 510i スマートプローブ 差圧校正書類付

    testo(テストー)
    63,980税込70,378
    1セット
    翌々日出荷
    差圧の測定と風速の演算ができる差圧センサ内蔵のスマートプローブです。 小型で携帯性に優れており、Bluetooth通信によりスマートフォンやタブレットで測定値を確認出来ます。 専用アプリによる演算機能や表示機能により、専門的な分析結果が簡単に得られます。
    付属品単4乾電池×3、シリコンチューブ(1m)x 2本、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)36×148×23質量(g)92精度±0.05hPa(0~+1hPa範囲)、±(0.2hPa+測定値の1.5%)(+1~+150hPa範囲)分解能0.01ハウジングプラスチック(ABS/TPE)バッテリー単4電池×3測定範囲(hPa)-150~+150動作温度(℃)-20~+50保管温度(℃)-20~+60バッテリー寿命150時間適合システムiOS 11.0以上が必要、Android 6.0以上が必要、Bluetooth(R) 4.0搭載のモバイルデバイスが必要
  • testo 510 差圧校正書類付 testo(テストー)

    testo 510 差圧校正書類付

    testo(テストー)
    68,980税込75,878
    1セット
    翌々日出荷
    空調システムの導入やメンテナンス作業に最適なポケットサイズ小型の差圧計です。 ガス流圧やドラフト圧などの差圧測定や、ピトー管を併用して、ダクトの風速の演算表示も可能です。 バックライト付きディスプレイ 本体背面マグネットがついている為、両手での作業が可能です。 オプションのピトー管を使用すると、換気ダクト内の風速を演算表示(10~100m/s)することも可能です。
    付属品ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、シリコンチューブ×2本(各1m)、単4乾電池×2、取扱説明書、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)119×46×25質量(g)90精度±0.03hPa(0~0.30hPa範囲)、±0.05hPa(0.31~1.00 hPa範囲)、±(0.1hPa+測定値の 1.5%)(1.01~100hPa範囲)最大静圧(kPa)50分解能0.01保護等級IP40バッテリー単4電池×2単位hPa、mbar、Pa、mmH2O、mmHg、psi、m/s、fpm測定範囲(hPa)0~100動作温度(℃)0~+50保管温度(℃)-40~+70サンプルレート0.5秒バッテリー寿命約50時間
  • testo 410i スマートプローブ 風速校正書類付 testo(テストー)

    testo 410i スマートプローブ 風速校正書類付

    testo(テストー)
    38,980税込42,878
    1セット
    翌々日出荷
    空調機器の吹き出し口や換気口の風速・風温の測定ができるベーン式センサ内蔵のスマートプローブ 小型で携帯性に優れており、Bluetooth通信によりスマートフォンやタブレットで測定値を確認出来ます。 専用アプリを使用することで、グラフや表形式での測定値の表示が可能です。
    付属品単4乾電池×3、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)43×154×21質量(g)117.8精度±(0.2m/s+測定値の2%)(0.4~20m/s範囲)温度測定範囲(℃)-20~+60分解能(℃)0.1ハウジングプラスチックバッテリー単4電池×3測定速度(m/s)0.4~30動作温度(℃)-20~+50保管温度(℃)-20~+60径(mm)ベーン:30バッテリー寿命130時間測定精度(℃)±0.5分解能(m/s)0.1適合システムiOS 11.0以上が必要、Android 6.0以上が必要、Bluetooth(R)4.0搭載のモバイルデバイスが必要
  • testo 416  風速校正書類付 testo(テストー)

    testo 416 風速校正書類付

    testo(テストー)
    99,980税込109,978
    1セット
    欠品中
    testo 416 は、風速・風量を測定可能なベーン式風速計です。プローブの先端は直径 16 mm で、最大 850 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。中風速域 (5 ~ 40 m/s) において熱線式風速計よりも精度が高いことが特徴です。また、熱線式と異なり、温度や気圧 (空気密度) の影響を受けません。
    用途換気ダクト内の風速・風量、吹出口の風速・風量付属品ケース、乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)135×60×28測定範囲0.6 ~ 40 m/s質量(g)323ケーブル長(m)1.5精度±(0.2 m/s + 測定値の1.0% )分解能0.1 m/s保護等級IP40、IP20ハウジングABS + PC / TPEバッテリー3XAA動作温度(℃)-10 ~ +50 、プローブ: -10 ~ +70プローブ長(mm)329保管温度(℃)-10 ~ +50直径(mm)プローブシャフト:16バッテリー寿命60H
  • testo 425 風速・温度校正書類付 testo(テストー)

    testo 425 風速・温度校正書類付

    testo(テストー)
    98,980税込108,878
    1セット
    翌々日出荷
    testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。
    用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法)付属品ケース、乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)135×60×28測定範囲-20 ~ +70 ℃、 0.01 … +20 m/s質量(g)268ケーブル長(m)1.5精度±0.5 ℃、±(0.03 m/s + 測定値の4.0% ) (0.01 ~ +20 m/s)分解能0.1 ℃、0.01 m/s保護等級IP40、IP20ハウジングABS + PC / TPEバッテリー3XAA動作温度(℃)-20 ~ +50 、プローブ: -20 ~ +70プローブ長(mm)180保管温度(℃)-20 ~ +50直径(mm)プローブシャフト:7.5バッテリー寿命35H
  • testo 405-V1 風速・温度校正書類付 testo(テストー)

    testo 405-V1 風速・温度校正書類付

    testo(テストー)
    58,980税込64,878
    1セット
    28日以内出荷
    風速と風温を測定可能なコンパクトな熱線式風速計です。 伸縮可能なロッド(最長300mm)を備えており、換気ダクト内の風速チェックや、室内の風速(窓の隙間風など)の測定に適しています。 ディスプレイは回転式
    付属品ダクトホルダー、クリップ、単4乾電池×3、取扱説明書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)長さ(mm)プローブシャフト:300寸法(mm)37×490×36質量(g)115精度±(0.1 m/s + 測定値の 5%) (0 ~ 2 m/s範囲)、±(0.3 m/s + 測定値の 5%) (その他の範囲)先端径(mm)プローブシャフト:12温度測定範囲(℃)-20~+50分解能(℃)0.1バッテリー単4電池×2ディスプレイLCD測定速度(m/s)0~5(-20~0℃範囲)、0~10(0~+50℃範囲)、0~99990m3/h動作温度(℃)0~+50保管温度(℃)-20~+70直径(mm)プローブシャフト:16バッテリー寿命約20時間測定精度(℃)±0.5分解能(m/s)0.01
  • ストレートピトー管 1000 mm 温度センサ付き testo(テストー)

    ストレートピトー管 1000 mm 温度センサ付き

    testo(テストー)
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷
    換気ダクトまたはプロセス空気に塵埃を含んだ流れがあり、流速が速い場合は、ピトー管の使用をお勧めします。
    長さ(mm)1000寸法(mm)浸漬深度:150測定範囲(℃)0 ~ +600風速測定範囲(m/s)+1 ~ +30係数ピトー管:0.67直径(mm)8
  • ストレートピトー管 500 mm 温度センサ付き testo(テストー)

    ストレートピトー管 500 mm 温度センサ付き

    testo(テストー)
    73,980税込81,378
    1個
    6日以内出荷
    換気ダクトまたはプロセス空気に塵埃を含んだ流れがあり、流速が速い場合は、ピトー管の使用をお勧めします。
    長さ(mm)500寸法(mm)浸漬深度:150風速測定範囲(m/s)+1 ~ +30係数ピトー管:0.67直径(mm)8
  • ストレートピトー管 360 mm 温度センサ付き testo(テストー)

    ストレートピトー管 360 mm 温度センサ付き

    testo(テストー)
    64,980税込71,478
    1台
    6日以内出荷
    換気ダクトまたはプロセス空気に塵埃を含んだ流れがあり、流速が速い場合は、ピトー管の使用をお勧めします。
    長さ(mm)360寸法(mm)浸漬深度:150測定範囲(℃)0 ~ +600動作温度0.0 ~ +600風速測定範囲(m/s)+1 ~ +30係数ピトー管:0.67直径(mm)8
  • AC電源ユニット (USBケーブル付) testo(テストー)

    AC電源ユニット (USBケーブル付)

    testo(テストー)
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
  • 伸縮ハンドル testo(テストー)

    伸縮ハンドル

    testo(テストー)
    38,980税込42,878
    1個
    23日以内出荷
    球形ヘッドにプローブを最大90°まで任意の角度に配置できるので、傾斜などのある天井の排気口の風速測定に最適です。
  • オプションフード 1200×1200 mm testo(テストー)

    オプションフード 1200×1200 mm

    testo(テストー)
    69,980税込76,978
    1個
    23日以内出荷
    フード付き風量計 testo 420 装着用の交換フード (1200 × 1200 mm) フード内部にストレートナーがついており、風向を一定にすることで風量を正確に測定します。 ラージサイズで、クリーンルームやラボなどの幅広いニーズに対応します。
  • フローストレートナー testo(テストー)

    フローストレートナー

    testo(テストー)
    26,980税込29,678
    1個
    23日以内出荷
    このフローストレートナーは、排気口(吸込口)で生じる乱流を含んだ風量を正確に測定する整流器です。
    測定範囲preferred 0.1 ~ +100 m3/h/0.1 ~ +200 m3/h質量(g)554外形寸法(mm)370×190×210
  • 風量ファンネル testo(テストー)

    風量ファンネル

    testo(テストー)
    42,980税込47,278
    1セット
    6日以内出荷
    testo 417 用風量ファンネルセットは、testo 417 やΦ 100mmのベーン式風速センサを装着し、換気扇やディスクバルブなどの排気口に取り付けて、手軽に換気風量を測定するアクセサリです。
    セット内容丸型ファンネル (Φ 200 mm)/角型ファンネル (330 × 330 mm)/収納バッグ(風速計本体は付属していません)
  • testo 160 TH クラウドモニタリングロガー testo(テストー)

    testo 160 TH クラウドモニタリングロガー

    testo(テストー)
    41,980税込46,178
    1台ほか
    6日以内出荷から40日以内出荷
    testo 160 THは繊細で高価な展示品や貴重な書物の保存環境をモニタリングします。Wi-Fiデータロガーtesto 160 THは温湿度センサが内蔵されており、博物館・美術館において館内の雰囲気環境を包括的に常時モニタリングすることが出来ます。データは無線LANを介してクラウド(テストーのオンラインデータベース)に直接送信されます。インターネットに接続できる環境なら、現場に立ち会わなくてもクラウドサーバにアクセスしてデータの閲覧ができます。
  • T2用缶/ボトル固定用治具 testo(テストー)

    T2用缶/ボトル固定用治具

    testo(テストー)
    31,980税込35,178
    1個
    23日以内出荷
    低温殺菌および殺菌処理時の温度モニタリングで、取り扱いを容易にしながら時間を節約できるアクセサリ:缶・ボトル用アプリケータは、缶やボトルの蓋に直接ねじ込んで固定できます。あとはロガーの温度プローブを穴から差し込み、ユニオンナットで留めるだけ。
    外形寸法(mm)Φ12×40
  • testo 190/191用 固定用ホルダ (5個) testo(テストー)

    testo 190/191用 固定用ホルダ (5個)

    testo(テストー)
    2,398税込2,638
    1個
    23日以内出荷
    固定用ホルダにロガーをネジ込み、結束バンド等を使って装置等にロガーを簡単に固定できます。
  • testo 190/191用電池 (大) testo(テストー)

    testo 190/191用電池 (大)

    testo(テストー)
    28,980税込31,878
    1個
    23日以内出荷
    ロガー本体に手動で回して取り付け・取り外し可能な専用リチウム電池です。
  • testo 190用ケース (小) testo(テストー)

    testo 190用ケース (小)

    testo(テストー)
    189,800税込208,780
    1個
    23日以内出荷
    保管・運搬に加えて、ロガーへの測定プログラムの設定と、データの抽出が可能です。プログラムの設定と抽出は最大で同時8個のロガーに適用可能です。
    セット内容ケース(小): PC接続用インターフェース, USBケーブル付 x1質量(g)1130外形寸法(mm)340×265×60ハウジングPlastic
  • testo 191 Pro ソフトウェア (ダウンロードコード) testo(テストー)

    testo 191 Pro ソフトウェア (ダウンロードコード)

    testo(テストー)
    169,800税込186,780
    1枚
    23日以内出荷
    testo 191用ソフトウェアはシンプルなメニュー階層で操作が簡単なソフトウェアです。 効率的な測定業務をサポートします。専用ケースを用いて同時最大8台のtesto 190データロガーの測定プログラムとデータ抽出を行うことが可能です。 データ抽出後は測定データの解析に加え、監査証跡のエクスポートまで対応。
    セット内容testo 191 Professsional ソフトウェア(ダウンロードコード)、取扱説明書
  • testo 190 CFR ソフトウェア (ダウンロードコード) testo(テストー)

    testo 190 CFR ソフトウェア (ダウンロードコード)

    testo(テストー)
    569,800税込626,780
    1枚
    23日以内出荷
    testo 190用ソフトウェアはシンプルなメニュー階層で操作が簡単なソフトウェアです。 効率的な測定業務をサポートします。専用ケースを用いて同時最大8台のtesto 190データロガーの測定プログラムとデータ抽出を行うことが可能です。 データ抽出後は測定データの解析に加え、監査証跡のエクスポートまで対応。
    セット内容testo 190 (21 CFR Part 11 対応)ソフトウェア(ダウンロードコード)、取扱説明書
  • NTCサーミスタ 食品用ハンドル付き温度プローブ testo(テストー)

    NTCサーミスタ 食品用ハンドル付き温度プローブ

    testo(テストー)
    24,980税込27,478
    1本
    23日以内出荷
    頑丈なハンドルの食品ハンドルプローブは、しっかり食品に突き刺して心温を測定できる食品用温度プローブです。
    測定範囲(℃)-25 ~ +150精度(℃)±0.2 (-25 ~ +74.9)/±0.4/測定値の ±0.5% (+100 ~ +150)応答速度7 秒
  • NTCサーミスタ 食品用ステンレス温度プローブ (IP67) testo(テストー)

    NTCサーミスタ 食品用ステンレス温度プローブ (IP67)

    testo(テストー)
    32,980税込36,278
    1本
    6日以内出荷
    NTCサーミスタ防水型中心温度プローブ (接続可能な測定器に装着して使用) は、食品の中心温度の測定に適した温度プローブです。
    測定範囲(℃)-50 ~ +150精度(℃)±0.2 (-25 ~ +74.9)/±0.4/測定値の ±0.5% (+100 ~ +150)応答速度8 秒
  • testo 175/176 用マグネット (Φ 20mm× 2). testo(テストー)

    testo 175/176 用マグネット (Φ 20mm× 2).

    testo(テストー)
    3,500税込3,850
    1個
    23日以内出荷
    プローブブラケットは、フラットコード温度プローブ(対象製品型番: 0572 1001, 0572 7001, 0572 9001, 0572 2163, 8711 0005, 8711 0008, 8711 0009, 8711 0010, 8711 0011, 8711 0015, 8711 0019, 8711 0027)に適しています。プローブブラケットは、ネオジム磁石、結束バンド、粘着テープ、またはネジで固定することができます。
    付属品プローブブラケット×1、結束バンド×5、両面テープ×1、ネオジム磁石×2
  • testo 805 ミニ放射温度計 セット testo(テストー)

    testo 805 ミニ放射温度計 セット

    testo(テストー)
    11,980税込13,178
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    testo 805は、非接触で表面温度の測定が可能なポケットサイズの赤外放射温度計です。防水性にも優れているため、食品分野の温度チェックに最適です。入荷した商品やスーパーマーケットの冷蔵キャビネットをチェックする場合、ボタンを押すだけで、温度を記録できます。
    測定範囲(℃)-25~+250精度(℃)±2測定値の(+150.1~+250)/±1.5(+40.1~+150)/±3(-25~-21)/±2(-20~-2.1)/±1(-2~+40)分解能(℃)1(その他の範囲)/0.1(-9.9~+199.9)保護等級IP65放射率0.95固定測定温度範囲(℃)-25~+250防水性あり距離対測定範囲比(D対S)1:1
  • testo 108-2 食品用中心温度計 testo(テストー)

    testo 108-2 食品用中心温度計

    testo(テストー)
    21,980税込24,178
    1台ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
    testo 108-2は食品の製造現場や保管倉庫などで食品の温度を素早く確実に測定できる防水型温度計です。testo 108に比べてプローブが外れにくい構造になっており、水場での継続的な使用にも適しています。