752件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 下部ガイドレール アトムリビンテック

    下部ガイドレール

    アトムリビンテック
    4,898税込5,388
    1本
    3日以内出荷
    材質アルミ押し出し材シルバーサイズ1300mmねじ穴Φ5穴ねじ穴間隔(mm)300
  • フラットハンドル表示錠(ストライク別売り) アトムリビンテック

    フラットハンドル表示錠(ストライク別売り)

    アトムリビンテック
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品皿小頭タッピンねじ4(D6)×16(2本)/皿小頭小ねじM4(D6)×22(1本)
  • フラットハンドル空錠(本体+ストライクセット品) アトムリビンテック

    フラットハンドル空錠(本体+ストライクセット品)

    アトムリビンテック
    13,980税込15,378
    1セット
    10日以内出荷
    付属品本体:/皿小ねじM3×12(2本)/皿小頭タッピンねじ4×16(2本)ストライク:/皿小頭タッピンねじ4×16(2本)材質本体:亜鉛合金、SUS304、ネオジム磁石 ストライク:SUS304、PC、ネオジム磁石
  • 下部ガイド アトムリビンテック

    下部ガイド

    アトムリビンテック
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    付属品六角(対辺7)タッピンねじ4×30(3本)、フィッシャープラグS6材質鋼、POM仕上鋼部:黒クロメート、POM部:白
  • 下荷重2wayソフトクローズ アトムリビンテック

    下荷重2wayソフトクローズ

    アトムリビンテック
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品なべタッピンねじ3.5×25(3本)材質本体:PA66、PA6、鋼、ステンレス鋼 カップ:PA66 車輪:エラストマー カバー:ABS
  • 仮固定ブロック アトムリビンテック

    仮固定ブロック

    アトムリビンテック
    259税込285
    1個
    5日以内出荷
    材質PBT適合レールAFD-1500、AFD-1300
  • 幅広戸当リ アトムリビンテック

    幅広戸当リ

    アトムリビンテック
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    引戸に使用できる戸当りです。幅広のため、連動引戸の納まりに最適です。本体はゴムに覆われているため、安全面に優れています。
    付属品なべタッピンねじ 4×25 5本材質バンパー:合成ゴム、取付け座:鋼
  • SWシステム 上部レール T型継ぎ アトムリビンテック

    SWシステム 上部レール T型継ぎ

    アトムリビンテック
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
    用途上部レール同士をカーブ点でT字状に繋ぎます。材質アルミ合金、PA66付属品ノンヘッドコース スレッド 4.8×45 6本
  • SWシステム 上部レール アトムリビンテック

    SWシステム 上部レール

    アトムリビンテック
    15,980税込17,578
    1本
    翌日出荷
    フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
    材質アルミ押出し材ねじ穴Φ6穴
  • SWシステム 上部レール用エンドカバー アトムリビンテック

    SWシステム 上部レール用エンドカバー

    アトムリビンテック
    769税込846
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    レール端部を隠す化粧カバーです。
    材質アルミ合金
  • OFD4Nシステム 左用上部吊車 アトムリビンテック

    OFD4Nシステム 左用上部吊車

    アトムリビンテック
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    戸を吊ったままの状態で、ドライバーで戸の上下前後の位置調整ができます。
    用途収納折戸付属品皿タッピンねじ 4×20 2本適合レールHR-150、HR-130適合扉厚(mm)20以上適合扉幅(mm)(折戸一組)800~900適合扉質量(kg)(折戸一組)30以下
  • OFD4Nシステム 右用上部吊車 アトムリビンテック

    OFD4Nシステム 右用上部吊車

    アトムリビンテック
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    戸を吊ったままの状態で、ドライバーで戸の上下前後の位置調整ができます。
    用途収納折戸付属品皿タッピンねじ 4×20 2本適合レールHR-150、HR-130適合扉厚(mm)20以上適合扉幅(mm)(折戸一組)800~900適合扉質量(kg)(折戸一組)30以下
  • MTSフランス落し アトムリビンテック

    MTSフランス落し

    アトムリビンテック
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シャフトのストロークは、17mmで1度クリックし、最大で25mmまで落とせる2段式です。シャフトの先端に軟質樹脂チューブを覆せているので、ガタつきによる音鳴りの発生を防止します。
    材質SUS304、軟質PE付属品皿タッピンねじ 3×25種類6R(受金別売)
  • L型鏡止メ(4個袋入リ) アトムリビンテック

    L型鏡止メ(4個袋入リ)

    アトムリビンテック
    288税込317
    1袋
    8日以内出荷
    鏡の四隅に使用します。
    付属品丸皿木ねじ 3.1×20 4本材質PS透明
  • 木口用カバー アトムリビンテック

    木口用カバー

    アトムリビンテック
    179税込197
    1個
    5日以内出荷
    吊車の調整ネジを隠せます。
    適合【吊り車】FCX-292-K-H、FCX-292-K-H-L、FCX-292-K、FC-292-K-H、FC-292-K-H-L、HR-292-K、HR-292-K-BR2、HR-292-K-H2材質ABS
  • 下吊元仮固定キャッチ アトムリビンテック

    下吊元仮固定キャッチ

    アトムリビンテック
    339税込373
    1個
    5日以内出荷
    HD-07に後付できます。
    付属品セルフドリリングねじ 3.5×25 1本材質POM、鋼グレー
  • 下溝用樹脂ガイドレール アトムリビンテック

    下溝用樹脂ガイドレール

    アトムリビンテック
    869税込956
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質ABS
  • AFDシステム ソフトクローズ上部吊車 アトムリビンテック

    AFDシステム ソフトクローズ上部吊車

    アトムリビンテック
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    戸が閉まる約90mm手前でソフトクローズが作動します。
    用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610)材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
  • AFD-1300用キャップ アトムリビンテック

    AFD-1300用キャップ

    アトムリビンテック
    209税込230
    1個
    5日以内出荷
    AFD-1300を上枠に埋め込んだ際に、レール内の端部を隠すキャップです。キャップは4mmスライドするので、AFD-1300を上枠より短めにカットした際に生じる隙間も隠すことができます。レールへの穴加工は不要です。
    材質ABS適合レールAFD-1300
  • AFDシステム 上部吊車 アトムリビンテック

    AFDシステム 上部吊車

    アトムリビンテック
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    戸を吊ったままの状態で、工具を使用せずにブレーク力の調整が出来ます。
    用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉質量(kg)20以下
  • マグネット式下部振止 本体 アトムリビンテック

    マグネット式下部振止 本体

    アトムリビンテック
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    上吊式引戸の「引分け納まり」「コーナー納まり」「戸じゃくりのない縦枠納まりど、今まで振止めを取付けられなかった箇所への取付けが可能です。
    用途住宅屋内用(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×40 1本材質POM、PA66、ネオジム磁石対応戸厚(mm)24以上
  • ベース アトムリビンテック

    ベース

    アトムリビンテック
    1,498税込1,648
    1本
    10日以内出荷
    材質ABS仕上ナチュラル(乳白色)定尺(mm)2500
  • ソフトクローズ付きスライドレール アトムリビンテック

    ソフトクローズ付きスライドレール

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット(2本)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ソフトクローズ機構付きの3段引きスライドレールです(300mm、350mm、450mmは完全スライドではありません)。素早く閉めても、レールに内蔵のダンパーにより静かに閉まります。ゆっくり閉めても、レールに内蔵の引込み装置により確実に閉まります。 レールを最大まで引き出し、レバーを操作しながらさらに引き出すと、引出し側レールが取外せます。レールの取付けは、引出し側レールを中間レールに差込んでそのまま最後まで押込むだけで完了です。左右兼用タイプです。
    材質レール本体:鋼、ボールベアリング:鋼仕上レール本体:ユニクロ推奨ねじトラスタッピンねじ 3.5(添付されていません)耐荷重N(kgf)294.2(30)/1セット(ただし引出し自重含む)
  • KW戸引手 アトムリビンテック

    KW戸引手

    アトムリビンテック
    519税込571
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス鋼(SUS430J1L)付属品皿木ねじ 3.1×16 2本仕上生地ヘアーライン
  • アトリスMハンドル アトムリビンテック

    アトリスMハンドル

    アトムリビンテック
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質亜鉛合金高さ(mm)30仕上黒塗装(つや消し)推奨ねじトラス小ねじM4(添付されていません)有効ねじ深さ(mm)10取手取手
  • アース引手 アトムリビンテック

    アース引手

    アトムリビンテック
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    手掛り部が深いので、折戸にも使い勝手のよい引手です。
    材質真鍮付属品丸頭くぎ 1.2×16 2本
  • 埋込引掛柱 アトムリビンテック

    埋込引掛柱

    アトムリビンテック
    1,398税込1,538
    1本
    4日以内出荷
    柱は埋込んで取り付けます。 柱にはピッチ20mmで棚受穴を設けてあります。
    用途室内の棚、書棚、家具内部の棚、ディスプレイ棚等に寸法(mm)1800材質/仕上アルミ押出し材/アルマイトシルバーピッチ(mm)棚受穴20
  • T字アダプター アトムリビンテック

    T字アダプター

    アトムリビンテック
    59税込65
    1個
    4日以内出荷
    材質POM適合ねじ+なべタッピンねじ4×14
  • 小物入れ アトムリビンテック

    小物入れ

    アトムリビンテック
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ロッカーの扉裏面に取付けて使用する小物入れです。
    推奨ねじ+トラスタッピンねじ3×16(付属していません)
  • 大型取手 アトムリビンテック

    大型取手

    アトムリビンテック
    8,998税込9,898
    1セット
    5日以内出荷
    材質(取っ手)ブナ、(脚部)亜鉛合金、(カバー)ABS付属品+なべ小ねじM6×60(2本)、M6ナット(2ケ)、ワッシャー(2枚)、+なべタッピンねじ3.5×16(8本)(直付け用)取手取手
  • 大型取手 アトムリビンテック

    大型取手

    アトムリビンテック
    6,398税込7,038
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質(取っ手)ブナ、(脚部)亜鉛合金、(カバー)ABS付属品+なべ小ねじM6×60(2本)、M6ナット(2ヶ)、ワッシャー(2枚)+なべタッピンねじ3.5×16(8本)(直付け用)取手取手
  • 折戸+開き戸用アーム アトムリビンテック

    折戸+開き戸用アーム

    アトムリビンテック
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    折戸+開き戸用アームです。 ストッパー(HD-12)を上部レールの任意の場所に取付けておく事で、開き戸の開き角度を調整できます。 掘込み加工の要らない、面付けタイプです。
    付属品トラスタッピンねじ3.5×20(2本)材質鋼、POM仕上アンバー塗装適合レールHD-001、HD-002、HD-03、HD-05
  • HDシステム 下部ピボット受け金具 アトムリビンテック

    HDシステム 下部ピボット受け金具

    アトムリビンテック
    619税込681
    1個
    当日出荷
    付属品+トラスタッピンねじ3.5×20(2本)材質鋼・亜鉛合金仕上クロメート
  • 下部ガイド用レール アトムリビンテック

    下部ガイド用レール

    アトムリビンテック
    2,798税込3,078
    1本
    翌日出荷
    FG-100用ガイドレールです。
    材質アルミ押出し材長さ(mm)1000仕上シルバーねじ穴(Φmm)5.5
  • SDシステム 上部戸当りスペーサー アトムリビンテック

    SDシステム 上部戸当りスペーサー

    アトムリビンテック
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    材質アルミ合金仕上生地
  • AFDシステム 中央ストッパー アトムリビンテック

    AFDシステム 中央ストッパー

    アトムリビンテック
    389税込428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品+なべタッピンねじ 3.5×30(2本)材質CR、鋼
  • HRシステム カバー アトムリビンテック

    HRシステム カバー

    アトムリビンテック
    169税込186
    1個
    5日以内出荷
    適合(吊車)HR-292-K、HR-292-K-BR2、FC-292-K-H、FC-292-K-H-L、FCX-292-K-H材質ABS
  • チューブラ鎌錠 空錠 両面レバー アトムリビンテック

    チューブラ鎌錠 空錠 両面レバー

    アトムリビンテック(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    掘込み加工が容易なチューブラ鎌錠です。掘込み径Φ21mmの細型です。 誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠などに当たると自動的に本体内に収納されます。枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。 バックセット51mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
    用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)材質アルミ合金適合扉厚(mm)28~36
  • チューブラ鎌錠 個室錠 アトムリビンテック

    チューブラ鎌錠 個室錠

    アトムリビンテック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    掘込み加工が容易なチューブラ鎌錠です。掘込み径Φ21mmの細型です。 誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠などに当たると自動的に本体内に収納されます。枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。 バックセット51mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
    用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)材質(エスカッション)アルミ合金、(サムターン)亜鉛合金適合扉厚(mm)28~36
  • チューブラ鎌錠 表示錠 アトムリビンテック

    チューブラ鎌錠 表示錠

    アトムリビンテック
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    材質亜鉛合金