カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アトムリビンテック
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
16ページ目: アトムリビンテックのすべての商品
特価

UHシステム金具 UH-壁付けブラケット
アトムリビンテック¥599税込¥6591個5日以内出荷用途下部ガイド 床と扉下面の間が大きいときに側壁に取付けて使用します。付属品+トラスタッピンねじ(3.5×20)×3本、+皿小ねじ(M5×10)×1本材質鋼仕上クロメート
S270 スムースライド(コンパクトタイプ)
アトムリビンテック¥1,198~税込¥1,318~1本5日以内出荷から9日以内出荷「レール着脱可能タイプ(SPロック付き)」と「レール着脱不可能タイプ(ロックなし)」とが揃っています。 「レール着脱可能タイプ(SPロック付き)」は、レールを最大まで引き出し、スプリングロック(SPロック)を押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。 引出しの取付けは、引出し側レールを本体側レールに差し込んでそのまま最後まで押し込むだけで完了です。 左右兼用タイプです。仕上ユニクロ材質(ベアリング)鋼材質(レール)鋼
S101 スムースライド(標準タイプ)
アトムリビンテック¥1,398~税込¥1,538~1本5日以内出荷スライド距離3/4の2段引きスライドレールです。 レールの着脱ができない、完全ストップタイプです。 左右兼用タイプです。 ※レール寸法はS102と同一です。仕様着脱不可仕上ユニクロ材質(ベアリング)鋼材質(レール)鋼
OS用トリガーねじセット
アトムリビンテック¥319税込¥3511セット(4個)5日以内出荷セット内容M4フランジ付きナット×4+皿小頭ねじ(M4×8)×4本材質ステンレス鋼適合レールHR-150-OS、AFD-1500-OS
OS用エンドカバー AFD-3420
アトムリビンテック¥759税込¥8351セット3日以内出荷付属品+トラスタッピンねじ(4×16)×2本セット内容L/R 1セット材質ABS色ライトグレー適合レールAFD-1500-OS
NS-540用L型ストライク
アトムリビンテック¥389税込¥4281個当日出荷用途ストライクを面付けにしたい場合や、HQ2シリンダー錠を交換の場合にご使用ください。種別ビス付材質ステンレス鋼(SUS304)仕上HL
NOMOS CS-2(ルーター加工対応)
アトムリビンテック¥1,098税込¥1,2081個当日出荷用途片開きドア用6Rルーター加工付属品+皿木タッピンねじ(3.5×20)×2本適合MCS、MLY錠材質ステンレス鋼シリーズNOMOS仕上ヘアーライン調整範囲(mm)3
ND150 スムースライド(3段引きタイプ)
アトムリビンテック¥2,998~税込¥3,298~1本5日以内出荷引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きレールです。 左右兼用タイプです。仕上ユニクロ材質(ベアリング)鋼材質(レール)鋼
HD折戸用2段錐
アトムリビンテック¥13,980税込¥15,3781個10日以内出荷ピボット取付け用の2段掘りキリです。用途適用パーツ:HD-13、HD-14、HD-16、HD-21、HD-22、HD-71、HDS-21材質鋼
HA 埋込スライドマグネット
アトムリビンテック¥47,980税込¥52,7781箱(200個)5日以内出荷物の出し入れの邪魔にならない、木口掘込みタイプです。 超細型設計(Φ10.5mm)のため、薄板にもご使用になれます。 マグネットケースをドライバーあるいはコイン等で回すと、マグネットケースが前後にスライドしますので、マグネットの位置調整が容易にできます。(調整代=3mm)用途アウトセット扉にご使用ください。材質本体ケース/ABS磁力15.7N(1.6kgf)
FK-100用 サイドカバー
アトムリビンテック¥1,998税込¥2,1981セット3日以内出荷付属品+トラスタッピンねじ(3.5×16)セット内容L/R1セット材質アルミニウム仕上塗装適合レールFK-100
D401 スムースライド(3段引きタイプ)
アトムリビンテック¥2,898~税込¥3,188~1本5日以内出荷から11日以内出荷引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きレールです。 レールの着脱はできない、完全ストップタイプです。 左右兼用タイプです。仕様着脱不可種類スライド形段数3材質(ベアリング)鋼材質(レール)鋼表面処理(レール)ユニクロ
2WAYソフトクローズ上部吊り車
アトムリビンテック¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から6日以内出荷戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。付属品+なべタッピンねじ(3.5×50)×3本仕様金属ベアリング材質(本体)PA66、鋼、ステンレス鋼材質(車輪)POM、鋼材質(カップ部)亜鉛合金
アトムスライドベストマグネット中・強力型
アトムリビンテック¥18,980税込¥20,8781箱(50個)5日以内出荷マグネットのケースが前後に大きく調整できます(調整代4.5mm)用途家具のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。材質/仕上(本体ケース)ABS樹脂/茶(ストライク)鋼/GBメッキ適合ねじ(推奨)本体/+丸木ねじ3.1×16、ストライク/+皿木ねじ2.4×13
プッシュキャッチ受け(5mmガラス用)
アトムリビンテック¥15,980税込¥17,5781箱(50個)5日以内出荷ガラス扉にマグネットキャッチを使用する際の受け金具です。 両面テープ付のスペーサー(黒色)がセットされています。用途ガラス扉向け付属品スペーサー(両面テープ付き、黒色)材質鋼取付可能ガラス厚(mm)5
赤ワシマグネット ハイタイプ
アトムリビンテック¥5,298~税込¥5,828~1箱(18個)ほか当日出荷から5日以内出荷取付け面からマグネットまでの高さが高いタイプです。用途家具の両開き戸のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。付属品ストライクねじ(本体)+丸木ねじ3.1×16、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13材質/仕上(本体ケース)ABS樹脂、(ストライク)鋼/(ストライク)クロメート
赤ワシマグネットデラックス
アトムリビンテック¥5,998~税込¥6,598~1箱(20個)ほか5日以内出荷両開き用のマグネットキャッチです。用途家具の両開き戸のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。付属品ストライクねじ(本体)+丸木ねじ3.1×16、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13
スライドベストマグネット
アトムリビンテック¥15,980~税込¥17,578~1箱(50個)4日以内出荷から5日以内出荷マグネットケースが前後にスライドし、マグネットの位置調整ができます。用途家具のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。材質/仕上(本体ケース)ABS樹脂、(ストライク)鋼/(ストライク)GBメッキ色茶推奨ねじ(本体)+丸木ねじ3.1×16、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13
アウトセット用ブラケットレール
アトムリビンテック¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷から8日以内出荷材質アルミ押出し材全長(mm)2400ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)300
アトムワンツージョイント テーブル脚用金具
アトムリビンテック¥1,498税込¥1,6481個当日出荷テーブル脚と天板の組立作業が容易になります。用途木製ダイニングテーブルや座卓など天板厚さ(mm)30mm以上に適合推奨ねじ+皿木ねじ3.1×25材質/処理亜鉛合金/クロメート
走行安定用スペーサー(UD SYSTEM)
アトムリビンテック¥259税込¥2851個5日以内出荷戸の重量30Kg(上部吊車の種類により、20Kg以下のものもあります)までの上吊式・下荷重式兼用に使用頂ける、UDシステムの走行安定用ガイドスペーサー(上下兼用)。用途間仕切/収納折戸専用。材質/仕上66ナイロン/茶色