特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
681件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吊元固定ストッパー アトムリビンテック

    吊元固定ストッパー

    アトムリビンテック
    309税込340
    1個
    5日以内出荷
    吊元を完全に固定したいとき、上部吊り車・下部ガイドの軸をHR-300と双方から挟み込んで固定します。レールに後付けできます。
    材質POM、鋼グレー
  • HRシステム 上部吊車 アトムリビンテック

    HRシステム 上部吊車

    アトムリビンテック
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    跳ね上がり抑制付。戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整が出来ます。
    付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本適合レールHR-150、HR-130
  • 木口用カバー アトムリビンテック

    木口用カバー

    アトムリビンテック
    249税込274
    1個
    5日以内出荷
    HR-385を使用する際に併用すると、レール端部と戸の木口を揃えることが出来ます。
    適合【吊り車】FCX-292-K-H、FCX-292-K-H-L、FCX-292-K、FC-292-K-H、FC-292-K-H-L、HR-292-K、HR-292-K-BR2、HR-292-K-H2材質ABS
  • 走行安定スペーサー アトムリビンテック

    走行安定スペーサー

    アトムリビンテック
    259税込285
    1個
    5日以内出荷
    折れ戸の開閉方法がフリーオープンタイプの場合で、戸の開き角度50度で仮ストップする機構を持たない丁番(HD-37等)を使用する場合に必要となります。
    材質POM
  • ガイドピース アトムリビンテック

    ガイドピース

    アトムリビンテック
    619税込681
    1個
    当日出荷
    用途戸の下部先端に取付け、ガイド部分を隣の戸の溝の中に入れて、開閉時に隣の戸を連動させます。付属品皿タッピンねじ 4×20 4本材質仕上本体:クロメート、摺動部:ナイロンコーティング
  • ガイドピース アトムリビンテック

    ガイドピース

    アトムリビンテック
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    連動引戸用のガイドです。木口への掘込が大きいフランス落しと併用できます。
    付属品皿タッピンねじ 4×20 4本材質仕上本体:クロメート、摺動部:ナイロンコーティング
  • AFDシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車 アトムリビンテック

    AFDシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車

    アトムリビンテック
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    開閉どちら側でも枠より90mm手前でソフトクローズが作動します。
    用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-312) 2個、専用治具(FC-612)材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
  • AFDシステム ソフトクローズ上部吊車 アトムリビンテック

    AFDシステム ソフトクローズ上部吊車

    アトムリビンテック
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    戸が閉まる約90mm手前でソフトクローズが作動します。
    用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610)材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
  • DW-131-W32用エンドカバー アトムリビンテック

    DW-131-W32用エンドカバー

    アトムリビンテック
    229税込252
    1個
    5日以内出荷
    DW-131-W32の端面を隠す化粧カバーです。
    付属品皿ドリルねじ 3.5×16 2本材質ABSグレー適合レールDW-131-W32
  • AH-13取手 アトムリビンテック

    AH-13取手

    アトムリビンテック
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    材質亜鉛合金サイズ80推奨ねじトラス小ねじM4(添付されていません)有効ねじ深さ(mm)13
  • AFD-2950-C用スペーサー アトムリビンテック

    AFD-2950-C用スペーサー

    アトムリビンテック
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
    付属品皿小ねじ 4×25 1本、皿小ねじ 4×35 1本(AFD-2950用スペーサーを使用した場合に使用します。)材質ABS寸法(mm)14
  • AFD-2950用スペーサー アトムリビンテック

    AFD-2950用スペーサー

    アトムリビンテック
    219税込241
    1個
    5日以内出荷
    用途カバーとスペーサーを併用する事でコーナー納まりにした際の戸の木口と戸の側面をそろえる事ができます。付属品皿小ねじ 4×40 1本材質ABS
  • 木口用カバー アトムリビンテック

    木口用カバー

    アトムリビンテック
    169税込186
    1個
    5日以内出荷
    吊車の調整ネジを隠せます。また、AFD14mmスペーサーと一緒に使用すると、AFD-2950用カバーを使用した際と、同じ戸の加工寸法で取付けられます。
    適合【吊り車】FCX-2950シリーズ、FC-2950シリーズ、AFD-2950シリーズ材質POM
  • AFDシステム 上部レール 開口側 アトムリビンテック

    AFDシステム 上部レール 開口側

    アトムリビンテック
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
    用途FC-316(TB-360付属品トリガー)取付用穴加工済みです。材質アルミ押出し材全長(mm)425ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴数3ねじ穴間隔(mm)戸先端部より60、175間隔
  • AFDシステム 上部レール 開口側 アトムリビンテック

    AFDシステム 上部レール 開口側

    アトムリビンテック
    1,598税込1,758
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
    用途FC-316(TB-360付属品トリガー)取付用穴加工済みです。材質アルミ押出し材全長(mm)425ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴数3ねじ穴間隔(mm)戸先端部より60、175間隔
  • マグネット式下部振止 プレート アトムリビンテック

    マグネット式下部振止 プレート

    アトムリビンテック
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
    付属品皿タッピンねじ 3×16 2本材質PE、鋼対応戸厚(mm)24以上
  • マグネット式下部振止 本体 アトムリビンテック

    マグネット式下部振止 本体

    アトムリビンテック
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    上吊式引戸の「引分け納まり」「コーナー納まり」「戸じゃくりのない縦枠納まりど、今まで振止めを取付けられなかった箇所への取付けが可能です。
    用途住宅屋内用(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×40 1本材質POM、PA66、ネオジム磁石対応戸厚(mm)24以上
  • 振止メローラー アトムリビンテック

    振止メローラー

    アトムリビンテック
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    引戸の振れを抑えることができるので、鎌錠の操作感が向上します。ソフトクローズの閉まる力で、ローラーの先端が受け金具へ導かれるので、ソフトクローズとの併用が効果的です。
    用途住宅屋内用(浴室には使用できません)付属品皿タッピンねじ 3.5×20 4本材質本体:PA66、POM、ステンレス鋼、受け:PA66、ステンレス鋼仕上鋼部:クロメート、樹脂部:グレー対応戸厚(mm)26以上
  • ボトムタイトスクリーン アトムリビンテック

    ボトムタイトスクリーン

    アトムリビンテック
    989税込1,088
    1本
    5日以内出荷
    用途BTシステム 部品セットおよびBT-130とセットで使います。材質フレーム:アルミ押出し材、パッキン:エラストマー寸法(mm)1000フレーム:シルバー、パッキン:グレー
  • ボトムタイトF型フレーム アトムリビンテック

    ボトムタイトF型フレーム

    アトムリビンテック
    2,498税込2,748
    1本
    5日以内出荷
    用途BTシステム 部品セットおよびBT-140とセットで使います。材質アルミ押出し材寸法(mm)1000シルバーねじ穴Φ4穴推奨ねじなべタッピンねじ 3.5(添付されていません)ねじ穴数4ねじ穴間隔(mm)両端より25、中央2穴の間隔428
  • BTシステム 部品セット アトムリビンテック

    BTシステム 部品セット

    アトムリビンテック
    4,598税込5,058
    1セット
    5日以内出荷
    用途BT-130およびBT-140とセットで使います。付属品(BT-100)皿タッピンねじ 3.5×30 1本、(BT-110)皿タッピンねじ 3.5×30 3本、(BT-120)皿タッピンねじ 3×30 2本セット内容BT-100×2ヶ、BT-110×1ヶ、BT-120×2ヶ材質(BT-100)PA66、POM、SUS304、(BT-110)鋼、POM、(BT-120)プレート:鋼、カバー:PE(BT-100)黒、(BT-110)鋼部:シルバー塗装、POM部:黒、(BT-120)グレー
  • 引戸用フランス落し アトムリビンテック

    引戸用フランス落し

    アトムリビンテック
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    付属品皿タッピンねじ 4×35 3本、バインド小ねじ M4×20 1本材質本体:亜鉛合金、PC、エラストマー、下部ガイド:鋼、POM
  • ソフトクローズ付きスライドレール アトムリビンテック

    ソフトクローズ付きスライドレール

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット(2本)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ソフトクローズ機構付きの3段引きスライドレールです(300mm、350mm、450mmは完全スライドではありません)。素早く閉めても、レールに内蔵のダンパーにより静かに閉まります。ゆっくり閉めても、レールに内蔵の引込み装置により確実に閉まります。 レールを最大まで引き出し、レバーを操作しながらさらに引き出すと、引出し側レールが取外せます。レールの取付けは、引出し側レールを中間レールに差込んでそのまま最後まで押込むだけで完了です。左右兼用タイプです。
    材質レール本体:鋼、ボールベアリング:鋼仕上レール本体:ユニクロ推奨ねじトラスタッピンねじ 3.5(添付されていません)耐荷重N(kgf)294.2(30)/1セット(ただし引出し自重含む)
  • エルプロ アトムリビンテック

    エルプロ

    アトムリビンテック
    349税込384
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質軟質アクリル仕上透明
  • ストレートアダプター アトムリビンテック

    ストレートアダプター

    アトムリビンテック
    59税込65
    1個
    4日以内出荷
    材質POM適合ねじ+皿タッピンねじ3×14
  • T字アダプター アトムリビンテック

    T字アダプター

    アトムリビンテック
    59税込65
    1個
    4日以内出荷
    材質POM適合ねじ+なべタッピンねじ4×14
  • スムーズステー アトムリビンテック

    スムーズステー

    アトムリビンテック
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ローボードなどの低い扉に最適な、コンパクトな下開き扉用のステーです。 オイルダンパーにより、扉の急な下降を防ぎます。 扉を閉める際にはダンパーが連動しないため、軽い力で扉を閉めることができます。また、本体はキャッチ機能がないため、プッシュオープン機構との併用が可能です。
    材質亜鉛合金、POM適合範囲[1ヶ使用の場合]丁番の回転中心から扉の重心位置までの距離(m)×扉質量(kg)×9.8 = 0.7~2.0(N・m)[左右2ヶ使用の場合]丁番の回転中心から扉の重心位置までの距離(m)×扉質量(kg)×9.8 = 1.4~4.0(N・m)※上記の距離(m)は、扉の重心位置が中央の場合、扉高さ/2(m)としてください。※上記の距離(m)および扉質量(kg)は、扉とハンドル・引手などを合算してお求めください。推奨ねじ+皿木ねじ3.8×32(1本)、+皿木ねじ3.1×16(2本)(付属していません)
  • ハンガー アトムリビンテック

    ハンガー

    アトムリビンテック
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
    洋服の出し入れがしやすいように、バーが前後にスライドする洋服ハンガーです。 狭い収納スペースを有効に利用できます。主にロッカーなどの間口の狭い家具、奥行の浅い家具にご利用ください。 シンプルで気品のあるデザイン、スムーズで快適な操作感は、高級木製ロッカーなどに最適です。
    付属品+皿木ねじ 3.5×20(4本)材質アルミ合金、PP(ダークグレイ)仕上アルマイトシルバー吊下荷重N(kgf)総吊り下げ/78.5(8)以下
  • 引手 アトムリビンテック

    引手

    アトムリビンテック
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    一般品より厚めの真鍮板を使用した高級プレス戸引手です。
    付属品+丸皿木ねじ3.1×20(2本)材質真鍮
  • 引手 アトムリビンテック

    引手

    アトムリビンテック
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    付属品丸頭くぎ1.2×16(2本)材質真鍮
  • クラシックハンドル アトムリビンテック

    クラシックハンドル

    アトムリビンテック
    359税込395
    1個
    5日以内出荷
    材質亜鉛合金仕上古美仕上げ推奨ねじ+-兼用トラスM4×L(付属していません)取手取手
  • クラシックハンドル アトムリビンテック

    クラシックハンドル

    アトムリビンテック
    569税込626
    1個
    5日以内出荷
    材質亜鉛合金仕上銅メッキ古美仕上げ推奨ねじ+-兼用トラスM4×L(付属していません)取手取手
  • クラシックハンドル アトムリビンテック

    クラシックハンドル

    アトムリビンテック
    649税込714
    1個
    5日以内出荷
    材質亜鉛合金仕上ニッケルメッキ古美仕上げ推奨ねじ+-兼用トラスM4×L(付属していません)取手取手
  • アトリスKハンドル アトムリビンテック

    アトリスKハンドル

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    材質亜鉛合金シリーズアトリス推奨ねじ+-兼用トラスM4×L(付属していません)取手取手
  • 大型取手 アトムリビンテック

    大型取手

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品+なべ小ねじM6×65(2本)、+丸皿小ねじM4×8(4本)材質ステンレス鋼(SUS304)取手取手
  • 大型取手 アトムリビンテック

    大型取手

    アトムリビンテック
    8,998税込9,898
    1セット
    5日以内出荷
    付属品+なべ小ねじM6×60(2本)、M6ナット(2ケ)、ワッシャー(2枚)、+なべタッピンねじ3.5×16(8本)(直付け用)材質(取っ手)ブナ、(脚部)亜鉛合金、(カバー)ABS取手取手
  • 大型取手 アトムリビンテック

    大型取手

    アトムリビンテック
    6,398税込7,038
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    付属品+なべ小ねじM6×60(2本)、M6ナット(2ヶ)、ワッシャー(2枚)+なべタッピンねじ3.5×16(8本)(直付け用)材質(取っ手)ブナ、(脚部)亜鉛合金、(カバー)ABS取手取手
  • HDシステム 上部吊元完全固定用金具 アトムリビンテック

    HDシステム 上部吊元完全固定用金具

    アトムリビンテック
    379税込417
    1個
    10日以内出荷
    付属品ドリルタッピンねじ 3.5×19(1本)材質POM、鋼仕上
  • HDシステム 上部ピボット受け金具 アトムリビンテック

    HDシステム 上部ピボット受け金具

    アトムリビンテック
    92税込101
    1個
    10日以内出荷
    材質POM仕上
  • HDシステム 下部ピボット受け金具 アトムリビンテック

    HDシステム 下部ピボット受け金具

    アトムリビンテック
    619税込681
    1個
    当日出荷
    付属品+トラスタッピンねじ3.5×20(2本)材質鋼・亜鉛合金仕上クロメート