カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アトムリビンテック
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
17ページ目: アトムリビンテックのすべての商品
特価

下部吊元固定金具(OFD-3N SYSTEM)
アトムリビンテック¥2,398税込¥2,6381個当日出荷戸の重量20Kg以下の比較的重量用に適しているアウトセット収納折戸用のOFD-3Nシリ-ズの下部吊元固定金具。用途アウトセット用収納折戸用材質/仕上亜鉛合金/クロメート
左用下部ガイド(OFD-2N SYSTEM)
アトムリビンテック¥4,198税込¥4,6181個当日出荷戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているアウトセット収納折戸用のOFD-2Nシリ-ズの左用下部ガイド。用途アウトセット用収納折戸用材質/仕上6ナイロン、亜鉛合金/白色、クロメートベアリング金属ベアリング
右用下部ガイド(OFD-2N SYSTEM)
アトムリビンテック¥4,198税込¥4,6181個当日出荷戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているアウトセット収納折戸用のOFD-2Nシリ-ズの右用下部ガイド。用途アウトセット用収納折戸用材質/仕上6ナイロン、亜鉛合金/白色、クロメートベアリング金属ベアリング
上部吊元固定ブロック(HR SYSTEM)
アトムリビンテック¥3,798税込¥4,1781個当日出荷戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズ引き込み折戸用、上部吊元固定ブロック用途引き込み折戸専用材質/仕上(本体)PBT樹脂、鋼/DG色(カップ)亜鉛合金/-(プレート)66ナイロン/-
吊元上部固定ブロック(HR SYSTEM)
アトムリビンテック¥1,798税込¥1,9781個10日以内出荷戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズ軸吊りハンガー式薄扉用折戸の上部吊元固定ブロック用途収納用折戸(薄扉用)材質/仕上(本体)PBT樹脂、鋼/DG色(カップ)PBT樹脂/-(ブロック)66ナイロン/-対応戸厚(mm)20~26
下部ガイド(SD SYSTEM)
アトムリビンテック¥1,898税込¥2,0881個当日出荷戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの下部ガイドランナー。折戸での使用の際に使用。用途間仕切折戸専用金具材質亜鉛合金(カップ)6ナイロン(コロ)色ダークブラウン材質(本体)66ナイロン、鋼材質(カバー)ABS樹脂
上部レール壁付金具(SD SYSTEM)
アトムリビンテック¥2,198税込¥2,4181個10日以内出荷戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの上部レール壁付金具。用途引戸専用金具付属品+トラスM4×10 1本材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地
開き戸用キャッチ
アトムリビンテック¥2,098税込¥2,3081個当日出荷戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの片側開き戸を使用の際に、キャッチとしてご使用下さい。用途収納折戸専用付属品+皿木ネジ2.4×13
シャトル ブラケット
アトムリビンテック¥799~税込¥879~1個当日出荷主に中間棚、可動棚等の下面に取り付けて使用するパイプ受け金具です。用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。適合パイプ径(Φmm)25
KLD51/KLD30 ケース鎌錠
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セットほか当日出荷手の掛かりが十分あり、お年寄りやお子様でも楽に施解錠できます。 施工しやすい、チューブラタイプです。用途木製引戸の錠前
2段掛伸縮パイプ
アトムリビンテック¥19,980税込¥21,9781本4日以内出荷パイプの長さが伸縮する為、衣類のサイズやスペースに合わせて効率的な収納が可能です。用途クローゼット内のパイプ付属品+トラスタッピンねじ5×20(ニッケルめっき)×2本、六角レンチNo.2×1ヶねじピッチ(mm)(プレート取付)44~64伸縮範囲(mm)(上下)30ピッチで6段階(六角レンチで固定)(左右)260材質/処理鋼/クロームメッキ吊下荷重(kg)20以下当金具を掛ける方の服吊りパイプ自体の強度は考慮に入れておりませんので、ご注意ください。
調整用スパナ
アトムリビンテック¥169税込¥1861個4日以内出荷用途HR-240/HD-11/HD-13/HD-13E/HD-16/HD-22/HD-111/HDS-13/HD15NL/HD15E/HD-18/HDS-11に使用いただけます。材質鋼商品番号326734仕上三価クロメート
FC-122専用鴨居レール
アトムリビンテック¥2,698税込¥2,9681本4日以内出荷FC-122専用鴨居レール-片側にFC-331(トリガー)取付け用Φ5.5穴加工済みレールです。材質アルミ押出し材長さ(mm)1800仕上シルバーねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)戸先端部より600 / 戸尻端部より60
扉反り矯正金具1型 専用スパナ
アトムリビンテック¥449税込¥4941個11日以内出荷ロッドカバー付きのため、扉を掘り込み加工したあとのバリが隠れます。 ロッドの埋め込み深さが浅い(6.5mm)タイプです。 ロッドの埋め込み幅寸法が大きい(10mm)ため、ルーター加工が可能です。用途木製引戸(収納用)材質鋼(焼き入れなし)仕上ユニクロ
型抜治具10×60
アトムリビンテック¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷引戸用戸当りクッションと鎌錠を併用する際に必要な鎌部分の切欠を簡単に行う為の治具です。 治具の上に当て木をして木槌などで叩くと、きれいに穴を開けることができます。付属品保護カバー、当て木材質鋼寸法(幅W×高さH)(mm)10×60
注意ステッカー
アトムリビンテック¥489税込¥5381シート(10枚)4日以内出荷折戸の開閉時に、折戸連結部に指をはさまないように注意をうながすステッカーです。 折戸連結部の木口面に貼り付けると、外観を損ねません。
ステンレス巻きパイプ(ICSパイプ)
アトムリビンテック¥7,298税込¥8,0281本5日以内出荷高周波溶接自動造管機により造られた機械構造用炭素鋼鋼管に、極薄肉(0.1mm)のステンレス帯鋼SUS304を外面に密着させ、その重合部分をシーム溶接法により溶着させたステンレスクラッドパイプです。 外被ステンレスの継ぎ目である溶接部分は内部の鋼管とも完全に溶着されている為、一体化したパイプとして使用できオールステンレスパイプに引けを取らない仕上りとなっています。 オールステンレスパイプに比べ、値段的に格安となります。材質鋼管にSUS304巻き仕上生地ヘアーライン
ステンレス巻きパイプ
アトムリビンテック¥5,298~税込¥5,828~1本5日以内出荷高周波溶接自動造管機により造られた機械構造用炭素鋼鋼管に、極薄肉(0.1mm)のステンレス帯鋼SUS304を外面に密着させ、その重合部分をシーム溶接法により溶着させたステンレスクラッドパイプです。 外被ステンレスの継ぎ目である溶接部分は内部の鋼管とも完全に溶着されている為、一体化したパイプとして使用できオールステンレスパイプに引けを取らない仕上りとなっています。 オールステンレスパイプに比べ、値段的に格安となります。材質鋼管にSUS304巻き仕上生地ヘアーライン
化粧栓
アトムリビンテック¥11,980税込¥13,1781箱(1000個)4日以内出荷から5日以内出荷取付けは押込むだけで至って簡単な、ボルト用穴かくしの化粧栓です。用途JCB-Aやセットキャップボルトなどの下穴隠しに材質PP
ケース鎌錠 T3 表示錠
アトムリビンテック¥9,698税込¥10,6681個当日出荷スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。用途一般住宅屋内用木製引戸種別表示錠材質【ケース、ストライク】ステンレス鋼、鋼【エスカッション、サムターン】亜鉛合金仕上WB適合扉厚(mm)30~40
ケース鎌錠 L2 間仕切錠
アトムリビンテック¥9,298税込¥10,2281セット5日以内出荷スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。用途一般住宅屋内用木製引戸材質【ケース、ストライク】ステンレス鋼、鋼【エスカッション、レバー】亜鉛合金仕上WB適合扉厚(mm)30~40
ケース鎌錠 CT シリンダー/サムターン
アトムリビンテック¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。用途一般住宅屋内用木製引戸付属品キー:3本材質【ケース/ストライク】ステンレス鋼・鋼、【エスカッション/サムターン/シリンダー】亜鉛合金、【キー】真鍮仕上WB適合扉厚(mm)30~40
ケース鎌錠 CL シリンダー/レバー
アトムリビンテック¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。用途一般住宅屋内用木製引戸付属品キー:3本材質【ケース/ストライク】ステンレス鋼・鋼、【エスカッション/サムターン/シリンダー】亜鉛合金、【キー】真鍮仕上WB適合扉厚(mm)30~40
NOMOS TD錠 TD5S(本締個室錠)
アトムリビンテック¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプです。キーの抜差し箇所は1箇所です。用途一般住宅屋内用木製ドアシリーズNOMOS機能本締個室錠
ISK 2号スライドマグネット
アトムリビンテック¥17,980税込¥19,7781箱(60個)5日以内出荷マグネットケースをドライバーあるいはコイン等で回すと、マグネットケースが前後にスライドしますので、 マグネットの位置調整が容易にできます(調整代3mm)。付属品+丸木ねじ(3.1×16)×2本+皿木ねじ(2.4×13)×2本材質【本体ケース】ABS【ストライク】鋼サイズW磁力16.7N(1.7kgf)×2