カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アトムリビンテック
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,952)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,624)
- スバル(14,596)
- TRUSCO(12,440)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,689)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,441)
- ブランドをもっと見る
12ページ目: アトムリビンテックのすべての商品

戸袋用開口側上部レール
アトムリビンテック¥2,498税込¥2,7481本3日以内出荷材質アルミ押出し材色シルバーサイズ425mmねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿、Φ5.5穴(トリガー取付用)ねじ穴間隔(mm)穴数3/戸先端部より60/175間隔
上部レール
アトムリビンテック¥15,980~税込¥17,578~1本3日以内出荷から6日以内出荷材質レール:アルミ押出し材 ラックギヤ:PC色シルバーねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)両端より15/300間隔
折戸+開き戸用アーム
アトムリビンテック¥1,698税込¥1,8681本5日以内出荷付属品トラスタッピンねじ3.5×20(2本)材質鋼、POM適合レールHD-001、HD-002、HD-03、HD-05
格納下部ガイド
アトムリビンテック¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷付属品皿タッピンねじ4×35(3本)、バインド小ねじM4×20(1本)材質本体:亜鉛合金、PC、エラストマー 下部ガイド:鋼、POM仕上黒
ソフトクローズ上部ガイド
アトムリビンテック¥8,898~税込¥9,788~1個5日以内出荷付属品なべタッピンねじ3.5×25(3本)材質本体:PA66、POM、鋼、ステンレス鋼 カップ:PA66 車輪:エストラマー カバー:ABS
跳ね上がり抑制プレートセット
アトムリビンテック¥499税込¥5491セット5日以内出荷付属品皿タッピンねじ3.5×25(1本)セット内容FC-339B(1個)、FC-339S(3個)材質PP仕上DG色
スライド丁番 ERBK座金
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1個4日以内出荷から5日以内出荷ワンタッチ着脱機能ピッチ上下ねじ止め/32止ねじ3ヶ所調整機能3方向(上下・左右・前後)
SWシステム ボトムタイト
アトムリビンテック¥10,980税込¥12,0781個10日以内出荷閉め切った再の気密性を向上させることができます。用途SW-900シリーズと組み合わせて使います。付属品本体用:皿タッピンねじ 4×35 3本、トラス小ねじ M4×14 1本、シャッター用:皿小ねじ M3×14 2本材質本体:亜鉛合金、POM、鋼、シャッター:アルミ押出し材、発泡EPDM色本体:黒、シャッター:シルバー適合パネル厚さ(mm)30~40パネル幅(mm)1300以下
SWシステム 上部レール L型継ぎ
アトムリビンテック¥8,998税込¥9,8981個翌日出荷フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。用途上部レール同士をカーブ点でL字状に繋ぎます。付属品ノンヘッドコース スレッド 4.8×45 4本材質アルミ合金、PA66
SWシステム 裏面付吊リ車
アトムリビンテック¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷パネルを吊ったまま上下調整と吊車間のピッチ調整ができます。付属品なべタッピンねじ 4×20 2本材質POM、亜鉛合金、PPベアリング金属ベアリング適合レールSW-900、SW-910使用条件パネルの質量:40kg以下適合パネル厚さ(mm)30~40
SWシステム 上部レール M型継ぎ
アトムリビンテック¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から4日以内出荷フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。用途パネル収納時に、開き戸パネルで収納スペースを覆って隠す納まりで使用します。材質アルミ押出し材、鋼色シルバー
SWシステム 上部レール T型継ぎ
アトムリビンテック¥10,980~税込¥12,078~1個翌日出荷から4日以内出荷フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。用途上部レール同士をカーブ点でT字状に繋ぎます。
SWシステム 上部レール L型継ぎ
アトムリビンテック¥8,998~税込¥9,898~1個翌日出荷から4日以内出荷フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。用途上部レール同士をカーブ点でL字状に繋ぎます。
SPボックス
アトムリビンテック¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷ロッカーの扉裏面に取付けて使用する小物入れです。スマートフォン5.5~6インチが収納できるポケットが付いています。推奨ねじトラスタッピンねじ 3.5×16(添付されていません)
MTSフランス落し
アトムリビンテック¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から10日以内出荷シャフトのストロークは、17mmで1度クリックし、最大で25mmまで落とせる2段式です。シャフトの先端に軟質樹脂チューブを覆せているので、ガタつきによる音鳴りの発生を防止します。付属品皿タッピンねじ 3×25材質SUS304、軟質PE種類6R(受金別売)
MTSフランス落し
アトムリビンテック¥2,098税込¥2,3081個当日出荷シャフトのストロークは、17mmで1度クリックし、最大で25mmまで落とせる2段式です。シャフトの先端に軟質樹脂チューブを覆せているので、ガタつきによる音鳴りの発生を防止します。付属品皿タッピンねじ 3×25、平受金材質SUS304、軟質PE種類角(平受金付き)仕上生地ヘアーライン