材質鋼、亜鉛合金 他
付属品カップ:+皿木ねじ(3.5×16)×2本ベースプレート:+トラス特殊ねじ(M4×6)×2本
種類スライド丁番
仕上ニッケルメッキ
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズのピボット受け金具。
用途収納折戸専用
材質/仕上鋼/クロメート
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの案内ランナー。
用途収納折戸専用
材質アルミ押出し材
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴間隔(mm)300
付属品+皿タッピンねじ3.5×20(4本)
材質鋼
仕上クロメート
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
用途収納折戸用丁番
重ね家具の上置きと下台との固定金具です。
用途屋内用家具等に
材質/仕上鋼/クロメート
付属品+皿タッピンねじ3.5×20 8本
材質鋼、POM、PA66
仕上黒塗装
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
材質ポリアセタール、鋼
仕上乳白色、クロメート
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
収納ベンチフレーム
座板と前板に面付けします。
フレームは組み立て済みです。
用途玄関内に
耐荷重(kg)100(等分布)
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの上部ピボット。
用途収納折戸専用
テーブル脚と天板の組立作業が容易になります。
用途木製ダイニングテーブルや座卓など
天板厚さ(mm)30mm以上に適合
推奨ねじ+皿木ねじ4.5×25
材質/処理亜鉛合金/クロメート
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
主に洗面台の天板に取り付けます。洗面台のゴミ捨てあるいは使用済みタオル等の投入口としてご使用ください。
付属品釘 丸頭♯17×16 1本
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上生地ヘアーライン
用途ロッカー用の名札差しです。
材質亜鉛合金
付属品+皿木ねじ(2.7×10)×2本
主に中間棚、可動棚等の下面に取り付けて使用するパイプ受け金具です。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。
形状直止
適合パイプ径(Φmm)25
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。
収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア
材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
ガイドを前後に調整できる為、前後調整付の上部吊り車に適している床付けガイドです。L金具の向きを変えることで、立ち上がりを変えられます。
用途引戸専用のシステム金具です。
付属品+なべタッピンねじ3×20
戸の反りを防止するとともに、戸が反った場合でもスパナ1本で簡単に矯正できます。
用途屋内木製建具
付属品+皿タッピンねじ4×20(3本)
材質鋼、POM
仕上(本体)クロメート、(カバー)黒
適合扉厚(mm)30、33、36
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの軸吊用上下ピボット受け。
用途収納折戸専用
材質/仕上鋼/GBメッキ
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
付属品釘 丸頭♯17×16 1本
種別蓋付
材質ステンレス鋼(SUS304)
サイズ大
付属品皿タッピンねじ4×16(アイボリー塗装)(2本)/バインドタッピンねじ3.5×25(4本)/バインドタッピンねじ3.5×25(2本)
内訳SW-960-F 1ヶ SW-960-B 1ヶ SW-960-ST 3ヶ SW-961 1ヶ SW-961-SP 2ヶ SW-961-CT 1ヶ
1セット
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズのしたレールを使用しない際の下部ピボット受け金具です。
材質/仕上鋼/クロメート
マグネットのケースが前後に大きく調整できます(調整代4.5mm)
用途家具のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。
材質/仕上(本体ケース)ABS樹脂/茶(ストライク)鋼/GBメッキ
適合ねじ(推奨)本体/+丸木ねじ3.1×16、ストライク/+皿木ねじ2.4×13
1箱(50個)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
付属品+丸木ねじ3.8×20 3本
種別ビス付
材質鋼、PUR
仕上クロメート
1個
¥259
税込¥285
5日以内出荷
堀込み加工の要らない面付けタイプです。
ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア
付属品(+)皿タッピングねじ4×25 2本、(+)なべタッピングねじ4×25 3本
種別高受型
材質ステンレス鋼
仕上生地ヘアーライン
適合扉高さ(mm)2300以下
適合扉厚(mm)25~45
開き角度(度)100°以内の範囲で任意に設定
適合扉幅(mm)600~910
適合扉質量(kg)25以下
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥339
税込¥373
5日以内出荷
付属品ドリルタッピングねじ(3.5×19)
材質鋼
仕上クロメート
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
上吊式引戸の下部ガイド溝の木口端部を保護する部材です。
用途メーカー上吊式引戸向け下ガイドに適してます。
付属品+皿タッピンねじ2.6×20(4本)
適合(使用可能床付け下部ガイド)SD-400、KSD-400、NSD-401、NSD-402、NSD-404、NSD-405、HR-430、HR-440、FF-800
材質/仕上鋼/クロメート、(受部)塩化ビニール/無色
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
付属品+皿タッピンねじ3.5×16 1本
材質鋼、POM
仕上白色
1個
¥318
税込¥350
5日以内出荷
戸の重量20Kg以下の比較的重量用に適しているアウトセット収納折戸用のOFD-3Nシリ-ズの下部吊元固定金具。
用途アウトセット用収納折戸用
材質/仕上亜鉛合金/クロメート
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
付属品+皿タッピンねじ3.1×16 2本
材質鋼、エラストマー
仕上ユニクロ
1個
¥409
税込¥450
5日以内出荷
ロッドカバー付きのため、扉を掘り込み加工したあとのバリが隠れます。
ロッドの埋め込み深さが浅い(6.5mm)タイプです。
ロッドの埋め込み幅寸法が大きい(10mm)ため、ルーター加工が可能です。
用途木製引戸(収納用)
材質鋼
仕上ブラウン塗装
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ