カテゴリ

  • 建築金物(27)
絞り込み
ブランド
  • アトムリビンテック
  • ハイロジック(28)
  • ケージーパルテック(21)
  • ヨコヅナ(16)
  • ヨドノ(8)
  • 家研販売(8)
  • ダイケン(6)
  • エスコ(5)
  • TOSTEM(LIXIL)(5)
  • TAKIGEN(タキゲン)(5)
  • MK(丸喜金属本社)(4)
  • BEST[金物](4)
  • SUGICO(スギコ)(2)
  • 浜国(2)
  • クラビス(シブタニ)(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • SOFT99(1)
  • ノダ(1)
  • 岡本工機(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「引き戸 車」の検索結果

特価
本日11月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HRシステム 上部レール 開口側 アトムリビンテックHRシステム 上部レール 開口側アトムリビンテック
1,598税込1,758
1本
8日以内出荷
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。全長(mm)425材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴数3ねじ穴間隔(mm)戸先端部より60、175間隔
HRシステム 上部レール 戸袋側 アトムリビンテックHRシステム 上部レール 戸袋側アトムリビンテック
4,498税込4,948
1本
8日以内出荷
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)両端より15、300間隔
HRシステム 上部レール 開口側 アトムリビンテックHRシステム 上部レール 開口側アトムリビンテック
1,598税込1,758
1本
8日以内出荷
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途開口側に必要な穴加工済みレールです。全長(mm)425材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴数3ねじ穴間隔(mm)戸先端部より60、175間隔
HRシステム 上部レール 戸袋側 アトムリビンテックHRシステム 上部レール 戸袋側アトムリビンテック
4,398税込4,838
1本
8日以内出荷
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)両端より15、300間隔
AFDシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車 アトムリビンテックAFDシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車アトムリビンテック
9,098税込10,008
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
開閉どちら側でも枠より90mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-312) 2個、専用治具(FC-612)適合扉質量(kg)30以下適合扉厚(mm)24以上適合レールAFD-1500、AFD-1300ベアリング金属ベアリング材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本
AFDシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車 アトムリビンテックAFDシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車アトムリビンテック
7,098税込7,808
1個
当日出荷
開閉どちら側でも枠より50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本ベアリング金属ベアリング適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
HRシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車 アトムリビンテックHRシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車アトムリビンテック
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
開閉どちら側でも枠より90mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本、トリガー(FC-312) 2個、専用治具(FC-612)材質本体:PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ベアリング金属ベアリング適合レールHR-150、HR-130適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
HRシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車 アトムリビンテックHRシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車アトムリビンテック(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
開閉どちら側でも枠より50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本、トリガー(FC-312) 2個、専用治具(FC-612)適合扉質量(kg)30以下適合扉厚(mm)24以上適合レールHR-150H、HR-130H、HR-156TB、HR-136TBベアリング金属ベアリング材質本体:PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼
AFDシステム ソフトクローズ上部吊車 アトムリビンテックAFDシステム ソフトクローズ上部吊車アトムリビンテック
8,698税込9,568
1個
10日以内出荷
戸が閉まる約90mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610)材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
AFDシステム ソフトクローズ上部吊車 アトムリビンテックAFDシステム ソフトクローズ上部吊車アトムリビンテック(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
戸が閉まる約50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610)材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500H、AFD-1300H適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
AFDシステム 上部吊車 アトムリビンテックAFDシステム 上部吊車アトムリビンテック
3,500税込3,850
1個
当日出荷
跳ね上がり抑制機能付。戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本材質本体:POM、PA66複合材、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本適合レールAFD-1500、AFD-1300
AFDシステム 上部吊車 アトムリビンテックAFDシステム 上部吊車アトムリビンテック
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
戸を吊ったままの状態で、工具を使用せずにブレーク力の調整が出来ます。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉質量(kg)20以下
AFDシステム 上部レール 開口側 アトムリビンテックAFDシステム 上部レール 開口側アトムリビンテック
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途FC-316(TB-360付属品トリガー)取付用穴加工済みです。全長(mm)425材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴数3ねじ穴間隔(mm)戸先端部より60、175間隔
AFDシステム 上部レール 戸袋側 アトムリビンテックAFDシステム 上部レール 戸袋側アトムリビンテック
4,398税込4,838
1本
8日以内出荷
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)両端より15、300間隔
AFDシステム 上部レール 開口側 アトムリビンテックAFDシステム 上部レール 開口側アトムリビンテック
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途FC-316(TB-360付属品トリガー)取付用穴加工済みです。全長(mm)425材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴数3ねじ穴間隔(mm)戸先端部より60、175間隔
AFDシステム 上部レール 戸袋側 アトムリビンテックAFDシステム 上部レール 戸袋側アトムリビンテック
4,398税込4,838
1本
8日以内出荷
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)両端より15、300間隔
HRシステム 上部吊車 アトムリビンテックHRシステム 上部吊車アトムリビンテック(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
30kg以下の上吊式引戸で使用できる従来タイプの吊り車です。 戸を吊ったままの状態で、戸の上下調整ができます。 製品出荷より下方向へ7mm調整できます。
用途間仕切引戸ベアリング樹脂ベアリング
レール アトムリビンテックレールアトムリビンテック(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷
ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。歩行や車イス、運搬車の横断がスムーズにできます。 V型戸車とセットでご使用ください。
材質アルミ押出し材
AGRスライドローラー アトムリビンテックAGRスライドローラーアトムリビンテック(14件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
戸の上下調整ができる下部スライドローラー
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。ストローク(mm)最大5材質(本体)6ナイロン材質(車輪)ポリアセタール耐荷重(kg)10(2ヶで)推奨ねじ+皿木ネジ2.7×16
ツバ無しVレール アトムリビンテックツバ無しVレールアトムリビンテック(10件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。そのため歩行や車イス、運搬車の横断時にもショックがありません。
用途V型戸車とセットでご使用ください。材質アルミ押出し材仕上アルマイトアンバー断面寸法(mm)9×6
AVYDレール アトムリビンテックAVYDレールアトムリビンテック
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
ツバ付きのため、床の欠き込み部分を見せることなくすっきりときれいに仕上げることができます。 ツバ部分が低く緩やかな形状のため、歩行や運搬車の横断がスムーズにできます。
材質アルミ押出し材断面寸法(mm)9×6
上部吊り車(上下調整付き)(HR SYSTEM) アトムリビンテック上部吊り車(上下調整付き)(HR SYSTEM)アトムリビンテック(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
戸の重量40Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの間仕切用上部吊車。
用途間仕切引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。付属品+なべタッピンねじ3.5×25 3本ベアリング金属ベアリング材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼材質(車輪)POM、鋼材質(カップ部)亜鉛合金
上吊式引戸金具用下ガイド(HR SYSTEM) アトムリビンテック上吊式引戸金具用下ガイド(HR SYSTEM)アトムリビンテック(4件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
ガイドを前後に調整できる為、前後調整付の上部吊り車に適している床付けガイドです。L金具の向きを変えることで、立ち上がりを変えられます。
用途引戸専用のシステム金具です。付属品+なべタッピンねじ3×20
NYレール ツバ付 アトムリビンテックNYレール ツバ付アトムリビンテック(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から12日以内出荷
FA-100、FA-160、FA-1000のY型戸車、FA-930専用の廉価版レールです。 Y型の溝形状が戸車の脱輪を防止します。 ツバ厚は1mmと低く緩やかな形状のため、歩行や運搬車の横断がスムーズにできます。
用途内装用下レール材質アルミ押出し材
レール(UD SYSTEM) アトムリビンテックレール(UD SYSTEM)アトムリビンテック(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1本
4日以内出荷
戸の重量30kg(上部吊車の種類により、20kg以下のものもあります)までの上吊式・下荷重式兼用に使用頂けるUDシステムの上下兼用レール。
用途間仕切/収納折戸専用材質/仕上アルミ合金押出し材/アンバーねじ穴間隔(mm)300
上部吊り車(HR SYSTEM) アトムリビンテック上部吊り車(HR SYSTEM)アトムリビンテック(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズ上部吊り車。
上部吊り車(重量SD SYSTEM) アトムリビンテック上部吊り車(重量SD SYSTEM)アトムリビンテック(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの吊車。
用途引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。材質(車輪)ジュラコン(R)、鋼
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら