付属品+トラスタッピンねじ3.5×30 3本+トラスタッピンねじ3.5×20 2本
セット内容ソフトクローズ本体(FC-125)、化粧カバー(FC-125-C)、トリガー(FC-350)、取付用スペーサー(FC-330S/トリガーに嵌めこまれています)
材質化粧カバー/鋼トリガー、取付用スペーサー/POM
材質(本体)POM、ステンレス鋼
上部レール内の端部に取り付け、ブレーキ機能を持たせます(ニューヨーデル戸車に)。
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。
材質/仕上鋼/クロメート
1枚の戸を操作するだけで残りの戸もそれに連動して開閉する機能を有したシステム金具の床付けガイドです。床に直付けし、ガイド部分を基盤となる戸の下部溝の中に入れ、との走行ガイド及び、振れ止めの役割を果たします。
用途メーカー上吊引戸システム、HRシステム/AFDシステム/NSDシステムに適用しております。
付属品+なべタッピンねじ4×20
材質/仕上鋼/クロメート
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
1枚の戸を操作するだけで残りの戸もそれに連動して開閉する機能を有したシステム金具の扉下部に取り付けるエンドクッションです。
用途メーカー上吊引戸システム、HRシステム/AFDシステム/NSDシステムに適用しております。
付属品+皿木ねじ3.1×25
材質/仕上ABS樹脂、鋼、ゴム/黒色、クロメート
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
上吊式引戸の下部ガイド溝の木口端部を保護する部材です。
用途メーカー上吊式引戸向け下ガイドに適してます。
付属品+皿タッピンねじ2.6×20(4本)
適合(使用可能床付け下部ガイド)SD-400、KSD-400、NSD-401、NSD-402、NSD-404、NSD-405、HR-430、HR-440、FF-800
材質/仕上鋼/クロメート、(受部)塩化ビニール/無色
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
収納引戸の簡易的な補助ストッパーです。
収納引戸の開放を防止できます。地震の揺れによる収納物の飛び出しや落下を防止します。
施錠・解錠は、ストッパーを起こす・倒すの簡単操作です。
貫通穴をケースとプレートで挟んで、取付けます。
材質/仕上ABS、PA6
仕上黒
推奨ねじ+皿小ねじM3×14 2本(戸厚15~21mm用)、+皿小ねじM3×25 2本(戸厚26~32mm用)、+皿小ねじM3×30 2本(戸厚31~37mm用)(付属していません)
適合扉厚(mm)15以上
1個
¥899
税込¥989
欠品中
アウトセット引戸に最適な錠前です。
アウトセット以外の通常の引違い戸も施錠できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
材質ストライク/ステンレス鋼
材質(本体)亜鉛合金
1枚の戸を操作するだけで残りの戸もそれに連動して開閉する機能を有したシステム金具の扉表面下部先端部に取り付ける側面付けガイドピースです。
用途メーカー上吊引戸システム、HRシステム/AFDシステム/NSDシステムに適用しております。
付属品+皿タッピンねじ4×20
材質/仕上鋼/クロメート
下荷重引戸の上部調節ガイドです。戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの左右調整ができます。
上方へ付勢するバネ機構内蔵のため、常に上レールにフィットし、走行を安定させます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
仕様左右方向の調整/出荷時より左右方向にそれぞれ2mm
付属品+なべタッピンねじ4×50 1本
形状Y型
車輪径(Φmm)26
材質(車輪)POM
材質(ケース)PA66
仕上DG色塗装
適合レールNYレール(ツバ付き)
適合扉幅(mm)24以上
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
AFDシステム吊り戸レール用キャッチです。レール取付け後に、後付けできます。戸を開ききった(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
材質POM
付属品+皿タッピンねじ3.5×20(4本)
材質鋼
仕上クロメート
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
アウトセット引戸用の鎌錠です。
材質ケース本体/エスカッション:亜鉛合金、ステンレス鋼、PA6、バンパー:軟質PVC(透明)
付属品角芯プレート30.5mm(短)、角芯プレート34.5mm(長)、バンパー、エスカッション固定ねじ20mm、ケース固定ねじ
対応戸厚(mm)33~40
付属品+皿タッピンねじ4×20(3本)
材質鋼、POM
仕上(本体)クロメート、(カバー)黒
適合扉厚(mm)30、33、36
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
ガイドを前後に調整できる為、前後調整付の上部吊り車に適している床付けガイドです。L金具の向きを変えることで、立ち上がりを変えられます。
用途引戸専用のシステム金具です。
付属品+なべタッピンねじ3×20
材質アルミ押出し材
全長(mm)1000
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
ベースとクッションの2パーツ構造です。ベースはABS製でねじ止め可能です。クッションはエラストマー製(軟質・硬質の二層構造)で、ベースの両サイドに嵌め込んで取付けます(接着剤併用を推奨)。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
材質エラストマー
定尺(mm)2500
AFDシステム吊り戸レール用仮固定ブロックキャッチです。上部レール端部に取付けます。レールが斜めに施工されて戸が自然に動いてしまう現象を緩和します。
材質PA66、鋼
上吊式引戸を閉めた際の引戸のフラつき、ガタつきを抑え、使いやすくします。
受金は縦枠に直付けし、本体は戸の木口に掘込んで取付けます。
用途主に屋内用。縦枠・木口付け
付属品+トラスタッピンねじ3.5×16(4本)
材質(本体)PBT、(受座)鋼
戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの下部ガイドレール。
用途引戸専用金具
材質アルミ押出し材
色シルバー
ねじ穴Φ5穴×Φ9皿
レールに差し込みます。レール内を左右に滑走します。
材質POM
色乳白
適合レールHD-07、HD-08、HD-09
1個
¥319
税込¥351
4日以内出荷
付属品トラスタッピンねじ4×30(2本)
材質PC、POM、鋼
仕上亜鉛メッキ
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
下荷重引戸の上部調節ガイド受け
付属品+皿タッピンねじ3×12 2本
材質PA66
仕上グレー
適合レールNYレール(ツバ付き)
適合扉幅(mm)24以上
1個
¥209
税込¥230
4日以内出荷
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
引戸が枠に当たる衝撃を和らげるクッションです。
用途一般住宅屋内用木製引戸
材質EPDMゴムスポンジ
長さ(m)10
戸の重量が25Kg以下のスタンダードなタイプの引戸専用システムSDシステムの床付けガイド。
用途引戸専用のシステム金具です。
付属品+トラスタッピンネジ4×25
材質/仕上6ナイロン/乳白色
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
車輪径(Φmm)28
付属品なべタッピンねじ4×50 1本
材質車輪:POM、ケース:PC、鋼
色車輪:白、ケース:DG色
車輪金属ベアリング入り
対応戸厚(mm)24以上
適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
30kg以下の上吊式引戸で使用できる従来タイプの吊り車です。
戸を吊ったままの状態で、戸の上下調整ができます。
製品出荷より下方向へ7mm調整できます。
用途間仕切引戸
ベアリング樹脂ベアリング
戸の重量が25Kg以下のスタンダードなタイプの引戸専用システムSDシステムの床付けガイド。
用途引戸専用のシステム金具です。
付属品+皿タッピンネジ3×20
材質/仕上6ナイロン/乳白色
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
扉や引出しの手掛けとしても、引戸の戸引手としても使用できます。
材質(表面部)ステンレス鋼、(底板)アルミ合金
付属品丸頭くぎ1.2×16(2本)
引戸を開閉する時に戸が縦枠と当たる衝撃をやわらげ、 バタンという大きな音が発生することを防ぎます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
色白
掘込み加工が容易なチューブラ錠です。
掘込み径Φ21mmの細型です。
誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠等に当たると自動的に本体内に収納されます。
枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。
戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの下部ガイド。
用途引戸専用金具
付属品+なべタッピンねじ4.5×16
材質/仕上ステンレス、ジュラコン(R)/生地、白色
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。
スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷をつけにくく安心です。
戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
材質【本体】アルミ合金、【ケース/ストライク】ステンレス鋼・鋼
適合扉厚(mm)28~36
上吊式引戸用の下部ガイドに、ナイロンコーティングをしました。戸の開閉時のすり音を軽減します。壁に取付けることにより、戸のアンダーカットに対応できます。
付属品皿タッピンねじ 3.5×25 4本
材質鋼、ナイロン
仕上本体:クロメート、摺動部:ナイロンコーティング
すきま(mm)(戸と壁)6.5
戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの上下・左右調整ができます。
戸の下面より取り付けるタイプのため、戸車が表面から見えません(調整は木口面から行えます)
取付けはワンタッチ、戸の加工穴に挿し込むだけでねじ止めは不用です。
用途一般住宅屋内用木製引戸
タイプV型
車輪径(Φmm)30
材質(車輪)POM
耐荷重(kg)25以下(引戸1枚、戸車2個使用時)
材質(ケース)亜鉛合金
仕上車輪/白、ケース/クロメート
適合レールCVレール、AVEレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、真鍮Vレール、ウイングレール
適合扉幅(mm)26以上
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。そのため歩行や車イス、運搬車の横断時にもショックがありません。
用途V型戸車とセットでご使用ください。
材質アルミ押出し材
仕上アルマイトアンバー
断面寸法(mm)9×6
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ