18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FA-100、FA-160、FA-1000のY型戸車、FA-930専用の廉価版レールです。 Y型の溝形状が戸車の脱輪を防止します。 ツバ厚は1mmと低く緩やかな形状のため、歩行や運搬車の横断がスムーズにできます。
用途内装用下レール 材質アルミ押出し材
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。歩行や車イス、運搬車の横断がスムーズにできます。 V型戸車とセットでご使用ください。
材質アルミ押出し材
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。そのため歩行や車イス、運搬車の横断時にもショックがありません。
用途V型戸車とセットでご使用ください。 材質アルミ押出し材 仕上アルマイトアンバー 断面寸法(mm)9×6
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


アトムリビンテックAVYDレール
ツバ付のため、床の切り込み部分を見せることなくすっきりときれいに仕上げられます。 ツバ部分が低くて緩やかな形状のため、歩行や運搬にほとんど支障がありません。
用途内装用下レール 材質アルミ押出し材
1本
特価
1,188 税込1,307
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ツバ付のため、床の切り込み部分を見せることなくすっきりときれいに仕上げられます。 ツバ部分が低くて緩やかな形状のため、歩行や運搬にほとんど支障がありません。
用途内装用下レール 材質アルミ押出し材
1本
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 車輪径(Φmm)28 付属品なべタッピンねじ4×50 1本 材質車輪:POM、ケース:PC、鋼 車輪:白、ケース:DG色 車輪金属ベアリング入り 対応戸厚(mm)24以上 適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸を上下方向に調整できます。上下方向の調整は、出荷時より上方向に6.5mmです。 車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り。 Vレール専用戸車です。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 材質(車輪)POM、(ケース)鋼 仕上(車輪)白、(ケース)クロメート 適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り、ケースはステンレス製。 Vレール専用戸車です。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 材質(車輪)POM、(ケース)ステンレス鋼 仕上(車輪)白、(ケース)生地研磨 適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
999 税込1,099
当日出荷

戸を上下方向に調整できます。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) タイプV型 車輪径(Φmm)30 付属品皿タッピンねじ 3×20 2本 材質車輪:POM、ケース:鋼 仕上車輪:白、ケース:ユニクロ 適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレールツバ無しVレール、ウイングレール 適合扉質量(kg)2個使用で40以下
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪はΦ33mmサイズでVレール専用戸車の、廉価版です。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 材質(車輪)POM、(ケース)鋼 仕上(車輪)白、(ケース)生地研磨 適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
699 税込769
当日出荷

車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り、ケースはステンレス製。 Vレール専用戸車です。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 材質(車輪)POM、(ケース)ステンレス鋼 仕上(車輪)白、(ケース)生地研磨 適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの上下・左右調整ができます。 戸の下面より取り付けるタイプのため、戸車が表面から見えません(調整は木口面から行えます) 取付けはワンタッチ、戸の加工穴に挿し込むだけでねじ止めは不用です。
用途一般住宅屋内用木製引戸 タイプV型 車輪径(Φmm)30 材質(車輪)POM 耐荷重(kg)25以下(引戸1枚、戸車2個使用時) 材質(ケース)亜鉛合金 仕上車輪/白、ケース/クロメート 適合レールCVレール、AVEレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、真鍮Vレール、ウイングレール 適合扉幅(mm)26以上
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

アトムリビンテックランサー調整戸車III型
戸を上下方向に調整できます。上下方向の調整=出荷時より上方向に5.6mm。車輪には、摺動性の良い樹脂を使用しています。
用途住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) タイプV型 車輪径(Φmm)33 材質車輪:POM、ケース:鋼 車輪ベアリング入り 仕上車輪:白、ケース:ユニクロ 適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

アトムリビンテックウイングレール 35SC
V型戸車に使用できる面付けレールです。 レールの立ち上がりが3mmと低く、邪魔になりません。
材質アルミ押出し材
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

上部レール内の端部に取り付け、ブレーキ機能を持たせます(ニューヨーデル戸車に)。
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。 材質/仕上鋼/クロメート
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アトムリビンテックウイングレール 35S
V型戸車に使用できる面付けレールです。 レールの立ち上がりが3mmと低く、邪魔になりません。
材質アルミ押出し材
1本
2,798 税込3,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)