絞り込み
ブランド
- SKC(環境測定)
- モノタロウ(5,954)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,913)
- MAZDA(マツダ)(216,446)
- Panasonic(パナソニック)(29,633)
- RS PRO(39,656)
- SMC(201,249)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,601)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,615)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,521)
- トヨタ(140,000)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(561,481)
- ミツビシ(137,948)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
26ページ目: SKC(環境測定)のすべての商品
特価

吸着管(Anasorb CSC ココナッツシェル活性炭・t-ブチルカテコール処理・10×110 mm・2層式・200/800 mg・20/40メッシュ・50本入)
SKC(環境測定)¥69,980税込¥76,9781箱(50本)46日以内出荷Sorbent Tubeで、t-butylcatechol処理を施したAnasorb CSC(Coconut Shell Charcoal)を充填し、サイズ10 x 110 mm、2セクション構成、吸着剤量200/800 mg、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:t-ブチルカテコール処理●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブC型(外径10 mm×長さ150 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Anasorb CSC(ヤシ殻活性炭)
ULTRA パッシブサンプラー用バイアル(Molecular Sieve)
SKC(環境測定)¥9,998税込¥10,9981個46日以内出荷VIAL, ULTRA II, MOLE SIEVE 5AはUltra IIシリーズ用のバイアルであり、吸着剤としてMole Sieve 5Aを充填しています。
ULTRA パッシブサンプラー用ソーベントバイアル(Tenax TA・265mg・2個入)
SKC(環境測定)¥10,980税込¥12,0781箱(2個)46日以内出荷ULTRA(R) Sorbent Vialsはユーザー充填式サンプラー用の吸着剤バイアルであり、Tenax TA 20/35 meshを各バイアルに253 mg充填しています。使用には空ハウジングCat. No. 690-200が必要です。用途ULTRA(R) Passive Samplerは環境空気測定用として4種類の吸着剤から選択可能な拡散式パッシブサンプラーであり、半揮発性有機化合物(SVOCs)を含む化合物についてlow ppbからpptレベルの検出に対応します。green building certification、fenceline monitoring、製品放散評価、vapor intrusion評価、ならびに道路沿道、交通影響、公衆衛生/喘息対策、学校周辺環境調査などにおいて、stainless steel製キャニスターの代替手法として使用します。仕様●採取時間:捕集剤・分析対象物質・検出下限により変動●対象物質:Low Level VOCs・SVOCs●分析方法:加熱脱着法(TD)+ガスクロマトグラフ質量分析法(GC/MS)●捕集剤:Tenax TA●捕集速度:対象物質に依存(検証済み捕集速度あり)●捕集媒体:5種類の捕集剤から選択可能●冷蔵保管:推奨方式溶媒抽出法ポンプ使用ポンプ:不要有効期限あり
ULTRA パッシブサンプラー用ソーベントバイアル(GCB1・370mg・2個入)
SKC(環境測定)¥16,980税込¥18,6781箱(2個)46日以内出荷ULTRA(R) Sorbent Vialsはユーザー充填式サンプラー用の吸着剤バイアルであり、Anasorb GCB1(Carbopack B相当)60/80 meshを各バイアルに370 mg充填しています。使用には空ハウジングCat. No. 690-200が必要です。用途ULTRA(R) Passive Samplerは環境空気測定用として4種類の吸着剤から選択可能な拡散式パッシブサンプラーであり、半揮発性有機化合物(SVOCs)を含む化合物についてlow ppbからpptレベルの検出に対応します。green building certification、fenceline monitoring、製品放散評価、vapor intrusion評価、ならびに道路沿道、交通影響、公衆衛生/喘息対策、学校周辺環境調査などにおいて、stainless steel製キャニスターの代替手法として使用します。仕様●採取時間:捕集剤・分析対象物質・検出下限により変動●対象物質:Benzene・Low Level VOCs・Styrene・SVOCs●分析方法:加熱脱着法(TD)+ガスクロマトグラフ質量分析法(GC/MS)●捕集剤:Anasorb GCB1●捕集速度:対象物質に依存(検証済み捕集速度あり)●捕集媒体:5種類の捕集剤から選択可能●冷蔵保管:推奨方式溶媒抽出法ポンプ使用ポンプ:不要有効期限あり
ULTRA パッシブサンプラー用ソーベントバイアル(Chromosorb 106・285mg・2個入)
SKC(環境測定)¥13,980税込¥15,3781箱(2個)46日以内出荷ULTRA(R) Sorbent Vialsはユーザー充填式サンプラー用の吸着剤バイアルであり、Chromosorb 106 20/40 meshを各バイアルに285 mg充填しています。追加のサンプリングレート情報が利用可能です。使用には空ハウジングCat. No. 690-200が必要です。用途ULTRA(R) Passive Samplerは環境空気測定用として4種類の吸着剤から選択可能な拡散式パッシブサンプラーであり、半揮発性有機化合物(SVOCs)を含む化合物についてlow ppbからpptレベルの検出に対応します。green building certification、fenceline monitoring、製品放散評価、vapor intrusion評価、ならびに道路沿道、交通影響、公衆衛生/喘息対策、学校周辺環境調査などにおいて、stainless steel製キャニスターの代替手法として使用します。仕様●採取時間:捕集剤・分析対象物質・検出下限により変動●対象物質:Low Level VOCs・SVOCs●分析方法:加熱脱着法(TD)+ガスクロマトグラフ質量分析法(GC/MS)●捕集剤:Chromosorb 106●捕集速度:対象物質に依存(検証済み捕集速度あり)●捕集媒体:5種類の捕集剤から選択可能●冷蔵保管:推奨方式溶媒抽出法ポンプ使用ポンプ:不要有効期限あり
ULTRA パッシブサンプラー用ソーベントバイアル(Charcoal・500mg・2個入)
SKC(環境測定)¥6,398税込¥7,0381箱(2個)46日以内出荷ULTRA(R) Sorbent Vialsはユーザー充填式サンプラー用の吸着剤バイアルであり、Charcoal 20/40 meshを各バイアルに500 mg充填し、溶媒抽出法に対応します。使用には空ハウジングCat. No. 690-200が必要です。用途ULTRA(R) Passive Samplerは環境空気測定用として4種類の吸着剤から選択可能な拡散式パッシブサンプラーであり、半揮発性有機化合物(SVOCs)を含む化合物についてlow ppbからpptレベルの検出に対応します。green building certification、fenceline monitoring、製品放散評価、vapor intrusion評価、ならびに道路沿道、交通影響、公衆衛生/喘息対策、学校周辺環境調査などにおいて、stainless steel製キャニスターの代替手法として使用します。仕様●採取時間:捕集剤・分析対象物質・検出下限により変動●対象物質:Low Level VOCs・Styrene・SVOCs●分析方法:加熱脱着法(TD)+ガスクロマトグラフ質量分析法(GC/MS)●捕集剤:Charcoal●捕集速度:対象物質に依存(検証済み捕集速度あり)●捕集媒体:5種類の捕集剤から選択可能●冷蔵保管:推奨方式溶媒抽出法ポンプ使用ポンプ:不要有効期限あり
Rigid Aluminum Sampling Mast用延長ピース(Flite Series用)
SKC(環境測定)¥20,980税込¥23,0781個46日以内出荷Flite4 Area Sampling Pump用Rigid Aluminum Sampling Mastの延長ピースであり、ポンプは付属しません。用途Flite4高流量エリアサンプリングポンプは、流量範囲2~20 L/minで動作し、asbestosおよびその他の粒子状物質のサンプリングにおいて12時間以上の連続運転が可能です。asbestos用フィルターカセットおよび各種フィルターカセット、bioaerosolサンプラーとの併用に適しています。Flite4エアサンプリングポンプはCE Mark取得済みです。Flite4はintrinsic safetyに関してUL Listedではありません。
Rigid Aluminum Sampling Mast(4分割・全長1m・Flite Series用)
SKC(環境測定)¥68,980税込¥75,8781個46日以内出荷Flite4 Pump用Rigid Aluminum Sampling Mastであり、組立時高さ39 inches(1 meter)です。掲載写真はポンプ装着状態を示していますが、ポンプは付属しません。用途Flite4高流量エリアサンプリングポンプは、流量範囲2~20 L/minで動作し、asbestosおよびその他の粒子状物質のサンプリングにおいて12時間以上の連続運転が可能です。asbestos用フィルターカセットおよび各種フィルターカセット、bioaerosolサンプラーとの併用に適しています。Flite4エアサンプリングポンプはCE Mark取得済みです。Flite4はintrinsic safetyに関してUL Listedではありません。
OVS吸着管(XAD-7・ガラス繊維フィルター付き・13→7×60 mm・1層式・300 mg・20/40メッシュ・50本入)
SKC(環境測定)¥159,800税込¥175,7801箱(50本)46日以内出荷OVS Sorbent Tubeで、XAD-7を充填し、吸着剤量300 mg、20/40 mesh、13?7 x 60 mmサイズのガラスチューブ内に1セクション構成で組み込まれています。チューブ端はガラス開放型で、セパレーターはガラスウール/ガラスウールの構成です。用途SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。仕様●セクション数:1層構成●分析方式:溶媒抽出法供給方式受注生産使用チューブV型(外径13 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤XAD-7
Formaldehyde SPIKES QCメディアチューブ(6×110 mm・高純度シリカゲル300/150 mg・2,4-ジニトロフェニルヒドラジン処理・スパイク量7.50 μg〈±25%〉・10本入)
SKC(環境測定)¥68,980税込¥75,8781箱(10本)46日以内出荷6 x 110 mmチューブに、2,4-dinitrophenylhydrazine処理済み高純度シリカゲル300/150 mgを充填し、内部セパレーターにガラスウールを使用した仕様です。スパイクレベルは7.5 μg(±25%)です。用途あらかじめ既知量を添加したsorbent tubeにより、ラボ品質管理を容易に実施できます。SKC SPIKESは、2層の吸着剤を充填し、事前にスパイク処理を施したガラス封止仕様のsorbent tubeで、内部セパレーターにガラスウールを使用した構成です。仕様●充填剤処理:2.4-ジニトロフェニルヒドラジン含浸●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法供給方式受注生産材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵保管推奨・保存期間制限あり充填剤2.4-ジニトロフェニルヒドラジン含浸担体(2層構成)
Formaldehyde SPIKES QCメディアチューブ(6×110 mm・高純度シリカゲル300/150 mg・2,4-ジニトロフェニルヒドラジン処理・スパイク量5.0 μg〈±25%〉・10本入)
SKC(環境測定)¥62,980税込¥69,2781箱(10本)46日以内出荷6 x 110 mmチューブに、2,4-dinitrophenylhydrazine処理済み高純度シリカゲル300/150 mgを充填し、内部セパレーターにガラスウールを使用した仕様です。スパイクレベルは5.0 μg(±25%)です。用途あらかじめ既知量を添加したsorbent tubeにより、ラボ品質管理を容易に実施できます。SKC SPIKESは、2層の吸着剤を充填し、事前にスパイク処理を施したガラス封止仕様のsorbent tubeで、内部セパレーターにガラスウールを使用した構成です。仕様●充填剤処理:2.4-ジニトロフェニルヒドラジン含浸●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法供給方式受注生産材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵保管推奨・保存期間制限あり充填剤2.4-ジニトロフェニルヒドラジン含浸担体(2層構成)
Formaldehyde SPIKES QCメディアチューブ(6×110 mm・高純度シリカゲル300/150 mg・2,4-ジニトロフェニルヒドラジン処理・スパイク量3.0 μg〈±25%〉・10本入)
SKC(環境測定)¥55,980税込¥61,5781箱(10本)46日以内出荷6 x 110 mmチューブに、2,4-dinitrophenylhydrazine処理済み高純度シリカゲル300/150 mgを充填し、内部セパレーターにガラスウールを使用した仕様です。スパイクレベルは3.0 μg(±25%)です。用途あらかじめ既知量を添加したsorbent tubeにより、ラボ品質管理を容易に実施できます。SKC SPIKESは、2層の吸着剤を充填し、事前にスパイク処理を施したガラス封止仕様のsorbent tubeで、内部セパレーターにガラスウールを使用した構成です。仕様●充填剤処理:2.4-ジニトロフェニルヒドラジン含浸●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法供給方式受注生産材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵保管推奨・保存期間制限あり充填剤2.4-ジニトロフェニルヒドラジン含浸担体(2層構成)
Formaldehyde SPIKES QCメディアチューブ(6×110 mm・高純度シリカゲル300/150 mg・2,4-ジニトロフェニルヒドラジン処理・スパイク量10.0 μg〈±25%〉・10本入)
SKC(環境測定)¥69,980税込¥76,9781箱(10本)46日以内出荷6 x 110 mmチューブに、2,4-dinitrophenylhydrazine処理済み高純度シリカゲル300/150 mgを充填し、内部セパレーターにガラスウールを使用した仕様です。スパイクレベルは10.0 μg(±25%)です。用途あらかじめ既知量を添加したsorbent tubeにより、ラボ品質管理を容易に実施できます。SKC SPIKESは、2層の吸着剤を充填し、事前にスパイク処理を施したガラス封止仕様のsorbent tubeで、内部セパレーターにガラスウールを使用した構成です。仕様●充填剤処理:2.4-ジニトロフェニルヒドラジン含浸●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法供給方式受注生産材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵保管推奨・保存期間制限あり充填剤2.4-ジニトロフェニルヒドラジン含浸担体(2層構成)
Formaldehyde SPIKES QCメディアチューブ(6×110 mm・高純度シリカゲル300/150 mg・2,4-ジニトロフェニルヒドラジン処理・スパイク量1.0 μg〈±25%〉・10本入)
SKC(環境測定)¥51,980税込¥57,1781箱(10本)46日以内出荷6 x 110 mmチューブに、2,4-dinitrophenylhydrazine処理済み高純度シリカゲル300/150 mgを充填し、内部セパレーターにガラスウールを使用した仕様です。スパイクレベルは1.0 μg(±25%)です。用途あらかじめ既知量を添加したsorbent tubeにより、ラボ品質管理を容易に実施できます。SKC SPIKESは、2層の吸着剤を充填し、事前にスパイク処理を施したガラス封止仕様のsorbent tubeで、内部セパレーターにガラスウールを使用した構成です。仕様●充填剤処理:2.4-ジニトロフェニルヒドラジン含浸●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵保管推奨・保存期間制限あり充填剤高純度Silica Gel(2層構成)
Flite用サンプリングマスト用ホーステイルアダプター
SKC(環境測定)¥6,698税込¥7,3681個46日以内出荷Flite4 Area Sampling Pumpで使用するRigid Aluminum Sampling Mast用のホース接続アダプターであり、ポンプは付属しません。用途Flite4高流量エリアサンプリングポンプは、流量範囲2~20 L/minで動作し、asbestosおよびその他の粒子状物質のサンプリングにおいて12時間以上の連続運転が可能です。asbestos用フィルターカセットおよび各種フィルターカセット、bioaerosolサンプラーとの併用に適しています。Flite4エアサンプリングポンプはCE Mark取得済みです。Flite4はintrinsic safetyに関してUL Listedではありません。
Tedlar サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・ホースなし・バルブなし・1L・10個入)
SKC(環境測定)¥52,980税込¥58,2781箱(10個)46日以内出荷Tedlar(R) Sample Bagは容量1 Lで、Stainless Steel製Septum Fittingを装着した仕様です。ホースバルブは付属しません。10Pk入りです。用途Tedlarバッグ、容量1 L、SSフィッティング仕様、SGLタイプ、10Pk入りです。
コーティングフィルターカセット(ガラス繊維1枚・1-(2-ピリジル)ピペラジン処理・サポートパッドなし・37 mm・4ピース透明スチレン従来型・バンド付き・10個入)
SKC(環境測定)¥47,980税込¥52,7781箱(10個)46日以内出荷1-(2-ピリジル)ピペラジンでコーティングしたガラス繊維フィルター2枚を、37 mmカセットにプレロード済みで組み込んだ構成です。用途SKC Coated Filtersは、各機関の試験法規格に適合しており、インピンジャーを用いた湿式化学分析法に代わる簡便な選択肢です。使用準備が整ったコーティングフィルターとして、エアロゾルまたはミストとして存在する化合物や、一部の高沸点蒸気の捕集に使用できます。仕様保管条件:要冷蔵・保存期間制限あり材質ガラス繊維、カセット:スチレン供給方式受注生産表面処理1-(2-ピリジル)ピペラジンコーティング構成カセット構成4ピース従来型直径(mm)37
Personal Environmental Monitor PEM(2.5μmカット・10L/min・Red)
SKC(環境測定)¥269,800税込¥296,7801個46日以内出荷Personal Environmental Monitor (PEM)はPM2.5サンプリング用の慣性衝突式個人ばく露モニタであり、10 L/minにおいて2.5 μmカットポイントを有し、室内空気中のPM2.5粒子状物質の分粒サンプリングに使用します。用途Personal Environmental Monitor (PEM)は室内空気中のPM10またはPM2.5を測定するための小型軽量の慣性衝突式サンプラーであり、PM2.5モデルおよびPM10モデルをそれぞれ2、4、10 L/minの3種類の流量仕様で用意しています。2および4 L/min仕様のPEMにはAirChek(R) XR5000 Sample Pump、10 L/min仕様のPEMにはLeland Legacy(R) Sample Pumpの使用を推奨します。仕様●カットポイント:2.5 μm●使い捨て:不可●測定区分:PM2.5流量(L/min)10サンプリング時間:可変チューブ内径(Φmm)接続:4.76適合ポンプUniversal XR・AirChek Series・Leland Legacy適合フィルター37 mm PTFEフィルター
IOMサンプラーフロントプレート(ステンレス製)
SKC(環境測定)¥19,980税込¥21,9781個46日以内出荷IOM Sampler用の交換用フロントプレートで、ステンレス鋼製です。用途SKCは、SKCサンプリングアクセサリー向けに高品質な交換部品を提供しています。
洗浄・現像液(Phthalaldehyde・22oz)
SKC(環境測定)¥9,998税込¥10,9981個46日以内出荷o-Phthalaldehyde(OPA)用Cleaning/Developing Solutionであり、22-ozスプレーボトル入りの洗浄兼現像用溶液で、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要です。用途Cleaning/Developing Solutionは、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要な溶液です。その他【対象物質】フタルアルデヒド保管環境常温保管有効期限2年安定性常温条件下で安定
ガラス繊維フィルターカセット(2枚フィルター・サポートパッド付き・37 mm・4ピース透明スチレン従来型・50個入)
SKC(環境測定)¥31,980税込¥35,1781箱(50個)46日以内出荷37 mmのガラス繊維フィルター2枚をポリプロピレン製サポートとともに、4ピース構成のクリアスチレン製カセットにプレロード済みで組み込み、バンド処理済みとしています。用途SKC Glass Fiber Depth Filtersは、バインダーを含まないホウケイ酸ガラス繊維で構成され、空気を通過させつつフィルター厚み方向全体で粒子を捕集する複雑な空隙構造を有しています。オートクレーブ対応で、高い粒子保持性能と優れた湿潤強度を備えており、バルク品またはプレロード済みカセットとして供給されます。環境中浮遊粒子状物質の重量分析に関するEPAメソッドに規定されています。その他オートクレーブ非対応材質【カセット】クリアスチレン材質(本体)ガラス繊維(Type A/E)備考サポートあり構成【カセット】4ピース従来型 (カセット装填済み)外観クリア・バンド付き直径(mm)37
ガラス繊維フィルター(GF/F・サポートパッドなし・25 mm・100枚入)
SKC(環境測定)¥11,980税込¥13,1781箱(100枚)46日以内出荷Type GF/Fのガラス繊維フィルターで、公称孔径0.7 μm、直径25 mmの仕様とし、サポートパッドは付属しません。また、バインダーを含まない構造です。用途SKC Glass Fiber Depth Filtersは、バインダーを含まないホウケイ酸ガラス繊維で構成され、空気を通過させつつフィルター厚み方向全体で粒子を捕集する複雑な空隙構造を有しています。オートクレーブ対応で、高い粒子保持性能と優れた湿潤強度を備えており、バルク品またはプレロード済みカセットとして供給されます。環境中浮遊粒子状物質の重量分析に関するEPAメソッドに規定されています。その他オートクレーブ対応材質ガラス繊維(Type GF/F)備考サポートなし / バインダーフリーあり構成フィルター単体直径(mm)25孔径(Φμm)0.7 (液体公称)
PVCフィルターカセット(GLA-5000・サポートパッド付き・5.00 μm・37 mm・3ピース透明スチレン従来型・バンドなし・50個入)
SKC(環境測定)¥31,980税込¥35,1781箱(50個)46日以内出荷GLA-5000のPVCフィルターで、孔径5.0 μm、直径37 mmの仕様とし、3ピース構成のクリアスチレン製カセットにプレロード済みで組み込まれていますが、バンド処理はされていません。用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよび各種粉じんサンプリング用途に広く使用されているフィルターで、シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTM試験法に適合しています。低い風袋重量と吸湿性の少なさにより重量分析時の安定性に優れており、バルク品、重量マッチドフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM) Filter Cassette Insertsとして提供されています。特記GLA-5000 PVCフィルター使用その他オートクレーブ非対応材質【カセット】クリアスチレン材質(本体)PVC備考サポートあり構成【カセット】3ピース従来型 (カセット装填済み)外観クリア直径(mm)37孔径(Φμm)5
PVCフィルター(GLA-5000・サポートパッドなし・マッチドウェイト・5.00 μm・37 mm・50組)
SKC(環境測定)¥70,980税込¥78,0781セット46日以内出荷GLA-5000のPVCフィルターで、重量マッチング精度25 μg以内の仕様とし、孔径5.0 μm、直径37 mm、サポートパッドは付属しません。本製品はフィルターペアのみの提供です。用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよび各種粉じんサンプリング用途に広く使用されているフィルターで、シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTM試験法に適合しています。低い風袋重量と吸湿性の少なさにより重量分析時の安定性に優れており、バルク品、重量マッチドフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM) Filter Cassette Insertsとして提供されています。
ハードケース(Deployable Particulate Sampler System・DPS用)
SKC(環境測定)¥129,800税込¥142,7801個47日以内出荷DPS System用のハードタイプキャリーケースで、内部にフォーム材を備え、クイックディスコネクトフィッティングが付属します。用途SKC Pump CasesおよびProtective Pouchesは、SKC Sample Pumpsの携帯性と保護性を考慮して設計されています。ポンプ専用のケースおよびポーチとして、ソフトサイドのナイロンケース、保護および騒音低減機能を備えたポンプ用ポーチ、ならびにハードタイプのキャリーケースが用意されています。
PTFEフィルター(サポートパッドなし・10.00μm・37mm・100枚入)
SKC(環境測定)¥70,980税込¥78,0781箱(100枚)47日以内出荷未ラミネート仕様のPTFEフィルターで、孔径10 μm、直径37 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性に優れた選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えているため、試料中粒子状物質の重量分析、化学分析および顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質サンプリング、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様サポート:なし材質PTFE穴径(μm)10構成フィルター単体直径(mm)37
GELBANDS セルロース収縮バンド(25mm・クリア・1400本入)
SKC(環境測定)¥44,980税込¥49,4781箱(1400本)47日以内出荷カセット用シュリンクバンドで、クリア(透明)、直径25 mmの収縮により密封されるタイプです。サンプリング中の改ざんを防止し、試料識別用の記入に適した表面を備えており、1400個入りです。用途SKCでは、シュリンクバンド、SureSeal cassette opener、サンプリングスタンド、フィルターサポート、取扱い・識別・輸送・保管用用品、アダプター、校正用ジャーなど、フィルターサンプリングに使用する各種アクセサリーを幅広く取り揃えています。仕様保存期限:ありフィルター直径(Φmm)適合:25
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら