カテゴリ
- 科学研究・開発用品(151)
- 測定用品(62)
- 医療(14)
絞り込み
ブランド
- SKC(環境測定)
- 工進(6,825)
- ホンダ(3,265)
- BIGM(丸山製作所)(1,459)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(963)
- タカチ電機工業(674)
- 日東工器(521)
- INAX(LIXIL)(372)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(262)
- CKD(247)
- LEPLUS NEXT(188)
- iFace(155)
- EVANS(144)
- トヨタ(126)
- X.A.M(123)
- Jass Performance(ジャスパフォーマンス)(117)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(106)
- ケルヒャー(102)
- 三菱(100)
- ブランドをもっと見る
「ass」の検索結果

吸着管(XAD-7・NBD塩化物処理・8×110 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入)
SKC(環境測定)¥61,980税込¥68,1781箱(50本)翌々日出荷Sorbent Tube、XAD-7([NBD] chloride)、8 x 110 mmサイズ、2 sections、吸着剤100/50 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:NBDクロリド処理●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤XAD-7(2層構成)
フィルターキーパー(25 mm・ラベル付き・100個入)
SKC(環境測定)¥42,980税込¥47,2781箱(100個)翌々日出荷25 mmフィルターの保管およびアーカイブ用途に対応したラベル付きのFilter-Keeperシステムです。用途SKCは、シュリンクバンド、SureSeal cassette opener、サンプリングスタンド、フィルターサポート、取扱い、識別、輸送、保管用アイテム、各種アダプター、校正用ジャーなど、フィルターサンプリングに用いるアクセサリー一式を取り揃えています。
吸着管(Anasorb 747・6×70 mm・2層式・140/70 mg・20/40メッシュ・20本入)
SKC(環境測定)¥13,980税込¥15,3781箱(20本)翌々日出荷Sorbent Tube、Anasorb 747、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤140/70 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール2層およびフォーム構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Anasorb 747(2層構成)
吸着管(Tenax TA・6×70 mm・2層式・30/15 mg・20/35メッシュ・50本入)
SKC(環境測定)¥57,980税込¥63,7781箱(50本)翌々日出荷Sorbent Tube、Tenax TA、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤30/15 mg充填、20/35 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはフォームおよびガラスウール2層構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Tenax TA(2層構成)
吸着管(Anasorb CSC〈ヤシ殻活性炭〉・t-ブチルカテコール処理・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入)
SKC(環境測定)¥50,980税込¥56,0781箱(50本)翌々日出荷Sorbent Tube、Anasorb CSC(Coconut Shell Charcoal)(t-butylcatechol)、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤100/50 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法●充填剤処理:t-ブチルカテコール処理使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Anasorb CSC(ココナッツ殻活性炭・2層構成)
OVS吸着管(XAD-2+石英フィルター・13→7×60 mm・2層式・270/140 mg・20/60メッシュ・10本入)
SKC(環境測定)¥54,980税込¥60,4781箱(10本)翌々日出荷OVS Sorbent Tube、XAD-2吸着剤、20/60 mesh、2 sections、270/140 mg充填、13?7 x 60 mmサイズのガラスチューブ内に石英繊維フィルターを組み込んだ構成で、農薬および有機リン系化合物(NIOSH 5600、5601、5602)に使用されます。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはPTFEリング、石英繊維フィルター、フォーム2層構成です。用途SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:特殊用途使用チューブV型(外径13 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤XAD-2/石英フィルター(2層構成)
ブランクカセット(SureSeal・リークフリー・2ピース・37mm・透明スチレン・従来型・50個入)
SKC(環境測定)¥13,980税込¥15,3781箱(50個)3日以内出荷SureSeal Filter Cassette Blankは、2セクション構造の37 mmクリアスチレン製フィルターカセットブランクで、漏れのない構造により高品質なサンプリング結果を確保します。用途SKC SureSeal Leak-free Cassette Blanksは最適なサンプリングを可能にするリークフリー構造のカセットブランクで、標準形状の25 mm、37 mm、47 mmの2ピースまたは3ピースカセット、ならびにミドルカウルの有無を選択できるゴブレット形状25 mmの2ピースまたは3ピースカセットが用意されています。用途に応じて適切なカセットブランクを選択してください。SureSeal Cassettesの使用にはSureSeal Cassette Openerが必要です。材質カセット:クリアスチレン形式カセット:2ピース従来型直径(mm)37特性透明・SureSealリークフリー
吸着管(Anasorb 708・6×70 mm・2層式・75/37 mg・40/60メッシュ・50本入)
SKC(環境測定)¥85,980税込¥94,5781箱(50本)46日以内出荷Sorbent Tube、Anasorb 708、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤75/37 mg充填、40/60 meshの仕様です。Anasorb 708はChromosorb(R) 108と同等品です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法供給方式受注生産使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Anasorb 708(2層構成)
OVS吸着管(Tenax TA+ガラスファイバーフィルター・13→7×60 mm・2層式・140/70 mg・20/35メッシュ・10本入)
SKC(環境測定)¥68,980税込¥75,8781箱(10本)46日以内出荷OVS Sorbent Tube、Tenax TA吸着剤、20/35 mesh、2 sections、140/70 mg充填、13?7 x 60 mmサイズのガラスチューブ内にガラス繊維フィルターを組み込んだ構成で、爆薬TNTおよびDNT(OSHA 44)、フタル酸エステル類(OSHA 104)、ならびにアクリレート類およびベンゾフェノン(non-agency method 39)に使用されます。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはPTFEリング、ガラス繊維フィルター、フォーム2層構成です。用途SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:特殊用途使用チューブV型(外径13 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Tenax TA/ガラス繊維フィルター(2層構成)
UMEx 300 パッシブサンプラー(アンモニア用・10個入)
SKC(環境測定)¥46,980税込¥51,6781箱(10個)46日以内出荷UMEx 300 Passive Samplerは、Ammonia測定用のパッシブサンプラーで、検証済み濃度範囲は0.1~100 ppmです。UMEx passive samplersは1回限りの使用を前提とした設計であり、再使用できません。用途SKC UMEx 300 Passive Samplerは、作業環境中のammoniaを正確かつ信頼性高く測定するためのパッシブサンプラーです。呼吸域にクリップ装着してサンプリングを行い、回収後は分析機関へ送付して使用します。仕様●干渉物質:特定なし●検出下限:15分2.4 ppm・8時間0.075 ppm・24時間0.025 ppm●検証レベル:Full●対象物質:アンモニア●風速影響(cm):5~100 /secで影響なし●分析方法:溶媒抽出後イオンクロマトグラフィー(アンモニウムイオン・電気伝導度検出)または可視吸光光度法●捕集材:処理済みテープ●捕集速度:39.92 ml/min●冷蔵保管:推奨色スライドカバー:ピンク測定範囲0.1~100 ppm質量(g)10.9使用温度範囲(℃)22~40 で影響なし方式溶媒抽出法精度±23.4%外形寸法(cm)8.6×2.8×0.89保管環境使用前は4 ℃以下・使用後は常温または4 ℃以下で3週間以内に分析有効期限あり、製造日より9か月(4 ℃以下保管)使用湿度範囲(%RH)20~80で影響なし
フィルターカセット(マイクロバキューム式カーペット真菌胞子採取用・ポリカーボネートフィルター・サポートパッド付き・0.4 μm・37 mm・非導電性スチレン製カセット・マイクロバキュームノズル付き)
SKC(環境測定)¥4,098税込¥4,5081個46日以内出荷真菌胞子サンプリング用のMicrovacuum Carpet Sampling Cassetteで、直径37 mm、孔径0.4 μmのポリカーボネートフィルターを、サポートパッドおよびマイクロバキュームノズルを備えた非導電性スチレン製カセットに組み込み、バンド処理済みとした構成です。用途Microvacuum Cassettesは、不規則な表面やカーペット、その他の粉じんが付着した場所から、アスベストおよび真菌胞子を効率的に捕集します。SKC Microvacuum Cassettesはマイクロバキュームノズルを備えており、真菌胞子のサンプリングにはポリカーボネートフィルター仕様、表面に沈着した粉じん中のアスベストサンプリングにはMCEフィルター仕様が用意されています(ASTM Method D5755に規定)。Microvacuum Cassettesは単体でも、サンプリング用アクセサリーを含むCarpet Sampling Kitとしても提供されています。仕様●オートクレーブ:非対応●サポート:あり材質ポリカーボネート、カセット:非導電性クリアスチレン構成カセット装填済み、カセット構成3ピース従来型(マイクロバキューム)流量(L/min)推奨:10サンプリング時間:可変チューブ内径(Φmm)接続:6.35 (1/4インチ)および9.53 (3/8インチ)外観クリア・非導電性・マイクロバキュームノズル付き・バンド付き適合ポンプ高流量バキュームポンプまたはQuickTake 30直径(mm)37孔径(Φμm)0.4
QuickTake 30 ポンプ(充電器なし)
SKC(環境測定)¥369,800税込¥406,7801セット46日以内出荷QuickTake(R) 30(プログラム可能タイマー内蔵)Sample Pumpは、Li-Ion battery packおよびcassette/tubing adapterが付属し、chargerは付属しません。流量範囲は10~30 L/minの定流量制御です。BioStage(R) impactor、VersaTrap(R) cassettes、Air-O-Cell cassettes、WallCheck II、または30 L/minまでの流量を必要とするimpaction samplersとの併用に適しています。用途QuickTake 30 air sampling pumpは、10~30 L/minの定流量制御および最大14時間の連続運転が可能で、粒子状物質のサンプリング用途に使用されます。impactors、microvacuum cassettes、spore trapsとの併用に適しています。本製品は本質安全防爆に関するUL Listedではありません。仕様●プログラム設定:対応●温度補正:なし●自動流量検証:なし●対応サンプラー(L):最大30 /min要求機器(BioStage・VersaTrap等)●大気圧補正:なし●定圧モード:なし●定流量制御:対応●背圧補償範囲(L):10 /min時90 inH2O・20 /min時50 inH2O・30 /min時15 inH2O適合CE:なし、UKCA:なし材質ABS樹脂質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)0~40電源充電式リチウムイオン電池7.4 V 10.4 Ah 77 WhまたはACアダプタ100~240 V温度範囲(℃)充電:0~45精度流量補償:設定流量の±5%外形寸法(cm)21.3×23.6×8.9連続運転時間(h)37 mm 0.8 μm MCEフィルター使用時10 L/minで14以上防爆構造なし騒音レベル(dB(A))平均64未満(3 ft位置・37 mm 0.8 μm MCEフィルター16.8 L/min時)充電時間(時間)5通信機能なし運転モードプリセット1・2・5・10・15分および1~999分連続運転・間欠サンプリング対応保管温度範囲(℃)-20~35流量範囲(L/min)10~30PC接続非対応操作方式非タッチスクリーン異常検知機能過大背圧時フローフォルト表示・5秒後自動停止・10秒間隔で最大5回再起動チューブ内径(inch)接続:内径3/8使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
元素状水銀パッシブサンプラー用カプセルホルダー(単体)
SKC(環境測定)¥13,980税込¥15,3781個46日以内出荷Capsule Holderは、Elemental Mercury Passive Sampler用のホルダーです。低濃度水銀の測定には、sorbent tubeを使用してください。用途Elemental Mercury Passive Samplerは、ポンプを使用せずに水銀蒸気を捕集するパッシブサンプラーです。作業者の呼吸域にクリップ装着して使用し、最大120時間までの長時間サンプリングに適しています。仕様対象物質:水銀種別アクセサリ
元素状水銀パッシブサンプラー用カプセルホルダー(5個入)
SKC(環境測定)¥55,980税込¥61,5781箱(5個)46日以内出荷Capsule Holderは、Elemental Mercury Passive Sampler用のホルダーです。低濃度水銀の測定には、sorbent tubeを使用してください。用途Elemental Mercury Passive Samplerは、ポンプを使用せずに水銀蒸気を捕集するパッシブサンプラーです。作業者の呼吸域にクリップ装着して使用し、最大120時間までの長時間サンプリングに適しています。仕様対象物質:水銀種別アクセサリ
カーペット真菌胞子採取キット
SKC(環境測定)¥28,980税込¥31,8781セット46日以内出荷Carpet Sampling Kit for Fungal Sporesは、microvacuum carpet cassettes Cat. No. 225-9542を10個、10 x 10 cmの使い捨てテンプレート、Luerアダプター、ジッパーバッグ、ラベルを含みます。使用には10 L/minを超える流量に対応したポンプが必要です。用途Microvacuum Cassettesは、不規則な表面やカーペット、その他の粉じんが付着した場所から、アスベストおよび真菌胞子を効率的に捕集します。SKC Microvacuum Cassettesはマイクロバキュームノズルを備えており、真菌胞子のサンプリングにはポリカーボネートフィルター仕様、表面に沈着した粉じん中のアスベストサンプリングにはMCEフィルター仕様が用意されています(ASTM Method D5755に規定)。Microvacuum Cassettesは単体でも、サンプリング用アクセサリーを含むCarpet Sampling Kitとしても提供されています。仕様●オートクレーブ:非対応●サポート:あり材質ポリカーボネート、カセット:非導電性クリアスチレン構成カセット装填済み、カセット構成3ピース従来型(マイクロバキューム)流量(L/min)推奨:10サンプリング時間:可変チューブ内径(Φmm)接続:6.35 (1/4インチ)および9.53 (3/8インチ)外観クリア・非導電性・マイクロバキュームノズル付き・バンド付き適合ポンプ高流量バキュームポンプまたはQuickTake 30直径(mm)37孔径(Φμm)0.4
元素状水銀パッシブサンプラー用ソーベントカプセル(30個入)
SKC(環境測定)¥55,980税込¥61,5781箱(30個)46日以内出荷本製品は、Mercury Passive Sampler Cat. No. 520-03用の吸着カプセルで、Anasorb C300を充填しています。低濃度水銀の測定には、sorbent tubeを使用してください。用途Elemental Mercury Passive Samplerは、ポンプを使用せずに水銀蒸気を捕集するパッシブサンプラーです。作業者の呼吸域にクリップ装着して使用し、最大120時間までの長時間サンプリングに適しています。仕様●検証規格:OSHA ID 14●対象物質:水銀●冷蔵保管:不要方式溶媒抽出法有効期限あり
元素状水銀パッシブサンプラー用ソーベントカプセル(10個入)
SKC(環境測定)¥21,980税込¥24,1781箱(10個)46日以内出荷本製品は、Mercury Passive Sampler Cat. No. 520-03用の吸着カプセルで、Anasorb C300を充填しています。低濃度水銀の測定には、sorbent tubeの使用を推奨します。用途Elemental Mercury Passive Samplerは、ポンプを使用せずに水銀蒸気を捕集するパッシブサンプラーです。作業者の呼吸域にクリップ装着して使用し、最大120時間までの長時間サンプリングに適しています。仕様●検証規格:OSHA ID 14●対象物質:水銀●冷蔵保管:不要方式溶媒抽出法有効期限あり
ULTRA パッシブサンプラー用保護シェルター(屋外サンプリング用)
SKC(環境測定)¥34,980税込¥38,4781個46日以内出荷ULTRA(R) Passive Sampler Shelterは屋外サンプリング時にULTRA(R) Passive Samplerを保護するためのシェルターです。用途ULTRA(R) Passive Samplerは環境空気測定用として4種類の吸着剤から選択可能な拡散式パッシブサンプラーであり、半揮発性有機化合物(SVOCs)を含む化合物についてlow ppbからpptレベルの検出に対応します。green building certification、fenceline monitoring、製品放散評価、vapor intrusion評価、ならびに道路沿道、交通影響、公衆衛生/喘息対策、学校周辺環境調査などにおいて、stainless steel製キャニスターの代替手法として使用します。仕様●採取時間:捕集剤・分析対象物質・検出下限により変動●分析方法:加熱脱着法(TD)+ガスクロマトグラフ質量分析法(GC/MS)●捕集速度:対象物質に依存(検証済み捕集速度あり)●捕集媒体:5種類の捕集剤から選択可能区分アクセサリポンプ使用ポンプ:不要
QuickTake 30 ポンプ(充電器付き・ロタメーター付き)
SKC(環境測定)¥409,800税込¥450,7801セット46日以内出荷QuickTake(R) 30(プログラム可能タイマー内蔵)Sample Pumpは、ロタメーター、Li-Ion battery pack、100-240 V AC charger/adapter、cassette/tubing adapterおよびチューブを含みます。流量範囲は10~30 L/minの定流量制御です。BioStage(R) impactor、BioCassette、VersaTrap(R) cassettes、Air-O-Cell cassettes、wall samplers、または30 L/minまでの流量を必要とするimpaction samplersとの併用に適しています。用途QuickTake 30 air sampling pumpは、10~30 L/minの定流量制御および最大14時間の連続運転が可能で、粒子状物質のサンプリング用途に使用されます。impactors、microvacuum cassettes、spore trapsとの併用に適しています。本製品は本質安全防爆に関するUL Listedではありません。仕様●プログラム設定:対応●温度補正:なし●自動流量検証:なし●対応サンプラー(L):最大30 /min要求機器(BioStage・VersaTrap等)●大気圧補正:なし●定圧モード:なし●定流量制御:対応●背圧補償範囲(L):10 /min時90 inH2O・20 /min時50 inH2O・30 /min時15 inH2O適合CE:なし、UKCA:なし材質ABS樹脂質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)0~40電源充電式リチウムイオン電池7.4 V 10.4 Ah 77 WhまたはACアダプタ100~240 V温度範囲(℃)充電:0~45精度流量補償:設定流量の±5%外形寸法(cm)21.3×23.6×8.9連続運転時間(h)37 mm 0.8 μm MCEフィルター使用時10 L/minで14以上防爆構造なし騒音レベル(dB(A))平均64未満(3 ft位置・37 mm 0.8 μm MCEフィルター16.8 L/min時)充電時間(時間)5通信機能なし運転モードプリセット1・2・5・10・15分および1~999分連続運転・間欠サンプリング対応保管温度範囲(℃)-20~35流量範囲(L/min)10~30PC接続非対応操作方式非タッチスクリーン異常検知機能流量異常時自動停止5秒後・10秒間隔で最大5回自動再起動チューブ内径(inch)接続:内径3/8使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
AcoustiCHEK 校正器(Class 1)
SKC(環境測定)¥149,800税込¥164,7801個46日以内出荷AcoustiCHEK Calibrator Class 1は内蔵バロメータを備えたClass 1校正器であり、音響測定機器の校正に使用します。電源は単3形乾電池を使用し、製品にはCertificate of Manufacturer Calibrationが付属します。用途AcoustiCHEK Acoustic Calibratorsは騒音測定前の適切な校正を目的とした音響校正器であり、1/2-inchマイクロホンを装着したSKC NoiseCHEK personal dosimetersおよびサウンドレベルメータに対して迅速かつ安定した校正を実施します。OSHA、MSHAその他の関連規格への適合を前提とした校正用途に対応します。アルカリ乾電池使用時で最大70時間の連続動作が可能で、IEC 60942:2017に準拠し、Class 1およびClass 2精度モデルを用意しています。製品にはCertificate of Manufacturer Calibrationが付属し、NIST-traceable certificateはオプションで選択可能です。作業環境測定、環境騒音測定および産業衛生分野における騒音評価用途に対応する仕様としています。仕様高調波歪率:1.6%未満質量(g)130使用温度範囲(℃)-10~50適合規格IEC 60942/2017・BS EN IEC 60942/2018・ANSI S1.40 2006方式音響校正器精度±0.25 dB周波数(kHz)校正:1 (±0.7%)外形寸法(cm)7.8×6.8×3.0音圧レベル(dB)出力:94 ・104 ・114クラスClass 1
NoiseCHEK マイクロホン
SKC(環境測定)¥70,980税込¥78,0781個46日以内出荷NoiseCHEK用交換マイクロホンであり、1/2インチ仕様です。用途NoiseCHEKは操作性と測定精度を重視した設計であり、Class 2ドシメータとして多様な測定データ取得および柔軟な運用に対応します。区分個人騒音ばく露計交換部品精度等級Class 2
フィルターカセット(マイクロバキューム式カーペットアスベスト採取用・MCEフィルター・サポートパッド付き・0.45 μm・37 mm・非導電性スチレン製カセット・マイクロバキュームノズル付き)
SKC(環境測定)¥3,798税込¥4,1781個46日以内出荷アスベストサンプリング用のMicrovacuum Cassetteで、孔径0.45 μm、直径37 mmのMCEフィルターを、サポートパッドおよびノズルを備えたクリアスチレン製カセットにプレロード済みで組み込み、バンド処理済みとした構成です。用途Microvacuum Cassettesは、不規則な表面やカーペット、その他の粉じんが付着した場所から、アスベストおよび真菌胞子を効率的に捕集します。SKC Microvacuum Cassettesはマイクロバキュームノズルを備えており、真菌胞子のサンプリングにはポリカーボネートフィルター仕様、表面に沈着した粉じん中のアスベストサンプリングにはMCEフィルター仕様が用意されています(ASTM Method D5755に規定)。Microvacuum Cassettesは単体でも、サンプリング用アクセサリーを含むCarpet Sampling Kitとしても提供されています。仕様●オートクレーブ:非対応●サポート:あり材質カセット:非導電性クリアスチレン、MCE構成カセット装填済み、カセット:3ピース従来型(マイクロバキューム)外観クリア・非導電性・マイクロバキュームノズル付き・バンド付き直径(mm)37孔径(Φμm)0.45
AcoustiCHEK 校正器(Class 2)
SKC(環境測定)¥119,800税込¥131,7801個46日以内出荷AcoustiCHEK Calibrator Class 2は1/2-inchマイクロホン用のClass 2音響校正器であり、騒音計およびpersonal dosimeterの校正に使用します。電源は単3形乾電池を使用し、製品にはCertificate of Manufacturer Calibrationが付属します。用途AcoustiCHEK Acoustic Calibratorsは騒音測定前の校正を目的とした音響校正器であり、1/2-inchマイクロホンを装着したSKC NoiseCHEK personal dosimetersおよびサウンドレベルメータに対して迅速かつ安定した校正を実施します。OSHA、MSHAその他関連規格への適合を前提とした校正用途に対応します。アルカリ乾電池使用時で最大70時間の連続動作が可能で、高精度仕様とし、IEC 60942:2017に準拠、Class 1およびClass 2精度モデルを用意しています。製品にはCertificate of Manufacturer Calibrationが付属し、NIST-traceable certificateはオプションで選択可能です。作業環境測定、環境騒音測定および産業衛生分野における騒音評価用途に対応する仕様です。仕様高調波歪率:3%未満質量(g)130使用温度範囲(℃)0~40適合規格IEC 60942/2017・BS EN IEC 60942/2018・ANSI S1.40 2006方式音響校正器精度±0.4 dB周波数(kHz)校正:1 (±0.7%)外形寸法(cm)7.8×6.8×3.0音圧レベル(dB)出力:94 ・104 ・114クラスClass 2
VersaTrapアダプター
SKC(環境測定)¥4,698税込¥5,1681個46日以内出荷VersaTrap(R) Adapterは、VersaTrap(R) Sampling Cassetteを各種サンプリング用途に適合させるためのアダプターです。用途VersaTrap spore trap cassettesは、粒径1.5~3.9 μmのカビ胞子およびその他の粒子を捕集します。QuickTake(R) 30 sample pumpと併用することで、IAQ調査、クリーンルームの汚染物質プロファイリング、感染管理、HVAC評価、ならびにアスベストおよび壁内空間のサンプリングに使用されます。
Kasset-Kaddyトレイ(37 mm・2個入)
SKC(環境測定)¥44,980税込¥49,4781箱(2個)46日以内出荷Kasset-Kaddy Transport Traysは、37 mmカセットの保管および輸送を容易にする37 mm用トレイです。各トレイのサイズは10 x 10 x 1.5-inchで、37 mmカセットを25個収納できます。市販されている多くのデシケーターおよびオーブンに適合します。用途SKCは、シュリンクバンド、SureSeal cassette opener、サンプリングスタンド、フィルターサポート、取扱い、識別、輸送、保管用アイテム、各種アダプター、校正用ジャーなど、フィルターサンプリング用アクセサリーを幅広く取り揃えています。
吸着管(Anasorb 747・水酸化カリウム処理・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入)
SKC(環境測定)¥41,980税込¥46,1781箱(50本)46日以内出荷Sorbent Tube、Anasorb 747(potassium hydroxide)、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤100/50 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール2層およびフォーム構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法●充填剤処理:水酸化カリウム処理使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Anasorb 747(2層構成)
シアン化水素パッシブサンプラー(Soda Lime・5個入)
SKC(環境測定)¥71,980税込¥79,1781箱(5個)46日以内出荷Hydrogen Cyanide Passive Samplerはシアン化水素測定用の拡散式パッシブサンプラーであり、吸着剤としてsoda limeを600 mg使用します。空のサンプラーハウジングおよび600 mgのsoda lime吸着剤を充填した密封済み4 mlガラス製バイアルが付属します。OSHA Method 1015に規定されています。用途SKC Hydrogen Cyanide(HCN)Passive SamplerはOSHA Method 1015に規定されており、0.44~20 ppmの範囲でシアン化水素を15分測定または8時間測定により捕集する拡散式パッシブサンプラーです。仕様●対象物質:HCN●捕集剤:Soda Lime●冷蔵保管:不要方式溶媒抽出法有効期限あり
パッシブ型熱脱着管(ベンゼン用・3.5×0.25インチOD・不活性化ステンレス製・Carbopack X充填〈プレコンディショニング済〉・拡散キャップ/真鍮製Swagelokねじキャップ〈PTFEフェルール付き〉・10本入)
SKC(環境測定)¥269,800税込¥296,7801箱(10本)46日以内出荷外径1/4-inch、長さ3.5-inchの不活性化処理済みstainless steel製チューブに、プレコンディショニング済みCarbopack Xを充填した仕様で、拡散キャップおよびPTFEフェルール付きbrass Swagelokスクリューキャップが付属します。用途EPA Method 325に基づき、製油所フェンスラインにおけるベンゼンの連続モニタリングに使用されます。HAPsを含むその他の懸念されるVOCsにも使用可能です。詳細はTechnical Note「Validated Uptake Rates for Benzene and Other VOCs Using the SKC Passive TD Tube(PDF)」を参照してください。仕様●充填剤処理:コンディショニング済み●セクション数:1層構成●分析方式:パッシブ加熱脱着法供給方式受注生産材質(チューブ)ステンレス鋼保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Carbopack X(単層構成)
危険性評価テストキット(Phenols)
SKC(環境測定)¥71,980税込¥79,1781セット46日以内出荷Hazard Assessment Test Kit for Phenolsはフェノール類のハザード評価用キットであり、Surface SWYPEs、Skin SWYPEs、PERMEA-TEC、Developing Solution、DECONtamination Solution、D-TAM Skin Cleanserを含みます。なお、solutionおよびcleanserの構成は対象ハザードにより異なります。用途Hazard Assessment Test Kitsは、適量噴霧が可能なスプレーボトル入りのdeveloping solutionおよびdecontamination solutionと、迅速に反応するSWYPEsを組み合わせた構成であり、未認識のばく露源の特定および除染作業に使用します。その他【対象物質】フェノール類
危険性評価テストキット(Aromatic Isocyanates)
SKC(環境測定)¥71,980税込¥79,1781セット46日以内出荷Hazard Assessment Test Kit for Aromatic Isocyanatesは芳香族イソシアネートのハザード評価用キットであり、Surface SWYPEs、Skin SWYPEs、PERMEA-TEC、Developing Solution、DECONtamination Solution、D-TAM Skin Cleanserを含みます。なお、solutionおよびcleanserの構成は対象ハザードにより異なります。用途Hazard Assessment Test Kitsは、適量噴霧が可能なスプレーボトル入りのdeveloping solutionおよびdecontamination solutionと、迅速に反応するSWYPEsを組み合わせた構成であり、未認識のばく露源の特定および除染作業に使用します。その他【対象物質】芳香族イソシアネート
危険性評価テストキット(Aromatic Amines)
SKC(環境測定)¥71,980税込¥79,1781セット46日以内出荷Hazard Assessment Test Kit for Aromatic Aminesは芳香族アミンのハザード評価用キットであり、Surface SWYPEs、Skin SWYPEs、PERMEA-TEC、Developing Solution、DECONtamination Solution、D-TAM Skin Cleanserを含みます。なお、solutionおよびcleanserの構成は対象ハザードにより異なります。用途Hazard Assessment Test Kitsは、適量噴霧が可能なスプレーボトル入りのdeveloping solutionおよびdecontamination solutionと、迅速に反応するSWYPEsを組み合わせた構成であり、未認識のばく露源の特定および除染作業に使用します。その他【対象物質】芳香族アミン
危険性評価テストキット(Aliphatic Isocyanates)
SKC(環境測定)¥71,980税込¥79,1781セット46日以内出荷Hazard Assessment Test Kit for Aliphatic Isocyanatesは脂肪族イソシアネートのハザード評価用キットであり、Surface SWYPEs、Skin SWYPEs、PERMEA-TEC、Developing Solution、DECONtamination Solution、D-TAM Skin Cleanserを含みます。なお、solutionおよびcleanserの構成は対象ハザードにより異なります。用途Hazard Assessment Test Kitsは、適量噴霧が可能なスプレーボトル入りのdeveloping solutionおよびdecontamination solutionと、迅速に反応するSWYPEsを組み合わせた構成であり、未認識のばく露源の特定および除染作業に使用します。その他【対象物質】脂肪族イソシアネート
危険性評価テストキット(Phthalaldehyde)
SKC(環境測定)¥71,980税込¥79,1781セット46日以内出荷Hazard Assessment Test Kitsは、適量噴霧が可能なスプレーボトル入りのdeveloping solutionおよびdecontamination solutionと、迅速に反応するSWYPEsを組み合わせた構成であり、作業環境における未認識のばく露源の特定および除染作業に使用します。用途Hazard Assessment Test Kitsは、適量噴霧が可能なスプレーボトル入りのdeveloping solutionおよびdecontamination solutionと、迅速に反応するSWYPEsを組み合わせた構成であり、未認識のばく露源の特定および除染作業に使用します。その他【対象物質】フタルアルデヒド
危険性評価テストキット(Acid/Base)
SKC(環境測定)¥71,980税込¥79,1781セット46日以内出荷Hazard Assessment Test Kit for Acid/Baseは酸性物質および塩基性物質のハザード評価用キットであり、Surface SWYPEs、Skin SWYPEs、PERMEA-TEC、Developing Solution、DECONtamination Solution、D-TAM Skin Cleanserを含みます。なお、solutionおよびcleanserの構成は対象ハザードにより異なります。用途Hazard Assessment Test Kitsは、適量噴霧が可能なスプレーボトル入りのdeveloping solutionおよびdecontamination solutionと、迅速に反応するSWYPEsを組み合わせた構成であり、未認識のばく露源の特定および除染作業に使用します。その他【対象物質】酸性・塩基性物質
フィルターカセット(VersaTrap・50個入)
SKC(環境測定)¥60,980税込¥67,0781箱(50個)46日以内出荷VersaTrap(R) Sampling Cassette 37 mmは、マイクロスライドを備え、カビ胞子、繊維、アスベストおよび真菌のエアロゾルモニタリングに使用され、空気中エアロゾルのスクリーニング用途の大半において生物学的および無機粒子の定量分析を可能にします。VersaTrap Wall Adapterと併用することで、壁内空間でのサンプリングにも使用できます。用途VersaTrap spore trap cassettesは、粒径1.5~3.9 μmのカビ胞子およびその他の粒子を捕集します。QuickTake(R) 30 sample pumpと併用することで、IAQ調査、クリーンルームの汚染物質プロファイリング、感染管理、HVAC評価、ならびにアスベストおよび壁内空間のサンプリングに使用されます。仕様オートクレーブ:非対応材質ガラススライド、カセット:スチレン構成プレロード済み、カセット:2ピース従来型流量(L/min)最適:15サンプリング時間:1分・2分・5分・10分外観ブルーティント・バンド付き適合ポンプQuickTake 30直径(mm)37特性保存:使用期限あり
フィルターカセット(VersaTrap・10個入)
SKC(環境測定)¥16,980税込¥18,6781箱(10個)46日以内出荷VersaTrap(R) Sampling Cassette 37 mmは、マイクロスライドを備え、カビ胞子、繊維、アスベストおよび真菌のエアロゾルモニタリングに使用され、空気中エアロゾルのスクリーニング用途の大半において生物学的および無機粒子の定量分析を可能にします。VersaTrap Wall Adaptersと併用することで、壁内空間でのサンプリングにも使用できます。用途VersaTrap spore trap cassettesは、粒径1.5~3.9 μmのカビ胞子およびその他の粒子を捕集します。QuickTake(R) 30 sample pumpと併用することで、IAQ調査、クリーンルームの汚染物質プロファイリング、感染管理、HVAC評価、ならびにアスベストおよび壁内空間のサンプリングに使用されます。仕様オートクレーブ:非対応材質ガラススライド、カセット:スチレン構成プレロード済み、カセット:2ピース従来型流量(L/min)最適:15サンプリング時間:1分・2分・5分・10分外観ブルーティント・バンド付き適合ポンプQuickTake 30直径(mm)37特性保存:使用期限あり
ULTRA パッシブサンプラー(sub-ppbレベルVOC・SVOC用・Chromosorb 106・built-in blankなし・5個入)
SKC(環境測定)¥54,980税込¥60,4781箱(5個)46日以内出荷ULTRA(R) Passive Samplerはsub-ppbレベルのVOCおよびSVOC測定用拡散式パッシブサンプラーであり、吸着剤としてChromosorb 106 20/40 meshを285 mg充填し、内蔵ブランクは付属しません。追加のサンプリングレート情報が利用可能です。用途ULTRA(R) Passive Samplerは環境空気測定用として4種類の吸着剤から選択可能な拡散式パッシブサンプラーであり、半揮発性有機化合物(SVOCs)を含む化合物についてlow ppbからpptレベルの検出に対応します。green building certification、fenceline monitoring、製品放散評価、vapor intrusion評価、ならびに道路沿道、交通影響、公衆衛生/喘息対策、学校周辺環境調査などにおいて、stainless steel製キャニスターの代替手法として使用します。仕様●検証レベル:EPA●採取時間:捕集剤・分析対象物質・検出下限により変動●対象物質:Low Level VOCs・SVOCs●分析方法:加熱脱着法(TD)+ガスクロマトグラフ質量分析法(GC/MS)●捕集剤:Chromosorb 106●捕集速度:対象物質に依存(検証済み捕集速度あり)●捕集媒体:5種類の捕集剤から選択可能●冷蔵保管:推奨方式溶媒抽出法ポンプ使用ポンプ:不要有効期限あり
ULTRA パッシブサンプラー(sub-ppbレベルVOC・SVOC用・Anasorb GCB1・5個入)
SKC(環境測定)¥71,980税込¥79,1781箱(5個)46日以内出荷ULTRA(R) Passive Samplerはsub-ppbレベルのVOCおよびSVOC測定用拡散式パッシブサンプラーであり、各コンパートメントにAnasorb GCB1(Carbopack B相当)60/80 meshを370 mg充填し、内蔵ブランクを備えています。用途ULTRA(R) Passive Samplerは環境空気測定用として4種類の吸着剤から選択可能な拡散式パッシブサンプラーであり、半揮発性有機化合物(SVOCs)を含む化合物についてlow ppbからpptレベルの検出に対応します。green building certification、fenceline monitoring、製品放散評価、vapor intrusion評価、ならびに道路沿道、交通影響、公衆衛生/喘息対策、学校周辺環境調査などにおいて、stainless steel製キャニスターの代替手法として使用します。仕様●検証レベル:Internal●採取時間:捕集剤・分析対象物質・検出下限により変動●対象物質:Benzene・Low Level VOCs・Styrene・SVOCs●分析方法:加熱脱着法(TD)+ガスクロマトグラフ質量分析法(GC/MS)●捕集剤:Anasorb GCB1●捕集速度:対象物質に依存(検証済み捕集速度あり)●捕集媒体:5種類の捕集剤から選択可能●冷蔵保管:推奨方式溶媒抽出法ポンプ使用ポンプ:不要有効期限あり
UMEx 100 パッシブサンプラー(ホルムアルデヒド用・25個入)
SKC(環境測定)¥84,980税込¥93,4781箱(25個)46日以内出荷UMEx 100 Passive Samplerは、formaldehyde測定用のパッシブサンプラーで、検出範囲は5 ppb~5 ppmです。サンプリング時間は15分~24時間および7日間に対応し、24時間を超えて7日未満の期間については評価されていません。本製品は再使用できません。OSHA Method 1007の仕様に適合します。用途UMEx 100 Passive Samplerは、低濃度formaldehydeの検出に対応する感度の高い検証済み化学処理を採用したパッシブサンプラーです。本製品は使い捨て仕様で、2,4-dinitrophenylhydrazine(DNPH)処理テープを内蔵し、信頼性の高い捕集を行います。サンプリングレートは15分~24時間または7日間で検証されており、分析はhigh-performance liquid chromatography(HPLC)により実施します。仕様●ホルムアルデヒド捕集速度:28.6 ml/min(風速5~100 cm/sec・15分~24時間)・20.4 ml/min(風速5 cm/sec未満・1~7日)●干渉物質:高濃度カルボニル化合物は影響の可能性あり・オゾン濃度0.5 ppm未満で使用●検出下限:15分200 ppb(0.24 mg/m3)・8時間5 ppb(0.006 mg/m3)・24時間2 ppb(0.002 mg/m3)・7日0.2 ppb(0.0002 mg/m3)●検証レベル:Calculated・Full・OSHA・Partial●対象物質:ホルムアルデヒド・その他アルデヒド類●風速影響(cm):5~100 /secで影響なし●分析方法:溶媒抽出後HPLC-UV分析●捕集材:処理済みテープ●捕集容量:29 μg/サンプル●冷蔵保管:推奨測定範囲0.06~3.0 ppm質量(g)10.8使用温度範囲(℃)10~30検出方式DNPH誘導体化によるヒドラゾン生成方式溶媒抽出法精度±25%(OSHA基準超過)外形寸法(cm)8.6×2.8×0.89保管環境使用前後とも4 ℃以下・使用後は3週間以内に分析有効期限あり、製造日より12か月(4 ℃以下保管)使用湿度範囲(%RH)10~80(10未満使用不可)
ULTRA パッシブサンプラー(sub-ppbレベルVOC・SVOC用・Charcoal・built-in blankなし・5個入)
SKC(環境測定)¥35,980税込¥39,5781箱(5個)46日以内出荷ULTRA(R) Passive Samplerはsub-ppbレベルのVOCおよびSVOC測定用拡散式パッシブサンプラーであり、吸着剤としてCharcoal 20/40 meshを500 mg充填し、溶媒抽出法に対応し、内蔵ブランクは付属しません。用途ULTRA(R) Passive Samplerは環境空気測定用として4種類の吸着剤から選択可能な拡散式パッシブサンプラーであり、半揮発性有機化合物(SVOCs)を含む化合物についてlow ppbからpptレベルの検出に対応します。green building certification、fenceline monitoring、製品放散評価、vapor intrusion評価、ならびに道路沿道、交通影響、公衆衛生/喘息対策、学校周辺環境調査などにおいて、stainless steel製キャニスターの代替手法として使用します。仕様●検証レベル:Internal●採取時間:捕集剤・分析対象物質・検出下限により変動●対象物質:Low Level VOCs・Styrene・SVOCs●分析方法:加熱脱着法(TD)+ガスクロマトグラフ質量分析法(GC/MS)●捕集剤:Charcoal●捕集速度:対象物質に依存(検証済み捕集速度あり)●捕集媒体:5種類の捕集剤から選択可能●冷蔵保管:推奨方式溶媒抽出法ポンプ使用ポンプ:不要有効期限あり