カテゴリ
- 科学研究・開発用品(72)
- 測定用品(58)
- 医療(14)
絞り込み
ブランド
- SKC(環境測定)
- モノタロウ(1)
- ホンダ(295)
- RIDGID(日本エマソン)(91)
- マキタ(57)
- TAIGASHOJI(大河商事)(46)
- ニッサン(38)
- ユニケース(37)
- Seabass Link(36)
- ケルヒャー(29)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- D'Addario(19)
- 片岡産業(17)
- メディアカバーマーケット(17)
- 3M(スリーエム)(14)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(14)
- JAE(日本航空電子工業)(14)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](14)
- StarTech.com(14)
- Electronic Assembly(14)
- ブランドをもっと見る
「asse」の検索結果
特価

吸着管(XAD-7・NBD塩化物処理・8×110 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入)
SKC(環境測定)¥61,980税込¥68,1781箱(50本)翌々日出荷Sorbent Tube、XAD-7([NBD] chloride)、8 x 110 mmサイズ、2 sections、吸着剤100/50 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:NBDクロリド処理●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤XAD-7(2層構成)
フィルターキーパー(25 mm・ラベル付き・100個入)
SKC(環境測定)¥42,980税込¥47,2781箱(100個)翌々日出荷25 mmフィルターの保管およびアーカイブ用途に対応したラベル付きのFilter-Keeperシステムです。用途SKCは、シュリンクバンド、SureSeal cassette opener、サンプリングスタンド、フィルターサポート、取扱い、識別、輸送、保管用アイテム、各種アダプター、校正用ジャーなど、フィルターサンプリングに用いるアクセサリー一式を取り揃えています。
吸着管(Anasorb 747・6×70 mm・2層式・140/70 mg・20/40メッシュ・20本入)
SKC(環境測定)¥13,980税込¥15,3781箱(20本)翌々日出荷Sorbent Tube、Anasorb 747、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤140/70 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール2層およびフォーム構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Anasorb 747(2層構成)
吸着管(Tenax TA・6×70 mm・2層式・30/15 mg・20/35メッシュ・50本入)
SKC(環境測定)¥57,980税込¥63,7781箱(50本)翌々日出荷Sorbent Tube、Tenax TA、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤30/15 mg充填、20/35 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはフォームおよびガラスウール2層構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Tenax TA(2層構成)
吸着管(Anasorb CSC〈ヤシ殻活性炭〉・t-ブチルカテコール処理・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入)
SKC(環境測定)¥50,980税込¥56,0781箱(50本)翌々日出荷Sorbent Tube、Anasorb CSC(Coconut Shell Charcoal)(t-butylcatechol)、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤100/50 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法●充填剤処理:t-ブチルカテコール処理使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Anasorb CSC(ココナッツ殻活性炭・2層構成)
ブランクカセット(SureSeal・リークフリー・2ピース・37mm・透明スチレン・従来型・50個入)
SKC(環境測定)¥13,980税込¥15,3781箱(50個)3日以内出荷SureSeal Filter Cassette Blankは、2セクション構造の37 mmクリアスチレン製フィルターカセットブランクで、漏れのない構造により高品質なサンプリング結果を確保します。用途SKC SureSeal Leak-free Cassette Blanksは最適なサンプリングを可能にするリークフリー構造のカセットブランクで、標準形状の25 mm、37 mm、47 mmの2ピースまたは3ピースカセット、ならびにミドルカウルの有無を選択できるゴブレット形状25 mmの2ピースまたは3ピースカセットが用意されています。用途に応じて適切なカセットブランクを選択してください。SureSeal Cassettesの使用にはSureSeal Cassette Openerが必要です。材質カセット:クリアスチレン形式カセット:2ピース従来型直径(mm)37特性透明・SureSealリークフリー
フィルターカセット(マイクロバキューム式カーペット真菌胞子採取用・ポリカーボネートフィルター・サポートパッド付き・0.4 μm・37 mm・非導電性スチレン製カセット・マイクロバキュームノズル付き)
SKC(環境測定)¥4,098税込¥4,5081個46日以内出荷真菌胞子サンプリング用のMicrovacuum Carpet Sampling Cassetteで、直径37 mm、孔径0.4 μmのポリカーボネートフィルターを、サポートパッドおよびマイクロバキュームノズルを備えた非導電性スチレン製カセットに組み込み、バンド処理済みとした構成です。用途Microvacuum Cassettesは、不規則な表面やカーペット、その他の粉じんが付着した場所から、アスベストおよび真菌胞子を効率的に捕集します。SKC Microvacuum Cassettesはマイクロバキュームノズルを備えており、真菌胞子のサンプリングにはポリカーボネートフィルター仕様、表面に沈着した粉じん中のアスベストサンプリングにはMCEフィルター仕様が用意されています(ASTM Method D5755に規定)。Microvacuum Cassettesは単体でも、サンプリング用アクセサリーを含むCarpet Sampling Kitとしても提供されています。仕様●オートクレーブ:非対応●サポート:あり材質ポリカーボネート、カセット:非導電性クリアスチレン構成カセット装填済み、カセット構成3ピース従来型(マイクロバキューム)流量(L/min)推奨:10サンプリング時間:可変チューブ内径(Φmm)接続:6.35 (1/4インチ)および9.53 (3/8インチ)外観クリア・非導電性・マイクロバキュームノズル付き・バンド付き適合ポンプ高流量バキュームポンプまたはQuickTake 30直径(mm)37孔径(Φμm)0.4
QuickTake 30 ポンプ(充電器なし)
SKC(環境測定)¥369,800税込¥406,7801セット46日以内出荷QuickTake(R) 30(プログラム可能タイマー内蔵)Sample Pumpは、Li-Ion battery packおよびcassette/tubing adapterが付属し、chargerは付属しません。流量範囲は10~30 L/minの定流量制御です。BioStage(R) impactor、VersaTrap(R) cassettes、Air-O-Cell cassettes、WallCheck II、または30 L/minまでの流量を必要とするimpaction samplersとの併用に適しています。用途QuickTake 30 air sampling pumpは、10~30 L/minの定流量制御および最大14時間の連続運転が可能で、粒子状物質のサンプリング用途に使用されます。impactors、microvacuum cassettes、spore trapsとの併用に適しています。本製品は本質安全防爆に関するUL Listedではありません。仕様●プログラム設定:対応●温度補正:なし●自動流量検証:なし●対応サンプラー(L):最大30 /min要求機器(BioStage・VersaTrap等)●大気圧補正:なし●定圧モード:なし●定流量制御:対応●背圧補償範囲(L):10 /min時90 inH2O・20 /min時50 inH2O・30 /min時15 inH2O適合CE:なし、UKCA:なし材質ABS樹脂質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)0~40電源充電式リチウムイオン電池7.4 V 10.4 Ah 77 WhまたはACアダプタ100~240 V温度範囲(℃)充電:0~45精度流量補償:設定流量の±5%外形寸法(cm)21.3×23.6×8.9連続運転時間(h)37 mm 0.8 μm MCEフィルター使用時10 L/minで14以上防爆構造なし騒音レベル(dB(A))平均64未満(3 ft位置・37 mm 0.8 μm MCEフィルター16.8 L/min時)充電時間(時間)5通信機能なし運転モードプリセット1・2・5・10・15分および1~999分連続運転・間欠サンプリング対応保管温度範囲(℃)-20~35流量範囲(L/min)10~30PC接続非対応操作方式非タッチスクリーン異常検知機能過大背圧時フローフォルト表示・5秒後自動停止・10秒間隔で最大5回再起動チューブ内径(inch)接続:内径3/8使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
カーペット真菌胞子採取キット
SKC(環境測定)¥28,980税込¥31,8781セット46日以内出荷Carpet Sampling Kit for Fungal Sporesは、microvacuum carpet cassettes Cat. No. 225-9542を10個、10 x 10 cmの使い捨てテンプレート、Luerアダプター、ジッパーバッグ、ラベルを含みます。使用には10 L/minを超える流量に対応したポンプが必要です。用途Microvacuum Cassettesは、不規則な表面やカーペット、その他の粉じんが付着した場所から、アスベストおよび真菌胞子を効率的に捕集します。SKC Microvacuum Cassettesはマイクロバキュームノズルを備えており、真菌胞子のサンプリングにはポリカーボネートフィルター仕様、表面に沈着した粉じん中のアスベストサンプリングにはMCEフィルター仕様が用意されています(ASTM Method D5755に規定)。Microvacuum Cassettesは単体でも、サンプリング用アクセサリーを含むCarpet Sampling Kitとしても提供されています。仕様●オートクレーブ:非対応●サポート:あり材質ポリカーボネート、カセット:非導電性クリアスチレン構成カセット装填済み、カセット構成3ピース従来型(マイクロバキューム)流量(L/min)推奨:10サンプリング時間:可変チューブ内径(Φmm)接続:6.35 (1/4インチ)および9.53 (3/8インチ)外観クリア・非導電性・マイクロバキュームノズル付き・バンド付き適合ポンプ高流量バキュームポンプまたはQuickTake 30直径(mm)37孔径(Φμm)0.4
QuickTake 30 ポンプ(充電器付き・ロタメーター付き)
SKC(環境測定)¥409,800税込¥450,7801セット46日以内出荷QuickTake(R) 30(プログラム可能タイマー内蔵)Sample Pumpは、ロタメーター、Li-Ion battery pack、100-240 V AC charger/adapter、cassette/tubing adapterおよびチューブを含みます。流量範囲は10~30 L/minの定流量制御です。BioStage(R) impactor、BioCassette、VersaTrap(R) cassettes、Air-O-Cell cassettes、wall samplers、または30 L/minまでの流量を必要とするimpaction samplersとの併用に適しています。用途QuickTake 30 air sampling pumpは、10~30 L/minの定流量制御および最大14時間の連続運転が可能で、粒子状物質のサンプリング用途に使用されます。impactors、microvacuum cassettes、spore trapsとの併用に適しています。本製品は本質安全防爆に関するUL Listedではありません。仕様●プログラム設定:対応●温度補正:なし●自動流量検証:なし●対応サンプラー(L):最大30 /min要求機器(BioStage・VersaTrap等)●大気圧補正:なし●定圧モード:なし●定流量制御:対応●背圧補償範囲(L):10 /min時90 inH2O・20 /min時50 inH2O・30 /min時15 inH2O適合CE:なし、UKCA:なし材質ABS樹脂質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)0~40電源充電式リチウムイオン電池7.4 V 10.4 Ah 77 WhまたはACアダプタ100~240 V温度範囲(℃)充電:0~45精度流量補償:設定流量の±5%外形寸法(cm)21.3×23.6×8.9連続運転時間(h)37 mm 0.8 μm MCEフィルター使用時10 L/minで14以上防爆構造なし騒音レベル(dB(A))平均64未満(3 ft位置・37 mm 0.8 μm MCEフィルター16.8 L/min時)充電時間(時間)5通信機能なし運転モードプリセット1・2・5・10・15分および1~999分連続運転・間欠サンプリング対応保管温度範囲(℃)-20~35流量範囲(L/min)10~30PC接続非対応操作方式非タッチスクリーン異常検知機能流量異常時自動停止5秒後・10秒間隔で最大5回自動再起動チューブ内径(inch)接続:内径3/8使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
フィルターカセット(マイクロバキューム式カーペットアスベスト採取用・MCEフィルター・サポートパッド付き・0.45 μm・37 mm・非導電性スチレン製カセット・マイクロバキュームノズル付き)
SKC(環境測定)¥3,798税込¥4,1781個46日以内出荷アスベストサンプリング用のMicrovacuum Cassetteで、孔径0.45 μm、直径37 mmのMCEフィルターを、サポートパッドおよびノズルを備えたクリアスチレン製カセットにプレロード済みで組み込み、バンド処理済みとした構成です。用途Microvacuum Cassettesは、不規則な表面やカーペット、その他の粉じんが付着した場所から、アスベストおよび真菌胞子を効率的に捕集します。SKC Microvacuum Cassettesはマイクロバキュームノズルを備えており、真菌胞子のサンプリングにはポリカーボネートフィルター仕様、表面に沈着した粉じん中のアスベストサンプリングにはMCEフィルター仕様が用意されています(ASTM Method D5755に規定)。Microvacuum Cassettesは単体でも、サンプリング用アクセサリーを含むCarpet Sampling Kitとしても提供されています。仕様●オートクレーブ:非対応●サポート:あり材質カセット:非導電性クリアスチレン、MCE構成カセット装填済み、カセット:3ピース従来型(マイクロバキューム)外観クリア・非導電性・マイクロバキュームノズル付き・バンド付き直径(mm)37孔径(Φμm)0.45
VersaTrapアダプター
SKC(環境測定)¥4,698税込¥5,1681個46日以内出荷VersaTrap(R) Adapterは、VersaTrap(R) Sampling Cassetteを各種サンプリング用途に適合させるためのアダプターです。用途VersaTrap spore trap cassettesは、粒径1.5~3.9 μmのカビ胞子およびその他の粒子を捕集します。QuickTake(R) 30 sample pumpと併用することで、IAQ調査、クリーンルームの汚染物質プロファイリング、感染管理、HVAC評価、ならびにアスベストおよび壁内空間のサンプリングに使用されます。
Kasset-Kaddyトレイ(37 mm・2個入)
SKC(環境測定)¥44,980税込¥49,4781箱(2個)46日以内出荷Kasset-Kaddy Transport Traysは、37 mmカセットの保管および輸送を容易にする37 mm用トレイです。各トレイのサイズは10 x 10 x 1.5-inchで、37 mmカセットを25個収納できます。市販されている多くのデシケーターおよびオーブンに適合します。用途SKCは、シュリンクバンド、SureSeal cassette opener、サンプリングスタンド、フィルターサポート、取扱い、識別、輸送、保管用アイテム、各種アダプター、校正用ジャーなど、フィルターサンプリング用アクセサリーを幅広く取り揃えています。
吸着管(Anasorb 708・6×70 mm・2層式・75/37 mg・40/60メッシュ・50本入)
SKC(環境測定)¥85,980税込¥94,5781箱(50本)46日以内出荷Sorbent Tube、Anasorb 708、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤75/37 mg充填、40/60 meshの仕様です。Anasorb 708はChromosorb(R) 108と同等品です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法供給方式受注生産使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Anasorb 708(2層構成)
危険性評価テストキット(Phthalaldehyde)
SKC(環境測定)¥71,980税込¥79,1781セット46日以内出荷Hazard Assessment Test Kitsは、適量噴霧が可能なスプレーボトル入りのdeveloping solutionおよびdecontamination solutionと、迅速に反応するSWYPEsを組み合わせた構成であり、作業環境における未認識のばく露源の特定および除染作業に使用します。用途Hazard Assessment Test Kitsは、適量噴霧が可能なスプレーボトル入りのdeveloping solutionおよびdecontamination solutionと、迅速に反応するSWYPEsを組み合わせた構成であり、未認識のばく露源の特定および除染作業に使用します。その他【対象物質】フタルアルデヒド
危険性評価テストキット(Acid/Base)
SKC(環境測定)¥71,980税込¥79,1781セット46日以内出荷Hazard Assessment Test Kit for Acid/Baseは酸性物質および塩基性物質のハザード評価用キットであり、Surface SWYPEs、Skin SWYPEs、PERMEA-TEC、Developing Solution、DECONtamination Solution、D-TAM Skin Cleanserを含みます。なお、solutionおよびcleanserの構成は対象ハザードにより異なります。用途Hazard Assessment Test Kitsは、適量噴霧が可能なスプレーボトル入りのdeveloping solutionおよびdecontamination solutionと、迅速に反応するSWYPEsを組み合わせた構成であり、未認識のばく露源の特定および除染作業に使用します。その他【対象物質】酸性・塩基性物質
フィルターカセット(VersaTrap・50個入)
SKC(環境測定)¥60,980税込¥67,0781箱(50個)46日以内出荷VersaTrap(R) Sampling Cassette 37 mmは、マイクロスライドを備え、カビ胞子、繊維、アスベストおよび真菌のエアロゾルモニタリングに使用され、空気中エアロゾルのスクリーニング用途の大半において生物学的および無機粒子の定量分析を可能にします。VersaTrap Wall Adapterと併用することで、壁内空間でのサンプリングにも使用できます。用途VersaTrap spore trap cassettesは、粒径1.5~3.9 μmのカビ胞子およびその他の粒子を捕集します。QuickTake(R) 30 sample pumpと併用することで、IAQ調査、クリーンルームの汚染物質プロファイリング、感染管理、HVAC評価、ならびにアスベストおよび壁内空間のサンプリングに使用されます。仕様オートクレーブ:非対応材質ガラススライド、カセット:スチレン構成プレロード済み、カセット:2ピース従来型流量(L/min)最適:15サンプリング時間:1分・2分・5分・10分外観ブルーティント・バンド付き適合ポンプQuickTake 30直径(mm)37特性保存:使用期限あり
フィルターカセット(VersaTrap・10個入)
SKC(環境測定)¥16,980税込¥18,6781箱(10個)46日以内出荷VersaTrap(R) Sampling Cassette 37 mmは、マイクロスライドを備え、カビ胞子、繊維、アスベストおよび真菌のエアロゾルモニタリングに使用され、空気中エアロゾルのスクリーニング用途の大半において生物学的および無機粒子の定量分析を可能にします。VersaTrap Wall Adaptersと併用することで、壁内空間でのサンプリングにも使用できます。用途VersaTrap spore trap cassettesは、粒径1.5~3.9 μmのカビ胞子およびその他の粒子を捕集します。QuickTake(R) 30 sample pumpと併用することで、IAQ調査、クリーンルームの汚染物質プロファイリング、感染管理、HVAC評価、ならびにアスベストおよび壁内空間のサンプリングに使用されます。仕様オートクレーブ:非対応材質ガラススライド、カセット:スチレン構成プレロード済み、カセット:2ピース従来型流量(L/min)最適:15サンプリング時間:1分・2分・5分・10分外観ブルーティント・バンド付き適合ポンプQuickTake 30直径(mm)37特性保存:使用期限あり
危険性評価テストキット(Phenols)
SKC(環境測定)¥71,980税込¥79,1781セット46日以内出荷Hazard Assessment Test Kit for Phenolsはフェノール類のハザード評価用キットであり、Surface SWYPEs、Skin SWYPEs、PERMEA-TEC、Developing Solution、DECONtamination Solution、D-TAM Skin Cleanserを含みます。なお、solutionおよびcleanserの構成は対象ハザードにより異なります。用途Hazard Assessment Test Kitsは、適量噴霧が可能なスプレーボトル入りのdeveloping solutionおよびdecontamination solutionと、迅速に反応するSWYPEsを組み合わせた構成であり、未認識のばく露源の特定および除染作業に使用します。その他【対象物質】フェノール類
危険性評価テストキット(Aromatic Isocyanates)
SKC(環境測定)¥71,980税込¥79,1781セット46日以内出荷Hazard Assessment Test Kit for Aromatic Isocyanatesは芳香族イソシアネートのハザード評価用キットであり、Surface SWYPEs、Skin SWYPEs、PERMEA-TEC、Developing Solution、DECONtamination Solution、D-TAM Skin Cleanserを含みます。なお、solutionおよびcleanserの構成は対象ハザードにより異なります。用途Hazard Assessment Test Kitsは、適量噴霧が可能なスプレーボトル入りのdeveloping solutionおよびdecontamination solutionと、迅速に反応するSWYPEsを組み合わせた構成であり、未認識のばく露源の特定および除染作業に使用します。その他【対象物質】芳香族イソシアネート
危険性評価テストキット(Aromatic Amines)
SKC(環境測定)¥71,980税込¥79,1781セット46日以内出荷Hazard Assessment Test Kit for Aromatic Aminesは芳香族アミンのハザード評価用キットであり、Surface SWYPEs、Skin SWYPEs、PERMEA-TEC、Developing Solution、DECONtamination Solution、D-TAM Skin Cleanserを含みます。なお、solutionおよびcleanserの構成は対象ハザードにより異なります。用途Hazard Assessment Test Kitsは、適量噴霧が可能なスプレーボトル入りのdeveloping solutionおよびdecontamination solutionと、迅速に反応するSWYPEsを組み合わせた構成であり、未認識のばく露源の特定および除染作業に使用します。その他【対象物質】芳香族アミン
危険性評価テストキット(Aliphatic Isocyanates)
SKC(環境測定)¥71,980税込¥79,1781セット46日以内出荷Hazard Assessment Test Kit for Aliphatic Isocyanatesは脂肪族イソシアネートのハザード評価用キットであり、Surface SWYPEs、Skin SWYPEs、PERMEA-TEC、Developing Solution、DECONtamination Solution、D-TAM Skin Cleanserを含みます。なお、solutionおよびcleanserの構成は対象ハザードにより異なります。用途Hazard Assessment Test Kitsは、適量噴霧が可能なスプレーボトル入りのdeveloping solutionおよびdecontamination solutionと、迅速に反応するSWYPEsを組み合わせた構成であり、未認識のばく露源の特定および除染作業に使用します。その他【対象物質】脂肪族イソシアネート
フィルターキーパー(37 mm・ラベル付き・10個入)
SKC(環境測定)¥9,698税込¥10,6681箱(10個)46日以内出荷37 mmフィルターの保管およびアーカイブ用途に対応したラベル付きのFilter-Keeperシステムです。用途SKCは、シュリンクバンド、SureSeal cassette opener、サンプリングスタンド、フィルターサポート、取扱い、識別、輸送、保管用アイテム、各種アダプター、校正用ジャーなど、フィルターサンプリングに用いるアクセサリー一式を取り揃えています。
フィルターキーパー(37 mm・ラベル付き・100個入)
SKC(環境測定)¥42,980税込¥47,2781箱(100個)46日以内出荷37 mmフィルターの保管およびアーカイブ用途に対応したラベル付きのFilter-Keeperシステムです。用途SKCは、シュリンクバンド、SureSeal cassette opener、サンプリングスタンド、フィルターサポート、取扱い、識別、輸送、保管用アイテム、各種アダプター、校正用ジャーなど、フィルターサンプリングに用いるアクセサリー一式を取り揃えています。
ステンレス製ピンセット(非ギザ平型チップ)
SKC(環境測定)¥8,798税込¥9,6781個46日以内出荷ステンレス鋼製のフォーセップで、フィルターメンブレンの損傷を防ぐため、先端は非鋸歯状のフラット形状としています。用途SKCは、シュリンクバンド、SureSeal cassette opener、サンプリングスタンド、フィルターサポート、取扱い、識別、輸送、保管用アイテム、各種アダプター、校正用ジャーなど、フィルターサンプリング用アクセサリーを幅広く取り揃えています。
フィルター保管瓶(テフロンライナーキャップ付き・37 mm・36個入)
SKC(環境測定)¥60,980税込¥67,0781箱(36個)46日以内出荷37 mmフィルター用のジャーで、PTFEライナー付きキャップを備えており、サンプリング後のフィルターの溶媒抽出に適しています。用途SKCは、シュリンクバンド、SureSeal cassette opener、サンプリングスタンド、フィルターサポート、取扱い、識別、輸送、保管用アイテム、各種アダプター、校正用ジャーなど、フィルターサンプリング用アクセサリーを幅広く取り揃えています。
危険性評価テストキット(Nickel)
SKC(環境測定)¥71,980税込¥79,1781セット46日以内出荷Hazard Assessment Test Kit for Nickelはニッケルのハザード評価用キットであり、Surface SWYPEs、Skin SWYPEs、PERMEA-TEC、Developing Solution、DECONtamination Solution、D-TAM Skin Cleanserを含みます。なお、solutionおよびcleanserの構成は対象ハザードにより異なります。用途Hazard Assessment Test Kitsは、適量噴霧が可能なスプレーボトル入りのdeveloping solutionおよびdecontamination solutionと、迅速に反応するSWYPEsを組み合わせた構成であり、未認識のばく露源の特定および除染作業に使用します。その他【対象物質】ニッケル
危険性評価テストキット(Aliphatic Amines)
SKC(環境測定)¥71,980税込¥79,1781セット46日以内出荷Hazard Assessment Test Kit for Aliphatic Aminesは脂肪族アミンのハザード評価用キットであり、Surface SWYPEs、Skin SWYPEs、PERMEA-TEC、Developing Solution、DECONtamination Solution、D-TAM Skin Cleanserを含みます。なお、solutionおよびcleanserの構成は対象ハザードにより異なります。用途Hazard Assessment Test Kitsは、適量噴霧が可能なスプレーボトル入りのdeveloping solutionおよびdecontamination solutionと、迅速に反応するSWYPEsを組み合わせた構成であり、未認識のばく露源の特定および除染作業に使用します。その他【対象物質】脂肪族アミン
カセットブランク(3ピース・37 mm・ブラウン不透明スチレン・50個入)
SKC(環境測定)¥19,980税込¥21,9781箱(50個)46日以内出荷不透明ブラウン色のスチレン製フィルターカセットブランクで、3セクション構成、直径37 mmの仕様です。用途SKC Cassette Blanksは、最適なサンプリングを行うためのカセットブランクで、スタンダードスタイルの25 mm、37 mm、47 mmの2ピースまたは3ピースカセット、ならびにミドルカウル付きまたはなしのゴブレットスタイル25 mmの2ピースまたは3ピースカセットを用意しています。用途に応じて適切なカセットブランクを選択してください。材質カセット:不透明ブラウンスチレン構成カセット構成3ピース従来型外観不透明・ブラウン直径(mm)37
カセットブランク(2ピース・37 mm・不透明溶剤耐性ポリプロピレン・50個入)
SKC(環境測定)¥21,980税込¥24,1781箱(50個)46日以内出荷溶媒耐性を有する不透明ポリプロピレン製のフィルターカセットブランクで、2セクション構成、直径37 mmの仕様です。用途SKC Cassette Blanksは、最適なサンプリングを行うためのカセットブランクで、スタンダードスタイルの25 mm、37 mm、47 mmの2ピースまたは3ピースカセット、ならびにミドルカウル付きまたはなしのゴブレットスタイル25 mmの2ピースまたは3ピースカセットを用意しています。用途に応じて適切なカセットブランクを選択してください。材質カセット:不透明ホワイトポリプロピレン構成カセット:2ピース従来型外観不透明・白色・耐溶剤性直径(mm)37
Solu-CAP MCEフィルターカセット(サポートパッド付き・0.80 μm・37 mm・2ピーススチレン従来型・バンド付き・50個入)
SKC(環境測定)¥66,980税込¥73,6781箱(50個)46日以内出荷Preloaded Solu-CAP(R) MCE Filter Cassetteは、直径37 mmの製品で、孔径0.8 μmのMixed Cellulose Ester(MCE)フィルターにセルロースアセテート製ドームを密封した構成とし、サポートパッド付きの2ピースカセットにプレロード済みで組み込まれています。用途Solu-CAP Internal Capsule Samplerを使用することで、サンプルロスを防止し、すべての壁面付着物を分析対象に含めることを求めるNIOSH要件に適合します。その他オートクレーブ非対応材質【カセット】クリアスチレン材質(本体)MCE備考サポートあり構造消化可能セルロースアセテート製ドーム一体型構成【カセット】2ピース従来型 (カセット装填済み)直径(mm)37
フィルターハンドリングキット
SKC(環境測定)¥37,980税込¥41,7781セット46日以内出荷Filter Handling Kitは、ステンレス鋼製カセットオープナー、フィルターリフター、先端が非鋸歯状のフラット形状のステンレス鋼製フォーセップ、キャリーケースを含みます。ケース内には、別売のチューブ、カラークリップ、Luerアダプター、Filter-Keeperを収納できる追加スロットが用意されています。用途SKCは、シュリンクバンド、SureSeal cassette opener、サンプリングスタンド、フィルターサポート、取扱い、識別、輸送、保管用アイテム、各種アダプター、校正用ジャーなど、フィルターサンプリング用アクセサリーを幅広く取り揃えています。
カセットブランク(3ピース・25 mm・不透明溶剤耐性ポリプロピレン・ゴブレット型・50個入)
SKC(環境測定)¥33,980税込¥37,3781箱(50個)46日以内出荷不透明白色の溶媒耐性ポリプロピレン製フィルターカセットブランクで、3セクション構成、直径25 mmのゴブレットスタイルとし、1/2-inchスペーサー付きで、漏れ防止構造です。用途SKC Cassette Blanksは、最適なサンプリングを実現するためのカセットブランクで、スタンダードスタイルの25 mm、37 mm、47 mmの2ピースまたは3ピースカセット、ならびにミドルカウル付きまたはなしのゴブレットスタイル25 mmの2ピースまたは3ピースカセットを用意しています。用途に応じて適切なカセットブランクを選択してください。材質カセット:不透明ホワイトポリプロピレン構成カセット構成3ピースゴブレット型外観不透明・白色・耐溶剤性直径(mm)25
PVCフィルター(GLA-5000・サポートパッド付き・5.00 μm・37 mm・1000枚入)
SKC(環境測定)¥209,800税込¥230,7801箱(1000枚)46日以内出荷GLA-500000のPVCフィルターで、孔径5.0 μm、直径37 mmの仕様とし、サポートパッドが付属します。用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよび各種粉じんサンプリング用途に広く使用されているフィルターで、シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTM試験法に適合しています。低い風袋重量と吸湿性の少なさにより重量分析時の安定性に優れており、バルク品、重量マッチドフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM) Filter Cassette Insertsとして提供されています。特記GLA-5000 PVCフィルター使用その他オートクレーブ非対応材質PVC備考サポートあり構成フィルター単体直径(mm)37孔径(Φμm)5
PVCフィルターカセット(GLA-5000・サポートパッド付き・プレウェイト・5 Dec・5.00 μm・37 mm・2ピース透明スチレン従来型・バンド付き・50個入)
SKC(環境測定)¥63,980税込¥70,3781箱(50個)46日以内出荷GLA-5000のPVCフィルターで、サンプリング前に小数点以下5桁まで秤量済みとし、孔径5.0 μm、直径37 mm、2ピース構成のクリアスチレン製カセットにプレロード済みで組み込まれ、バンド処理済みです。用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよび各種粉じんサンプリング用途に広く使用されているフィルターで、シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTM試験法に適合しています。低い風袋重量と吸湿性の少なさにより重量分析時の安定性に優れており、バルク品、重量マッチドフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM) Filter Cassette Insertsとして提供されています。その他オートクレーブ非対応材質【カセット】クリアスチレン材質(本体)PVC備考サポートあり精度【秤量】小数点以下5桁構成【カセット】2ピース従来型 (カセット装填済み)外観クリア・バンド付き直径(mm)37
PVCフィルターカセット(GLA-5000・サポートパッド付き・プレウェイト・5 Dec・5.00 μm・37 mm・2ピース透明スチレン従来型・バンド付き・10個入)
SKC(環境測定)¥16,980税込¥18,6781箱(10個)46日以内出荷GLA-5000のPVCフィルターで、サンプリング前に小数点以下5桁まで秤量済みとし、孔径5.0 μm、直径37 mm、2ピース構成のクリアスチレン製カセットにプレロード済みで組み込まれ、バンド処理済みです。用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよび各種粉じんサンプリング用途に広く使用されているフィルターで、シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTM試験法に適合しています。低い風袋重量と吸湿性の少なさにより重量分析時の安定性に優れており、バルク品、重量マッチドフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM) Filter Cassette Insertsとして提供されています。その他オートクレーブ非対応材質【カセット】クリアスチレン材質(本体)PVC備考サポートあり精度【秤量】小数点以下5桁構成【カセット】2ピース従来型 (カセット装填済み)外観クリア・バンド付き直径(mm)37孔径(Φμm)5
PVCフィルターカセット(GLA-5000・サポートパッド付き・5.00 μm・25 mm・2ピース透明スチレン従来型・バンド付き・50個入)
SKC(環境測定)¥47,980税込¥52,7781箱(50個)46日以内出荷GLA-5000のPVCフィルターで、孔径5.0 μm、直径25 mmの仕様とし、サポートパッドが付属したトラディショナルスタイルの2ピース構成クリアスチレン製カセットにプレロード済みで組み込まれ、バンド処理済みです。用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよび各種粉じんサンプリング用途に広く使用されているフィルターで、シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTM試験法に適合しています。低い風袋重量と吸湿性の少なさにより重量分析時の安定性に優れており、バルク品、重量マッチドフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM) Filter Cassette Insertsとして提供されています。特記GLA-5000 PVCフィルター使用その他オートクレーブ非対応材質【カセット】クリアスチレン材質(本体)PVC備考サポートあり構成【カセット】2ピース従来型 (カセット装填済み)外観クリア・バンド付き直径(mm)25孔径(Φμm)5
PVCフィルターカセット(GLA-5000・サポートパッド付き・マッチドウェイト・5.00 μm・37 mm・3ピース透明スチレン従来型・バンド付き・50個入)
SKC(環境測定)¥70,980税込¥78,0781箱(50個)46日以内出荷GLA-5000のPVCフィルターで、重量マッチング精度25 μg以内の仕様とし、孔径5.0 μm、直径37 mm、3ピース構成のクリアスチレン製カセットにプレロード済みで組み込まれ、バンド処理済みです。用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよび各種粉じんサンプリング用途に広く使用されているフィルターで、シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTM試験法に適合しています。低い風袋重量と吸湿性の少なさにより重量分析時の安定性に優れており、バルク品、重量マッチドフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM) Filter Cassette Insertsとして提供されています。その他【質量マッチング】25 μg材質【カセット】クリアスチレン材質(本体)PVC備考サポートあり対応オートクレーブ非対応構成【カセット】3ピース従来型 (カセット装填済み)外観クリア・バンド付き直径(mm)37孔径(Φμm)5
PVCフィルターカセット(GLA-5000・サポートパッド付き・プレウェイト・5 Dec・5.00 μm・37 mm・3ピース透明スチレン従来型・バンド付き・50個入)
SKC(環境測定)¥63,980税込¥70,3781箱(50個)46日以内出荷GLA-5000のPVCフィルターで、サンプリング前に小数点以下5桁まで秤量済みとし、孔径5.0 μm、直径37 mm、3ピース構成のクリアスチレン製カセットにプレロード済みで組み込まれ、バンド処理済みです。用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよび各種粉じんサンプリング用途に広く使用されているフィルターで、シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTM試験法に適合しています。低い風袋重量と吸湿性の少なさにより重量分析時の安定性に優れており、バルク品、重量マッチドフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM) Filter Cassette Insertsとして提供されています。その他オートクレーブ非対応材質【カセット】クリアスチレン材質(本体)PVC備考サポートあり精度【秤量】小数点以下5桁構成【カセット】3ピース従来型 (カセット装填済み)外観クリア・バンド付き直径(mm)37孔径(Φμm)5
PVCフィルター(GLA-5000・サポートパッドなし・マッチドウェイト・5.00 μm・37 mm・50組)
SKC(環境測定)¥70,980税込¥78,0781セット46日以内出荷GLA-5000のPVCフィルターで、重量マッチング精度25 μg以内の仕様とし、孔径5.0 μm、直径37 mm、サポートパッドは付属しません。本製品はフィルターペアのみの提供です。用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよび各種粉じんサンプリング用途に広く使用されているフィルターで、シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTM試験法に適合しています。低い風袋重量と吸湿性の少なさにより重量分析時の安定性に優れており、バルク品、重量マッチドフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM) Filter Cassette Insertsとして提供されています。