カテゴリ

  • 測定用品(48)
  • 科学研究・開発用品(18)
絞り込み
ブランド
  • SKC(環境測定)
  • ホンダ(1,884)
  • 三菱ふそう(985)
  • RS PRO(684)
  • SPARKFUN(429)
  • イトーキ(153)
  • トヨタ(153)
  • ATHENA(アテナ)(125)
  • メディアカバーマーケット(110)
  • audio-technica(109)
  • シュナイダーエレクトリック(107)
  • DUNLOP(ダンロップ)(100)
  • コミネ(84)
  • WatchGuard(83)
  • MB Wear(80)
  • SKF(日本エスケイエフ)(75)
  • MAZDA(マツダ)(74)
  • 日野自動車(58)
  • KEMET(52)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ath」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Pocket Pump TOUCH ポンプ SKC(環境測定)

    Pocket Pump TOUCH ポンプ

    SKC(環境測定)
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    Pocket Pump(R) TOUCHは、Li-Ionバッテリーおよびドライバーが付属します。使用にはチャージャーが必要です。PCでBluetoothを使用するには、877-94が必要です。
    用途Pocket Pump TOUCH個人用空気サンプリングポンプは、ガスおよび蒸気サンプリング向けに20~500 ml/minの低流量に対応します。タッチスクリーン操作、SmartWaveモバイルアプリおよびPC用DataTrac(R) Pro SoftwareとのBluetooth通信、500 ml/minで20+時間の運転が可能な高性能Li-Ionバッテリー、サンプルバッグへ直接充填可能な排気ポート、ACアダプター兼チャージャーを備えた小型ポンプです。Pocket Pump TOUCHは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●定圧モード圧力範囲:1~20 inH2O●定流量モード補償範囲:20~500 mL/分(水圧最大20 inH2O)●定流量モード流量範囲:20~500 mL/分質量(kg)0.235使用温度範囲(℃)0~45 (動作時)電源充電式リチウムイオンバッテリー3.7 V 2.6 Ah(USB充電対応)制御方式流量:背圧・温度・大気圧補償制御外形寸法(cm)8.1×9.7×3.8連続運転時間(h)20以上(500 mL/分・水圧50 cmH2O)流量精度±5%または±3 mL/分のいずれか大きい方
  • エアーサンプリングポンプ AirChek Connect スターターキット SKC(環境測定)

    エアーサンプリングポンプ AirChek Connect スターターキット

    SKC(環境測定)
    229,800税込252,780
    1式
    4日以内出荷
    広範囲な流量設定が可能なサンプリングポンプです(5-5,000ml/min、ただし5-500mi/minは低流量アダプターが必要です)。UL、ATEX規格を取得しており堅牢な作りとなっておりますので個人サンプリングにも最適。Bluetoothに通信でモニタリング、遠隔操作(スタート、ストップ)が可能です。
    仕様流量範囲:0.005~5L/minセット内容ポンプ、リチウムイオンバッテリー、充電器、タイゴンチューブ0.9m、クリップ電源リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)5.2動作時間40時間流量精度±5%
  • FlexFoil PLUS サンプルバッグ(呼気ガス分析用フィッティング付き・マウスピース付き・ステンレス製・1L・5個入) SKC(環境測定)

    FlexFoil PLUS サンプルバッグ(呼気ガス分析用フィッティング付き・マウスピース付き・ステンレス製・1L・5個入)

    SKC(環境測定)
    48,980税込53,878
    1箱(5個)
    46日以内出荷
    FlexFoil(R) PLUS 1 L Sample Bagsは、stainless steel製breath-gas analysis fittingを備え、個別包装されたクリーンマウスピースが付属する仕様です。
    用途Breath-gas Analysis Bagsは、ヒト呼気中の重要なバイオマーカーであるvolatile sulfur compounds(VSCs)を最大24時間保存可能です。材質FlexFoil PLUS接続方式ブレスガス分析用フィッティング最大容量(L)1寸法(inch)8.75×9.75材質(接続部)ステンレス鋼
  • Tedlar サンプルバッグ(呼気ガス分析用フィッティング付き・マウスピース付き・ポリプロピレン製・1L・5個入) SKC(環境測定)

    Tedlar サンプルバッグ(呼気ガス分析用フィッティング付き・マウスピース付き・ポリプロピレン製・1L・5個入)

    SKC(環境測定)
    27,980税込30,778
    1箱(5個)
    46日以内出荷
    Tedlar(R) 1 L Sample Bagsは、polypropyleneフィッティングおよびフィッティングアダプターを備え、クリーンマウスピースが個別包装で付属します。
    用途Breath-gas Analysis Bagsは、ヒト呼気中の重要なバイオマーカーである揮発性硫黄化合物(VSCs)を最大24時間保存可能です。材質Tedlar(R)接続方式ブレスガス分析用フィッティング最大容量(L)1寸法(inch)8×10材質(接続部)ポリプロピレン
  • Tedlar サンプルバッグ(呼気ガス分析用フィッティング付き・マウスピース付き・ステンレス製・1L・5個入) SKC(環境測定)

    Tedlar サンプルバッグ(呼気ガス分析用フィッティング付き・マウスピース付き・ステンレス製・1L・5個入)

    SKC(環境測定)
    47,980税込52,778
    1箱(5個)
    46日以内出荷
    Tedlar(R) 1 L Sample Bagsは、single stainless steelフィッティングおよびフィッティングアダプターを備え、クリーンマウスピースが個別包装で付属します。
    用途Breath-gas Analysis Bagsは、ヒト呼気中の重要なバイオマーカーである揮発性硫黄化合物(VSCs)を最大24時間保存可能です。材質Tedlar(R)接続方式シングルブレスガス分析用フィッティング最大容量(L)1寸法(inch)8×10材質(接続部)ステンレス鋼
  • FlexFoil PLUS サンプルバッグ(呼気ガス分析用フィッティング付き・マウスピース付き・ポリプロピレン製・1L・5個入) SKC(環境測定)

    FlexFoil PLUS サンプルバッグ(呼気ガス分析用フィッティング付き・マウスピース付き・ポリプロピレン製・1L・5個入)

    SKC(環境測定)
    31,980税込35,178
    1箱(5個)
    46日以内出荷
    FlexFoil(R) PLUS 1 L Sample Bagsは、polypropylene製フィッティングおよびフィッティングアダプターを備え、個別包装されたクリーンマウスピースが付属する仕様です。
    用途Breath-gas Analysis Bagsは、ヒト呼気中の重要なバイオマーカーであるvolatile sulfur compounds(VSCs)を最大24時間保存可能です。材質FlexFoil PLUS接続方式ブレスガス分析用フィッティング最大容量(L)1寸法(inch)8.75×9.75材質(接続部)ポリプロピレン
  • OVS吸着管(シリカゲル+ガラスファイバーフィルター・13→7×60 mm・2層式・520/260 mg・20/40メッシュ・10本入) SKC(環境測定)

    OVS吸着管(シリカゲル+ガラスファイバーフィルター・13→7×60 mm・2層式・520/260 mg・20/40メッシュ・10本入)

    SKC(環境測定)
    52,980税込58,278
    1箱(10本)
    46日以内出荷
    OVS Sorbent Tube、シリカゲル、20/40 mesh、2 sections、520/260 mg充填、13?7 x 60 mmサイズのガラスチューブ内にガラス繊維フィルターを組み込んだ構成で、Kathon 886 biocide(non-agency method 55)に使用されます。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはPTFEリング、ガラス繊維フィルター、フォーム2層構成です。
    用途独自構造のSKC OVS Tubesは、吸着剤とフィルターを1本のガラスチューブ内に組み合わせた構成で、エアロゾルおよび蒸気を同時に捕集し、従来法の不便さを解消します。SKC OVS Tubesは、農薬、爆薬、アルコール類、バイオサイドのサンプリングに関する複数のOSHA、NIOSHおよびnon-agency methodの仕様に適合します。使用にはOVS Tube Holderが必要です。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:特殊用途使用チューブV型(外径13 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Silica Gel/ガラス繊維(2層構成)
  • 吸着管(XAD-2・ナフチルイソチオシアネート処理・6×70 mm・2層式・80/40 mg・20/60メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(XAD-2・ナフチルイソチオシアネート処理・6×70 mm・2層式・80/40 mg・20/60メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    68,980税込75,878
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tubeで、naphthylisothiocyanate処理を施したXAD-2を充填し、サイズ6 x 70 mm、2セクション構成、吸着剤量80/40 mg、20/60 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:ナフチルイソチオシアネート処理●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤XAD-2
  • 吸着管(XAD-2・ナフチルイソチオシアネート処理・6×70 mm・2層式・80/40 mg・20/60メッシュ・1000本入) SKC(環境測定)

    吸着管(XAD-2・ナフチルイソチオシアネート処理・6×70 mm・2層式・80/40 mg・20/60メッシュ・1000本入)

    SKC(環境測定)
    999,800税込1,099,780
    1箱(1000本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tubeで、naphthylisothiocyanate処理を施したXAD-2を充填し、サイズ6 x 70 mm、2セクション構成、吸着剤量80/40 mg、20/60 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法●充填剤処理:ナフチルイソチオシアネート処理使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤XAD-2
  • Surface SWYPE(o-Phthalaldehyde・25個入) SKC(環境測定)

    Surface SWYPE(o-Phthalaldehyde・25個入)

    SKC(環境測定)
    13,980税込15,378
    1箱(25個)
    46日以内出荷
    o-Phthalaldehyde用の表面汚染検出器であり、使用にはDeveloping Solution for o-Phthalaldehyde Cat. No. 769-1069が別途必要です。
    用途Swype Indicatorsは芳香族アミン、芳香族イソシアネート、脂肪族イソシアネート、ヒドラジン、および酸性物質/塩基性物質の存在を示す発色指示用インジケータです。その他【対象物質】o-フタルアルデヒド保管環境常温保管有効期限あり(SWYPE 1年・Developer 2年)安定性常温条件で安定
  • 吸着管(XAD-2・ナフチルイソシアネート処理・8×110 mm・2層式・200/100 mg・20本入) SKC(環境測定)

    吸着管(XAD-2・ナフチルイソシアネート処理・8×110 mm・2層式・200/100 mg・20本入)

    SKC(環境測定)
    62,980税込69,278
    1箱(20本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tubeで、naphthylisocyanate処理を施したXAD-2を充填し、サイズ8 x 115 mm、2セクション構成、吸着剤量200/100 mgの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:ナフチルイソシアネート処理●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法供給方式受注生産使用チューブC型(外径10 mm×長さ150 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤XAD-2
  • NoiseCHEK 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・単体・キット・Class 2 Calibrator付き) SKC(環境測定)

    NoiseCHEK 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・単体・キット・Class 2 Calibrator付き)

    SKC(環境測定)
    519,800税込571,780
    1セット
    46日以内出荷
    NoiseCHEK Single Kit with Class 2 CalibratorはBluetooth機能非搭載のdosimeter本体1台、電源付き1台用charging dock 1台、AcoustiCHEK Class 2 Calibrator 1台、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、保護用キャリーケースに収納されています。
    用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能USB接続(PC)、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
  • NoiseCHEK 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・5台セット・キット・Class 2 Calibrator付き) SKC(環境測定)

    NoiseCHEK 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・5台セット・キット・Class 2 Calibrator付き)

    SKC(環境測定)
    1,998,000税込2,197,800
    1セット
    46日以内出荷
    NoiseCHEK Noise Dosimeter 5-pack Kit with Class 2 CalibratorはBluetooth機能非搭載のdosimeter本体5台、電源付き5台用charging dock 1台、交換用windscreen 1個、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、充電機能付き保護キャリーケースに収納されています。
    用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能USB接続(PC)、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
  • NoiseCHEK 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・3台セット・キット・Class 2 Calibrator付き) SKC(環境測定)

    NoiseCHEK 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・3台セット・キット・Class 2 Calibrator付き)

    SKC(環境測定)
    1,298,000税込1,427,800
    1セット
    46日以内出荷
    NoiseCHEK Noise Dosimeter 3-pack Kit with Class 2 CalibratorはBluetooth機能非搭載のdosimeter本体3台、電源付き5台用charging dock 1台、交換用windscreen 1個、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、充電機能付き保護キャリーケースに収納されています。
    用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能USB接続(PC)、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
  • chek-mate 流量計(5.0-30.0L/min・NIST証明書付き) SKC(環境測定)

    chek-mate 流量計(5.0-30.0L/min・NIST証明書付き)

    SKC(環境測定)
    239,800税込263,780
    1個
    46日以内出荷
    High Flow chek-mate(R) Flowmeter with CalChekは、流量範囲5~30 L/minの高流量用フローメータで、9 Vアルカリ電池が付属し、NIST標準にトレーサブルな校正証明書が付属します。
    用途chek-mateは、読取値に対して±1%の体積精度を有し、エアサンプリングポンプの流量検証に適したフローメータです。CalChek(R)機能搭載モデルでは、CalChek対応ポンプと直接通信し、単一流量点での自動流量確認または複数流量範囲にわたる校正に対応します。仕様●CEマーキング:あり●UKCAマーキング:あり●使用気圧範囲:700~1090 mbar●使用高度範囲:海抜0~3050 m質量(g)255 未満使用温度範囲(℃)0~40電源(V)9 アルカリ乾電池または8.4 NiMH充電池方式電子式精度High Flow 5~30 L/minは表示値の±1%表示分解能0.001 L/min外形寸法(cm)17.8×8.4×3.3保護等級IP40機能自動流量確認:あり(SKC CalChek対応Leland Legacyポンプ・専用ケーブル使用時)電源自動OFF15分流量測定範囲5~30 L/min、High Flow 5~30 L/min校正証明書付属
  • chek-mate 流量計(CalChek付き・0.50-5L/min・NIST証明書付き) SKC(環境測定)

    chek-mate 流量計(CalChek付き・0.50-5L/min・NIST証明書付き)

    SKC(環境測定)
    229,800税込252,780
    1個
    46日以内出荷
    Medium Flow chek-mate(R) Flowmeter with CalChek(R)は、流量範囲0.50~5 L/minの中流量用フローメータで、9 Vアルカリ電池が付属し、NIST標準にトレーサブルな校正証明書が付属します。
    用途chek-mateは、読取値に対して±1%の体積精度を有し、エアサンプリングポンプの流量検証に適したフローメータです。CalChek機能搭載モデルでは、CalChek対応ポンプと直接通信し、単一流量点での自動流量確認または複数流量範囲にわたる校正に対応します。仕様●CEマーキング:あり●UKCAマーキング:あり●使用気圧範囲:700~1090 mbar●使用高度範囲:海抜0~3050 m質量(g)255 未満使用温度範囲(℃)0~40電源(V)9 アルカリ乾電池または8.4 NiMH充電池方式電子式表示分解能0.001 L/min外形寸法(cm)17.8×8.4×3.3保護等級IP40機能自動流量確認:あり(SKC CalChek対応AirChek TOUCHポンプ・専用ケーブル・クレードル使用時)電源自動OFF15分流量測定範囲0.50~5 L/min精度(mL)表示値の±1%(750~5000 /min)・上記範囲外は表示値の±2.5%校正証明書付属
  • chek-mate 流量計(CalChek付き・0.50-5L/min・ISO証明書付き) SKC(環境測定)

    chek-mate 流量計(CalChek付き・0.50-5L/min・ISO証明書付き)

    SKC(環境測定)
    249,800税込274,780
    1個
    46日以内出荷
    Medium Flow chek-mate(R) Flowmeter with CalChek(R)は、流量範囲0.50~5 L/minの中流量用フローメータで、9 Vアルカリ電池が付属し、ISO標準にトレーサブルな校正証明書が付属します。
    用途chek-mateは、読取値に対して±1%の体積精度を有し、エアサンプリングポンプの流量検証に適したフローメータです。CalChek機能搭載モデルでは、CalChek対応ポンプと直接通信し、単一流量点での自動流量確認または複数流量範囲にわたる校正に対応します。仕様●CEマーキング:あり●UKCAマーキング:あり●使用気圧範囲:700~1090 mbar●使用高度範囲:海抜0~3050 m質量(g)255 未満使用温度範囲(℃)0~40電源(V)9 アルカリ乾電池または8.4 NiMH充電池方式電子式精度Medium Flow 500~750 ml/minは表示値の±2.5%・750~5000 ml/minは±1%・High Flow 5~30 L/minは表示値の±1%表示分解能0.001 L/min外形寸法(cm)17.8×8.4×3.3保護等級IP40機能自動流量確認:あり(SKC CalChek対応AirChek TOUCHポンプ・専用ケーブル・クレードル使用時)電源自動OFF15分流量測定範囲0.50~5 L/min校正証明書付属
  • Vac-U-Chamber(ジャンボ) SKC(環境測定)

    Vac-U-Chamber(ジャンボ)

    SKC(環境測定)
    299,800税込329,780
    1個
    46日以内出荷
    Jumbo Vac-U-Chamber本体のみで、stainless steelフィッティングを備えた仕様です。サンプルポンプは付属しません。25 Lサンプルバッグに適合します。
    用途Vac-U-Chamberは、エアサンプルポンプにより発生させた負圧を利用してサンプルバッグへ直接充填する剛性構造のエアサンプルボックスです。4種類のサイズが用意されており、真空負圧によって変形・崩壊しない構造です。土壌ガス/蒸気サンプリング、地下水試験、スタックサンプリング、換気評価、hazmat試験、およびU.S. EPA Methods 18および0040に使用されます。
  • コーティングフィルターカセット(Quartz R-100・チタンオキシ硫酸塩水和物(TiOSO4)処理・サポートパッドなし・25 mm・2ピース透明スチレン従来型・バンド付き・10個入) SKC(環境測定)

    コーティングフィルターカセット(Quartz R-100・チタンオキシ硫酸塩水和物(TiOSO4)処理・サポートパッドなし・25 mm・2ピース透明スチレン従来型・バンド付き・10個入)

    SKC(環境測定)
    54,980税込60,478
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    コーティングフィルターで、石英繊維(R-100)フィルター2枚を硫酸チタニル水和物(TiOSO[4])でコーティングし、25 mmの2ピース構成クリアプラスチック製カセットにプレロード済みで組み込み、バンド処理済みとした構成です。過酸化水素に関するOSHA Method 1019に適合しています。また、Sorbent Tube Cat. No. 225-193-UCまたは225-199-UCと併用することで、過酸化水素および過酢酸を同時かつ分離してサンプリングするNon-agency Method 57の規定にも適合します。
    用途SKC Coated Filtersは、各機関の試験法規格に適合しており、インピンジャーを用いた湿式化学分析法に代わる簡便な選択肢です。使用準備が整ったコーティングフィルターとして、エアロゾルまたはミストとして存在する化合物や、一部の高沸点蒸気の捕集に使用できます。仕様●分析方法:溶媒抽出後にガスクロマトグラフィーまたは液体クロマトグラフィー分析●保管条件:要冷蔵・保存期間制限あり材質石英(R-100)、カセット:スチレン表面処理硫酸オキシチタン(IV)水和物(TiOSO4)コーティング構成カセット構成2ピース従来型サンプリング時間:15分~1時間適合ポンプAirChekシリーズ直径(mm)25流量範囲(L/min)0.5~5
  • Vac-U-Chamber(エクストララージ) SKC(環境測定)

    Vac-U-Chamber(エクストララージ)

    SKC(環境測定)
    249,800税込274,780
    1個
    46日以内出荷
    Extra-large Vac-U-Chamber本体のみで、stainless steelフィッティングを備えた仕様です。サンプルポンプは付属しません。10 Lサンプルバッグに適合します。
    用途Vac-U-Chamberは、エアサンプルポンプにより発生させた負圧を利用してサンプルバッグへ直接充填する剛性構造のエアサンプルボックスです。4種類のサイズが用意されており、真空負圧によって変形・崩壊しない構造です。土壌ガス/蒸気サンプリング、地下水試験、スタックサンプリング、換気評価、hazmat試験、およびU.S. EPA Methods 18および0040に使用されます。
  • パッシブ型熱脱着管用拡散キャップ(226-520・10個入) SKC(環境測定)

    パッシブ型熱脱着管用拡散キャップ(226-520・10個入)

    SKC(環境測定)
    62,980税込69,278
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    EPA Method 325によるベンゼンモニタリングに使用する226-520チューブ用の交換キャップです。
    用途EPA Method 325に基づき、製油所フェンスラインにおけるベンゼンの連続モニタリングに使用されます。HAPsを含むその他の懸念されるVOCsにも使用可能です。詳細はTechnical Note「Validated Uptake Rates for Benzene and Other VOCs Using the SKC Passive TD Tube(PDF)」を参照してください。仕様分析方式:パッシブ加熱脱着法
  • NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・単体・キット・Class 2 Calibrator付き) SKC(環境測定)

    NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・単体・キット・Class 2 Calibrator付き)

    SKC(環境測定)
    539,800税込593,780
    1セット
    46日以内出荷
    NoiseCHEK Single Kit with Class 2 Calibratorは本質安全防爆仕様でBluetooth機能非搭載のdosimeter本体1台、電源付き1台用charging dock 1台、AcoustiCHEK Class 2 Calibrator 1台、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、保護用キャリーケースに収納されています。
    用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能USB接続(PC)、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
  • ベンゼン用Method 325拡散チューブ用シェルター(アルミブラケット付き) SKC(環境測定)

    ベンゼン用Method 325拡散チューブ用シェルター(アルミブラケット付き)

    SKC(環境測定)
    35,980税込39,578
    1個
    46日以内出荷
    フェンスラインへの取り付け用アルミニウムブラケット付きPVC製シェルターで、チューブ固定用クランプ4個および昆虫などの侵入を防ぐ保護プレートを含みます。直径4.5 inches、高さ5.5 inchesの仕様です。
    用途EPA Method 325に基づき、製油所フェンスラインにおけるベンゼンの連続モニタリングに使用されます。HAPsを含むその他の懸念されるVOCsにも使用可能です。詳細はTechnical Note「Validated Uptake Rates for Benzene and Other VOCs Using the SKC Passive TD Tube(PDF)」を参照してください。仕様分析方式:パッシブ加熱脱着法
  • chek-mate 流量計(CalChek付き・0.50-5L/min・ISO証明書付き・キット) SKC(環境測定)

    chek-mate 流量計(CalChek付き・0.50-5L/min・ISO証明書付き・キット)

    SKC(環境測定)
    269,800税込296,780
    1セット
    46日以内出荷
    Medium Flow chek-mate(R) Flowmeter Kit with CalChek(R)は、流量範囲0.50~5 L/minの中流量用フローメータキットで、9 Vアルカリ電池、CalChek(R)による自動流量検証機能、ISO標準にトレーサブルな校正証明書および脈動ダンパーを含みます。
    用途chek-mateは、読取値に対して±1%の体積精度を有し、エアサンプリングポンプの流量検証に適したフローメータです。CalChek機能搭載モデルでは、CalChek対応ポンプと直接通信し、単一流量点での自動流量確認または複数流量範囲にわたる校正に対応します。仕様●CEマーキング:あり●UKCAマーキング:あり●使用気圧範囲:700~1090 mbar●使用高度範囲:海抜0~3050 m質量(g)255 未満使用温度範囲(℃)0~40電源(V)9 アルカリ乾電池または8.4 NiMH充電池方式電子式表示分解能0.001 L/min外形寸法(cm)17.8×8.4×3.3保護等級IP40機能自動流量確認:あり(SKC CalChek対応AirChek TOUCHポンプ・専用ケーブル・クレードル使用時)電源自動OFF15分流量測定範囲0.50~5 L/min精度(mL)Medium Flow 500~750 /minは表示値の±2.5%・750~5000 /minは±1%校正証明書付属
  • chek-mate 流量計(CalChek付き・5.0-30.0L/min・UKAS証明書付き・キット) SKC(環境測定)

    chek-mate 流量計(CalChek付き・5.0-30.0L/min・UKAS証明書付き・キット)

    SKC(環境測定)
    269,800税込296,780
    1セット
    46日以内出荷
    Medium flow chek-mate(R) Flowmeter Kit with CalChek(R)は、流量範囲5.0~30 L/minの中流量用フローメータキットで、9 Vアルカリ電池、CalChek(R)による自動流量検証機能、UK標準にトレーサブルな校正証明書および脈動ダンパーを含みます。
    用途chek-mateは、読取値に対して±1%の体積精度を有し、エアサンプリングポンプの流量検証に適したフローメータです。CalChek機能搭載モデルでは、CalChek対応ポンプと直接通信し、単一流量点での自動流量確認または複数流量範囲にわたる校正に対応します。仕様●CEマーキング:あり●UKCAマーキング:あり方式電子式精度表示値の±1%(5~30 L/min)機能自動流量確認:あり(SKC CalChek対応Leland Legacyポンプ・専用ケーブル使用時)流量測定範囲5~30 L/min校正証明書付属
  • NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・音声メモ・音声記録・5台セット・キット・Class 2 Calibrator付き) SKC(環境測定)

    NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・音声メモ・音声記録・5台セット・キット・Class 2 Calibrator付き)

    SKC(環境測定)
    2,098,000税込2,307,800
    1セット
    46日以内出荷
    NoiseCHEK Noise Dosimeter 5-pack Kit with Class 2 Calibratorは本質安全防爆仕様でBluetooth機能非搭載、音声メモ機能および音声記録機能を備えたdosimeter本体5台、電源付き5台用charging dock 1台、交換用windscreen 1個、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、充電機能付き保護キャリーケースに収納されています。
    用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能USB接続(PC)、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
  • NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・5台セット・キット・Class 2 Calibrator付き) SKC(環境測定)

    NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・5台セット・キット・Class 2 Calibrator付き)

    SKC(環境測定)
    2,098,000税込2,307,800
    1セット
    46日以内出荷
    NoiseCHEK Noise Dosimeter 5-pack Kit with Class 2 Calibratorは本質安全防爆仕様でBluetooth機能非搭載のdosimeter本体5台、電源付き5台用charging dock 1台、交換用windscreen 1個、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、充電機能付き保護キャリーケースに収納されています。
    用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1連続運転時間(h)40以上データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能USB接続(PC)、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
  • NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・3台セット・キット・Class 2 Calibrator付き) SKC(環境測定)

    NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・3台セット・キット・Class 2 Calibrator付き)

    SKC(環境測定)
    1,298,000税込1,427,800
    1セット
    46日以内出荷
    NoiseCHEK Noise Dosimeter 3-pack Kit with Class 2 Calibratorは本質安全防爆仕様でBluetooth機能非搭載のdosimeter本体3台、電源付き5台用charging dock 1台、AcoustiCHEK Class 2 Calibrator 1台、交換用windscreen 1個、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、充電機能付き保護キャリーケースに収納されています。
    用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能USB接続(PC)、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
  • パッシブ型熱脱着管(ベンゼン用・3.5×0.25インチOD・不活性化ステンレス製・Carbopack X充填〈プレコンディショニング済〉・拡散キャップ/真鍮製Swagelokねじキャップ〈PTFEフェルール付き〉・10本入) SKC(環境測定)

    パッシブ型熱脱着管(ベンゼン用・3.5×0.25インチOD・不活性化ステンレス製・Carbopack X充填〈プレコンディショニング済〉・拡散キャップ/真鍮製Swagelokねじキャップ〈PTFEフェルール付き〉・10本入)

    SKC(環境測定)
    269,800税込296,780
    1箱(10本)
    46日以内出荷
    外径1/4-inch、長さ3.5-inchの不活性化処理済みstainless steel製チューブに、プレコンディショニング済みCarbopack Xを充填した仕様で、拡散キャップおよびPTFEフェルール付きbrass Swagelokスクリューキャップが付属します。
    用途EPA Method 325に基づき、製油所フェンスラインにおけるベンゼンの連続モニタリングに使用されます。HAPsを含むその他の懸念されるVOCsにも使用可能です。詳細はTechnical Note「Validated Uptake Rates for Benzene and Other VOCs Using the SKC Passive TD Tube(PDF)」を参照してください。仕様●充填剤処理:コンディショニング済み●セクション数:1層構成●分析方式:パッシブ加熱脱着法供給方式受注生産材質(チューブ)ステンレス鋼保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Carbopack X(単層構成)
  • Vac-U-Chamber(ラージ) SKC(環境測定)

    Vac-U-Chamber(ラージ)

    SKC(環境測定)
    159,800税込175,780
    1個
    46日以内出荷
    Large Vac-U-Chamber本体のみで、stainless steelフィッティングを備えた仕様です。サンプルポンプは付属しません。FlexFoil(R) Plus(8 L)Sample Bags Cat. No. 252-08、Tedlar(8 L)Sample Bags Cat. No. 232-939、およびStandard FlexFoil(8 L)Sample Bags Cat. No. 262-08に適合します。
    用途Vac-U-Chamberは、エアサンプルポンプにより発生させた負圧を利用してサンプルバッグへ直接充填する剛性構造のエアサンプルボックスです。4種類のサイズが用意されており、真空負圧によって変形・崩壊しない構造です。土壌ガス/蒸気サンプリング、地下水試験、スタックサンプリング、換気評価、hazmat試験、およびU.S. EPA Methods 18および0040に使用されます。
  • Vac-U-Chamber(スモール) SKC(環境測定)

    Vac-U-Chamber(スモール)

    SKC(環境測定)
    149,800税込164,780
    1個
    46日以内出荷
    Small Vac-U-Chamber本体のみで、polypropyleneフィッティングを備えた仕様です。サンプルポンプは付属しません。Tedlar 1 L sample bags Cat. No. 232-01、FlexFoil(R) PLUS 1 L sample bags Cat. No. 252-01、およびStandard FlexFoil 1 L sample bags Cat. No. 262-01に適合します。
    用途Vac-U-Chamberは、エアサンプルポンプにより発生させた負圧を利用してサンプルバッグへ直接充填する剛性構造のエアサンプルボックスです。4種類のサイズが用意されており、真空負圧によって変形・崩壊しない構造です。土壌ガス/蒸気サンプリング、地下水試験、スタックサンプリング、換気評価、hazmat試験、およびU.S. EPA Methods 18および0040に使用されます。
  • パッシブ型熱脱着管(ベンゼン用・3.5×0.25インチOD・不活性化ステンレス製・Anasorb GCB1充填〈プレコンディショニング済〉・拡散キャップ/真鍮製Swagelokねじキャップ〈PTFEフェルール付き〉・10本入) SKC(環境測定)

    パッシブ型熱脱着管(ベンゼン用・3.5×0.25インチOD・不活性化ステンレス製・Anasorb GCB1充填〈プレコンディショニング済〉・拡散キャップ/真鍮製Swagelokねじキャップ〈PTFEフェルール付き〉・10本入)

    SKC(環境測定)
    179,800税込197,780
    1箱(10本)
    46日以内出荷
    外径1/4-inch、長さ3.5-inchの不活性化処理済みstainless steel製チューブに、プレコンディショニング済みAnasorb GCB1を充填した仕様で、拡散キャップおよびPTFEフェルール付きbrass Swagelokスクリューキャップが付属します。
    用途EPA Method 325に基づき、製油所フェンスラインにおけるベンゼンの連続モニタリングに使用されます。HAPsを含むその他の懸念されるVOCsにも使用可能です。詳細はTechnical Note「Validated Uptake Rates for Benzene and Other VOCs Using the SKC Passive TD Tube(PDF)」を参照してください。仕様●セクション数:1層構成●分析方式:パッシブ加熱脱着法●充填剤処理:コンディショニング済み供給方式受注生産材質(チューブ)ステンレス鋼保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Anasorb GCB1(単層構成)
  • chek-mate 流量計(CalChek付き・5.0-30L/min・NIST証明書付き・キット) SKC(環境測定)

    chek-mate 流量計(CalChek付き・5.0-30L/min・NIST証明書付き・キット)

    SKC(環境測定)
    269,800税込296,780
    1セット
    46日以内出荷
    High Flow chek-mate(R) Flowmeter Kit with CalChek(R)は、流量範囲5~30 L/minの高流量用フローメータキットで、9 Vアルカリ電池が付属し、より高流量ポンプに対応するため流量計のホーステールは大径仕様です。CalChek(R)による自動流量検証機能、脈動ダンパー Cat. No. 375-150、およびNIST標準にトレーサブルな校正証明書を含みます。
    用途chek-mateは、読取値に対して±1%の体積精度を有し、エアサンプリングポンプの流量検証に適したフローメータです。CalChek機能搭載モデルでは、CalChek対応ポンプと直接通信し、単一流量点での自動流量確認または複数流量範囲にわたる校正に対応します。仕様●CEマーキング:あり●UKCAマーキング:あり●使用気圧範囲:700~1090 mbar●使用高度範囲:海抜0~3050 m質量(g)255 未満使用温度範囲(℃)0~40電源(V)9 アルカリ乾電池または8.4 NiMH充電池方式電子式精度High Flow 5~30 L/minは表示値の±1%表示分解能0.001 L/min外形寸法(cm)17.8×8.4×3.3保護等級IP40機能自動流量確認:あり(SKC CalChek対応Leland Legacyポンプ・専用ケーブル使用時)電源自動OFF15分流量測定範囲5~30 L/min、High Flow 5~30 L/min校正証明書付属
  • chek-mate 流量計(CalChek付き・5.0-30L/min・ISO証明書付き・キット) SKC(環境測定)

    chek-mate 流量計(CalChek付き・5.0-30L/min・ISO証明書付き・キット)

    SKC(環境測定)
    289,800税込318,780
    1セット
    46日以内出荷
    High Flow chek-mate(R) Flowmeter Kit with CalChek(R)は、流量範囲5~30 L/minの高流量用フローメータキットで、9 Vアルカリ電池が付属し、より高流量ポンプに対応するため流量計のホーステールは大径仕様です。CalChek(R)による自動流量検証機能、脈動ダンパー Cat. No. 375-150、およびISO標準にトレーサブルな校正証明書を含みます。
    用途chek-mateは、読取値に対して±1%の体積精度を有し、エアサンプリングポンプの流量検証に適したフローメータです。CalChek機能搭載モデルでは、CalChek対応ポンプと直接通信し、単一流量点での自動流量確認または複数流量範囲にわたる校正に対応します。仕様●CEマーキング:あり●UKCAマーキング:あり●使用気圧範囲:700~1090 mbar●使用高度範囲:海抜0~3050 m質量(g)255 未満使用温度範囲(℃)0~40電源(V)9 アルカリ乾電池または8.4 NiMH充電池方式電子式精度High Flow 5~30 L/minは表示値の±1%表示分解能0.001 L/min外形寸法(cm)17.8×8.4×3.3保護等級IP40機能自動流量確認:あり(SKC CalChek対応Leland Legacyポンプ・専用ケーブル使用時)電源自動OFF15分流量測定範囲5~30 L/min、High Flow 5~30 L/min校正証明書付属
  • chek-mate 流量計(CalChek付き・0.50-5L/min・UKAS証明書付き・キット) SKC(環境測定)

    chek-mate 流量計(CalChek付き・0.50-5L/min・UKAS証明書付き・キット)

    SKC(環境測定)
    249,800税込274,780
    1セット
    46日以内出荷
    Medium flow chek-mate(R) Flowmeter Kit with CalChek(R)は、流量範囲0.50~5 L/minの中流量用フローメータキットで、9 Vアルカリ電池、CalChek(R)による自動流量検証機能、UK標準にトレーサブルな校正証明書および脈動ダンパーを含みます。
    用途Field Rotametersは、現場におけるポンプ流量測定に使用するボール型ロタメータです。強度と耐久性に優れた透明アクリル製で、テーパー付きホースコネクタを真鍮製フィッティングに接続した構造を有し、読み取りやすい目盛を備え、パネル取付けにも対応しています。Luerテーパーアダプター付きの取り外し可能なTygonチューブが付属します。流量範囲の異なる複数のモデルを用意しており、測定用途に応じた機種選定が可能です。仕様●CEマーキング:あり●UKCAマーキング:あり●使用気圧範囲:700~1090 mbar●使用高度範囲:海抜0~3050 m質量(g)255 未満使用温度範囲(℃)0~40電源(V)9 アルカリ乾電池または8.4 NiMH充電池方式電子式表示分解能0.001 L/min外形寸法(cm)17.8×8.4×3.3保護等級IP40機能自動流量確認:あり(SKC CalChek対応AirChek TOUCHポンプ・専用ケーブル・クレードル使用時)電源自動OFF15分流量測定範囲0.50~5 L/min精度(mL)Medium Flow 500~750 /minは表示値の±2.5%・750~5000 /minは±1%校正証明書付属
  • chek-mate 流量計(CalChek付き・0.50-5L/min・NIST証明書付き・キット) SKC(環境測定)

    chek-mate 流量計(CalChek付き・0.50-5L/min・NIST証明書付き・キット)

    SKC(環境測定)
    249,800税込274,780
    1セット
    46日以内出荷
    Medium Flow chek-mate(R) Flowmeter Kit with CalChek(R)は、流量範囲0.50~5 L/minの中流量用フローメータキットで、9 Vアルカリ電池、CalChek(R)による自動流量検証機能、NIST標準にトレーサブルな校正証明書および脈動ダンパーを含みます。
    用途Field Rotametersは、現場におけるポンプ流量測定に使用するボール型ロタメータです。強度と耐久性に優れた透明アクリル製で、テーパー付きホースコネクタを真鍮製フィッティングに接続した構造を有し、読み取りやすい目盛を備え、パネル取付けにも対応しています。Luerテーパーアダプター付きの取り外し可能なTygonチューブが付属します。流量範囲の異なる複数のモデルを用意しており、測定用途に応じた機種選定が可能です。仕様●CEマーキング:あり●UKCAマーキング:あり●使用気圧範囲:700~1090 mbar●使用高度範囲:海抜0~3050 m質量(g)255 未満使用温度範囲(℃)0~40電源(V)9 アルカリ乾電池または8.4 NiMH充電池方式電子式表示分解能0.001 L/min外形寸法(cm)17.8×8.4×3.3保護等級IP40機能自動流量確認:あり(SKC CalChek対応AirChek TOUCHポンプ・専用ケーブル・クレードル使用時)電源自動OFF15分流量測定範囲0.50~5 L/min精度(mL)Medium Flow 500~750 /minは表示値の±2.5%・750~5000 /minは±1%校正証明書付属
  • コーティングフィルターカセット(ガラス繊維・臭化水素酸処理・セルロースサポートパッド付き・37 mm・2ピース透明スチレン従来型・バンド付き・10個入) SKC(環境測定)

    コーティングフィルターカセット(ガラス繊維・臭化水素酸処理・セルロースサポートパッド付き・37 mm・2ピース透明スチレン従来型・バンド付き・10個入)

    SKC(環境測定)
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    臭化水素酸でコーティングしたガラス繊維フィルターを、サポートパッドおよびシュリンクバンド付きの2ピース構成37 mmスチレン製カセットにプレロード済みで組み込んだ製品です。1,3,5-トリグリシジルイソシアネート(TGI)に関するOSHA Method PV2055の規定に適合しています。
    用途SKC Coated Filtersは、各機関の試験法規格に適合しており、インピンジャーを用いた湿式化学分析法に代わる簡便な選択肢です。使用準備が整ったコーティングフィルターとして、エアロゾルまたはミストとして存在する化合物や、一部の高沸点蒸気の捕集に使用できます。仕様●分析方法:溶媒抽出後にガスクロマトグラフィーまたは液体クロマトグラフィー分析●保管条件:要冷蔵・保存期間制限あり材質ガラス繊維、カセット:スチレン供給方式受注生産表面処理臭化水素酸コーティング構成カセット構成2ピース従来型サンプリング時間:15分~1時間適合ポンプAirChekシリーズ直径(mm)37流量範囲(L/min)0.5~5
  • VOC Chek 575 パッシブサンプラー(Styrene用・Anasorb 747・5個入) SKC(環境測定)

    VOC Chek 575 パッシブサンプラー(Styrene用・Anasorb 747・5個入)

    SKC(環境測定)
    25,980税込28,578
    1箱(5個)
    46日以内出荷
    VOC Chek(R) 575 Passive Samplerはスチレン測定用の拡散式パッシブサンプラーであり、吸着剤としてtert-butyl catechol処理を施したAnasorb 747を500 mg充填しています。OSHA Method 1014の仕様に適合します。
    用途スチレン用パッシブサンプラーはポンプを使用せずにスチレンを捕集する拡散式サンプラーであり、短時間測定および8時間測定で検証済みです。仕様●検証レベル:OSHA●対象物質:Styrene●捕集剤:Anasorb 747●冷蔵保管:不要方式溶媒抽出法有効期限あり
  • NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(単体・キット・Class 2 Calibrator付き) SKC(環境測定)

    NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(単体・キット・Class 2 Calibrator付き)

    SKC(環境測定)
    539,800税込593,780
    1セット
    46日以内出荷
    NoiseCHEK Single Kit with Class 2 Calibratorは本質安全防爆仕様のdosimeter本体1台、電源付き1台用charging dock 1台、AcoustiCHEK Class 2 Calibrator 1台、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、保護用キャリーケースに収納されています。
    用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●モバイルアプリ:SmartWave dB●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能Bluetooth対応、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
  • NoiseCHEK 騒音ドシメータ(5台セット・キット・Class 2 Calibrator付き) SKC(環境測定)

    NoiseCHEK 騒音ドシメータ(5台セット・キット・Class 2 Calibrator付き)

    SKC(環境測定)
    1,998,000税込2,197,800
    1セット
    46日以内出荷
    NoiseCHEK Noise Dosimeter 5-pack Kit with Class 2 Calibratorはdosimeter本体5台、電源付き5台用charging dock 1台、交換用windscreen 1個、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、充電機能付き保護キャリーケースに収納されています。
    用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●モバイルアプリ:SmartWave dB●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能Bluetooth対応、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃