コーティングフィルターカセット(Quartz R-100・チタンオキシ硫酸塩水和物(TiOSO4)処理・サポートパッドなし・25 mm・2ピース透明スチレン従来型・バンド付き・10個入)
コーティングフィルターで、石英繊維(R-100)フィルター2枚を硫酸チタニル水和物(TiOSO[4])でコーティングし、25 mmの2ピース構成クリアプラスチック製カセットにプレロード済みで組み込み、バンド処理済みとした構成です。過酸化水素に関するOSHA Method 1019に適合しています。また、Sorbent Tube Cat. No. 225-193-UCまたは225-199-UCと併用することで、過酸化水素および過酢酸を同時かつ分離してサンプリングするNon-agency Method 57の規定にも適合します。
- 用途
- SKC Coated Filtersは、各機関の試験法規格に適合しており、インピンジャーを用いた湿式化学分析法に代わる簡便な選択肢です。使用準備が整ったコーティングフィルターとして、エアロゾルまたはミストとして存在する化合物や、一部の高沸点蒸気の捕集に使用できます。
- 仕様
- ●分析方法:溶媒抽出後にガスクロマトグラフィーまたは液体クロマトグラフィー分析●保管条件:要冷蔵・保存期間制限あり
- 材質
- 石英(R-100)、カセット:スチレン
- 表面処理
- 硫酸オキシチタン(IV)水和物(TiOSO4)コーティング
- 構成
- カセット構成2ピース従来型
- サンプリング
- 時間:15分~1時間
- 適合ポンプ
- AirChekシリーズ
- 直径(mm)
- 25
- 流量範囲(L/min)
- 0.5~5
- 内容量
- 1箱(10個)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
環境測定その他関連用品 の新着商品
カテゴリ

























