カテゴリ

  • 測定用品(83)
  • 科学研究・開発用品(29)
絞り込み
ブランド
  • SKC(環境測定)
  • モノタロウ(1)
  • LION(ライオン)(286)
  • LION (ライオン事務器)(2,007)
  • ホンダ(829)
  • RS PRO(612)
  • メディアカバーマーケット(277)
  • SPARKFUN(207)
  • KEMET(165)
  • Festo(110)
  • 三菱ふそう(100)
  • シュナイダーエレクトリック(98)
  • MB Wear(80)
  • SKF(日本エスケイエフ)(62)
  • RED LION(61)
  • ライオンケミカル(51)
  • Allied Vision(50)
  • Merck(メルクミリポア)(40)
  • LOWE(ライオン)(38)
  • フエニックス・コンタクト(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lion」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Pocket Pump TOUCH ポンプ SKC(環境測定)

    Pocket Pump TOUCH ポンプ

    SKC(環境測定)
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    Pocket Pump(R) TOUCHは、Li-Ionバッテリーおよびドライバーが付属します。使用にはチャージャーが必要です。PCでBluetoothを使用するには、877-94が必要です。
    用途Pocket Pump TOUCH個人用空気サンプリングポンプは、ガスおよび蒸気サンプリング向けに20~500 ml/minの低流量に対応します。タッチスクリーン操作、SmartWaveモバイルアプリおよびPC用DataTrac(R) Pro SoftwareとのBluetooth通信、500 ml/minで20+時間の運転が可能な高性能Li-Ionバッテリー、サンプルバッグへ直接充填可能な排気ポート、ACアダプター兼チャージャーを備えた小型ポンプです。Pocket Pump TOUCHは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●定圧モード圧力範囲:1~20 inH2O●定流量モード補償範囲:20~500 mL/分(水圧最大20 inH2O)●定流量モード流量範囲:20~500 mL/分質量(kg)0.235使用温度範囲(℃)0~45 (動作時)電源充電式リチウムイオンバッテリー3.7 V 2.6 Ah(USB充電対応)制御方式流量:背圧・温度・大気圧補償制御外形寸法(cm)8.1×9.7×3.8連続運転時間(h)20以上(500 mL/分・水圧50 cmH2O)流量精度±5%または±3 mL/分のいずれか大きい方
  • QuickTake 30 ポンプ(充電器なし) SKC(環境測定)

    QuickTake 30 ポンプ(充電器なし)

    SKC(環境測定)
    369,800税込406,780
    1セット
    46日以内出荷
    QuickTake(R) 30(プログラム可能タイマー内蔵)Sample Pumpは、Li-Ion battery packおよびcassette/tubing adapterが付属し、chargerは付属しません。流量範囲は10~30 L/minの定流量制御です。BioStage(R) impactor、VersaTrap(R) cassettes、Air-O-Cell cassettes、WallCheck II、または30 L/minまでの流量を必要とするimpaction samplersとの併用に適しています。
    用途QuickTake 30 air sampling pumpは、10~30 L/minの定流量制御および最大14時間の連続運転が可能で、粒子状物質のサンプリング用途に使用されます。impactors、microvacuum cassettes、spore trapsとの併用に適しています。本製品は本質安全防爆に関するUL Listedではありません。仕様●プログラム設定:対応●温度補正:なし●自動流量検証:なし●対応サンプラー(L):最大30 /min要求機器(BioStage・VersaTrap等)●大気圧補正:なし●定圧モード:なし●定流量制御:対応●背圧補償範囲(L):10 /min時90 inH2O・20 /min時50 inH2O・30 /min時15 inH2O適合CE:なし、UKCA:なし材質ABS樹脂質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)0~40電源充電式リチウムイオン電池7.4 V 10.4 Ah 77 WhまたはACアダプタ100~240 V温度範囲(℃)充電:0~45精度流量補償:設定流量の±5%外形寸法(cm)21.3×23.6×8.9連続運転時間(h)37 mm 0.8 μm MCEフィルター使用時10 L/minで14以上防爆構造なし騒音レベル(dB(A))平均64未満(3 ft位置・37 mm 0.8 μm MCEフィルター16.8 L/min時)充電時間(時間)5通信機能なし運転モードプリセット1・2・5・10・15分および1~999分連続運転・間欠サンプリング対応保管温度範囲(℃)-20~35流量範囲(L/min)10~30PC接続非対応操作方式非タッチスクリーン異常検知機能過大背圧時フローフォルト表示・5秒後自動停止・10秒間隔で最大5回再起動チューブ内径(inch)接続:内径3/8使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
  • QuickTake 30 ポンプ(充電器付き・ロタメーター付き) SKC(環境測定)

    QuickTake 30 ポンプ(充電器付き・ロタメーター付き)

    SKC(環境測定)
    409,800税込450,780
    1セット
    46日以内出荷
    QuickTake(R) 30(プログラム可能タイマー内蔵)Sample Pumpは、ロタメーター、Li-Ion battery pack、100-240 V AC charger/adapter、cassette/tubing adapterおよびチューブを含みます。流量範囲は10~30 L/minの定流量制御です。BioStage(R) impactor、BioCassette、VersaTrap(R) cassettes、Air-O-Cell cassettes、wall samplers、または30 L/minまでの流量を必要とするimpaction samplersとの併用に適しています。
    用途QuickTake 30 air sampling pumpは、10~30 L/minの定流量制御および最大14時間の連続運転が可能で、粒子状物質のサンプリング用途に使用されます。impactors、microvacuum cassettes、spore trapsとの併用に適しています。本製品は本質安全防爆に関するUL Listedではありません。仕様●プログラム設定:対応●温度補正:なし●自動流量検証:なし●対応サンプラー(L):最大30 /min要求機器(BioStage・VersaTrap等)●大気圧補正:なし●定圧モード:なし●定流量制御:対応●背圧補償範囲(L):10 /min時90 inH2O・20 /min時50 inH2O・30 /min時15 inH2O適合CE:なし、UKCA:なし材質ABS樹脂質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)0~40電源充電式リチウムイオン電池7.4 V 10.4 Ah 77 WhまたはACアダプタ100~240 V温度範囲(℃)充電:0~45精度流量補償:設定流量の±5%外形寸法(cm)21.3×23.6×8.9連続運転時間(h)37 mm 0.8 μm MCEフィルター使用時10 L/minで14以上防爆構造なし騒音レベル(dB(A))平均64未満(3 ft位置・37 mm 0.8 μm MCEフィルター16.8 L/min時)充電時間(時間)5通信機能なし運転モードプリセット1・2・5・10・15分および1~999分連続運転・間欠サンプリング対応保管温度範囲(℃)-20~35流量範囲(L/min)10~30PC接続非対応操作方式非タッチスクリーン異常検知機能流量異常時自動停止5秒後・10秒間隔で最大5回自動再起動チューブ内径(inch)接続:内径3/8使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
  • AcoustiCHEK 校正器(Class 1) SKC(環境測定)

    AcoustiCHEK 校正器(Class 1)

    SKC(環境測定)
    149,800税込164,780
    1個
    46日以内出荷
    AcoustiCHEK Calibrator Class 1は内蔵バロメータを備えたClass 1校正器であり、音響測定機器の校正に使用します。電源は単3形乾電池を使用し、製品にはCertificate of Manufacturer Calibrationが付属します。
    用途AcoustiCHEK Acoustic Calibratorsは騒音測定前の適切な校正を目的とした音響校正器であり、1/2-inchマイクロホンを装着したSKC NoiseCHEK personal dosimetersおよびサウンドレベルメータに対して迅速かつ安定した校正を実施します。OSHA、MSHAその他の関連規格への適合を前提とした校正用途に対応します。アルカリ乾電池使用時で最大70時間の連続動作が可能で、IEC 60942:2017に準拠し、Class 1およびClass 2精度モデルを用意しています。製品にはCertificate of Manufacturer Calibrationが付属し、NIST-traceable certificateはオプションで選択可能です。作業環境測定、環境騒音測定および産業衛生分野における騒音評価用途に対応する仕様としています。仕様高調波歪率:1.6%未満質量(g)130使用温度範囲(℃)-10~50適合規格IEC 60942/2017・BS EN IEC 60942/2018・ANSI S1.40 2006方式音響校正器精度±0.25 dB周波数(kHz)校正:1 (±0.7%)外形寸法(cm)7.8×6.8×3.0音圧レベル(dB)出力:94 ・104 ・114クラスClass 1
  • AcoustiCHEK 校正器(Class 2) SKC(環境測定)

    AcoustiCHEK 校正器(Class 2)

    SKC(環境測定)
    119,800税込131,780
    1個
    46日以内出荷
    AcoustiCHEK Calibrator Class 2は1/2-inchマイクロホン用のClass 2音響校正器であり、騒音計およびpersonal dosimeterの校正に使用します。電源は単3形乾電池を使用し、製品にはCertificate of Manufacturer Calibrationが付属します。
    用途AcoustiCHEK Acoustic Calibratorsは騒音測定前の校正を目的とした音響校正器であり、1/2-inchマイクロホンを装着したSKC NoiseCHEK personal dosimetersおよびサウンドレベルメータに対して迅速かつ安定した校正を実施します。OSHA、MSHAその他関連規格への適合を前提とした校正用途に対応します。アルカリ乾電池使用時で最大70時間の連続動作が可能で、高精度仕様とし、IEC 60942:2017に準拠、Class 1およびClass 2精度モデルを用意しています。製品にはCertificate of Manufacturer Calibrationが付属し、NIST-traceable certificateはオプションで選択可能です。作業環境測定、環境騒音測定および産業衛生分野における騒音評価用途に対応する仕様です。仕様高調波歪率:3%未満質量(g)130使用温度範囲(℃)0~40適合規格IEC 60942/2017・BS EN IEC 60942/2018・ANSI S1.40 2006方式音響校正器精度±0.4 dB周波数(kHz)校正:1 (±0.7%)外形寸法(cm)7.8×6.8×3.0音圧レベル(dB)出力:94 ・104 ・114クラスClass 2
  • Personal Environmental Monitor PEM 校正アダプター SKC(環境測定)

    Personal Environmental Monitor PEM 校正アダプター

    SKC(環境測定)
    139,800税込153,780
    1個
    46日以内出荷
    Personal Environmental Monitor (PEM) Calibration AdapterはPEMの流量校正時に使用する専用アダプタであり、校正用機器との接続を可能にし、規定流量条件での校正作業に対応します。
    用途Personal Environmental Monitor (PEM)は室内空気中のPM10またはPM2.5を測定するための小型軽量の慣性衝突式サンプラーであり、PM2.5モデルおよびPM10モデルをそれぞれ2、4、10 L/minの3種類の流量仕様で用意しています。2および4 L/min仕様のPEMにはAirChek(R) XR5000 Sample Pump、10 L/min仕様のPEMにはLeland Legacy(R) Sample Pumpの使用を推奨します。種別校正アダプター対応機種Personal Environmental Monitor(PEM)
  • ISO-CHEK校正標準液(MAMA・HDI濃縮液・1 g) SKC(環境測定)

    ISO-CHEK校正標準液(MAMA・HDI濃縮液・1 g)

    SKC(環境測定)
    22,980税込25,278
    1個
    46日以内出荷
    ISO-CHEK(R)用のCalibration Standardで、MAMA-HDIの校正標準品、内容量1 gramです。
    用途ISO-CHEKは、HDI、MDI、IPDI、HMDI、2,4-TDI、2,6-TDIを含むジイソシアネートについて、捕集時点でモノマーおよびオリゴマーを同時に捕集・分離できる唯一のフィルターベースサンプリングシステムであり、高感度な物理的および化学的特性評価に対応します。IRSSTにより開発されたISO-CHEKは、15分間の迅速なサンプリングが可能で、サンプルの安定性に優れ、他の方法と比較してサンプル前処理および分析時間を約40%短縮します。ASTM D5932-96およびD6561-00の規格に適合しています。仕様保存期間制限:あり
  • ISO-CHEK校正標準液(MAMA・MDI濃縮液・1 g) SKC(環境測定)

    ISO-CHEK校正標準液(MAMA・MDI濃縮液・1 g)

    SKC(環境測定)
    22,980税込25,278
    1個
    46日以内出荷
    ISO-CHEK(R)用のCalibration Standardで、MAMA-MDIの校正標準品、内容量1 gramです。
    用途ISO-CHEKは、HDI、MDI、IPDI、HMDI、2,4-TDI、2,6-TDIを含むジイソシアネートについて、捕集時点でモノマーおよびオリゴマーを同時に捕集・分離できる唯一のフィルターベースサンプリングシステムであり、高感度な物理的および化学的特性評価に対応します。IRSSTにより開発されたISO-CHEKは、15分間の迅速なサンプリングが可能で、サンプルの安定性に優れ、他の方法と比較してサンプル前処理および分析時間を約40%短縮します。ASTM D5932-96およびD6561-00の規格に適合しています。仕様保存期間制限:あり
  • ISO-CHEK校正標準液(MAMA・IPDI濃縮液・1 g) SKC(環境測定)

    ISO-CHEK校正標準液(MAMA・IPDI濃縮液・1 g)

    SKC(環境測定)
    22,980税込25,278
    1個
    46日以内出荷
    ISO-CHEK(R)用のCalibration Standardで、MAMA-IPDIの校正標準品、内容量1 gramです。
    用途ISO-CHEKは、HDI、MDI、IPDI、HMDI、2,4-TDI、2,6-TDIを含むジイソシアネートについて、捕集時点でモノマーおよびオリゴマーを同時に捕集・分離できる唯一のフィルターベースサンプリングシステムであり、高感度な物理的および化学的特性評価に対応します。IRSSTにより開発されたISO-CHEKは、15分間の迅速なサンプリングが可能で、サンプルの安定性に優れ、他の方法と比較してサンプル前処理および分析時間を約40%短縮します。ASTM D5932-96およびD6561-00の規格に適合しています。仕様保存期間制限:あり
  • ISO-CHEK校正標準液(MAMA・2,4-TDIおよび2,6-TDI濃縮液・1 g) SKC(環境測定)

    ISO-CHEK校正標準液(MAMA・2,4-TDIおよび2,6-TDI濃縮液・1 g)

    SKC(環境測定)
    31,980税込35,178
    1個
    46日以内出荷
    ISO-CHEK(R)用のCalibration Standardで、MAMA-2,4-TDIおよび2,6-TDIの校正標準品、内容量1 gramです。
    用途ISO-CHEKは、HDI、MDI、IPDI、HMDI、2,4-TDI、2,6-TDIを含むジイソシアネートについて、捕集時点でモノマーおよびオリゴマーを同時に捕集・分離できる唯一のフィルターベースサンプリングシステムであり、高感度な物理的および化学的特性評価に対応します。IRSSTにより開発されたISO-CHEKは、15分間の迅速なサンプリングが可能で、サンプルの安定性に優れ、他の方法と比較してサンプル前処理および分析時間を約40%短縮します。ASTM D5932-96およびD6561-00の規格に適合しています。仕様保存期間制限:あり
  • ULTRA パッシブサンプラー用スタンド SKC(環境測定)

    ULTRA パッシブサンプラー用スタンド

    SKC(環境測定)
    5,598税込6,158
    1個
    46日以内出荷
    ULTRA(R) Standはエリアサンプリング時にサンプラーを保持するためのスタンドです。
    用途ULTRA(R) Passive Samplerは環境空気測定用として4種類の吸着剤から選択可能な拡散式パッシブサンプラーであり、半揮発性有機化合物(SVOCs)を含む化合物についてlow ppbからpptレベルの検出に対応します。green building certification、fenceline monitoring、製品放散評価、vapor intrusion評価、ならびに道路沿道、交通影響、公衆衛生/喘息対策、学校周辺環境調査などにおいて、stainless steel製キャニスターの代替手法として使用します。仕様●採取時間:捕集剤・分析対象物質・検出下限により変動●分析方法:加熱脱着法(TD)+ガスクロマトグラフ質量分析法(GC/MS)●捕集速度:対象物質に依存(検証済み捕集速度あり)●捕集媒体:5種類の捕集剤から選択可能区分アクセサリポンプ使用ポンプ:不要
  • ISO-CHEK校正標準液(HDI/MDI/IPDI/TDI混合・1 g) SKC(環境測定)

    ISO-CHEK校正標準液(HDI/MDI/IPDI/TDI混合・1 g)

    SKC(環境測定)
    60,980税込67,078
    1個
    46日以内出荷
    ISO-CHEK(R)用のCalibration Standard Setで、HDI、MDI、IPDI、2,4-TDI、2,6-TDIに対応した校正標準品セット、各1 gramの仕様です。
    用途ISO-CHEKは、HDI、MDI、IPDI、HMDI、2,4-TDI、2,6-TDIを含むジイソシアネートについて、捕集時点でモノマーおよびオリゴマーを同時に捕集・分離できる唯一のフィルターベースサンプリングシステムであり、高感度な物理的および化学的特性評価に対応します。IRSSTにより開発されたISO-CHEKは、15分間の迅速なサンプリングが可能で、サンプルの安定性に優れ、他の方法と比較してサンプル前処理および分析時間を約40%短縮します。ASTM D5932-96およびD6561-00の規格に適合しています。仕様保存期間制限:あり
  • Surface SWYPE(Aliphatic Amines・25個入) SKC(環境測定)

    Surface SWYPE(Aliphatic Amines・25個入)

    SKC(環境測定)
    13,980税込15,378
    1箱(25個)
    46日以内出荷
    脂肪族アミン用の表面汚染検出器であり、使用にはDeveloping Solution for Aliphatic Amines Cat. No. 769-1065が別途必要です。
    用途Swype Indicatorsは芳香族アミン、芳香族イソシアネート、脂肪族イソシアネート、ヒドラジン、および酸性物質/塩基性物質の存在を示す発色指示用インジケータです。その他【対象物質】脂肪族アミン保管環境常温保管有効期限あり(SWYPE 1年・Developer 2年)安定性常温条件で安定
  • Skin SWYPE(Aliphatic Amines・20個入) SKC(環境測定)

    Skin SWYPE(Aliphatic Amines・20個入)

    SKC(環境測定)
    15,980税込17,578
    1箱(20個)
    46日以内出荷
    脂肪族アミン用の皮膚汚染検出器であり、プラスチックカップ20個を含みます。使用にはDeveloping Solution for Aliphatic Amines Cat. No. 769-1065が別途必要です。
    用途Swype Indicatorsは芳香族アミン、芳香族イソシアネート、脂肪族イソシアネート、ヒドラジン、および酸性物質/塩基性物質の存在を示す発色指示用インジケータです。その他【対象物質】o-フタルアルデヒド保管環境常温保管有効期限あり(SWYPE 1年・Developer 2年)安定性常温条件で安定
  • ULTRA パッシブサンプラー用ソーベント移し替えロート(サンプリング用) SKC(環境測定)

    ULTRA パッシブサンプラー用ソーベント移し替えロート(サンプリング用)

    SKC(環境測定)
    10,980税込12,078
    1個
    46日以内出荷
    ULTRA(R) Transfer FunnelはULTRA(R)専用の充填用ファンネルであり、バイアル内の吸着剤をサンプラーハウジングへ充填する際に使用します。
    用途ULTRA(R) Passive Samplerは環境空気測定用として4種類の吸着剤から選択可能な拡散式パッシブサンプラーであり、半揮発性有機化合物(SVOCs)を含む化合物についてlow ppbからpptレベルの検出に対応します。green building certification、fenceline monitoring、製品放散評価、vapor intrusion評価、ならびに道路沿道、交通影響、公衆衛生/喘息対策、学校周辺環境調査などにおいて、stainless steel製キャニスターの代替手法として使用します。仕様●採取時間:捕集剤・分析対象物質・検出下限により変動●分析方法:加熱脱着法(TD)+ガスクロマトグラフ質量分析法(GC/MS)●捕集速度:対象物質に依存(検証済み捕集速度あり)●捕集媒体:5種類の捕集剤から選択可能区分アクセサリポンプ使用ポンプ:不要
  • ULTRA パッシブサンプラー用保護シェルター(屋外サンプリング用) SKC(環境測定)

    ULTRA パッシブサンプラー用保護シェルター(屋外サンプリング用)

    SKC(環境測定)
    34,980税込38,478
    1個
    46日以内出荷
    ULTRA(R) Passive Sampler Shelterは屋外サンプリング時にULTRA(R) Passive Samplerを保護するためのシェルターです。
    用途ULTRA(R) Passive Samplerは環境空気測定用として4種類の吸着剤から選択可能な拡散式パッシブサンプラーであり、半揮発性有機化合物(SVOCs)を含む化合物についてlow ppbからpptレベルの検出に対応します。green building certification、fenceline monitoring、製品放散評価、vapor intrusion評価、ならびに道路沿道、交通影響、公衆衛生/喘息対策、学校周辺環境調査などにおいて、stainless steel製キャニスターの代替手法として使用します。仕様●採取時間:捕集剤・分析対象物質・検出下限により変動●分析方法:加熱脱着法(TD)+ガスクロマトグラフ質量分析法(GC/MS)●捕集速度:対象物質に依存(検証済み捕集速度あり)●捕集媒体:5種類の捕集剤から選択可能区分アクセサリポンプ使用ポンプ:不要
  • ULTRA パッシブサンプラー(sub-ppbレベルVOC・SVOC用・Chromosorb 106・built-in blankなし・5個入) SKC(環境測定)

    ULTRA パッシブサンプラー(sub-ppbレベルVOC・SVOC用・Chromosorb 106・built-in blankなし・5個入)

    SKC(環境測定)
    54,980税込60,478
    1箱(5個)
    46日以内出荷
    ULTRA(R) Passive Samplerはsub-ppbレベルのVOCおよびSVOC測定用拡散式パッシブサンプラーであり、吸着剤としてChromosorb 106 20/40 meshを285 mg充填し、内蔵ブランクは付属しません。追加のサンプリングレート情報が利用可能です。
    用途ULTRA(R) Passive Samplerは環境空気測定用として4種類の吸着剤から選択可能な拡散式パッシブサンプラーであり、半揮発性有機化合物(SVOCs)を含む化合物についてlow ppbからpptレベルの検出に対応します。green building certification、fenceline monitoring、製品放散評価、vapor intrusion評価、ならびに道路沿道、交通影響、公衆衛生/喘息対策、学校周辺環境調査などにおいて、stainless steel製キャニスターの代替手法として使用します。仕様●検証レベル:EPA●採取時間:捕集剤・分析対象物質・検出下限により変動●対象物質:Low Level VOCs・SVOCs●分析方法:加熱脱着法(TD)+ガスクロマトグラフ質量分析法(GC/MS)●捕集剤:Chromosorb 106●捕集速度:対象物質に依存(検証済み捕集速度あり)●捕集媒体:5種類の捕集剤から選択可能●冷蔵保管:推奨方式溶媒抽出法ポンプ使用ポンプ:不要有効期限あり
  • ULTRA パッシブサンプラー(sub-ppbレベルVOC・SVOC用・Anasorb GCB1・5個入) SKC(環境測定)

    ULTRA パッシブサンプラー(sub-ppbレベルVOC・SVOC用・Anasorb GCB1・5個入)

    SKC(環境測定)
    71,980税込79,178
    1箱(5個)
    46日以内出荷
    ULTRA(R) Passive Samplerはsub-ppbレベルのVOCおよびSVOC測定用拡散式パッシブサンプラーであり、各コンパートメントにAnasorb GCB1(Carbopack B相当)60/80 meshを370 mg充填し、内蔵ブランクを備えています。
    用途ULTRA(R) Passive Samplerは環境空気測定用として4種類の吸着剤から選択可能な拡散式パッシブサンプラーであり、半揮発性有機化合物(SVOCs)を含む化合物についてlow ppbからpptレベルの検出に対応します。green building certification、fenceline monitoring、製品放散評価、vapor intrusion評価、ならびに道路沿道、交通影響、公衆衛生/喘息対策、学校周辺環境調査などにおいて、stainless steel製キャニスターの代替手法として使用します。仕様●検証レベル:Internal●採取時間:捕集剤・分析対象物質・検出下限により変動●対象物質:Benzene・Low Level VOCs・Styrene・SVOCs●分析方法:加熱脱着法(TD)+ガスクロマトグラフ質量分析法(GC/MS)●捕集剤:Anasorb GCB1●捕集速度:対象物質に依存(検証済み捕集速度あり)●捕集媒体:5種類の捕集剤から選択可能●冷蔵保管:推奨方式溶媒抽出法ポンプ使用ポンプ:不要有効期限あり
  • ULTRA パッシブサンプラー用ソーベントバイアル(Carbopack X・400mg・2個入) SKC(環境測定)

    ULTRA パッシブサンプラー用ソーベントバイアル(Carbopack X・400mg・2個入)

    SKC(環境測定)
    30,980税込34,078
    1箱(2個)
    46日以内出荷
    ULTRA(R) Sorbent Vialsはユーザー充填式サンプラー用の吸着剤バイアルであり、Carbopack X 40/60 meshを各バイアルに400 mg充填しています。使用には空ハウジングCat. No. 690-200が必要です。
    用途ULTRA(R) Passive Samplerは環境空気測定用として4種類の吸着剤から選択可能な拡散式パッシブサンプラーであり、半揮発性有機化合物(SVOCs)を含む化合物についてlow ppbからpptレベルの検出に対応します。green building certification、fenceline monitoring、製品放散評価、vapor intrusion評価、ならびに道路沿道、交通影響、公衆衛生/喘息対策、学校周辺環境調査などにおいて、stainless steel製キャニスターの代替手法として使用します。仕様●採取時間:捕集剤・分析対象物質・検出下限により変動●対象物質:Low Level VOCs・SVOCs●分析方法:加熱脱着法(TD)+ガスクロマトグラフ質量分析法(GC/MS)●捕集剤:Carbopack X●捕集速度:対象物質に依存(検証済み捕集速度あり)●捕集媒体:5種類の捕集剤から選択可能●冷蔵保管:推奨方式溶媒抽出法ポンプ使用ポンプ:不要有効期限あり
  • ULTRA パッシブサンプラー(sub-ppbレベルVOC・SVOC用・Tenax TA・built-in blankなし・5個入) SKC(環境測定)

    ULTRA パッシブサンプラー(sub-ppbレベルVOC・SVOC用・Tenax TA・built-in blankなし・5個入)

    SKC(環境測定)
    47,980税込52,778
    1箱(5個)
    46日以内出荷
    ULTRA(R) Passive Samplerはsub-ppbレベルのVOCおよびSVOC測定用拡散式パッシブサンプラーであり、吸着剤としてTenax TA 20/35 meshを253 mg充填し、内蔵ブランクは付属しません。
    用途ULTRA(R) Passive Samplerは環境空気測定用として4種類の吸着剤から選択可能な拡散式パッシブサンプラーであり、半揮発性有機化合物(SVOCs)を含む化合物についてlow ppbからpptレベルの検出に対応します。green building certification、fenceline monitoring、製品放散評価、vapor intrusion評価、ならびに道路沿道、交通影響、公衆衛生/喘息対策、学校周辺環境調査などにおいて、stainless steel製キャニスターの代替手法として使用します。仕様●採取時間:捕集剤・分析対象物質・検出下限により変動●対象物質:Low Level VOCs・SVOCs●分析方法:加熱脱着法(TD)+ガスクロマトグラフ質量分析法(GC/MS)●捕集剤:Tenax TA●捕集速度:対象物質に依存(検証済み捕集速度あり)●捕集媒体:5種類の捕集剤から選択可能●冷蔵保管:推奨方式溶媒抽出法ポンプ使用ポンプ:不要有効期限あり
  • ULTRA パッシブサンプラー(sub-ppbレベルVOC・SVOC用・Tenax TA・5個入) SKC(環境測定)

    ULTRA パッシブサンプラー(sub-ppbレベルVOC・SVOC用・Tenax TA・5個入)

    SKC(環境測定)
    59,980税込65,978
    1箱(5個)
    46日以内出荷
    ULTRA(R) Passive Samplerはsub-ppbレベルのVOCおよびSVOC測定用拡散式パッシブサンプラーであり、各コンパートメントにTenax TA 20/35 meshを253 mg充填し、内蔵ブランクを備えています。
    用途ULTRA(R) Passive Samplerは環境空気測定用として4種類の吸着剤から選択可能な拡散式パッシブサンプラーであり、半揮発性有機化合物(SVOCs)を含む化合物についてlow ppbからpptレベルの検出に対応します。green building certification、fenceline monitoring、製品放散評価、vapor intrusion評価、ならびに道路沿道、交通影響、公衆衛生/喘息対策、学校周辺環境調査などにおいて、stainless steel製キャニスターの代替手法として使用します。仕様●採取時間:捕集剤・分析対象物質・検出下限により変動●対象物質:Low Level VOCs・SVOCs●分析方法:加熱脱着法(TD)+ガスクロマトグラフ質量分析法(GC/MS)●捕集剤:Tenax TA●捕集速度:対象物質に依存(検証済み捕集速度あり)●捕集媒体:5種類の捕集剤から選択可能●冷蔵保管:推奨方式溶媒抽出法ポンプ使用ポンプ:不要有効期限あり
  • ULTRA パッシブサンプラー(sub-ppbレベルVOC・SVOC用・Charcoal・5個入) SKC(環境測定)

    ULTRA パッシブサンプラー(sub-ppbレベルVOC・SVOC用・Charcoal・5個入)

    SKC(環境測定)
    34,980税込38,478
    1箱(5個)
    46日以内出荷
    ULTRA(R) Passive Samplerはsub-ppbレベルのVOCおよびSVOC測定用拡散式パッシブサンプラーであり、各コンパートメントにCharcoal 20/40 meshを500 mg充填し、溶媒抽出法に対応し、内蔵ブランクを備えています。
    用途ULTRA(R) Passive Samplerは環境空気測定用として4種類の吸着剤から選択可能な拡散式パッシブサンプラーであり、半揮発性有機化合物(SVOCs)を含む化合物についてlow ppbからpptレベルの検出に対応します。green building certification、fenceline monitoring、製品放散評価、vapor intrusion評価、ならびに道路沿道、交通影響、公衆衛生/喘息対策、学校周辺環境調査などにおいて、stainless steel製キャニスターの代替手法として使用します。仕様●検証レベル:Internal●採取時間:捕集剤・分析対象物質・検出下限により変動●対象物質:Low Level VOCs・Styrene・SVOCs●分析方法:加熱脱着法(TD)+ガスクロマトグラフ質量分析法(GC/MS)●捕集剤:Charcoal●捕集速度:対象物質に依存(検証済み捕集速度あり)●捕集媒体:5種類の捕集剤から選択可能●冷蔵保管:推奨方式溶媒抽出法ポンプ使用ポンプ:不要有効期限あり
  • ULTRA パッシブサンプラー(sub-ppbレベルVOC・SVOC用・Anasorb GCB1・built-in blankなし・5個入) SKC(環境測定)

    ULTRA パッシブサンプラー(sub-ppbレベルVOC・SVOC用・Anasorb GCB1・built-in blankなし・5個入)

    SKC(環境測定)
    62,980税込69,278
    1箱(5個)
    46日以内出荷
    ULTRA(R) Passive Samplerはsub-ppbレベルのVOCおよびSVOC測定用拡散式パッシブサンプラーであり、吸着剤としてAnasorb GCB1(Carbopack B相当)60/80 meshを370 mg充填し、内蔵ブランクは付属しません。
    用途ULTRA(R) Passive Samplerは環境空気測定用として4種類の吸着剤から選択可能な拡散式パッシブサンプラーであり、半揮発性有機化合物(SVOCs)を含む化合物についてlow ppbからpptレベルの検出に対応します。green building certification、fenceline monitoring、製品放散評価、vapor intrusion評価、ならびに道路沿道、交通影響、公衆衛生/喘息対策、学校周辺環境調査などにおいて、stainless steel製キャニスターの代替手法として使用します。仕様●検証レベル:Internal●採取時間:捕集剤・分析対象物質・検出下限により変動●対象物質:Benzene・Low Level VOCs・Styrene・SVOCs●分析方法:加熱脱着法(TD)+ガスクロマトグラフ質量分析法(GC/MS)●捕集剤:Anasorb GCB1●捕集速度:対象物質に依存(検証済み捕集速度あり)●捕集媒体:5種類の捕集剤から選択可能●冷蔵保管:推奨方式溶媒抽出法ポンプ使用ポンプ:不要有効期限あり
  • ULTRA パッシブサンプラー用ソーベントバイアル(GCB1・370mg・2個入) SKC(環境測定)

    ULTRA パッシブサンプラー用ソーベントバイアル(GCB1・370mg・2個入)

    SKC(環境測定)
    16,980税込18,678
    1箱(2個)
    46日以内出荷
    ULTRA(R) Sorbent Vialsはユーザー充填式サンプラー用の吸着剤バイアルであり、Anasorb GCB1(Carbopack B相当)60/80 meshを各バイアルに370 mg充填しています。使用には空ハウジングCat. No. 690-200が必要です。
    用途ULTRA(R) Passive Samplerは環境空気測定用として4種類の吸着剤から選択可能な拡散式パッシブサンプラーであり、半揮発性有機化合物(SVOCs)を含む化合物についてlow ppbからpptレベルの検出に対応します。green building certification、fenceline monitoring、製品放散評価、vapor intrusion評価、ならびに道路沿道、交通影響、公衆衛生/喘息対策、学校周辺環境調査などにおいて、stainless steel製キャニスターの代替手法として使用します。仕様●採取時間:捕集剤・分析対象物質・検出下限により変動●対象物質:Benzene・Low Level VOCs・Styrene・SVOCs●分析方法:加熱脱着法(TD)+ガスクロマトグラフ質量分析法(GC/MS)●捕集剤:Anasorb GCB1●捕集速度:対象物質に依存(検証済み捕集速度あり)●捕集媒体:5種類の捕集剤から選択可能●冷蔵保管:推奨方式溶媒抽出法ポンプ使用ポンプ:不要有効期限あり
  • ULTRA パッシブサンプラー用ソーベントバイアル(Charcoal・500mg・2個入) SKC(環境測定)

    ULTRA パッシブサンプラー用ソーベントバイアル(Charcoal・500mg・2個入)

    SKC(環境測定)
    6,398税込7,038
    1箱(2個)
    46日以内出荷
    ULTRA(R) Sorbent Vialsはユーザー充填式サンプラー用の吸着剤バイアルであり、Charcoal 20/40 meshを各バイアルに500 mg充填し、溶媒抽出法に対応します。使用には空ハウジングCat. No. 690-200が必要です。
    用途ULTRA(R) Passive Samplerは環境空気測定用として4種類の吸着剤から選択可能な拡散式パッシブサンプラーであり、半揮発性有機化合物(SVOCs)を含む化合物についてlow ppbからpptレベルの検出に対応します。green building certification、fenceline monitoring、製品放散評価、vapor intrusion評価、ならびに道路沿道、交通影響、公衆衛生/喘息対策、学校周辺環境調査などにおいて、stainless steel製キャニスターの代替手法として使用します。仕様●採取時間:捕集剤・分析対象物質・検出下限により変動●対象物質:Low Level VOCs・Styrene・SVOCs●分析方法:加熱脱着法(TD)+ガスクロマトグラフ質量分析法(GC/MS)●捕集剤:Charcoal●捕集速度:対象物質に依存(検証済み捕集速度あり)●捕集媒体:5種類の捕集剤から選択可能●冷蔵保管:推奨方式溶媒抽出法ポンプ使用ポンプ:不要有効期限あり
  • ULTRA パッシブサンプラー(sub-ppbレベルVOC・SVOC用・Carbopack X・built-in blankなし・5個入) SKC(環境測定)

    ULTRA パッシブサンプラー(sub-ppbレベルVOC・SVOC用・Carbopack X・built-in blankなし・5個入)

    SKC(環境測定)
    71,980税込79,178
    1箱(5個)
    46日以内出荷
    ULTRA(R) Passive Samplerはsub-ppbレベルのVOCおよびSVOC測定用拡散式パッシブサンプラーであり、吸着剤としてCarbopack X 40/60 meshを400 mg充填し、内蔵ブランクは付属しません。
    用途ULTRA(R) Passive Samplerは環境空気測定用として4種類の吸着剤から選択可能な拡散式パッシブサンプラーであり、半揮発性有機化合物(SVOCs)を含む化合物についてlow ppbからpptレベルの検出に対応します。green building certification、fenceline monitoring、製品放散評価、vapor intrusion評価、ならびに道路沿道、交通影響、公衆衛生/喘息対策、学校周辺環境調査などにおいて、stainless steel製キャニスターの代替手法として使用します。仕様●採取時間:捕集剤・分析対象物質・検出下限により変動●対象物質:Low Level VOCs・SVOCs●分析方法:加熱脱着法(TD)+ガスクロマトグラフ質量分析法(GC/MS)●捕集剤:Carbopack X●捕集速度:対象物質に依存(検証済み捕集速度あり)●捕集媒体:5種類の捕集剤から選択可能●冷蔵保管:推奨方式溶媒抽出法ポンプ使用ポンプ:不要有効期限あり
  • ULTRA パッシブサンプラー用ソーベントバイアル(Tenax TA・265mg・2個入) SKC(環境測定)

    ULTRA パッシブサンプラー用ソーベントバイアル(Tenax TA・265mg・2個入)

    SKC(環境測定)
    10,980税込12,078
    1箱(2個)
    46日以内出荷
    ULTRA(R) Sorbent Vialsはユーザー充填式サンプラー用の吸着剤バイアルであり、Tenax TA 20/35 meshを各バイアルに253 mg充填しています。使用には空ハウジングCat. No. 690-200が必要です。
    用途ULTRA(R) Passive Samplerは環境空気測定用として4種類の吸着剤から選択可能な拡散式パッシブサンプラーであり、半揮発性有機化合物(SVOCs)を含む化合物についてlow ppbからpptレベルの検出に対応します。green building certification、fenceline monitoring、製品放散評価、vapor intrusion評価、ならびに道路沿道、交通影響、公衆衛生/喘息対策、学校周辺環境調査などにおいて、stainless steel製キャニスターの代替手法として使用します。仕様●採取時間:捕集剤・分析対象物質・検出下限により変動●対象物質:Low Level VOCs・SVOCs●分析方法:加熱脱着法(TD)+ガスクロマトグラフ質量分析法(GC/MS)●捕集剤:Tenax TA●捕集速度:対象物質に依存(検証済み捕集速度あり)●捕集媒体:5種類の捕集剤から選択可能●冷蔵保管:推奨方式溶媒抽出法ポンプ使用ポンプ:不要有効期限あり
  • ULTRA パッシブサンプラー(sub-ppbレベルVOC・SVOC用・Charcoal・built-in blankなし・5個入) SKC(環境測定)

    ULTRA パッシブサンプラー(sub-ppbレベルVOC・SVOC用・Charcoal・built-in blankなし・5個入)

    SKC(環境測定)
    35,980税込39,578
    1箱(5個)
    46日以内出荷
    ULTRA(R) Passive Samplerはsub-ppbレベルのVOCおよびSVOC測定用拡散式パッシブサンプラーであり、吸着剤としてCharcoal 20/40 meshを500 mg充填し、溶媒抽出法に対応し、内蔵ブランクは付属しません。
    用途ULTRA(R) Passive Samplerは環境空気測定用として4種類の吸着剤から選択可能な拡散式パッシブサンプラーであり、半揮発性有機化合物(SVOCs)を含む化合物についてlow ppbからpptレベルの検出に対応します。green building certification、fenceline monitoring、製品放散評価、vapor intrusion評価、ならびに道路沿道、交通影響、公衆衛生/喘息対策、学校周辺環境調査などにおいて、stainless steel製キャニスターの代替手法として使用します。仕様●検証レベル:Internal●採取時間:捕集剤・分析対象物質・検出下限により変動●対象物質:Low Level VOCs・Styrene・SVOCs●分析方法:加熱脱着法(TD)+ガスクロマトグラフ質量分析法(GC/MS)●捕集剤:Charcoal●捕集速度:対象物質に依存(検証済み捕集速度あり)●捕集媒体:5種類の捕集剤から選択可能●冷蔵保管:推奨方式溶媒抽出法ポンプ使用ポンプ:不要有効期限あり
  • ULTRA パッシブサンプラー(sub-ppbレベルVOC・SVOC用・Carbopack X・5個入) SKC(環境測定)

    ULTRA パッシブサンプラー(sub-ppbレベルVOC・SVOC用・Carbopack X・5個入)

    SKC(環境測定)
    119,800税込131,780
    1箱(5個)
    46日以内出荷
    ULTRA(R) Passive Samplerはsub-ppbレベルのVOCおよびSVOC測定用拡散式パッシブサンプラーであり、各コンパートメントにCarbopack X 40/60 meshを400 mg充填し、内蔵ブランクを備えています。
    用途ULTRA(R) Passive Samplerは環境空気測定用として4種類の吸着剤から選択可能な拡散式パッシブサンプラーであり、半揮発性有機化合物(SVOCs)を含む化合物についてlow ppbからpptレベルの検出に対応します。green building certification、fenceline monitoring、製品放散評価、vapor intrusion評価、ならびに道路沿道、交通影響、公衆衛生/喘息対策、学校周辺環境調査などにおいて、stainless steel製キャニスターの代替手法として使用します。仕様●採取時間:捕集剤・分析対象物質・検出下限により変動●対象物質:Low Level VOCs・SVOCs●分析方法:加熱脱着法(TD)+ガスクロマトグラフ質量分析法(GC/MS)●捕集剤:Carbopack X●捕集速度:対象物質に依存(検証済み捕集速度あり)●捕集媒体:5種類の捕集剤から選択可能●冷蔵保管:推奨方式溶媒抽出法ポンプ使用ポンプ:不要有効期限あり
  • ULTRA パッシブサンプラー(sub-ppbレベルVOC・SVOC用・Chromosorb 106・5個入) SKC(環境測定)

    ULTRA パッシブサンプラー(sub-ppbレベルVOC・SVOC用・Chromosorb 106・5個入)

    SKC(環境測定)
    69,980税込76,978
    1箱(5個)
    46日以内出荷
    ULTRA(R) Passive Samplerはsub-ppbレベルのVOCおよびSVOC測定用拡散式パッシブサンプラーであり、各コンパートメントにChromosorb 106 20/40 meshを285 mg充填し、内蔵ブランクを備えています。追加のサンプリングレート情報が利用可能です。
    用途ULTRA(R) Passive Samplerは環境空気測定用として4種類の吸着剤から選択可能な拡散式パッシブサンプラーであり、半揮発性有機化合物(SVOCs)を含む化合物についてlow ppbからpptレベルの検出に対応します。green building certification、fenceline monitoring、製品放散評価、vapor intrusion評価、ならびに道路沿道、交通影響、公衆衛生/喘息対策、学校周辺環境調査などにおいて、stainless steel製キャニスターの代替手法として使用します。仕様●検証レベル:EPA●採取時間:捕集剤・分析対象物質・検出下限により変動●対象物質:Low Level VOCs・SVOCs●分析方法:加熱脱着法(TD)+ガスクロマトグラフ質量分析法(GC/MS)●捕集剤:Chromosorb 106●捕集速度:対象物質に依存(検証済み捕集速度あり)●捕集媒体:5種類の捕集剤から選択可能●冷蔵保管:推奨方式溶媒抽出法ポンプ使用ポンプ:不要有効期限あり
  • ULTRA パッシブサンプラー用ソーベントバイアル(Chromosorb 106・285mg・2個入) SKC(環境測定)

    ULTRA パッシブサンプラー用ソーベントバイアル(Chromosorb 106・285mg・2個入)

    SKC(環境測定)
    13,980税込15,378
    1箱(2個)
    46日以内出荷
    ULTRA(R) Sorbent Vialsはユーザー充填式サンプラー用の吸着剤バイアルであり、Chromosorb 106 20/40 meshを各バイアルに285 mg充填しています。追加のサンプリングレート情報が利用可能です。使用には空ハウジングCat. No. 690-200が必要です。
    用途ULTRA(R) Passive Samplerは環境空気測定用として4種類の吸着剤から選択可能な拡散式パッシブサンプラーであり、半揮発性有機化合物(SVOCs)を含む化合物についてlow ppbからpptレベルの検出に対応します。green building certification、fenceline monitoring、製品放散評価、vapor intrusion評価、ならびに道路沿道、交通影響、公衆衛生/喘息対策、学校周辺環境調査などにおいて、stainless steel製キャニスターの代替手法として使用します。仕様●採取時間:捕集剤・分析対象物質・検出下限により変動●対象物質:Low Level VOCs・SVOCs●分析方法:加熱脱着法(TD)+ガスクロマトグラフ質量分析法(GC/MS)●捕集剤:Chromosorb 106●捕集速度:対象物質に依存(検証済み捕集速度あり)●捕集媒体:5種類の捕集剤から選択可能●冷蔵保管:推奨方式溶媒抽出法ポンプ使用ポンプ:不要有効期限あり
  • 漏えい除染キット(Spill DECONtamination Kit・Aliphatic Isocyanates) SKC(環境測定)

    漏えい除染キット(Spill DECONtamination Kit・Aliphatic Isocyanates)

    SKC(環境測定)
    81,980税込90,178
    1セット
    46日以内出荷
    aliphatic isocyanates用Spill DECONtamination Kitであり、除染用溶液4 gallons、Colorimetric Surface SWYPE検出器75枚、developing solution、フレキシブルホース式スプレーアプリケーターおよび取扱説明書を含みます。
    用途Spill Decontamination Kitsは、対象化学物質の漏えいにより汚染された表面の除染を行うための資材を含みます。水系で生分解性の除染用溶液は毒性を中和するようpH調整されており、水で洗い流すことが可能です。SWYPE Padsは検出限界3?5 μgで、aromatic aminesまたはisocyanatesが存在する場合に鮮明な赤橙色へ変色します。SWYPEによる確認により、除染完了の判定を行います。その他【対象物質】脂肪族イソシアネート類
  • ULTRA パッシブサンプラーハウジング(単体・ソーベント別売) SKC(環境測定)

    ULTRA パッシブサンプラーハウジング(単体・ソーベント別売)

    SKC(環境測定)
    9,298税込10,228
    1セット
    46日以内出荷
    ULTRA(R) Passive Sampler Housingのみの空ハウジングであり、ユーザーが吸着剤を充填して使用します。使用にはバイアル入り吸着剤が必要です。Anasorb GCB1 Cat. No. 690-201、Chromosorb 106 Cat. No. 690-203、Tenax TA Cat. No. 690-204、またはcharcoal吸着剤 Cat. No. 690-205を別途購入してください。
    用途ULTRA(R) Passive Samplerは環境空気測定用として4種類の吸着剤から選択可能な拡散式パッシブサンプラーであり、半揮発性有機化合物(SVOCs)を含む化合物についてlow ppbからpptレベルの検出に対応します。green building certification、fenceline monitoring、製品放散評価、vapor intrusion評価、ならびに道路沿道、交通影響、公衆衛生/喘息対策、学校周辺環境調査などにおいて、stainless steel製キャニスターの代替手法として使用します。仕様●採取時間:捕集剤・分析対象物質・検出下限により変動●分析方法:加熱脱着法(TD)+ガスクロマトグラフ質量分析法(GC/MS)●捕集速度:対象物質に依存(検証済み捕集速度あり)●捕集媒体:5種類の捕集剤から選択可能区分アクセサリポンプ使用ポンプ:不要
  • Flite4 サンプルポンプ(単体) SKC(環境測定)

    Flite4 サンプルポンプ(単体)

    SKC(環境測定)
    199,800税込219,780
    1個
    46日以内出荷
    Flite4 Area Sample Pump本体のみであり、バッテリーは付属しません。流量範囲2~20 L/minでプログラム設定が可能で、鉛蓄電池(別売)またはAC電源(100-240 V)によるAC電源運転に対応します。Battery Charger Cat. No. 901-410またはLine Operation Adapter Cat. No. 901-411は別途購入が必要です。
    用途Flite4高流量エリアサンプリングポンプは、流量範囲2~20 L/minで動作し、asbestosおよびその他の粒子状物質のサンプリングにおいて12時間以上の連続運転が可能です。asbestos用フィルターカセットおよび各種フィルターカセット、bioaerosolサンプラーとの併用に適しています。Flite4エアサンプリングポンプはCE Mark取得済みです。Flite4はintrinsic safetyに関してUL Listedではありません。仕様●定圧モード:なし●定流量機能:なし●CEマーキング:あり●UKCAマーキング:あり質量(kg)2.06使用温度範囲(℃)-5~50電源鉛蓄電池7 Ah(別売)またはAC電源外形寸法(cm)11.2×16.3×20.3機能温度補正:なし、気圧補正:なし、自動流量確認:なし連続運転時間(h)バッテリー駆動時6~35/AC電源時連続運転可能防爆構造なし通信機能なしプログラム機能あり流量範囲(L/min)2~20PC接続非対応操作方式タッチスクリーン非対応
  • 洗浄・現像液(Aliphatic Amines・22oz) SKC(環境測定)

    洗浄・現像液(Aliphatic Amines・22oz)

    SKC(環境測定)
    9,998税込10,998
    1個
    46日以内出荷
    Aliphatic Amines用Cleaning/Developing Solutionであり、22-ozスプレーボトル入りの洗浄兼現像用溶液で、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要です。
    用途Cleaning/Developing Solutionは、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要な溶液です。その他【対象物質】脂肪族アミン類保管環境常温保管有効期限2年安定性常温条件下で安定
  • 洗浄・現像液(Aromatic and Aliphatic Isocyanates・16oz) SKC(環境測定)

    洗浄・現像液(Aromatic and Aliphatic Isocyanates・16oz)

    SKC(環境測定)
    9,998税込10,998
    1個
    46日以内出荷
    Aromatic and Aliphatic Isocyanates用Cleaning/Developing Solutionであり、16-ozスプレーボトル入りの洗浄兼現像用溶液で、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要です。
    用途Cleaning/Developing Solutionは、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要な溶液です。その他【対象物質】芳香族および脂肪族イソシアネート類保管環境常温保管有効期限2年安定性常温条件下で安定
  • 吸着管(シリカゲル(硫酸処理)・8×110 mm・2層式・200/200 mg・40/60メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(シリカゲル(硫酸処理)・8×110 mm・2層式・200/200 mg・40/60メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    65,980税込72,578
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube、Silica Gel(sulfuric acid)、8 x 110 mmサイズ、2 sections、吸着剤200/200 mg充填、40/60 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール2層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法●充填剤処理:硫酸処理供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Silica Gel(2層構成)
  • Full Disclosure 鉛ふき取りキット用脱イオン水(現像液#3用) SKC(環境測定)

    Full Disclosure 鉛ふき取りキット用脱イオン水(現像液#3用)

    SKC(環境測定)
    5,598税込6,158
    1個
    46日以内出荷
    Deionized Water for Developing Solution #3は、Full Disclosure(R) Wipe Kitで使用するDeveloping Solution #3調製用のdeionized waterです。
    用途NIOSH開発のFull Disclosure Wipe Sampling Kitsは、皮膚および表面上の鉛を迅速かつ安全に検出するためのキットです。各キットには、皮膚および表面上で18 μg以上の鉛を検出するために必要な資材がすべて含まれます。作業面や手洗い後の皮膚をスポットチェックすることで作業者の洗浄行動の改善に活用でき、作業者が鉛汚染のない状態で帰宅できるよう管理に役立ちます。
  • ISO-CHEKコーティングフィルターカセット(誘導体なし・36個入) SKC(環境測定)

    ISO-CHEKコーティングフィルターカセット(誘導体なし・36個入)

    SKC(環境測定)
    94,980税込104,478
    1箱(36個)
    46日以内出荷
    コーティングフィルターで、ISO-CHEK(R) Filterとして、9-(N-メチルアミノメチル)アントラセン(MAMA)でコーティングしたPTFEフィルター1枚およびガラス繊維フィルター1枚を、イソシアネートの蒸気相および粒子相を分離・捕集する37 mmの2段式カセットにプレロード済みで組み込んだ構成です。使用にはCat. No. 225-9050が必要です。なお、ISO-CHEK(R) Sampling Systemでの使用に必要なDerivatizing Solutionは付属しません。Derivatizing Solutionを含むISO-CHEK(R)カセットについては、Cat. No. 225-9023または225-9023Aを参照してください。
    用途ISO-CHEKは、HDI、MDI、IPDI、HMDI、2,4-TDI、2,6-TDIを含むジイソシアネートについて、捕集時点でモノマーおよびオリゴマーを同時に捕集・分離できる唯一のフィルターベースサンプリングシステムであり、高感度な物理的および化学的特性評価に対応します。IRSSTにより開発されたISO-CHEKは、15分間の迅速なサンプリングが可能で、サンプルの安定性に優れ、他の方法と比較してサンプル前処理および分析時間を約40%短縮します。ASTM D5932-96およびD6561-00の規格に適合しています。仕様●検出下限:0.2 mg/m3(2・4-TDI・2・6-TDI)/0.6 mg/m3(1・6-HDI)/0.3 mg/m3(UV)・0.08 mg/m3(蛍光)(MDI)●分析方法:逆相HPLC(UVおよび蛍光検出)●保管条件:要冷蔵・保存期間制限あり●保存安定性:4 ℃で最大10日間保存可(無溶媒環境で保管・早期分析推奨)●捕集方式:デュアルフィルターカセット方式(5 μm PTFE膜でエアロゾル相捕集・MAMA含浸ガラス繊維で蒸気相捕集)●誘導体化試薬(蒸気相):9-(N-メチルアミノメチル)アントラセン(MAMA)●誘導体化溶液(エアロゾル相):1-(2-メトキシフェニル)ピペラジン(MOPIP、0.5 mg/5 mLトルエン)材質カセット:スチレン、PTFE/ガラス繊維(2層構成)表面処理9-(N-メチルアミノメチル)アントラセン(MAMA)コーティング構成カセット構成3ピース従来型流量(L/min)サンプリング:1サンプリング時間:15分定量下限0.15 ppb(2・4-TDI・2・6-TDI・1・6-HDI・IPDI・MDI・HMDIモノマー)/1.5 ppb(1・6-HDI・MDIオリゴマー)直径(mm)37
  • ISO-CHEKコーティングフィルターカセット(誘導体なし・12個入) SKC(環境測定)

    ISO-CHEKコーティングフィルターカセット(誘導体なし・12個入)

    SKC(環境測定)
    57,980税込63,778
    1箱(12個)
    46日以内出荷
    コーティングフィルターで、ISO-CHEK(R) Filterとして、9-(N-メチルアミノメチル)アントラセン(MAMA)でコーティングしたPTFEフィルター1枚およびガラス繊維フィルター1枚を、イソシアネートの蒸気相および粒子相を分離・捕集する37 mmの2段式カセットにプレロード済みで組み込んだ構成です。使用にはCat. No. 225-9050が必要です。なお、ISO-CHEK(R) Sampling Systemでの使用に必要なDerivatizing Solutionは付属しません。Derivatizing Solutionを含むISO-CHEK(R)カセットについては、Cat. No. 225-9023または225-9023Aを参照してください。
    用途ISO-CHEKは、HDI、MDI、IPDI、HMDI、2,4-TDI、2,6-TDIを含むジイソシアネートについて、捕集時点でモノマーおよびオリゴマーを同時に捕集・分離できる唯一のフィルターベースサンプリングシステムであり、高感度な物理的および化学的特性評価に対応します。IRSSTにより開発されたISO-CHEKは、15分間の迅速なサンプリングが可能で、サンプルの安定性に優れ、他の方法と比較してサンプル前処理および分析時間を約40%短縮します。ASTM D5932-96およびD6561-00の規格に適合しています。仕様●検出下限:0.2 mg/m3(2・4-TDI・2・6-TDI)/0.6 mg/m3(1・6-HDI)/0.3 mg/m3(UV)・0.08 mg/m3(蛍光)(MDI)●分析方法:逆相HPLC(UVおよび蛍光検出)●保管条件:要冷蔵・保存期間制限あり●保存安定性:4 ℃で最大10日間保存可(無溶媒環境で保管・早期分析推奨)●捕集方式:デュアルフィルターカセット方式(5 μm PTFE膜でエアロゾル相捕集・MAMA含浸ガラス繊維で蒸気相捕集)●誘導体化試薬(蒸気相):9-(N-メチルアミノメチル)アントラセン(MAMA)●誘導体化溶液(エアロゾル相):1-(2-メトキシフェニル)ピペラジン(MOPIP、0.5 mg/5 mLトルエン)材質カセット:スチレン、PTFE/ガラス繊維(2層構成)表面処理9-(N-メチルアミノメチル)アントラセン(MAMA)コーティング構成カセット:3ピース従来型流量(L/min)サンプリング:1サンプリング時間:15分定量下限0.15 ppb(2・4-TDI・2・6-TDI・1・6-HDI・IPDI・MDI・HMDIモノマー)/1.5 ppb(1・6-HDI・MDIオリゴマー)直径(mm)37