カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(38)
  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • SKC(環境測定)
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(82)
  • ホンダ(61)
  • オカムラ(岡村製作所)(53)
  • マースジャパンリミテッド(49)
  • THK(48)
  • Phenomenex(47)
  • キョーリン(41)
  • 明治(38)
  • IDEC(和泉電気)(35)
  • SMC(34)
  • エスコ(33)
  • Merck(メルクミリポア)(33)
  • Nestle(ネスレ)(24)
  • アサヒフードアンドヘルスケア(24)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(14)
  • イスカル(13)
  • OSG(オーエスジー)(13)
  • 東商(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mg-6」の検索結果

42件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吸着管(Anasorb 747・6×70 mm・2層式・140/70 mg・20/40メッシュ・20本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Anasorb 747・6×70 mm・2層式・140/70 mg・20/40メッシュ・20本入)

    SKC(環境測定)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(20本)
    翌々日出荷
    Sorbent Tube、Anasorb 747、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤140/70 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール2層およびフォーム構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Anasorb 747(2層構成)
  • 吸着管(Tenax TA・6×70 mm・2層式・30/15 mg・20/35メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Tenax TA・6×70 mm・2層式・30/15 mg・20/35メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    ¥57,980税込¥63,778
    1箱(50本)
    翌々日出荷
    Sorbent Tube、Tenax TA、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤30/15 mg充填、20/35 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはフォームおよびガラスウール2層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Tenax TA(2層構成)
  • 吸着管(Anasorb CSC〈ヤシ殻活性炭〉・t-ブチルカテコール処理・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Anasorb CSC〈ヤシ殻活性炭〉・t-ブチルカテコール処理・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    ¥50,980税込¥56,078
    1箱(50本)
    翌々日出荷
    Sorbent Tube、Anasorb CSC(Coconut Shell Charcoal)(t-butylcatechol)、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤100/50 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法●充填剤処理:t-ブチルカテコール処理使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Anasorb CSC(ココナッツ殻活性炭・2層構成)
  • 加熱脱着管(Tenax GR/Anasorb GCB1・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・2層式・175/150 mg・60/80メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Tenax GR/Anasorb GCB1・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・2層式・175/150 mg・60/80メッシュ)

    SKC(環境測定)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tube、Unconditioned、Tenax GR/Anasorb GCB1、60/80 mesh、2 sections、175/150 mg充填、外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchの仕様で、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、EPA TO-17に使用されます。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。本製品は未コンディショニング品です。チューブ両端はStainless Steel Open仕様、内部セパレーターはGlass Wool/Glass Wool/Glass Wool/Screen構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:未コンディショニング●セクション数:2層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ステンレス鋼保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Tenax GR/Anasorb GCB1(2層構成)
  • 乾燥管(6×70 mm・1層式・250 mg・10/60メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    乾燥管(6×70 mm・1層式・250 mg・10/60メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    ¥40,980税込¥45,078
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube、Drying Tube、6 x 70 mmサイズ、1 section、吸着剤250 mg充填、10/60 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール2層構成です。
    用途SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。仕様●セクション数:1層構成●分析方式:特殊用途材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Drying Tube(単層構成)
  • 吸着管(Anasorb 708・6×70 mm・1層式・100 mg・40/60メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Anasorb 708・6×70 mm・1層式・100 mg・40/60メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    ¥70,980税込¥78,078
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tubeで、Anasorb 708を充填し、サイズ6 x 70 mm、1セクション構成、吸着剤量100 mg、40/60 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウールの構成です。Anasorb 708はChromosorb(R) 108と同等です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:1層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Anasorb 708
  • 吸着管(Anasorb 708・6×70 mm・2層式・75/37 mg・40/60メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Anasorb 708・6×70 mm・2層式・75/37 mg・40/60メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    ¥85,980税込¥94,578
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube、Anasorb 708、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤75/37 mg充填、40/60 meshの仕様です。Anasorb 708はChromosorb(R) 108と同等品です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法供給方式受注生産使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Anasorb 708(2層構成)
  • 吸着管(Porapak-Q・6×70 mm・2層式・78/39 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Porapak-Q・6×70 mm・2層式・78/39 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    ¥69,980税込¥76,978
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube、Porapak-Q、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤78/39 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法供給方式受注生産使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Porapak-Q(2層構成)
  • 吸着管(Chromosorb 106・6×70 mm・2層式・75/37 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Chromosorb 106・6×70 mm・2層式・75/37 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube、Chromosorb 106、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤75/37 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Chromosorb 106(2層構成)
  • 吸着管(Chromosorb 102・6×70 mm・2層式・66/33 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Chromosorb 102・6×70 mm・2層式・66/33 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    ¥69,980税込¥76,978
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube、Chromosorb 102、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤66/33 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法供給方式受注生産使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Chromosorb 102(2層構成)
  • 吸着管(Anasorb 747・6×70 mm・2層式・140/70 mg・20/40メッシュ・400本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Anasorb 747・6×70 mm・2層式・140/70 mg・20/40メッシュ・400本入)

    SKC(環境測定)
    ¥169,800税込¥186,780
    1箱(400本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube、Anasorb 747、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤140/70 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール2層およびフォーム構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Anasorb 747(2層構成)
  • 吸着管(シリカゲル・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(シリカゲル・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    ¥51,980税込¥57,178
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube、シリカゲル、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤100/50 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Silica Gel(2層構成)
  • 吸着管(シリカゲル・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・1000本入) SKC(環境測定)

    吸着管(シリカゲル・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・1000本入)

    SKC(環境測定)
    ¥489,800税込¥538,780
    1箱(1000本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube、シリカゲル、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤100/50 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはフォームおよびガラスウール2層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法供給方式受注生産使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Silica Gel(2層構成)
  • 吸着管(Tenax TA・6×70 mm・2層式・20/10 mg・20/35メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Tenax TA・6×70 mm・2層式・20/10 mg・20/35メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    ¥70,980税込¥78,078
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube、Tenax TA、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤20/10 mg充填、20/35 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法供給方式受注生産使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Tenax TA(2層構成)
  • 吸着管(Porapak-Q・6×110 mm・2層式・150/75 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Porapak-Q・6×110 mm・2層式・150/75 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    ¥68,980税込¥75,878
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube, Porapak-Qは、Porapak-Qを充填したsorbent tubeで、6 x 110 mmサイズ、2セクション構成、充填量は150/75 mg、粒度は20/40 meshです。チューブ端部はガラスシール仕様で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●分析方式:溶媒抽出●保存特性:使用期限なし構成2層構成吸着剤Porapak-Q材質(チューブ)ガラスチューブサイズ(mm)Bサイズ(外径7 または8 ×長さ110保管環境冷蔵不要
  • 吸着管(シリカゲル・6×70 mm・2層式・150/75 mg・20/40メッシュ・1000本入) SKC(環境測定)

    吸着管(シリカゲル・6×70 mm・2層式・150/75 mg・20/40メッシュ・1000本入)

    SKC(環境測定)
    ¥239,800税込¥263,780
    1箱(1000本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube, Silica Gelは、シリカゲルを充填したsorbent tubeで、6 x 70 mmサイズ、2セクション構成、充填量は150/75 mg、粒度は20/40 meshです。チューブ端部はガラスシール仕様で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/フォームの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●分析方式:溶媒抽出●保存特性:使用期限なし構成2層構成吸着剤シリカゲル材質(チューブ)ガラスチューブサイズ(mm)Aサイズ(外径6 ×長さ70保管環境冷蔵不要
  • 吸着管(シリカゲル・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(シリカゲル・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube、シリカゲル、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤100/50 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはフォームおよびガラスウール2層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Silica Gel(2層構成)
  • 吸着管(XAD-7・6×70 mm・2層式・60/30 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(XAD-7・6×70 mm・2層式・60/30 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube、XAD-7、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤60/30 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法供給方式受注生産使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤XAD-7(2層構成)
  • 吸着管(シリカゲル・硫酸処理・6×70 mm・2層式・150/75 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(シリカゲル・硫酸処理・6×70 mm・2層式・150/75 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    ¥61,980税込¥68,178
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube、シリカゲル(sulfuric acid)、7 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤150/75 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:硫酸処理●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Silica Gel(2層構成)
  • 吸着管(XAD-2・ナフチルイソチオシアネート処理・6×70 mm・2層式・80/40 mg・20/60メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(XAD-2・ナフチルイソチオシアネート処理・6×70 mm・2層式・80/40 mg・20/60メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    ¥68,980税込¥75,878
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tubeで、naphthylisothiocyanate処理を施したXAD-2を充填し、サイズ6 x 70 mm、2セクション構成、吸着剤量80/40 mg、20/60 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:ナフチルイソチオシアネート処理●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤XAD-2
  • 吸着管(XAD-2・ナフチルイソチオシアネート処理・6×70 mm・2層式・80/40 mg・20/60メッシュ・1000本入) SKC(環境測定)

    吸着管(XAD-2・ナフチルイソチオシアネート処理・6×70 mm・2層式・80/40 mg・20/60メッシュ・1000本入)

    SKC(環境測定)
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1箱(1000本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tubeで、naphthylisothiocyanate処理を施したXAD-2を充填し、サイズ6 x 70 mm、2セクション構成、吸着剤量80/40 mg、20/60 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法●充填剤処理:ナフチルイソチオシアネート処理使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤XAD-2
  • 吸着管(XAD-2・2-ヒドロキシメチルピペリジン処理・6×110 mm・2層式・120/60 mg・20/60メッシュ・20本入) SKC(環境測定)

    吸着管(XAD-2・2-ヒドロキシメチルピペリジン処理・6×110 mm・2層式・120/60 mg・20/60メッシュ・20本入)

    SKC(環境測定)
    ¥32,980税込¥36,278
    1箱(20本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tubeで、XAD-2(2-hydroxymethyl piperidine)を充填し、サイズ6 x 110 mm、2セクション構成、吸着剤量120/60 mg、20/60 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:2-ヒドロキシメチルピペリジン処理●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境要冷蔵・保存期間制限あり充填剤XAD-2
  • 吸着管(XAD-2・オクタン酸処理・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/60メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(XAD-2・オクタン酸処理・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/60メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    ¥61,980税込¥68,178
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tubeで、octanoic acid処理を施したXAD-2を充填し、サイズ6 x 70 mm、2セクション構成、吸着剤量100/50 mg、20/60 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法●充填剤処理:オクタン酸処理供給方式受注生産使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤XAD-2
  • 吸着管(XAD-2・2-ヒドロキシメチルピペリジン処理・6×110 mm・2層式・150/75 mg・20/60メッシュ・20本入) SKC(環境測定)

    吸着管(XAD-2・2-ヒドロキシメチルピペリジン処理・6×110 mm・2層式・150/75 mg・20/60メッシュ・20本入)

    SKC(環境測定)
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱(20本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tubeで、XAD-2(2-hydroxymethyl piperidine)を充填し、サイズ6 x 110 mm、2セクション構成、吸着剤量150/75 mg、20/60 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:2-ヒドロキシメチルピペリジン処理●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境要冷蔵・保存期間制限あり充填剤XAD-2
  • 吸着管(XAD-2・2-ヒドロキシメチルピペリジン処理・6×70 mm・2層式・45/23 mg・20/60メッシュ・20本入) SKC(環境測定)

    吸着管(XAD-2・2-ヒドロキシメチルピペリジン処理・6×70 mm・2層式・45/23 mg・20/60メッシュ・20本入)

    SKC(環境測定)
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(20本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube、XAD-2(2-hydroxymethyl piperidine)、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤45/23 mg充填、20/60 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法●充填剤処理:2-ヒドロキシメチルピペリジン含浸使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵保管推奨・保存期間制限あり充填剤XAD-2(2層構成)
  • 吸着管(Porapak-T 2本セット・6×40 mm・チューブA 75 mg 1層/チューブB 25 mg 1層・20/40メッシュ・10セット) SKC(環境測定)

    吸着管(Porapak-T 2本セット・6×40 mm・チューブA 75 mg 1層/チューブB 25 mg 1層・20/40メッシュ・10セット)

    SKC(環境測定)
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット
    46日以内出荷
    Sorbent Tubeは、Porapak-Tを充填した2本組のsorbent tubeで、いずれも6 x 40 mmサイズとし、1本は充填量25 mgの1セクション構成でガラス開放端仕様、もう1本は充填量75 mgの1セクション構成、粒度はいずれも20/40 meshです。チューブ端部はガラスシール仕様で、セパレーターはガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●分析方式:溶媒抽出●保存特性:使用期限あり構成2本直列構成(各チューブ1層)吸着剤Porapak-T材質(チューブ)ガラスチューブサイズ(mm)Bサイズ(外径7 または8 ×長さ110保管環境冷蔵不要
  • 吸着管(Anasorb CSC ココナッツシェル活性炭・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・10本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Anasorb CSC ココナッツシェル活性炭・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・10本入)

    SKC(環境測定)
    ¥6,198税込¥6,818
    1箱(10本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube, Anasorb CSCは、ココナッツ殻活性炭を充填したsorbent tubeで、6 x 70 mmサイズ、2セクション構成、充填量は100/50 mg、粒度は20/40 meshです。チューブ端部はガラスシール仕様で、セパレーターはガラスウール、フォーム、フォームの構成です。
    用途SKC Sorbent Tubesは、作業環境および環境中に存在する空気中のガスおよび蒸気状汚染物質を効果的に捕集するため、各種分析法の仕様に適合するよう設計された高性能sorbent tubeです。低バックグラウンドで高品質なsorbent材を精密に充填した構造により、幅広い化学物質に対して再現性の高い信頼性のある結果を提供し、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、HSEの各測定法仕様に適合します。sorbent材には、活性炭、シリカゲル、Tenax、Anasorb、Chromosorb、および特定化合物向けの各種特殊樹脂が用いられ、耐薬品性に優れた不活性なホウケイ酸ガラス製チューブに精密シールされた端部構造を採用することで、使用前の汚染防止と安全な切断操作を可能にしています。品質管理では、sorbent充填量、規定メッシュサイズおよびセパレーター構成の均一性、背圧特性の一貫性を確認し、ブレークスルー検知用のバックアップ層を備え、Pocket Pump TOUCHを含む低流量サンプリングポンプと互換性があります。サンプリング後の汚染防止用シーリングキャップが付属し、オンラインでsorbentバックグラウンド証明書の確認が可能で、100種類以上のsorbent tubeが用意されています。SKCは空気サンプリング分野における長年の実績に基づき、精度、再現性、品質および規制適合性を重視したsorbent tubeを提供しており、用途選定の参考としてSKC Sampling Guides(www.skcinc.com/sampling-guides)を利用できます。仕様●分析方式:溶媒抽出●保存特性:使用期限なし構成2層構成吸着剤Anasorb CSC(ココナッツ殻活性炭)材質(チューブ)ガラスチューブサイズ(mm)Aサイズ(外径6 ×長さ70保管環境冷蔵不要
  • 吸着管(Anasorb 747・水酸化カリウム処理・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Anasorb 747・水酸化カリウム処理・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    ¥41,980税込¥46,178
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube、Anasorb 747(potassium hydroxide)、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤100/50 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール2層およびフォーム構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法●充填剤処理:水酸化カリウム処理使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Anasorb 747(2層構成)
  • 吸着管(Anasorb CSC ココナッツシェル活性炭・全ガラスウールセパレーター・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Anasorb CSC ココナッツシェル活性炭・全ガラスウールセパレーター・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube, Anasorb CSCは、ココナッツ殻活性炭を充填したsorbent tubeで、6 x 70 mmサイズ、2セクション構成、充填量は100/50 mg、粒度は20/40 meshです。チューブ端部はガラスシール仕様で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKC Sorbent Tubesは、作業環境および環境中に存在する空気中のガスおよび蒸気状汚染物質を効果的に捕集するため、各種分析法の仕様に適合するよう設計された高性能sorbent tubeです。低バックグラウンドで高品質なsorbent材を精密に充填した構造により、幅広い化学物質に対して再現性の高い信頼性のある結果を提供し、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、HSEの各測定法仕様に適合します。sorbent材には、活性炭、シリカゲル、Tenax、Anasorb、Chromosorb、および特定化合物向けの各種特殊樹脂が用いられ、耐薬品性に優れた不活性なホウケイ酸ガラス製チューブに精密シールされた端部構造を採用することで、使用前の汚染防止と安全な切断操作を可能にしています。品質管理では、sorbent充填量、規定メッシュサイズおよびセパレーター構成の均一性、背圧特性の一貫性を確認し、ブレークスルー検知用のバックアップ層を備え、Pocket Pump TOUCHを含む低流量サンプリングポンプと互換性があります。サンプリング後の汚染防止用シーリングキャップが付属し、オンラインでsorbentバックグラウンド証明書の確認が可能で、100種類以上のsorbent tubeが用意されています。SKCは空気サンプリング分野における長年の実績に基づき、精度、再現性、品質および規制適合性を重視したsorbent tubeを提供しており、用途選定の参考としてSKC Sampling Guides(www.skcinc.com/sampling-guides)を利用できます。仕様●分析方式:溶媒抽出●保存特性:使用期限なし構成2層構成吸着剤Anasorb CSC(ココナッツ殻活性炭)材質(チューブ)ガラスチューブサイズ(mm)Aサイズ(外径6 ×長さ70保管環境冷蔵不要
  • 吸着管(高純度シリカゲル(超低バックグラウンド)・2,4-ジニトロフェニルヒドラジン処理・6×110 mm・2層式・300/150 mg・20/40メッシュ・100本入) SKC(環境測定)

    吸着管(高純度シリカゲル(超低バックグラウンド)・2,4-ジニトロフェニルヒドラジン処理・6×110 mm・2層式・300/150 mg・20/40メッシュ・100本入)

    SKC(環境測定)
    ¥78,980税込¥86,878
    1箱(100本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tubeで、高純度シリカゲル(超低バックグラウンド)を充填し、(2,4-ジニトロフェニルヒドラジン)で処理した仕様です。サイズ6 x 110 mm、2セクション構成、吸着剤量300/150 mg、20/40 meshとしています。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:2.4-ジニトロフェニルヒドラジン処理●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス充填剤シリカゲル
  • 吸着管(Anasorb CSC〈ヤシ殻活性炭〉・t-ブチルカテコール処理・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・10本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Anasorb CSC〈ヤシ殻活性炭〉・t-ブチルカテコール処理・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・10本入)

    SKC(環境測定)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube、Anasorb CSC(Coconut Shell Charcoal)(t-butylcatechol)、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤100/50 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:t-ブチルカテコール処理●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Anasorb CSC(ココナッツ殻活性炭・2層構成)
  • Formaldehyde SPIKES QCメディアチューブ(XAD-2・2-ヒドロキシメチルピペリジン処理・ホルムアルデヒドスパイク済・6×110 mm・2層式・120/60 mg・20/60メッシュ・10本入) SKC(環境測定)

    Formaldehyde SPIKES QCメディアチューブ(XAD-2・2-ヒドロキシメチルピペリジン処理・ホルムアルデヒドスパイク済・6×110 mm・2層式・120/60 mg・20/60メッシュ・10本入)

    SKC(環境測定)
    ¥30,980税込¥34,078
    1箱(10本)
    46日以内出荷
    6 x 110 mmチューブに、2-hydroxymethyl piperidine処理済みXAD-2 120/60 mgを充填し、ホルムアルデヒドを10.0 μg(±25%)スパイク添加した仕様で、内部セパレーターにガラスウールを使用しています。
    用途あらかじめ既知量を添加したsorbent tubeにより、ラボ品質管理を容易に実施できます。SKC SPIKESは、2層の吸着剤を充填し、事前にスパイク処理を施したガラス封止仕様のsorbent tubeで、内部セパレーターにガラスウールを使用した構成です。仕様●充填剤処理:2-ヒドロキシメチルピペリジン含浸●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法供給方式受注生産材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵保管推奨・保存期間制限あり充填剤XAD-2(2層構成)
  • Toluene SPIKES QCメディアチューブ(Anasorb CSC〈ヤシ殻活性炭〉・トルエンスパイク済・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・10本入) SKC(環境測定)

    Toluene SPIKES QCメディアチューブ(Anasorb CSC〈ヤシ殻活性炭〉・トルエンスパイク済・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・10本入)

    SKC(環境測定)
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10本)
    46日以内出荷
    6 x 110 mmチューブに、Anasorb CSC(Coconut Shell Charcoal)100/50 mgを充填し、トルエンをスパイク添加した仕様で、内部セパレーターにガラスウールを使用しています。スパイクレベルは10.0 μg(±25%)です。
    用途あらかじめ既知量を添加したsorbent tubeにより、ラボ品質管理を容易に実施できます。SKC SPIKESは、2層の吸着剤を充填し、事前にスパイク処理を施したガラス封止仕様のsorbent tubeで、内部セパレーターにガラスウールを使用した構成です。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法●充填剤処理:トルエン添加処理供給方式受注生産使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵保管推奨・保存期間制限あり充填剤Anasorb CSC(ココナッツ殻活性炭・2層構成)
  • Formaldehyde SPIKES QCメディアチューブ(6×110 mm・高純度シリカゲル300/150 mg・2,4-ジニトロフェニルヒドラジン処理・スパイク量10.0 μg〈±25%〉・10本入) SKC(環境測定)

    Formaldehyde SPIKES QCメディアチューブ(6×110 mm・高純度シリカゲル300/150 mg・2,4-ジニトロフェニルヒドラジン処理・スパイク量10.0 μg〈±25%〉・10本入)

    SKC(環境測定)
    ¥69,980税込¥76,978
    1箱(10本)
    46日以内出荷
    6 x 110 mmチューブに、2,4-dinitrophenylhydrazine処理済み高純度シリカゲル300/150 mgを充填し、内部セパレーターにガラスウールを使用した仕様です。スパイクレベルは10.0 μg(±25%)です。
    用途あらかじめ既知量を添加したsorbent tubeにより、ラボ品質管理を容易に実施できます。SKC SPIKESは、2層の吸着剤を充填し、事前にスパイク処理を施したガラス封止仕様のsorbent tubeで、内部セパレーターにガラスウールを使用した構成です。仕様●充填剤処理:2.4-ジニトロフェニルヒドラジン含浸●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法供給方式受注生産材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵保管推奨・保存期間制限あり充填剤2.4-ジニトロフェニルヒドラジン含浸担体(2層構成)
  • Formaldehyde SPIKES QCメディアチューブ(6×110 mm・高純度シリカゲル300/150 mg・2,4-ジニトロフェニルヒドラジン処理・スパイク量5.0 μg〈±25%〉・10本入) SKC(環境測定)

    Formaldehyde SPIKES QCメディアチューブ(6×110 mm・高純度シリカゲル300/150 mg・2,4-ジニトロフェニルヒドラジン処理・スパイク量5.0 μg〈±25%〉・10本入)

    SKC(環境測定)
    ¥62,980税込¥69,278
    1箱(10本)
    46日以内出荷
    6 x 110 mmチューブに、2,4-dinitrophenylhydrazine処理済み高純度シリカゲル300/150 mgを充填し、内部セパレーターにガラスウールを使用した仕様です。スパイクレベルは5.0 μg(±25%)です。
    用途あらかじめ既知量を添加したsorbent tubeにより、ラボ品質管理を容易に実施できます。SKC SPIKESは、2層の吸着剤を充填し、事前にスパイク処理を施したガラス封止仕様のsorbent tubeで、内部セパレーターにガラスウールを使用した構成です。仕様●充填剤処理:2.4-ジニトロフェニルヒドラジン含浸●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法供給方式受注生産材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵保管推奨・保存期間制限あり充填剤2.4-ジニトロフェニルヒドラジン含浸担体(2層構成)
  • Formaldehyde SPIKES QCメディアチューブ(6×110 mm・高純度シリカゲル300/150 mg・2,4-ジニトロフェニルヒドラジン処理・スパイク量7.50 μg〈±25%〉・10本入) SKC(環境測定)

    Formaldehyde SPIKES QCメディアチューブ(6×110 mm・高純度シリカゲル300/150 mg・2,4-ジニトロフェニルヒドラジン処理・スパイク量7.50 μg〈±25%〉・10本入)

    SKC(環境測定)
    ¥68,980税込¥75,878
    1箱(10本)
    46日以内出荷
    6 x 110 mmチューブに、2,4-dinitrophenylhydrazine処理済み高純度シリカゲル300/150 mgを充填し、内部セパレーターにガラスウールを使用した仕様です。スパイクレベルは7.5 μg(±25%)です。
    用途あらかじめ既知量を添加したsorbent tubeにより、ラボ品質管理を容易に実施できます。SKC SPIKESは、2層の吸着剤を充填し、事前にスパイク処理を施したガラス封止仕様のsorbent tubeで、内部セパレーターにガラスウールを使用した構成です。仕様●充填剤処理:2.4-ジニトロフェニルヒドラジン含浸●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法供給方式受注生産材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵保管推奨・保存期間制限あり充填剤2.4-ジニトロフェニルヒドラジン含浸担体(2層構成)
  • Formaldehyde SPIKES QCメディアチューブ(6×110 mm・高純度シリカゲル300/150 mg・2,4-ジニトロフェニルヒドラジン処理・スパイク量3.0 μg〈±25%〉・10本入) SKC(環境測定)

    Formaldehyde SPIKES QCメディアチューブ(6×110 mm・高純度シリカゲル300/150 mg・2,4-ジニトロフェニルヒドラジン処理・スパイク量3.0 μg〈±25%〉・10本入)

    SKC(環境測定)
    ¥55,980税込¥61,578
    1箱(10本)
    46日以内出荷
    6 x 110 mmチューブに、2,4-dinitrophenylhydrazine処理済み高純度シリカゲル300/150 mgを充填し、内部セパレーターにガラスウールを使用した仕様です。スパイクレベルは3.0 μg(±25%)です。
    用途あらかじめ既知量を添加したsorbent tubeにより、ラボ品質管理を容易に実施できます。SKC SPIKESは、2層の吸着剤を充填し、事前にスパイク処理を施したガラス封止仕様のsorbent tubeで、内部セパレーターにガラスウールを使用した構成です。仕様●充填剤処理:2.4-ジニトロフェニルヒドラジン含浸●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法供給方式受注生産材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵保管推奨・保存期間制限あり充填剤2.4-ジニトロフェニルヒドラジン含浸担体(2層構成)
  • Formaldehyde SPIKES QCメディアチューブ(6×110 mm・高純度シリカゲル300/150 mg・2,4-ジニトロフェニルヒドラジン処理・スパイク量1.0 μg〈±25%〉・10本入) SKC(環境測定)

    Formaldehyde SPIKES QCメディアチューブ(6×110 mm・高純度シリカゲル300/150 mg・2,4-ジニトロフェニルヒドラジン処理・スパイク量1.0 μg〈±25%〉・10本入)

    SKC(環境測定)
    ¥51,980税込¥57,178
    1箱(10本)
    46日以内出荷
    6 x 110 mmチューブに、2,4-dinitrophenylhydrazine処理済み高純度シリカゲル300/150 mgを充填し、内部セパレーターにガラスウールを使用した仕様です。スパイクレベルは1.0 μg(±25%)です。
    用途あらかじめ既知量を添加したsorbent tubeにより、ラボ品質管理を容易に実施できます。SKC SPIKESは、2層の吸着剤を充填し、事前にスパイク処理を施したガラス封止仕様のsorbent tubeで、内部セパレーターにガラスウールを使用した構成です。仕様●充填剤処理:2.4-ジニトロフェニルヒドラジン含浸●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵保管推奨・保存期間制限あり充填剤高純度Silica Gel(2層構成)
  • ISO-CHEKコーティングフィルターカセット(誘導体なし・12個入) SKC(環境測定)

    ISO-CHEKコーティングフィルターカセット(誘導体なし・12個入)

    SKC(環境測定)
    ¥57,980税込¥63,778
    1箱(12個)
    46日以内出荷
    コーティングフィルターで、ISO-CHEK(R) Filterとして、9-(N-メチルアミノメチル)アントラセン(MAMA)でコーティングしたPTFEフィルター1枚およびガラス繊維フィルター1枚を、イソシアネートの蒸気相および粒子相を分離・捕集する37 mmの2段式カセットにプレロード済みで組み込んだ構成です。使用にはCat. No. 225-9050が必要です。なお、ISO-CHEK(R) Sampling Systemでの使用に必要なDerivatizing Solutionは付属しません。Derivatizing Solutionを含むISO-CHEK(R)カセットについては、Cat. No. 225-9023または225-9023Aを参照してください。
    用途ISO-CHEKは、HDI、MDI、IPDI、HMDI、2,4-TDI、2,6-TDIを含むジイソシアネートについて、捕集時点でモノマーおよびオリゴマーを同時に捕集・分離できる唯一のフィルターベースサンプリングシステムであり、高感度な物理的および化学的特性評価に対応します。IRSSTにより開発されたISO-CHEKは、15分間の迅速なサンプリングが可能で、サンプルの安定性に優れ、他の方法と比較してサンプル前処理および分析時間を約40%短縮します。ASTM D5932-96およびD6561-00の規格に適合しています。仕様●検出下限:0.2 mg/m3(2・4-TDI・2・6-TDI)/0.6 mg/m3(1・6-HDI)/0.3 mg/m3(UV)・0.08 mg/m3(蛍光)(MDI)●分析方法:逆相HPLC(UVおよび蛍光検出)●保管条件:要冷蔵・保存期間制限あり●保存安定性:4 ℃で最大10日間保存可(無溶媒環境で保管・早期分析推奨)●捕集方式:デュアルフィルターカセット方式(5 μm PTFE膜でエアロゾル相捕集・MAMA含浸ガラス繊維で蒸気相捕集)●誘導体化試薬(蒸気相):9-(N-メチルアミノメチル)アントラセン(MAMA)●誘導体化溶液(エアロゾル相):1-(2-メトキシフェニル)ピペラジン(MOPIP、0.5 mg/5 mLトルエン)材質カセット:スチレン、PTFE/ガラス繊維(2層構成)表面処理9-(N-メチルアミノメチル)アントラセン(MAMA)コーティング構成カセット:3ピース従来型流量(L/min)サンプリング:1サンプリング時間:15分定量下限0.15 ppb(2・4-TDI・2・6-TDI・1・6-HDI・IPDI・MDI・HMDIモノマー)/1.5 ppb(1・6-HDI・MDIオリゴマー)直径(mm)37
  • ISO-CHEKコーティングフィルターカセット(誘導体あり・4個入) SKC(環境測定)

    ISO-CHEKコーティングフィルターカセット(誘導体あり・4個入)

    SKC(環境測定)
    ¥38,980税込¥42,878
    1箱(4個)
    46日以内出荷
    ISO-CHEK(R) Sampling System用のフィルターで、Derivatizing Reagentを含み、プレロード済みのクリアカセットおよびDerivatizing Solution(トルエン中のMOPIP)を収めたジャーが付属します。
    用途ISO-CHEKは、HDI、MDI、IPDI、HMDI、2,4-TDI、2,6-TDIを含むジイソシアネートについて、捕集時点でモノマーおよびオリゴマーを同時に捕集・分離できる唯一のフィルターベースサンプリングシステムであり、高感度な物理的および化学的特性評価に対応します。IRSSTにより開発されたISO-CHEKは、15分間の迅速なサンプリングが可能で、サンプルの安定性に優れ、他の方法と比較してサンプル前処理および分析時間を約40%短縮します。ASTM D5932-96およびD6561-00の規格に適合しています。仕様●検出下限:0.2 mg/m3(2・4-TDI・2・6-TDI)/0.6 mg/m3(1・6-HDI)/0.3 mg/m3(UV)・0.08 mg/m3(蛍光)(MDI)●分析方法:逆相HPLC(UVおよび蛍光検出)●保管条件:要冷蔵・保存期間制限あり●保存安定性:4 ℃で最大10日間保存可(無溶媒環境・早期分析推奨)●捕集方式:デュアルフィルターカセット方式(5 μm PTFE膜でエアロゾル相捕集・MAMA含浸ガラス繊維で蒸気相捕集)●誘導体化試薬(蒸気相):9-(N-メチルアミノメチル)アントラセン(MAMA)●誘導体化溶液(エアロゾル相):1-(2-メトキシフェニル)ピペラジン(MOPIP、0.5 mg/5 mLトルエン)材質カセット:スチレン、PTFE/ガラス繊維(2層構成)表面処理9-(N-メチルアミノメチル)アントラセン(MAMA)コーティング構成カセット:3ピース従来型流量(L/min)サンプリング:1サンプリング時間:15分定量下限0.15 ppb(2・4-TDI・2・6-TDI・1・6-HDI・IPDI・MDI・HMDIモノマー)/1.5 ppb(1・6-HDI・MDIオリゴマー)直径(mm)37
ug-65特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ug-65