カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(11)
  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • SKC(環境測定)
  • 村上衡器(13)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(12)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • 大正天びん製作所(11)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(10)
  • 日本ケミコン(10)
  • DNライティング(9)
  • ナリカ(6)
  • TGK(東京硝子器械)(5)
  • アサヒフードアンドヘルスケア(5)
  • THK(4)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(4)
  • 大正製薬(4)
  • 三商(4)
  • サントリー(3)
  • 三和電気計器(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • OWLTECH(オウルテック)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mg500」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吸着管(Anasorb C300・8×110 mm・1層式・500 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Anasorb C300・8×110 mm・1層式・500 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    ¥57,980税込¥63,778
    1箱(50本)
    翌々日出荷
    Sorbent Tubeで、Anasorb C300を充填し、サイズ8 x 110 mm、1セクション構成、吸着剤量500 mg、20/40 meshの仕様です。Anasorb C300はHydrarおよびCaruliteと同等です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:1層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Anasorb C300
  • パッシブサンプラー SKC(環境測定)

    パッシブサンプラー

    SKC(環境測定)
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(5本)
    翌々日出荷
    個人サンプリングに最適なパッシブサンプラーです。ポンプ不要で各種有機溶剤の捕集ができます。捕集剤:Anasorb747 500mg
    仕様捕集材:Anasorb747(500mg)
  • VOC Chek 575 パッシブサンプラー(Methanol用・Anasorb 747・5個入) SKC(環境測定)

    VOC Chek 575 パッシブサンプラー(Methanol用・Anasorb 747・5個入)

    SKC(環境測定)
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    メタノール用パッシブサンプラーは拡散式によりメタノールを捕集するサンプラーであり、吸着剤としてAnasorb 747を500 mg充填し、二次拡散バリアを内蔵しています。
    用途メタノール用パッシブサンプラーはポンプを使用せずにメタノールを捕集する拡散式サンプラーであり、短時間測定および8時間測定で検証済みです。仕様●検証レベル:Partial●対象物質:Methanol●捕集剤:Anasorb 747●冷蔵保管:不要方式溶媒抽出法有効期限あり
  • ULTRA パッシブサンプラー用ソーベントバイアル(Charcoal・500mg・2個入) SKC(環境測定)

    ULTRA パッシブサンプラー用ソーベントバイアル(Charcoal・500mg・2個入)

    SKC(環境測定)
    ¥6,398税込¥7,038
    1箱(2個)
    46日以内出荷
    ULTRA(R) Sorbent Vialsはユーザー充填式サンプラー用の吸着剤バイアルであり、Charcoal 20/40 meshを各バイアルに500 mg充填し、溶媒抽出法に対応します。使用には空ハウジングCat. No. 690-200が必要です。
    用途ULTRA(R) Passive Samplerは環境空気測定用として4種類の吸着剤から選択可能な拡散式パッシブサンプラーであり、半揮発性有機化合物(SVOCs)を含む化合物についてlow ppbからpptレベルの検出に対応します。green building certification、fenceline monitoring、製品放散評価、vapor intrusion評価、ならびに道路沿道、交通影響、公衆衛生/喘息対策、学校周辺環境調査などにおいて、stainless steel製キャニスターの代替手法として使用します。仕様●採取時間:捕集剤・分析対象物質・検出下限により変動●対象物質:Low Level VOCs・Styrene・SVOCs●分析方法:加熱脱着法(TD)+ガスクロマトグラフ質量分析法(GC/MS)●捕集剤:Charcoal●捕集速度:対象物質に依存(検証済み捕集速度あり)●捕集媒体:5種類の捕集剤から選択可能●冷蔵保管:推奨方式溶媒抽出法ポンプ使用ポンプ:不要有効期限あり
  • 吸着管(Anasorb 747(硫酸処理)・8×110 mm・2層式・500/250 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Anasorb 747(硫酸処理)・8×110 mm・2層式・500/250 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    ¥54,980税込¥60,478
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tubeで、Anasorb 747(sulfuric acid)を充填し、サイズ8 x 110 mm、2セクション構成、吸着剤量500/250 mg、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:硫酸処理●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Anasorb 747
  • VOC Chek 575 パッシブサンプラー(ppmレベル有機蒸気用・Anasorb 747・100個入) SKC(環境測定)

    VOC Chek 575 パッシブサンプラー(ppmレベル有機蒸気用・Anasorb 747・100個入)

    SKC(環境測定)
    ¥329,800税込¥362,780
    1箱(100個)
    46日以内出荷
    VOC Chek(R) 575 Passive Samplerはppmレベルの有機蒸気測定に対応する拡散式パッシブサンプラーであり、吸着剤としてAnasorb 747を500 mg充填しています。
    用途有機蒸気用パッシブサンプラーはポンプを使用せずに有機蒸気を捕集する拡散式サンプラーであり、短時間測定および8時間測定、ならびに一部化合物については24時間の室内環境測定で検証済みです。トルエン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、キシレン類、エチルベンゼン、2-butanone(MEK)、hexone(MIBK)、ベンゼン、酢酸ブチル類、スチレンなどのVOCばく露評価に使用します。エチレンオキシドおよびメタノール専用モデルも用意されています。仕様●検証レベル:Bi-level・Calculated・Full・OSHA・Partial●対象物質:Anesthetic Gases・Benzene・ppmレベル有機蒸気・Styrene●捕集剤:Anasorb 747●冷蔵保管:不要方式溶媒抽出法有効期限あり
  • VOC Chek 575 パッシブサンプラー(ppmレベル有機蒸気用・Anasorb 747・500個入) SKC(環境測定)

    VOC Chek 575 パッシブサンプラー(ppmレベル有機蒸気用・Anasorb 747・500個入)

    SKC(環境測定)
    ¥1,298,000税込¥1,427,800
    1箱(500個)
    46日以内出荷
    VOC Chek(R) 575 Passive Samplerはppmレベルの有機蒸気測定に対応する拡散式パッシブサンプラーであり、吸着剤としてAnasorb 747を500 mg充填しています。
    用途有機蒸気用パッシブサンプラーはポンプを使用せずに有機蒸気を捕集する拡散式サンプラーであり、短時間測定および8時間測定、ならびに一部化合物については24時間の室内環境測定で検証済みです。トルエン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、キシレン類、エチルベンゼン、2-butanone(MEK)、hexone(MIBK)、ベンゼン、酢酸ブチル類、スチレンなどのVOCばく露評価に使用します。エチレンオキシドおよびメタノール専用モデルも用意されています。仕様●検証レベル:Bi-level・Calculated・Full・OSHA・Partial●対象物質:Anesthetic Gases・Benzene・ppmレベル有機蒸気・Styrene●捕集剤:Anasorb 747●冷蔵保管:不要方式溶媒抽出法有効期限あり
  • VOC Chek 575 パッシブサンプラー(Ethylene Oxide用・Anasorb 747・25個入) SKC(環境測定)

    VOC Chek 575 パッシブサンプラー(Ethylene Oxide用・Anasorb 747・25個入)

    SKC(環境測定)
    ¥118,800税込¥130,680
    1箱(25個)
    46日以内出荷
    VOC Chek(R) 575 Passive Samplerはエチレンオキシド測定用の拡散式パッシブサンプラーであり、吸着剤としてhydrobromic acid処理を施したAnasorb 747を500 mg充填しています。
    用途エチレンオキシド用パッシブサンプラーはポンプを使用せずにエチレンオキシドを捕集する拡散式サンプラーであり、短時間測定および8時間測定で検証済みです。病院、動物病院、滅菌機器製造施設などエチレンオキシドを使用する環境におけるばく露評価に使用します。仕様●検証レベル:Full●対象物質:Anesthetic Gases・Ethylene Oxide●捕集剤:Anasorb 747●冷蔵保管:推奨方式溶媒抽出法有効期限あり
  • VOC Chek 575 パッシブサンプラー(Styrene用・Anasorb 747・5個入) SKC(環境測定)

    VOC Chek 575 パッシブサンプラー(Styrene用・Anasorb 747・5個入)

    SKC(環境測定)
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(5個)
    46日以内出荷
    VOC Chek(R) 575 Passive Samplerはスチレン測定用の拡散式パッシブサンプラーであり、吸着剤としてtert-butyl catechol処理を施したAnasorb 747を500 mg充填しています。OSHA Method 1014の仕様に適合します。
    用途スチレン用パッシブサンプラーはポンプを使用せずにスチレンを捕集する拡散式サンプラーであり、短時間測定および8時間測定で検証済みです。仕様●検証レベル:OSHA●対象物質:Styrene●捕集剤:Anasorb 747●冷蔵保管:不要方式溶媒抽出法有効期限あり
  • ULTRA パッシブサンプラー(sub-ppbレベルVOC・SVOC用・Charcoal・5個入) SKC(環境測定)

    ULTRA パッシブサンプラー(sub-ppbレベルVOC・SVOC用・Charcoal・5個入)

    SKC(環境測定)
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱(5個)
    46日以内出荷
    ULTRA(R) Passive Samplerはsub-ppbレベルのVOCおよびSVOC測定用拡散式パッシブサンプラーであり、各コンパートメントにCharcoal 20/40 meshを500 mg充填し、溶媒抽出法に対応し、内蔵ブランクを備えています。
    用途ULTRA(R) Passive Samplerは環境空気測定用として4種類の吸着剤から選択可能な拡散式パッシブサンプラーであり、半揮発性有機化合物(SVOCs)を含む化合物についてlow ppbからpptレベルの検出に対応します。green building certification、fenceline monitoring、製品放散評価、vapor intrusion評価、ならびに道路沿道、交通影響、公衆衛生/喘息対策、学校周辺環境調査などにおいて、stainless steel製キャニスターの代替手法として使用します。仕様●検証レベル:Internal●採取時間:捕集剤・分析対象物質・検出下限により変動●対象物質:Low Level VOCs・Styrene・SVOCs●分析方法:加熱脱着法(TD)+ガスクロマトグラフ質量分析法(GC/MS)●捕集剤:Charcoal●捕集速度:対象物質に依存(検証済み捕集速度あり)●捕集媒体:5種類の捕集剤から選択可能●冷蔵保管:推奨方式溶媒抽出法ポンプ使用ポンプ:不要有効期限あり
  • ULTRA パッシブサンプラー(sub-ppbレベルVOC・SVOC用・Charcoal・built-in blankなし・5個入) SKC(環境測定)

    ULTRA パッシブサンプラー(sub-ppbレベルVOC・SVOC用・Charcoal・built-in blankなし・5個入)

    SKC(環境測定)
    ¥35,980税込¥39,578
    1箱(5個)
    46日以内出荷
    ULTRA(R) Passive Samplerはsub-ppbレベルのVOCおよびSVOC測定用拡散式パッシブサンプラーであり、吸着剤としてCharcoal 20/40 meshを500 mg充填し、溶媒抽出法に対応し、内蔵ブランクは付属しません。
    用途ULTRA(R) Passive Samplerは環境空気測定用として4種類の吸着剤から選択可能な拡散式パッシブサンプラーであり、半揮発性有機化合物(SVOCs)を含む化合物についてlow ppbからpptレベルの検出に対応します。green building certification、fenceline monitoring、製品放散評価、vapor intrusion評価、ならびに道路沿道、交通影響、公衆衛生/喘息対策、学校周辺環境調査などにおいて、stainless steel製キャニスターの代替手法として使用します。仕様●検証レベル:Internal●採取時間:捕集剤・分析対象物質・検出下限により変動●対象物質:Low Level VOCs・Styrene・SVOCs●分析方法:加熱脱着法(TD)+ガスクロマトグラフ質量分析法(GC/MS)●捕集剤:Charcoal●捕集速度:対象物質に依存(検証済み捕集速度あり)●捕集媒体:5種類の捕集剤から選択可能●冷蔵保管:推奨方式溶媒抽出法ポンプ使用ポンプ:不要有効期限あり
  • VOC Chek 575 パッシブサンプラー(ppmレベル有機蒸気用・Anasorb 747・25個入) SKC(環境測定)

    VOC Chek 575 パッシブサンプラー(ppmレベル有機蒸気用・Anasorb 747・25個入)

    SKC(環境測定)
    ¥83,980税込¥92,378
    1箱(25個)
    46日以内出荷
    VOC Chek(R) 575 Passive Samplerはppmレベルの有機蒸気測定に対応する拡散式パッシブサンプラーであり、吸着剤としてAnasorb 747を500 mg充填しています。大容量パッケージも用意されており、575-002A、575-002B、575-002Cを参照してください。
    用途有機蒸気用パッシブサンプラーはポンプを使用せずに有機蒸気を捕集する拡散式サンプラーであり、短時間測定および8時間測定、ならびに一部化合物については24時間の室内環境測定で検証済みです。トルエン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、キシレン類、エチルベンゼン、2-butanone(MEK)、hexone(MIBK)、ベンゼン、酢酸ブチル類、スチレンなどのVOCばく露評価に使用します。エチレンオキシドおよびメタノール専用モデルも用意されています。仕様●検証レベル:Bi-level・Calculated・Full・OSHA・Partial●対象物質:Anesthetic Gases・Benzene・ppmレベル有機蒸気・Styrene●捕集剤:Anasorb 747●冷蔵保管:不要方式溶媒抽出法有効期限あり
  • パッシブサンプラー SKC(環境測定)

    パッシブサンプラー

    SKC(環境測定)
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱(5本)
    46日以内出荷
    空気中のエチレンオキシドの捕集に使用でき、個人サンプリング用として使用可能です。
    仕様捕集材:Anasorb747(500mg)、●エチレンオキシド用