カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(14)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SKC(環境測定)
  • SWAGE-LINE(3)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • ミラー(ウエルドクラフト)(2)
  • バンドー化学(1)
  • DONGIL RUBBER BELT(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • DID(1)
  • KSフィルター(1)
  • RG(レーシングギア)(1)
  • GREENCO(グリンコ)(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rb74」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パッシブサンプラー SKC(環境測定)

    パッシブサンプラー

    SKC(環境測定)
    23,980税込26,378
    1箱(5本)
    翌々日出荷
    個人サンプリングに最適なパッシブサンプラーです。ポンプ不要で各種有機溶剤の捕集ができます。捕集剤:Anasorb747 500mg
    仕様捕集材:Anasorb747(500mg)
  • VOC Chek 575 パッシブサンプラー(Methanol用・Anasorb 747・5個入) SKC(環境測定)

    VOC Chek 575 パッシブサンプラー(Methanol用・Anasorb 747・5個入)

    SKC(環境測定)
    27,980税込30,778
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    メタノール用パッシブサンプラーは拡散式によりメタノールを捕集するサンプラーであり、吸着剤としてAnasorb 747を500 mg充填し、二次拡散バリアを内蔵しています。
    用途メタノール用パッシブサンプラーはポンプを使用せずにメタノールを捕集する拡散式サンプラーであり、短時間測定および8時間測定で検証済みです。仕様●検証レベル:Partial●対象物質:Methanol●捕集剤:Anasorb 747●冷蔵保管:不要方式溶媒抽出法有効期限あり
  • 吸着管(Anasorb 747・6×70 mm・2層式・140/70 mg・20/40メッシュ・20本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Anasorb 747・6×70 mm・2層式・140/70 mg・20/40メッシュ・20本入)

    SKC(環境測定)
    13,980税込15,378
    1箱(20本)
    翌々日出荷
    Sorbent Tube、Anasorb 747、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤140/70 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール2層およびフォーム構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Anasorb 747(2層構成)
  • VOC Chek 575 パッシブサンプラー(Styrene用・Anasorb 747・5個入) SKC(環境測定)

    VOC Chek 575 パッシブサンプラー(Styrene用・Anasorb 747・5個入)

    SKC(環境測定)
    25,980税込28,578
    1箱(5個)
    46日以内出荷
    VOC Chek(R) 575 Passive Samplerはスチレン測定用の拡散式パッシブサンプラーであり、吸着剤としてtert-butyl catechol処理を施したAnasorb 747を500 mg充填しています。OSHA Method 1014の仕様に適合します。
    用途スチレン用パッシブサンプラーはポンプを使用せずにスチレンを捕集する拡散式サンプラーであり、短時間測定および8時間測定で検証済みです。仕様●検証レベル:OSHA●対象物質:Styrene●捕集剤:Anasorb 747●冷蔵保管:不要方式溶媒抽出法有効期限あり
  • VOC Chek 575 パッシブサンプラー(ppmレベル有機蒸気用・Anasorb 747・25個入) SKC(環境測定)

    VOC Chek 575 パッシブサンプラー(ppmレベル有機蒸気用・Anasorb 747・25個入)

    SKC(環境測定)
    83,980税込92,378
    1箱(25個)
    46日以内出荷
    VOC Chek(R) 575 Passive Samplerはppmレベルの有機蒸気測定に対応する拡散式パッシブサンプラーであり、吸着剤としてAnasorb 747を500 mg充填しています。大容量パッケージも用意されており、575-002A、575-002B、575-002Cを参照してください。
    用途有機蒸気用パッシブサンプラーはポンプを使用せずに有機蒸気を捕集する拡散式サンプラーであり、短時間測定および8時間測定、ならびに一部化合物については24時間の室内環境測定で検証済みです。トルエン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、キシレン類、エチルベンゼン、2-butanone(MEK)、hexone(MIBK)、ベンゼン、酢酸ブチル類、スチレンなどのVOCばく露評価に使用します。エチレンオキシドおよびメタノール専用モデルも用意されています。仕様●検証レベル:Bi-level・Calculated・Full・OSHA・Partial●対象物質:Anesthetic Gases・Benzene・ppmレベル有機蒸気・Styrene●捕集剤:Anasorb 747●冷蔵保管:不要方式溶媒抽出法有効期限あり
  • VOC Chek 575 パッシブサンプラー(ppmレベル有機蒸気用・Anasorb 747・100個入) SKC(環境測定)

    VOC Chek 575 パッシブサンプラー(ppmレベル有機蒸気用・Anasorb 747・100個入)

    SKC(環境測定)
    329,800税込362,780
    1箱(100個)
    46日以内出荷
    VOC Chek(R) 575 Passive Samplerはppmレベルの有機蒸気測定に対応する拡散式パッシブサンプラーであり、吸着剤としてAnasorb 747を500 mg充填しています。
    用途有機蒸気用パッシブサンプラーはポンプを使用せずに有機蒸気を捕集する拡散式サンプラーであり、短時間測定および8時間測定、ならびに一部化合物については24時間の室内環境測定で検証済みです。トルエン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、キシレン類、エチルベンゼン、2-butanone(MEK)、hexone(MIBK)、ベンゼン、酢酸ブチル類、スチレンなどのVOCばく露評価に使用します。エチレンオキシドおよびメタノール専用モデルも用意されています。仕様●検証レベル:Bi-level・Calculated・Full・OSHA・Partial●対象物質:Anesthetic Gases・Benzene・ppmレベル有機蒸気・Styrene●捕集剤:Anasorb 747●冷蔵保管:不要方式溶媒抽出法有効期限あり
  • VOC Chek 575 パッシブサンプラー(Ethylene Oxide用・Anasorb 747・25個入) SKC(環境測定)

    VOC Chek 575 パッシブサンプラー(Ethylene Oxide用・Anasorb 747・25個入)

    SKC(環境測定)
    118,800税込130,680
    1箱(25個)
    46日以内出荷
    VOC Chek(R) 575 Passive Samplerはエチレンオキシド測定用の拡散式パッシブサンプラーであり、吸着剤としてhydrobromic acid処理を施したAnasorb 747を500 mg充填しています。
    用途エチレンオキシド用パッシブサンプラーはポンプを使用せずにエチレンオキシドを捕集する拡散式サンプラーであり、短時間測定および8時間測定で検証済みです。病院、動物病院、滅菌機器製造施設などエチレンオキシドを使用する環境におけるばく露評価に使用します。仕様●検証レベル:Full●対象物質:Anesthetic Gases・Ethylene Oxide●捕集剤:Anasorb 747●冷蔵保管:推奨方式溶媒抽出法有効期限あり
  • VOC Chek 575 パッシブサンプラー(ppmレベル有機蒸気用・Anasorb 747・500個入) SKC(環境測定)

    VOC Chek 575 パッシブサンプラー(ppmレベル有機蒸気用・Anasorb 747・500個入)

    SKC(環境測定)
    1,298,000税込1,427,800
    1箱(500個)
    46日以内出荷
    VOC Chek(R) 575 Passive Samplerはppmレベルの有機蒸気測定に対応する拡散式パッシブサンプラーであり、吸着剤としてAnasorb 747を500 mg充填しています。
    用途有機蒸気用パッシブサンプラーはポンプを使用せずに有機蒸気を捕集する拡散式サンプラーであり、短時間測定および8時間測定、ならびに一部化合物については24時間の室内環境測定で検証済みです。トルエン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、キシレン類、エチルベンゼン、2-butanone(MEK)、hexone(MIBK)、ベンゼン、酢酸ブチル類、スチレンなどのVOCばく露評価に使用します。エチレンオキシドおよびメタノール専用モデルも用意されています。仕様●検証レベル:Bi-level・Calculated・Full・OSHA・Partial●対象物質:Anesthetic Gases・Benzene・ppmレベル有機蒸気・Styrene●捕集剤:Anasorb 747●冷蔵保管:不要方式溶媒抽出法有効期限あり
  • 吸着管(Anasorb 747・6×70 mm・2層式・140/70 mg・20/40メッシュ・400本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Anasorb 747・6×70 mm・2層式・140/70 mg・20/40メッシュ・400本入)

    SKC(環境測定)
    169,800税込186,780
    1箱(400本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube、Anasorb 747、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤140/70 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール2層およびフォーム構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Anasorb 747(2層構成)
  • 吸着管(Anasorb 747・8×110 mm・2層式・400/200 mg・20/40メッシュ・10本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Anasorb 747・8×110 mm・2層式・400/200 mg・20/40メッシュ・10本入)

    SKC(環境測定)
    12,980税込14,278
    1箱(10本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube、Anasorb 747、8 x 110 mmサイズ、2 sections、吸着剤400/200 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはフォームおよびガラスウール2層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Anasorb 747(2層構成)
  • 吸着管(Anasorb 747・8×110 mm・2層式・400/200 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Anasorb 747・8×110 mm・2層式・400/200 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    46,980税込51,678
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube、Anasorb 747、8 x 110 mmサイズ、2 sections、吸着剤400/200 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはフォームおよびガラスウール2層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Anasorb 747(2層構成)
  • 吸着管(Anasorb 747・10×110 mm・2層式・800/200 mg・20/40メッシュ・20本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Anasorb 747・10×110 mm・2層式・800/200 mg・20/40メッシュ・20本入)

    SKC(環境測定)
    29,980税込32,978
    1箱(20本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube、Anasorb 747、10 x 110 mmサイズ、2 sections、吸着剤800/200 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはフォームおよびガラスウール2層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブC型(外径10 mm×長さ150 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Anasorb 747(2層構成)
  • 吸着管(Anasorb 747・水酸化カリウム処理・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Anasorb 747・水酸化カリウム処理・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    41,980税込46,178
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube、Anasorb 747(potassium hydroxide)、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤100/50 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール2層およびフォーム構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法●充填剤処理:水酸化カリウム処理使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Anasorb 747(2層構成)
  • 吸着管(Anasorb 747(硫酸処理)・8×110 mm・2層式・500/250 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Anasorb 747(硫酸処理)・8×110 mm・2層式・500/250 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    54,980税込60,478
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tubeで、Anasorb 747(sulfuric acid)を充填し、サイズ8 x 110 mm、2セクション構成、吸着剤量500/250 mg、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:硫酸処理●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Anasorb 747
  • 吸着管(Anasorb 747・2本組:A管 8×110 mm・1層式・400 mg/B管 8×110 mm・1層式・200 mg・20/40メッシュ・20組入) SKC(環境測定)

    吸着管(Anasorb 747・2本組:A管 8×110 mm・1層式・400 mg/B管 8×110 mm・1層式・200 mg・20/40メッシュ・20組入)

    SKC(環境測定)
    32,980税込36,278
    1箱(20組)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube、Anasorb 747チューブ2本セット、いずれも8 x 110 mmサイズ、各1 section仕様で、1本は吸着剤200 mg充填、20/40 mesh、もう1本は吸着剤400 mg充填の仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウールおよびフォーム構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2本直列各1層●分析方式:溶媒抽出法使用チューブD型(外径10 mm×長さ220 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Anasorb 747(2本直列構成)