カテゴリ

  • 測定用品(76)
  • 科学研究・開発用品(44)
絞り込み
ブランド
  • SKC(環境測定)
  • モノタロウ(4)
  • スバルアクセサリー(134)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(15)
  • スバル(15)
  • 三菱マテリアル(93)
  • 三菱ふそう(1,194)
  • RS PRO(1,182)
  • ホンダ(823)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(394)
  • メディアカバーマーケット(379)
  • SMC(366)
  • SPARKFUN(309)
  • Thermo Fisher Scientific(225)
  • Merck(メルクミリポア)(202)
  • Optibelt(158)
  • MARWI(144)
  • SecuSTATION(115)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(103)
  • シュナイダーエレクトリック(103)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sti」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IOMサンプラートランスポートクリップおよびカバー SKC(環境測定)

    IOMサンプラートランスポートクリップおよびカバー

    SKC(環境測定)
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    IOM Sampler用の輸送用クリップおよびカバーです。
    用途IOM Inhalable Samplerは、業界で広く使用されている吸入性粒子サンプラーで、サンプリング前後にフィルターカセットを一体として秤量できる着脱式カセット構造を備えており、重量分析に適しています。吸入性粒子およびバイオエアロゾルに関する複数の米国および国際規格に適合しており、個人サンプルポンプと組み合わせて2 L/minで使用します。化学分析およびバイオエアロゾルサンプリング用途には、オートクレーブ対応のステンレス鋼製モデルも用意されています。また、MultiDust Foam Discsと併用することで、呼吸性粒子および吸入性粒子を同時にサンプリングできます。
  • OVS吸着管(XAD-2+石英フィルター・13→7×60 mm・2層式・270/140 mg・20/60メッシュ・10本入) SKC(環境測定)

    OVS吸着管(XAD-2+石英フィルター・13→7×60 mm・2層式・270/140 mg・20/60メッシュ・10本入)

    SKC(環境測定)
    54,980税込60,478
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    OVS Sorbent Tube、XAD-2吸着剤、20/60 mesh、2 sections、270/140 mg充填、13?7 x 60 mmサイズのガラスチューブ内に石英繊維フィルターを組み込んだ構成で、農薬および有機リン系化合物(NIOSH 5600、5601、5602)に使用されます。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはPTFEリング、石英繊維フィルター、フォーム2層構成です。
    用途SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:特殊用途使用チューブV型(外径13 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤XAD-2/石英フィルター(2層構成)
  • OVSチューブホルダー Vタイプ SKC(環境測定)

    OVSチューブホルダー Vタイプ

    SKC(環境測定)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    個人サンプリングの際にOVSチューブを襟元に取り付けるホルダーです。
  • Stick-To-Itリフトテープ(50枚入) SKC(環境測定)

    Stick-To-Itリフトテープ(50枚入)

    SKC(環境測定)
    35,980税込39,578
    1箱(50枚)
    46日以内出荷
    Stick-to-it Lift Tapeは、表面サンプリング用の製品で、個別にシリアル番号が付与された1 x 1-inchのスライドおよびスライド用メーラーを含みます。
    用途Stick-to-it Lift Tapeは、表面に付着した生物学的汚染物質のサンプリングに使用されます。柔軟なプラスチック製顕微鏡スライドには粘着部が設けられており、表面上の生物学的および無機粉じん汚染の採取に用いられます。試料は検査機関で分析され、汚染の程度および存在する真菌の種類が評価されます。仕様捕集方式:リフトテープ捕集
  • Stick-To-Itリフトテープ(10枚入) SKC(環境測定)

    Stick-To-Itリフトテープ(10枚入)

    SKC(環境測定)
    9,998税込10,998
    1箱(10枚)
    46日以内出荷
    Stick-to-it Lift Tapeは、表面サンプリング用の製品で、個別にシリアル番号が付与された1 x 1-inchのスライドおよびスライド用メーラーを含みます。
    用途Stick-to-it Lift Tapeは、表面に付着した生物学的汚染物質のサンプリングに使用されます。柔軟なプラスチック製顕微鏡スライドには粘着部が設けられており、表面上の生物学的および無機粉じん汚染の採取に用いられます。試料は検査機関で分析され、汚染の程度および存在する真菌の種類が評価されます。仕様捕集方式:リフトテープ捕集
  • AcoustiCHEK 校正器(Class 1) SKC(環境測定)

    AcoustiCHEK 校正器(Class 1)

    SKC(環境測定)
    149,800税込164,780
    1個
    46日以内出荷
    AcoustiCHEK Calibrator Class 1は内蔵バロメータを備えたClass 1校正器であり、音響測定機器の校正に使用します。電源は単3形乾電池を使用し、製品にはCertificate of Manufacturer Calibrationが付属します。
    用途AcoustiCHEK Acoustic Calibratorsは騒音測定前の適切な校正を目的とした音響校正器であり、1/2-inchマイクロホンを装着したSKC NoiseCHEK personal dosimetersおよびサウンドレベルメータに対して迅速かつ安定した校正を実施します。OSHA、MSHAその他の関連規格への適合を前提とした校正用途に対応します。アルカリ乾電池使用時で最大70時間の連続動作が可能で、IEC 60942:2017に準拠し、Class 1およびClass 2精度モデルを用意しています。製品にはCertificate of Manufacturer Calibrationが付属し、NIST-traceable certificateはオプションで選択可能です。作業環境測定、環境騒音測定および産業衛生分野における騒音評価用途に対応する仕様としています。仕様高調波歪率:1.6%未満質量(g)130使用温度範囲(℃)-10~50適合規格IEC 60942/2017・BS EN IEC 60942/2018・ANSI S1.40 2006方式音響校正器精度±0.25 dB周波数(kHz)校正:1 (±0.7%)外形寸法(cm)7.8×6.8×3.0音圧レベル(dB)出力:94 ・104 ・114クラスClass 1
  • AcoustiCHEK 校正器(Class 2) SKC(環境測定)

    AcoustiCHEK 校正器(Class 2)

    SKC(環境測定)
    119,800税込131,780
    1個
    46日以内出荷
    AcoustiCHEK Calibrator Class 2は1/2-inchマイクロホン用のClass 2音響校正器であり、騒音計およびpersonal dosimeterの校正に使用します。電源は単3形乾電池を使用し、製品にはCertificate of Manufacturer Calibrationが付属します。
    用途AcoustiCHEK Acoustic Calibratorsは騒音測定前の校正を目的とした音響校正器であり、1/2-inchマイクロホンを装着したSKC NoiseCHEK personal dosimetersおよびサウンドレベルメータに対して迅速かつ安定した校正を実施します。OSHA、MSHAその他関連規格への適合を前提とした校正用途に対応します。アルカリ乾電池使用時で最大70時間の連続動作が可能で、高精度仕様とし、IEC 60942:2017に準拠、Class 1およびClass 2精度モデルを用意しています。製品にはCertificate of Manufacturer Calibrationが付属し、NIST-traceable certificateはオプションで選択可能です。作業環境測定、環境騒音測定および産業衛生分野における騒音評価用途に対応する仕様です。仕様高調波歪率:3%未満質量(g)130使用温度範囲(℃)0~40適合規格IEC 60942/2017・BS EN IEC 60942/2018・ANSI S1.40 2006方式音響校正器精度±0.4 dB周波数(kHz)校正:1 (±0.7%)外形寸法(cm)7.8×6.8×3.0音圧レベル(dB)出力:94 ・104 ・114クラスClass 2
  • オゾン試験紙(50枚入) SKC(環境測定)

    オゾン試験紙(50枚入)

    SKC(環境測定)
    35,980税込39,578
    1箱(50枚)
    46日以内出荷
    Ozone Test Stripsは、0.105 ppmからのオゾン濃度レベルを4段階の色変化で表示します。
    用途Ozone Test Sticksは、周囲空気中のオゾン濃度を迅速に確認できる試験紙です。判定は10分以内に色変化として現れ、屋内および屋外空気の測定に使用できます。仕様●干渉物質:塩素等の酸化性物質●試験時間:10分●対象物質:オゾン●捕集材:テストストリップ●冷蔵保管:不要測定範囲0.045 ppm未満~0.105 ppm超方式比色法測定方式比色法有効期限開封後3か月使用湿度範囲(%RH)30~60
  • OVS吸着管(Tenax TA+ガラスファイバーフィルター・13→7×60 mm・2層式・140/70 mg・20/35メッシュ・10本入) SKC(環境測定)

    OVS吸着管(Tenax TA+ガラスファイバーフィルター・13→7×60 mm・2層式・140/70 mg・20/35メッシュ・10本入)

    SKC(環境測定)
    68,980税込75,878
    1箱(10本)
    46日以内出荷
    OVS Sorbent Tube、Tenax TA吸着剤、20/35 mesh、2 sections、140/70 mg充填、13?7 x 60 mmサイズのガラスチューブ内にガラス繊維フィルターを組み込んだ構成で、爆薬TNTおよびDNT(OSHA 44)、フタル酸エステル類(OSHA 104)、ならびにアクリレート類およびベンゾフェノン(non-agency method 39)に使用されます。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはPTFEリング、ガラス繊維フィルター、フォーム2層構成です。
    用途SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:特殊用途使用チューブV型(外径13 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Tenax TA/ガラス繊維フィルター(2層構成)
  • Sweet Fit Testing Solution(サッカリンナトリウム溶液・50ml) SKC(環境測定)

    Sweet Fit Testing Solution(サッカリンナトリウム溶液・50ml)

    SKC(環境測定)
    9,498税込10,448
    1個
    46日以内出荷
    Sweet Fit Testing Solutionは、容量50 mlのサッカリンナトリウム溶液で、OSHA 29 CFR 1910.134 Appendix Aに従って調製された定性フィットテスト用試験液です。
    用途SKCは、これまで培ってきたフィットテストに関する知見と製造技術を活かし、フィットテスト用試験液を提供しています。
  • NoiseCHEK 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・単体・キット・Class 2 Calibrator付き) SKC(環境測定)

    NoiseCHEK 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・単体・キット・Class 2 Calibrator付き)

    SKC(環境測定)
    519,800税込571,780
    1セット
    46日以内出荷
    NoiseCHEK Single Kit with Class 2 CalibratorはBluetooth機能非搭載のdosimeter本体1台、電源付き1台用charging dock 1台、AcoustiCHEK Class 2 Calibrator 1台、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、保護用キャリーケースに収納されています。
    用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能USB接続(PC)、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
  • NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(単体・キット・Class 2 Calibrator付き) SKC(環境測定)

    NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(単体・キット・Class 2 Calibrator付き)

    SKC(環境測定)
    539,800税込593,780
    1セット
    46日以内出荷
    NoiseCHEK Single Kit with Class 2 Calibratorは本質安全防爆仕様のdosimeter本体1台、電源付き1台用charging dock 1台、AcoustiCHEK Class 2 Calibrator 1台、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、保護用キャリーケースに収納されています。
    用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●モバイルアプリ:SmartWave dB●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能Bluetooth対応、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
  • NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ SKC(環境測定)

    NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ

    SKC(環境測定)
    379,800税込417,780
    1個
    46日以内出荷
    NoiseCHEK Dosimeter本体のみの構成であり、本質安全防爆仕様です。使用には1台用Charging Dock Cat. No. 701-002または5台用Charging Dock Cat. No. 701-003が必要です。校正には別売のAcoustiCHEK Cat. No. 703-002校正器が必要です。
    用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●モバイルアプリ:SmartWave dB●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma(-20℃
  • NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(Bluetoothなし) SKC(環境測定)

    NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(Bluetoothなし)

    SKC(環境測定)
    379,800税込417,780
    1個
    46日以内出荷
    NoiseCHEK Dosimeter本体のみの構成であり、本質安全防爆仕様でBluetooth機能は搭載していません。使用には1台用Charging Dock Cat. No. 701-002または5台用Charging Dock Cat. No. 701-003が必要です。校正には別売のAcoustiCHEK Cat. No. 703-002校正器が必要です。
    用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能USB接続(PC)、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
  • NoiseCHEK 騒音ドシメータ(Bluetoothなし) SKC(環境測定)

    NoiseCHEK 騒音ドシメータ(Bluetoothなし)

    SKC(環境測定)
    359,800税込395,780
    1個
    46日以内出荷
    NoiseCHEK Dosimeter本体のみの構成であり、Bluetooth機能は搭載していません。使用には1台用Charging Dock Cat. No. 701-002または5台用Charging Dock Cat. No. 701-003が必要です。校正には別売のAcoustiCHEK Cat. No. 703-002校正器が必要です。
    用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能USB接続(PC)、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
  • NoiseCHEK 騒音ドシメータ SKC(環境測定)

    NoiseCHEK 騒音ドシメータ

    SKC(環境測定)
    359,800税込395,780
    1個
    46日以内出荷
    NoiseCHEK Dosimeter本体のみの構成であり、使用には1台用Charging Dock Cat. No. 701-002または5台用Charging Dock Cat. No. 701-003が必要です。校正には別売のAcoustiCHEK Cat. No. 703-002校正器が必要です。
    用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●モバイルアプリ:SmartWave dB●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能Bluetooth対応、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
  • NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・単体・キット・Class 2 Calibrator付き) SKC(環境測定)

    NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・単体・キット・Class 2 Calibrator付き)

    SKC(環境測定)
    539,800税込593,780
    1セット
    46日以内出荷
    NoiseCHEK Single Kit with Class 2 Calibratorは本質安全防爆仕様でBluetooth機能非搭載のdosimeter本体1台、電源付き1台用charging dock 1台、AcoustiCHEK Class 2 Calibrator 1台、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、保護用キャリーケースに収納されています。
    用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能USB接続(PC)、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
  • NoiseCHEK 騒音ドシメータ(5台セット・キット) SKC(環境測定)

    NoiseCHEK 騒音ドシメータ(5台セット・キット)

    SKC(環境測定)
    1,898,000税込2,087,800
    1セット
    46日以内出荷
    NoiseCHEK Noise Dosimeter 5-pack Kitはdosimeter本体5台、電源付き5台用charging dock 1台、交換用windscreen 1個、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、充電機能付き保護キャリーケースに収納されています。校正には別売のAcoustiCHEK Cat. No. 703-002校正器が必要です。
    用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●モバイルアプリ:SmartWave dB●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能Bluetooth対応、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
  • NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・音声メモ・音声記録) SKC(環境測定)

    NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・音声メモ・音声記録)

    SKC(環境測定)
    379,800税込417,780
    1個
    46日以内出荷
    NoiseCHEK Dosimeter本体のみの構成であり、本質安全防爆仕様でBluetooth機能非搭載、音声メモ機能および音声記録機能を備えています。使用には1台用Charging Dock Cat. No. 701-002または5台用Charging Dock Cat. No. 701-003が必要です。校正には別売のAcoustiCHEK Cat. No. 703-002校正器が必要です。
    用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能USB接続(PC)、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
  • NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・3台セット・キット・Class 2 Calibrator付き) SKC(環境測定)

    NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・3台セット・キット・Class 2 Calibrator付き)

    SKC(環境測定)
    1,298,000税込1,427,800
    1セット
    46日以内出荷
    NoiseCHEK Noise Dosimeter 3-pack Kit with Class 2 Calibratorは本質安全防爆仕様でBluetooth機能非搭載のdosimeter本体3台、電源付き5台用charging dock 1台、AcoustiCHEK Class 2 Calibrator 1台、交換用windscreen 1個、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、充電機能付き保護キャリーケースに収納されています。
    用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能USB接続(PC)、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
  • NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・3台セット・キット) SKC(環境測定)

    NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・3台セット・キット)

    SKC(環境測定)
    1,198,000税込1,317,800
    1セット
    46日以内出荷
    NoiseCHEK Noise Dosimeter 3-pack Kitは本質安全防爆仕様でBluetooth機能非搭載のdosimeter本体3台、電源付き5台用charging dock 1台、交換用windscreen 1個、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、充電機能付き保護キャリーケースに収納されています。校正には別売のAcoustiCHEK Cat. No. 703-002校正器が必要です。
    用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能USB接続(PC)、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
  • NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(5台セット・キット・Class 2 Calibrator付き) SKC(環境測定)

    NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(5台セット・キット・Class 2 Calibrator付き)

    SKC(環境測定)
    2,098,000税込2,307,800
    1セット
    46日以内出荷
    NoiseCHEK Noise Dosimeter 5-pack Kit with Class 2 Calibratorは本質安全防爆仕様のdosimeter本体5台、電源付き5台用charging dock 1台、AcoustiCHEK Class 2 Calibrator 1台、交換用windscreen 1個、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、充電機能付き保護キャリーケースに収納されています。
    用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●モバイルアプリ:SmartWave dB●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能Bluetooth対応、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
  • NoiseCHEK 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・5台セット・キット) SKC(環境測定)

    NoiseCHEK 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・5台セット・キット)

    SKC(環境測定)
    1,898,000税込2,087,800
    1セット
    46日以内出荷
    NoiseCHEK Noise Dosimeter 5-pack KitはBluetooth機能非搭載のdosimeter本体5台、電源付き5台用charging dock 1台、交換用windscreen 1個、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、充電機能付き保護キャリーケースに収納されています。校正には別売のAcoustiCHEK Cat. No. 703-002校正器が必要です。
    用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能USB接続(PC)、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
  • NoiseCHEK 騒音ドシメータ(3台セット・キット・Class 2 Calibrator付き) SKC(環境測定)

    NoiseCHEK 騒音ドシメータ(3台セット・キット・Class 2 Calibrator付き)

    SKC(環境測定)
    1,298,000税込1,427,800
    1セット
    46日以内出荷
    NoiseCHEK Noise Dosimeter 3-pack Kit with Class 2 Calibratorは、dosimeter本体3台、電源付き5台用charging dock 1台、AcoustiCHEK Class 2 Calibrator 1台、交換用windscreen 1個、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、充電機能付き保護キャリーケースに収納されています。
    用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●モバイルアプリ:SmartWave dB●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能Bluetooth対応、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
  • NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(3台セット・キット・Class 2 Calibrator付き) SKC(環境測定)

    NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(3台セット・キット・Class 2 Calibrator付き)

    SKC(環境測定)
    1,298,000税込1,427,800
    1セット
    46日以内出荷
    NoiseCHEK Noise Dosimeter 3-pack Kit with Class 2 Calibratorは本質安全防爆仕様のdosimeter本体3台、電源付き5台用charging dock 1台、AcoustiCHEK Class 2 Calibrator 1台、交換用windscreen 1個、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、充電機能付き保護キャリーケースに収納されています。
    用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●モバイルアプリ:SmartWave dB●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能Bluetooth対応、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
  • NoiseCHEK 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・3台セット・キット) SKC(環境測定)

    NoiseCHEK 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・3台セット・キット)

    SKC(環境測定)
    1,198,000税込1,317,800
    1セット
    46日以内出荷
    NoiseCHEK Noise Dosimeter 3-pack KitはBluetooth機能非搭載のdosimeter本体3台、電源付き5台用charging dock 1台、交換用windscreen 1個、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、充電機能付き保護キャリーケースに収納されています。校正には別売のAcoustiCHEK Cat. No. 703-002校正器が必要です。
    用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能USB接続(PC)、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
  • NoiseCHEK 騒音ドシメータ(3台セット・キット) SKC(環境測定)

    NoiseCHEK 騒音ドシメータ(3台セット・キット)

    SKC(環境測定)
    1,198,000税込1,317,800
    1セット
    46日以内出荷
    NoiseCHEK Noise Dosimeter 3-pack Kitは、dosimeter本体3台、電源付き5台用charging dock 1台、交換用windscreen 1個、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、充電機能付き保護キャリーケースに収納されています。校正には別売のAcoustiCHEK Cat. No. 703-002校正器が必要です。
    用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●モバイルアプリ:SmartWave dB●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能Bluetooth対応、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
  • NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・5台セット・キット) SKC(環境測定)

    NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(Bluetoothなし・5台セット・キット)

    SKC(環境測定)
    1,998,000税込2,197,800
    1セット
    46日以内出荷
    NoiseCHEK Noise Dosimeter 5-pack Kitは本質安全防爆仕様でBluetooth機能非搭載のdosimeter本体5台、電源付き5台用charging dock 1台、交換用windscreen 1個、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、充電機能付き保護キャリーケースに収納されています。校正には別売のAcoustiCHEK Cat. No. 703-002校正器が必要です。
    用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能USB接続(PC)、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
  • NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(5台セット・キット) SKC(環境測定)

    NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(5台セット・キット)

    SKC(環境測定)
    1,998,000税込2,197,800
    1セット
    46日以内出荷
    NoiseCHEK Noise Dosimeter 5-pack Kitは本質安全防爆仕様のdosimeter本体5台、電源付き5台用charging dock 1台、交換用windscreen 1個、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、充電機能付き保護キャリーケースに収納されています。校正には別売のAcoustiCHEK Cat. No. 703-002校正器が必要です。
    用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●モバイルアプリ:SmartWave dB●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能Bluetooth対応、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
  • NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(3台セット・キット) SKC(環境測定)

    NoiseCHEK IS 騒音ドシメータ(3台セット・キット)

    SKC(環境測定)
    1,198,000税込1,317,800
    1セット
    46日以内出荷
    NoiseCHEK Noise Dosimeter 3-pack Kitは本質安全防爆仕様のdosimeter本体3台、電源付き5台用charging dock 1台、交換用windscreen 1個、USBケーブル1本、取扱説明書を収録したUSBドライブ1個を含み、充電機能付き保護キャリーケースに収納されています。校正には別売のAcoustiCHEK Cat. No. 703-002校正器が必要です。
    用途CDC/NIOSHによると米国では毎年2,200万人以上の労働者が有害騒音にばく露しており、約8人に1人が難聴を経験し、その4分の1は職業性騒音が原因とされています。正確な騒音ばく露モニタリングは聴覚保護の基本です。SKC NoiseCHEK Personal Noise Dosimeterは、産業および作業環境における個人騒音ばく露をリアルタイムで高精度に測定するための個人用騒音計です。視認性の高い前面バックライト付き大型表示により必要な測定データを本体で確認でき、Bluetooth(R)接続オプションにより遠隔モニタリングおよびデータ転送に対応します。複数規制への同時適合確認が可能な4つのプログラム可能な仮想ドシメータ機能を搭載し、現場での騒音事象記録に対応する音声メモ機能オプションを備えています。手のひらに収まるコンパクト設計で、過酷な環境に対応する耐久構造を有します。SmartWave dBモバイルアプリまたはDataTrac dB PC Softwareを使用して測定データの解析、報告書作成、保存を行うことができ、OSHA、MSHA、ACGIHおよびその他の国際規格への適合確認に対応した騒音ばく露評価および聴覚保護プログラムの運用を支援します。仕様●イベント録音:設定音圧超過時自動録音(無効化可能)●オクターブバンドフィルタ:あり●オクターブフィルタ:1/1および1/3オクターブ対応●ボイスメモ:最大44秒(無効化可能)●モバイルアプリ:SmartWave dB●仮想ドシメータ:最大4系統同時測定(OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム対応)●交換率:3・4・5 dB選択式●測定パラメータ:OSHA HC・OSHA PEL・MSHA HC・MSHA PEL・ACGIH・カスタム設定対応測定範囲70~140 dB・ピーク143 dB区分個人騒音ばく露計質量(g)117電源3.7 V 1200 mAhリチウムイオンポリマー充電池適合規格ANSI S1.25/1991・IEC 61252/2017表示TFTモノクロ前面照明1.8インチ(45.72 mm)・9行表示・SPL・Lavg・Leq・Dose・Peak・TWA・予測Dose/TWA・Exposure表示外形寸法(cm)9.9×4.8×5.1データ容量保存:40~4000時間以上(1秒または60秒記録)解析ソフトDataTrac dB通信機能Bluetooth対応、Bluetooth Low Energy(SmartWave dB対応)およびUSB接続精度等級Class 2連続動作時間40時間以上特性時間重み:Fast・Slow、周波数重み:A・C・Z特性およびC/Zピーク防爆認証Class I Groups A・B・C・D・Class II Groups E・F・G・Class III T4・Zone 0 AEx ia IIC T4 Ga・Ex ia IIC T4 Ga・Ex ia I Ma -20℃
  • IOMサンプラーMultiDustフォームディスク(50枚入) SKC(環境測定)

    IOMサンプラーMultiDustフォームディスク(50枚入)

    SKC(環境測定)
    42,980税込47,278
    1箱(50枚)
    46日以内出荷
    IOM MultiDust Foam Discsは呼吸性粒子サンプリング用で、IOM Samplerと併用する場合はフィルターが必要です。MultiDust Foam Discsは、2000年6月以降に製造されたIOMカセットでのみ使用できます。
    用途IOM Inhalable Samplerは、業界で広く使用されている吸入性粒子サンプラーで、サンプリング前後にフィルターカセットを一体として秤量できる着脱式カセット構造を備えており、重量分析に適しています。吸入性粒子およびバイオエアロゾルに関する複数の米国および国際規格に適合しており、個人サンプルポンプと組み合わせて2 L/minで使用します。化学分析およびバイオエアロゾルサンプリング用途には、オートクレーブ対応のステンレス鋼製モデルも用意されています。また、MultiDust Foam Discsと併用することで、呼吸性粒子および吸入性粒子を同時にサンプリングできます。
  • IOMサンプラーMultiDustフォームディスク(10枚入) SKC(環境測定)

    IOMサンプラーMultiDustフォームディスク(10枚入)

    SKC(環境測定)
    10,980税込12,078
    1箱(10枚)
    46日以内出荷
    IOM MultiDust Foam Discsは呼吸性粒子サンプリング用で、IOM Samplerと併用する場合はフィルターが必要です。MultiDust Foam Discsは、2000年6月以降に製造されたIOMカセットでのみ使用できます。
    用途IOM Inhalable Samplerは、業界で広く使用されている吸入性粒子サンプラーで、サンプリング前後にフィルターカセットを一体として秤量できる着脱式カセット構造を備えており、重量分析に適しています。吸入性粒子およびバイオエアロゾルに関する複数の米国および国際規格に適合しており、個人サンプルポンプと組み合わせて2 L/minで使用します。化学分析およびバイオエアロゾルサンプリング用途には、オートクレーブ対応のステンレス鋼製モデルも用意されています。また、MultiDust Foam Discsと併用することで、呼吸性粒子および吸入性粒子を同時にサンプリングできます。
  • IOMサンプラーカセットキャップ(10個入) SKC(環境測定)

    IOMサンプラーカセットキャップ(10個入)

    SKC(環境測定)
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    IOM Sampler用のカセットキャップです。
    用途IOM Inhalable Samplerは、業界で広く使用されている吸入性粒子サンプラーで、サンプリング前後にフィルターカセットを一体として秤量できる着脱式カセット構造を備えており、重量分析に適しています。吸入性粒子およびバイオエアロゾルに関する複数の米国および国際規格に適合しており、個人サンプルポンプと組み合わせて2 L/minで使用します。化学分析およびバイオエアロゾルサンプリング用途には、オートクレーブ対応のステンレス鋼製モデルも用意されています。また、MultiDust Foam Discsと併用することで、呼吸性粒子および吸入性粒子を同時にサンプリングできます。
  • VOSTチューブ(Tenax TA・16×125 mm・1層式・1.6 g・35/60メッシュ) SKC(環境測定)

    VOSTチューブ(Tenax TA・16×125 mm・1層式・1.6 g・35/60メッシュ)

    SKC(環境測定)
    55,980税込61,578
    1個
    46日以内出荷
    VOST(Volatile Organic Sampling Train)Trapで、Tenax TAを充填した1セクション構成、吸着剤量1.6 gm、35/60 meshを16 x 125 mmサイズのチューブに充填しています。U.S. EPA 0031(SW-846)に規定されており、有害廃棄物焼却炉などの固定発生源から排出される気体状排ガス中のVOCサンプリングに使用します。SwagelokフィッティングおよびPTFEフェルールを備えていますが、熱処理済みでは供給されないため、使用前にコンディショニングが必要です。コンディショニング後14日以内に使用および分析してください。チューブ両端はガラスオープン仕様で、セパレーターはガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCのVOST Trapsは、Volatile Organic Sampling Trains(VOSTs)に関するSW-946のEPA Method 0031に適合するよう設計されています。低バックグラウンドかつ低圧力損失のVOST Trapsは、有害廃棄物焼却炉などの固定発生源から排出される気体状排ガス中のVOCサンプリングに適しています。仕様セクション数:1層構成供給方式受注生産材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Tenax TA
  • IOMサンプラーカセットアセンブリ(導電性プラスチック製・トランスポートクリップおよびカバー付き・500個入) SKC(環境測定)

    IOMサンプラーカセットアセンブリ(導電性プラスチック製・トランスポートクリップおよびカバー付き・500個入)

    SKC(環境測定)
    969,800税込1,066,780
    1箱(500個)
    46日以内出荷
    IOM Sampler用のカセットアセンブリで、導電性プラスチック製とし、輸送用クリップおよびカバーが付属します。
    用途IOM Inhalable Samplerは、業界で広く使用されている吸入性粒子サンプラーで、サンプリング前後にフィルターカセットを一体として秤量できる着脱式カセット構造を備えており、重量分析に適しています。吸入性粒子およびバイオエアロゾルに関する複数の米国および国際規格に適合しており、個人サンプルポンプと組み合わせて2 L/minで使用します。化学分析およびバイオエアロゾルサンプリング用途には、オートクレーブ対応のステンレス鋼製モデルも用意されています。また、MultiDust Foam Discsと併用することで、呼吸性粒子および吸入性粒子を同時にサンプリングできます。仕様●カットポイント:吸入性粒子100 μm(2 L/min)・呼吸性粒子4 μm(2 L/min、MultiDust併用時)●使い捨て:不可●測定区分:吸入性粒子適合MultiDust併用対応流量(L/min)2
  • IOMサンプラー(導電性プラスチックボディ・ステンレスカセット付き・50個入) SKC(環境測定)

    IOMサンプラー(導電性プラスチックボディ・ステンレスカセット付き・50個入)

    SKC(環境測定)
    1,398,000税込1,537,800
    1箱(50個)
    46日以内出荷
    IOM Samplerで、導電性プラスチック製本体にステンレス鋼製カセットを組み合わせた構成とし、輸送用クリップおよびカバーが付属します。
    用途IOM Inhalable Samplerは、業界で広く使用されている吸入性粒子サンプラーで、サンプリング前後にフィルターカセットを一体として秤量できる着脱式カセット構造を備えており、重量分析に適しています。吸入性粒子およびバイオエアロゾルに関する複数の米国および国際規格に適合しており、個人サンプルポンプと組み合わせて2 L/minで使用します。化学分析およびバイオエアロゾルサンプリング用途には、オートクレーブ対応のステンレス鋼製モデルも用意されています。また、MultiDust Foam Discsと併用することで、呼吸性粒子および吸入性粒子を同時にサンプリングできます。仕様●カットポイント:吸入性粒子100 μm(2 L/min)・呼吸性粒子4 μm(2 L/min、MultiDust併用時)●使い捨て:不可●測定区分:吸入性粒子●分析方法:質量分析または化学分析(ステンレスモデル)適合MultiDust併用対応材質導電性ポリプロピレン成形品またはステンレス鋼質量(g)55 未満(樹脂モデル)寸法(cm)8.5×2.8流量(L/min)2(個人ばく露測定)耐熱温度(℃)樹脂製100 ・ステンレス製200チューブ内径(Φmm)接続:6.35 (1/4インチ)適合フィルター25 mm膜フィルターまたは繊維フィルター
  • ISO-CHEK校正標準液(MAMA・HDI濃縮液・1 g) SKC(環境測定)

    ISO-CHEK校正標準液(MAMA・HDI濃縮液・1 g)

    SKC(環境測定)
    22,980税込25,278
    1個
    46日以内出荷
    ISO-CHEK(R)用のCalibration Standardで、MAMA-HDIの校正標準品、内容量1 gramです。
    用途ISO-CHEKは、HDI、MDI、IPDI、HMDI、2,4-TDI、2,6-TDIを含むジイソシアネートについて、捕集時点でモノマーおよびオリゴマーを同時に捕集・分離できる唯一のフィルターベースサンプリングシステムであり、高感度な物理的および化学的特性評価に対応します。IRSSTにより開発されたISO-CHEKは、15分間の迅速なサンプリングが可能で、サンプルの安定性に優れ、他の方法と比較してサンプル前処理および分析時間を約40%短縮します。ASTM D5932-96およびD6561-00の規格に適合しています。仕様保存期間制限:あり
  • ISO-CHEK校正標準液(MAMA・MDI濃縮液・1 g) SKC(環境測定)

    ISO-CHEK校正標準液(MAMA・MDI濃縮液・1 g)

    SKC(環境測定)
    22,980税込25,278
    1個
    46日以内出荷
    ISO-CHEK(R)用のCalibration Standardで、MAMA-MDIの校正標準品、内容量1 gramです。
    用途ISO-CHEKは、HDI、MDI、IPDI、HMDI、2,4-TDI、2,6-TDIを含むジイソシアネートについて、捕集時点でモノマーおよびオリゴマーを同時に捕集・分離できる唯一のフィルターベースサンプリングシステムであり、高感度な物理的および化学的特性評価に対応します。IRSSTにより開発されたISO-CHEKは、15分間の迅速なサンプリングが可能で、サンプルの安定性に優れ、他の方法と比較してサンプル前処理および分析時間を約40%短縮します。ASTM D5932-96およびD6561-00の規格に適合しています。仕様保存期間制限:あり
  • ISO-CHEK校正標準液(MAMA・IPDI濃縮液・1 g) SKC(環境測定)

    ISO-CHEK校正標準液(MAMA・IPDI濃縮液・1 g)

    SKC(環境測定)
    22,980税込25,278
    1個
    46日以内出荷
    ISO-CHEK(R)用のCalibration Standardで、MAMA-IPDIの校正標準品、内容量1 gramです。
    用途ISO-CHEKは、HDI、MDI、IPDI、HMDI、2,4-TDI、2,6-TDIを含むジイソシアネートについて、捕集時点でモノマーおよびオリゴマーを同時に捕集・分離できる唯一のフィルターベースサンプリングシステムであり、高感度な物理的および化学的特性評価に対応します。IRSSTにより開発されたISO-CHEKは、15分間の迅速なサンプリングが可能で、サンプルの安定性に優れ、他の方法と比較してサンプル前処理および分析時間を約40%短縮します。ASTM D5932-96およびD6561-00の規格に適合しています。仕様保存期間制限:あり
  • ISO-CHEK校正標準液(MAMA・2,4-TDIおよび2,6-TDI濃縮液・1 g) SKC(環境測定)

    ISO-CHEK校正標準液(MAMA・2,4-TDIおよび2,6-TDI濃縮液・1 g)

    SKC(環境測定)
    31,980税込35,178
    1個
    46日以内出荷
    ISO-CHEK(R)用のCalibration Standardで、MAMA-2,4-TDIおよび2,6-TDIの校正標準品、内容量1 gramです。
    用途ISO-CHEKは、HDI、MDI、IPDI、HMDI、2,4-TDI、2,6-TDIを含むジイソシアネートについて、捕集時点でモノマーおよびオリゴマーを同時に捕集・分離できる唯一のフィルターベースサンプリングシステムであり、高感度な物理的および化学的特性評価に対応します。IRSSTにより開発されたISO-CHEKは、15分間の迅速なサンプリングが可能で、サンプルの安定性に優れ、他の方法と比較してサンプル前処理および分析時間を約40%短縮します。ASTM D5932-96およびD6561-00の規格に適合しています。仕様保存期間制限:あり