「単4 20本」の検索結果

特価
本日6月14日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Lovibond製。公定法である重量法よりも短時間・簡単にSSを測定可能。現場測定に適した軽量で頑丈なデザイン。暗いところでも見やすいバックライト付きディスプレイ。無試薬で測定可能。IP68の防水設計。アプリケーション例:下水、工場排水
仕様●測定原理:濁度減衰放射法(無試薬測定)●測定範囲:10~750mg/L TSS●光学系精度:3%FS(20~25℃)●分解能:0.01A●校正:工場出荷時校正/ユーザー校正(重量法に合わせた校正が可能)●電源:単4電池×4本(約5000回測定可能)●内部メモリ:測定16回分●本体質量:約260g(電池込)●寸法:W75×D15×H35mm●セット内容:本体、収納ケース、単4電池×4本、蓋付き丸セル(ガラス)×3本、取扱説明書、付属品 アズワン品番65-8103-68
1セット
119,800 税込131,780
7日以内出荷

現場測定に適した軽量で頑丈なデザイン 暗いところでも見やすいバックライト付きディスプレイ IP68の防水設計 アプリケーション例:ボイラー水、冷却水、消毒管理、飲料水処理、プール水管理、原水処理、排水処理
仕様●測定項目(測定原理)/測定範囲:残留塩素(DPD法)0.01~6.0mg/L Cl2、pH(フェノールレッド)6.5~8.4 pH●光学系精度:3%FS(20~25℃)●分解能:0.01A●校正:工場出荷時校正/ユーザー校正●電源:単4電池×4本(約5000回測定可能)●内部メモリ:測定16回分●本体質量:約260g(電池込)●寸法:75(W)×155(D)×35(H)mm●セット内容:本体、収納ケース、単4電池×4本、蓋付き丸セル(ガラス)×3本、試薬、取扱説明書 アズワン品番68-0320-32
1セット
139,800 税込153,780
5日以内出荷

現場測定に適した軽量で頑丈なデザイン 暗いところでも見やすいバックライト付きディスプレイ IP68の防水設計 アプリケーション例:ボイラー水、冷却水、亜鉛 めっき、排水処理
仕様●測定項目:銅●測定方法:ビシンコニン酸法●測定範囲:0.05~5mg/L Cu●波長精度:±1nm●光学系制度:3%FS(20~25℃)●分解能:0.01A●校正:工場出荷時校正/ユーザー校正(工場出荷時にリセット可能)●電源:単4電池×4本(約5000回測定可能)●自動電源オフ機能付き●内部メモリ:測定16回分●本体質量:約260g(電池込)●寸法:75(W)×155(D)×35(H)mm●セット内容:本体、収納ケース、単4電池×4本、蓋付き丸セル(ガラス)×3本、取扱説明書、試薬 アズワン品番68-0320-30
1セット
139,800 税込153,780
47日以内出荷

完全防水型で、水に浮かぶ軽量構造です。残留塩素やpHなど(他4項目)を1台で測定できます。試薬は取扱いやすい錠剤タイプです。デジタル表示で見やすく、測定に個人差が出ません。
仕様●測定項目(範囲):遊離残留塩素(0.1~6.0mg/L)、全残留塩素(0.1~6.0mg/L)、pH(6.5~8.4)、シアヌル酸(1~160mg/L)、Mアルカリ度(0~300mg/L)、臭素(0.2~13.5mg/L)●測定時間:15秒(試薬溶解後の反応時間)●電源:単4電池×2本(約500回測定可能)●自動電源オフ機能付き●本体質量:165g(電池込)●寸法:145×70×45mm(縦×横×高さ)●セット内容:測定機本体、収納ケース、単4電池2本、試薬撹拌棒、各錠剤試薬(※遊離塩素試薬 DPD No.1:20回分、全塩素測定試薬 DPD No.3:10回分、pH測定フェノールレッド試薬:20回分、シアヌル酸測定試薬:10回分、Mアルカリ度測定試薬10回分) アズワン品番65-6897-77
1セット
24,980 税込27,478
6日以内出荷

ボイラー水測定に必要な検量線プログラムを搭載済み 現場測定に適した軽量で頑丈なデザイン 暗いところでも見やすいバックライト付きディスプレイ IP68の防水設計 アプリケーション例:ボイラー水、冷却水、亜鉛めっき、飲料水、原水処理、排水処理、プール水管理
仕様●測定項目(測定原理)/測定範囲●▼アルミニウム(エリオクロムシアニンR法):0.01~0.25mg/L Al●▼塩化物(チオシアン酸水銀/硝酸鉄法):0.5~20mg/L Cl●▼銅(ビキノリン法):0.05~5mg/L Cu●▼DEHA(PPST法):0.02~0.5mg/L DEHA●▼ヒドラジン(ジメチルアミノベンズアルデヒド法):0.05~0.5mg/L N2H4●▼鉄(フェロジン/チオグリコレート法):0.03~2mg/L Fe●▼溶存酸素(Rhodazine D法):10~800μg/L O2●▼リン酸(バナドモリブデン酸法):5~80mg/L PO4●▼ポリアクリル酸(濁度法):1~30mg/L ポリアクリル●▼シリカ(シリコモリブデン酸法):1~90mg/L SiO2●光学系精度:3%FS(20~25℃)●分解能:0.01A●校正:工場出荷時校正/ユーザー校正●電源:単4電池×4本(約5000回測定可能)●内部メモリ:測定16回分●本体質量:約260g(電池込)●寸法:75(W)×155(D)×35(H)mm●セット内容:本体、収納ケース、単4電池×4本、蓋付き丸セル(ガラス)×3本、蓋付き丸セル(直径16mm、ガラス)×3本、マルセル用アダプター2種、取扱説明書 アズワン品番68-0320-31
1セット
129,800 税込142,780
47日以内出荷