MD100 残留塩素/pH計 錠剤試薬付

MD100 残留塩素/pH計 錠剤試薬付 - Tintometer

現場測定に適した軽量で頑丈なデザイン
暗いところでも見やすいバックライト付きディスプレイ
IP68の防水設計
アプリケーション例:ボイラー水、冷却水、消毒管理、飲料水処理、プール水管理、原水処理、排水処理

仕様
●測定項目(測定原理)/測定範囲:残留塩素(DPD法)0.01~6.0mg/L Cl2、pH(フェノールレッド)6.5~8.4 pH●光学系精度:3%FS(20~25℃)●分解能:0.01A●校正:工場出荷時校正/ユーザー校正●電源:単4電池×4本(約5000回測定可能)●内部メモリ:測定16回分●本体質量:約260g(電池込)●寸法:75(W)×155(D)×35(H)mm●セット内容:本体、収納ケース、単4電池×4本、蓋付き丸セル(ガラス)×3本、試薬、取扱説明書
アズワン品番
68-0320-32
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84067210278020
¥147,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「残留塩素計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする