現場測定に適した軽量で頑丈なデザイン
暗いところでも見やすいバックライト付きディスプレイ
IP68の防水設計
アプリケーション例:ボイラー水、冷却水、消毒管理、飲料水処理、プール水管理、原水処理、排水処理
仕様●測定項目(測定原理)/測定範囲:残留塩素(DPD法)0.01~6.0mg/L Cl2、pH(フェノールレッド)6.5~8.4 pH●光学系精度:3%FS(20~25℃)●分解能:0.01A●校正:工場出荷時校正/ユーザー校正●電源:単4電池×4本(約5000回測定可能)●内部メモリ:測定16回分●本体質量:約260g(電池込)●寸法:75(W)×155(D)×35(H)mm●セット内容:本体、収納ケース、単4電池×4本、蓋付き丸セル(ガラス)×3本、試薬、取扱説明書
アズワン品番68-0320-32
1セット
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
完全防水型で、水に浮かぶ軽量構造です。残留塩素やpHなど(他4項目)を1台で測定できます。試薬は取扱いやすい錠剤タイプです。デジタル表示で見やすく、測定に個人差が出ません。
仕様●測定項目(範囲):遊離残留塩素(0.1~6.0mg/L)、全残留塩素(0.1~6.0mg/L)、pH(6.5~8.4)、シアヌル酸(1~160mg/L)、Mアルカリ度(0~300mg/L)、臭素(0.2~13.5mg/L)●測定時間:15秒(試薬溶解後の反応時間)●電源:単4電池×2本(約500回測定可能)●自動電源オフ機能付き●本体質量:165g(電池込)●寸法:145×70×45mm(縦×横×高さ)●セット内容:測定機本体、収納ケース、単4電池2本、試薬撹拌棒、各錠剤試薬(※遊離塩素試薬 DPD No.1:20回分、全塩素測定試薬 DPD No.3:10回分、pH測定フェノールレッド試薬:20回分、シアヌル酸測定試薬:10回分、Mアルカリ度測定試薬10回分)
アズワン品番65-6897-77
1セット
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
関連キーワード