「アースチェーン」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ワイヤーで各アームを固定
微動調整装置付き
機構メカロック式
取付ねじ穴サイズアーム:M8×1.25
計測器取付部/アリ溝Φ8
EEPMマグネットチャックの磁極に専用スパナで固定することで、歪み取りブロックの上に歪なワークを載せた際にスプリングが沈み込むことでワークとチャックの接着面積が増大してしっかりと吸着できます
用途黒皮ワークの歪み取りに最適
材質SS材
永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。 。ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません
用途厚さ25mm以上の大型ワークの切削加工に最適
寸法(mm)磁極:50×50
電源(V)AC200
永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。 。ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません
用途立て旋盤、5軸マシニングセンターなどに最適 。磁力の強弱調整可能(8段階)
電源単相交流200V
永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。 。ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません
用途厚さ15mm以上の小型ワークの切削加工に最適
寸法(mm)磁極:35×35
電源単相交流200V
チャック高さh(mm)50
永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。 。ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません
用途厚さ40mm以上の大型ワークの切削加工に最適
寸法(mm)磁極:70×70
電源単相交流200V
チャック高さh(mm)70
EEPMマグネットチャックに固定して使用する事で丸物ワークの固定が可能になります
用途EEPMのマグネットチャックで丸物ワークを固定したいときに使用します
寸法(mm)磁極:50×50
適合チャックEEPM-Bシリーズ
EEPMマグネットチャックの磁極に取り付けボルトで固定することで、マグネットチャックの表面の保護や歪み取りブロックを使用する際の基準点ように
用途マグネットチャック表面の保護 。マグネットチャック表面の精度出し(セルフカット可) 。貫通穴開け加工やワークの干渉を回避できます
材質SS材
永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。 。ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません
用途ロータリー研削盤、5軸マシニングセンター等に最適 。厚み25ミリ以上の小型ワークに最適
寸法(mm)磁極:50×50
ピッチ10
電源単相交流200V
油圧で固定する為、メカロック式と比べてロックする力が非常に強い
アルミ合金製の為軽量で操作しやすい
微動調整装置付き
機構油圧式
取付ねじ穴サイズアーム:M8×1.25
計測器取付部/アリ溝Φ8
鉄材のベースがあればどこにでも利用が可能
アクリル板はクリップ付の為、図面を留めておくことができます
付属品3mmの透明アクリル板
全長(mm)アーム:285
質量(kg)2.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)マグネット本体:60×50×55
機構メカロック式
1台
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
EEPMマグネットチャックの表面に取り付けることでマグネットチャックの表面の保護、マグネットチャックの表面の精度出しに使用できます
用途マグネットチャック表面の保護 。マグネットチャック表面の精度出し(セルフカット可) 。貫通穴あけ加工やワークの干渉を回避 。加工してワークの位置決め
EEPMマグネットチャックに固定して使用する事でワークに角度をつけて加工することができます
用途EEPMのマグネットチャックでワークに角度をつけて加工したいときに使用します
寸法(mm)磁極:50×50
適合チャックEEPM-Bシリーズ
磁極数4
セルフカットプレートを加工してワークの位置決めに使用できます
用途マグネットチャック表面の保護に 。マグネットチャック表面の精度出しに(セルフカット可) 。加工してワークの位置決めに使用
材質SS材
永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。 。ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません
用途厚さ25mm以上の大型ワークの切削加工に最適
ピッチ10
電源単相交流200V
永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。 。ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません
用途厚さ25mm以上の中型ワークの切削加工に最適
寸法(mm)磁極:50×50
電源単相交流200V
チャック高さh(mm)60
永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。 。ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません
用途ロータリー研削盤、5軸マシニングセンター等に最適 。厚み15ミリ以上の小型ワークに最適
寸法(mm)磁極:35×35
高さ(mm)50
ピッチ7
電源単相交流200V
永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。 。ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません
用途厚さ50mm以上の大型ワークの切削加工に最適
寸法(mm)磁極:92×92
電源単相交流440V
チャック高さh(mm)70
超強力なネオジム系永久磁石を利用した吊上げようマグネットです。
業界一の安全係数3.5倍(安全係数が高いほど安全性を高めます)
特許技術により、従来品よりさらに小型化に成功しました。
レバー操作で簡単に磁力のON/OFF操作ができます。
平鋼・丸鋼の鉄材、ジグ、機械部品、鋳型、金型等の移動、横持に最適です。
マシニングセンター、フライス盤での中型から大型ワークのフェイスミル加工
マシニングセンターフライス盤等で迅速にワークをクランプすることができる新しい方式の永磁クランピング・ブロックです
連結して一度のON/OFF相さで連結した全ての永磁クランピングブロックのON/OFF操作が可能です
永磁クランピング・ブロックECBシリーズには交換可能なソフトインダクションブロックが標準品として付属いています。このソフトインダクションブロックは研磨、切削穴あけが可能な生材で、ワークの形状に合わせて加工することができます。
永磁クランピングブロックを連結してつなぎ、一度のスイッチ操作で複数のクランピングブロックを同時にON/OFF操作が可能です。接続する際はECB-210の場合、19mmの六角棒を、ECB-120、ECB-075、ECB-050の場合は13mmの六角棒で連結してください。2台の連結ブロックの最大可能距離と最小可能距離は下表のとおりです。
ワークの形状に合わせてインダクションブロックを加工することが可能です。(インダクションブロックの材質は低炭素鋼が推奨されます)
寸法D(mm)18.1
関連キーワード