「r14-10」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ステンレスグレーチング。集水ます用(FBズラーズタイプ)です。
材質SUS304
ピッチ(mm)10
ステンレスグレーチング側溝用です。すべり止め効果のあるズラーズ形状になります。
材質ステンレス
ピッチ(mm)10
本体長さ(mm)(b)994
ステンレスグレーチング。側溝用ボルト固定式(FBズラーズタイプ)です。
材質SUS304
ピッチ(mm)10
寸法L(mm)994
ステンレスグレーチング。U字溝用(FBズラーズタイプ)です。
材質SUS304
長さ(mm)994
種類U字溝
ピッチ(mm)10
ステンレスグレーチング。U字溝用(FBズラーズタイプ)です。
材質SUS304
長さ(mm)994
質量(kg)39.5
種類U字溝
ピッチ(mm)10
荷重(t)14
溝幅(mm)360
本体寸法(mm)(本体幅a寸法)350、(本体高さh寸法)32
1個
¥209,800
税込¥230,780
14日以内出荷
ステンレスグレーチング。インターロッキング用カラー舗装用化粧ぶた(FBズラーズタイプ)です。
材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400
ピッチ(mm)10
ステンレスグレーチング。インターロッキング用カラー舗装用化粧ますぶた(FBズラーズタイプ)です。
材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400
ピッチ(mm)10
ステンレスグレーチング。カラー舗装用化粧ますぶた(FBズラーズタイプ)です。
材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400
ピッチ(mm)10
ステンレスグレーチング。カラー舗装用化粧ぶた(FBズラーズタイプ)です。
材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400
ピッチ(mm)10
関連キーワード