カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 学童・教育用品(10)
絞り込み
ブランド
  • M5Stack
  • SPARKFUN(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • MICROCHIP(1)
  • 渡辺電機工業(1)
  • Kunbus(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5stack adc」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M5Stack用ADCユニット v1.1 M5Stack

    M5Stack用ADCユニット v1.1

    M5Stack
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    M5Stack用の16ビットA/Dコンバータユニット M5Stack用ADCユニット(M5STACK-U013)の後継品です。自己校正機能を備えたA/DコンバータADS1110を搭載し、従来品と比べてサンプリングレートなどが改善されました。M5Stack本体に内蔵されているA/Dコンバータよりも低速ですが、高分解能です。Grove互換インターフェースを使用してM5Stackコアと接続し、I2Cで通信します。I2Cアドレスは従来通り0x48です。 A/DコンバータADS1110を搭載(従来品のM5Stack用ADCユニットにはADS1100を搭載) 1、2、4、8倍のプログラマブルゲインアンプ(PGA)を内蔵 レゴ互換の取り付け穴を2つ搭載
    仕様【PGA増幅率】1、2、4、8倍【ローノイズ】10μVP-P【積分非直線性誤差(INL)】フルスケールレンジで0.01%(最大)セット内容M5Stack用ADCユニット v1.1 本体 ×1、HT3.96端子(2ピン) ×1、Grove互換ケーブル(20cm) ×1外形寸法(mm)32×24×10.2電源電圧2.048V ±0.05%分解能最大16ビット【A/D変換】最大16ビットインターフェースGrove互換インターフェース(I2C)、I2Cアドレス:0x48入力端子HT3.96端子(2ピン)測定電圧(V)0~12ドリフト【温度】5ppm/℃サンプルレート15~240サンプル/秒A/DコンバータADS1110基準電圧2.048V ±0.05%
  • M5Stack Core2 for AWS - ESP32 IoT開発キット v1.3 M5Stack

    M5Stack Core2 for AWS - ESP32 IoT開発キット v1.3

    M5Stack
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    AWS IoTの学習およびセキュリティプロジェクト用に設計された開発キットで、M5Stack Core2 v1.3本体と、暗号化チップが搭載された拡張ベースM5GO Bottom2 v1.3 で構成されています。 前バージョンからM5Stack Core2がv1.3にアップデートされ、IMUがMPU6886からBMI270へ、 ハードウェア暗号化チップがATECC608AからATECC608Bへそれぞれ変更されました。メインコントローラは、240 MHz動作のデュアルコア ESP32-D0WDQ6-V3を採用、16 MBフラッシュメモリ、8 MB PSRAM、 Wi-Fi接続機能を備えた 2.0 インチの静電容量式タッチスクリーンが搭載されています。また、振動モーター、RTCモジュール、AXP192電源管理ユニット、および緑色の電源インジケーターLEDを内蔵し、TF カードスロット、I2S オーディオアンプ、スピーカーも備わっています。本体左側に電源ボタン、底面にリセットボタン、正面に三つの仮想プログラマブルボタンが配置されています。拡張ベースには ATECC608暗号化チップ、BMI270 6軸IMU、SPM1423デジタルマイク、500 mAhリチウムバッテリーを内蔵、ADC/DAC/UARTに対応したHY2.0-4Pポートが2系統搭載されています。両側面にはつや消し仕様のSK6812 RGB LEDが10個配置され、底面には TP4057充電IC内蔵のポゴピン式磁気充電ポートを備え、I2Cバスも引き出されています。また、マグネットとLEGO互換の取り付け穴、拡張用にCP2104およびリチウムイオンバッテリーコネクタ用のスペースも用意されています。スマートホームセキュリティ端末のプロトタイピング、エッジコンピューティングデバイスにおける信頼性の高いデータ収集とクラウドへのデータ送信など、幅広い用途に適しています。 【内容物】 1 x Core2 For AWS v1.3。1 x USB Type-Cケーブル(50cm)。1 x L型六角レンチ 2.5mm(M3ネジ)
    仕様SoC:ESP32-D0WDQ6-V3、PSRAM寸法(mm)54×54×23.5質量(g)72.1入力電圧(V)5V@500mAメモリーフラッシュ:16MBディスプレイ2.0インチ フルカラーIPS液晶タッチパネル方式静電容量式(FT6336U)Bluetooth4.2 BLEWi-Fi2.4GHz
  • M5St M5STACKシリーズ M5Stack

    M5St M5STACKシリーズ

    M5Stack
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    M5Stack用のCANトランシーバユニット。絶縁型のCAN(コントローラエリアネットワーク)トランシーバーユニットで、CAN通信ネットワークの構築ができます。絶縁型DC/DCコンバータを内蔵しているので、ノイズと混信を絶縁し、敏感な回路への損傷を防ぎます。搭載しているCA-IS3050G絶縁型CANトランシーバーは、差動信号の送受信と110ノードをサポートし、信号伝送速度は最大1Mbpsです。電流制限、過電圧、接地損失保護(-40V~+40V)、サーマルシャットダウン機能を備えており、出力短絡の防止およびISO11898-2規格の仕様を満たします。絶縁型DC/DCコンバータを内蔵。
    仕様●定格耐電圧:5000V●最大伝送レート:1Mbps●理論上のノード数:110●低ループ遅延:-150ns●コモンモード電圧:-12V~+12V●保護機能:電流制限、過電圧、主電源ダイナミックタイムアウト機能、信号絶縁●重量:12g●寸法:65×24×8mm●ケース素材:プラスチック(PC)●絶縁/耐圧電圧:5000V(max)●信号レート:1Mbps(max)●保護機能:信号絶縁、電流制限、過電圧保護、サーマルシャットダウン●電源表示用LED●LEGO取付穴 ×2●HY2.0 4Pインターフェース●セット内容:CAN-BUSユニット ×1●HY2.0ケーブル ×1●【用途】●CAN-BUS通信●工業用途での制御●セキュリティシステム●CA-IS3050Gデータシート●Arduino サンプルコードアズワン品番67-0371-29
  • M5St M5STACKシリーズ M5Stack

    M5St M5STACKシリーズ

    M5Stack
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    24ビットA/DコンバータHX711を搭載した計量用ロードセルアンプ。計量器用に設計された24ビットA/DコンバータHX711を搭載したM5Stack用の重さユニットです。ロードセルを用いることにより、M5Stackで重さを測定することができます。マルチプレクサで低ノイズプログラマブルゲインアンプ(PGA)へのチャネルAとチャネルBの差動入力を選択します。チャネルAは、5Vがアナログ電源ピンAVDDに接続されている場合、±20mVまたは±40mVのフルスケールに対応する128または64のゲインを設定できます。チャネルBは固定ゲインが32です。
    仕様●動作電圧範囲:2.6V~5.5V●動作温度範囲:-40℃~+85℃●開発環境:Arduino、UIFlow(Blockly、Python)●LEGO互換の穴が2個●【内容物】●重さユニット本体 ×1●GROVE互換ケーブル ×1●【資料】●HX711データシート●回路図●サンプルコード(Arduino)●サンプルコード(UIFlow)アズワン品番67-0370-83
  • M5Stack Basic V2.7 M5Stack

    M5Stack Basic V2.7

    M5Stack
    8,698税込9,568
    1台
    当日出荷
    本製品はESP32を搭載したM5Stack開発キットです。回路設計、ソフトウェア、外装などの設計を新しくしたことで、IoTとしてより親しみやすい製品になっています。本製品はWi-Fi、Bluetoothの通信規格が利用できるデュアルコアのESP32、および16 MB SPIフラッシュを搭載しています。また、30以上のスタック可能なモジュールと、40以上の拡張ユニットがあるため、高速なプロトタイプ制作が可能です。対応している開発環境はArduinoの他、UIFlow、MicroPython等があり、プログラムスキルに関係なく、最終的な製品化までサポートできます。M5Stack Basicは二つのパーツで構成されており、上部パーツにプロセッサなどのコンポーネント、下部パーツにリチウムバッテリー、M-Busソケットなどがあります。内容物。 1 x 本体。 10 x メス-オスケーブル。 1 x Type-C USBケーブル(20 cm)。 1 x ユーザマニュアル。 1 x ステッカー
    用途プログラミング学習・組み込み。工業製品のコントロール、ホームIoTその他【MCU】ESP32 240 MHz デュアルコア寸法(mm)54×54×18液晶モニター【IPS】2 インチ(320×240)/カラーTFT LCDバッテリー容量(mAh)110入出力Type-C×1、Grove(I2C、I/O、UART)x 1メモリ容量(MB)【フラッシュ】16
  • M5StickC ADC Hat V1.1(ADS1110搭載) M5Stack

    M5StickC ADC Hat V1.1(ADS1110搭載)

    M5Stack
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    バージョンアップされたM5StickC用A/DコンバータHatモジュール デルタシグマ型A/DコンバータのADS1110を搭載した、M5StickC Plus2などのStickCシリーズ用のA/DコンバータHatモジュールです。1チャンネル、0V~12Vの電圧を16ビットの高分解能で入力できます。簡単な操作と設定により、正確な測定値を取得することができます。 旧バージョンではADS1100を搭載していましたが、ADS1110に変更されました。それに伴って一部の仕様も変更されています。 ADS1110搭載:16ビットA/Dコンバータ、シングルサイクル変換 開発環境:Arduino、UIFlow(Blockly、Python)
    仕様【アッテネータ】1/6.1(入力12V→A/DコンバータVIN 1.967V)【I2Cアドレス】0x48セット内容M5StickC ADC Hat V1.1(ADS1110搭載) 本体 ×1、2ピンターミナル ×1外形寸法(mm)24×25×13入力1チャンネルシングルエンド分解能16ビット電源電圧(V)【内蔵基準】2.048V±0.05%通信方式I2Cノイズレベル【低】4μVp-p変換速度15sps~240sps入力電圧範囲(V)0~12ドリフト【基準電圧】5ppm/℃A/DコンバータADS1110ゲイン【内蔵PGA】1、2、4、8倍入力コネクタ3.96mmピッチ、2ピンターミナル
  • M5GO Bottom2 - M5Stack Core2用バッテリーボトム M5Stack

    M5GO Bottom2 - M5Stack Core2用バッテリーボトム

    M5Stack
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    M5Stack Core2用の拡張基板。M5Stack Core2用のボトムパーツで、6軸ジャイロ/加速度センサー(MPU6886)、デジタルマイク(SPM1423)、500mAhのLiPoバッテリーを搭載しています。ADC/DAC/UARTの機能を備えた2つのGrove互換ポート(HY2.0-4P)があります。両側面には5個ずつのRGB LED(SK6812)があります。底面には充電用のポゴピンがあり、付属するチャージべースと接続できます。チャージべースには充電用IC(TP4057)が内蔵されているので、効率よく安全に充電できます。ポゴピンコネクタは、I2C通信にも使用できます。底面にはLEGO互換穴もあります。
    仕様●マイクロフォン:SPM1423●LED:SK6812 × 10●IMU:MPU6886●重量:31g●寸法:54×54×8mm●セット内容●M5GO BOTTOM2 ×1●M3×16ネジ ×2●M3×18ネジ ×2●資料●製造元ドキュメント●Arduinoサンプルプログラム(GitHub)●SPM1423(デジタルマイク)データシート●MPU6886(6軸IMU)データシートアズワン品番67-0383-69
  • M5Stack用電圧計ユニット M5Stack

    M5Stack用電圧計ユニット

    M5Stack
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    電圧をリアルタイムに測定できる電圧計ユニットです。各ユニットは工場出荷時に個別に校正されており、精度0.1%FSです。 最大測定電圧は±36 Vです。 測定精度保証用に内蔵のDC/DC絶縁電源があり、I2Cインターフェースも低電力アイソレータCA-IS3020Sで電気的に絶縁されています。これによって、データバスや他の回路上のノイズやサージがローカルなグランドターミナルに入って、高感度回路に干渉したり損傷を与えることを防止します。 LED電源表示灯 16ビットADC 過電流保護 工場出荷時に校正済み 内蔵CA-IS3020S 絶縁チップ、干渉防止 絶縁DC-DC 2 x LEGO互換穴
    セット内容1 x 電圧計ユニット、1 x GROVE互換ケーブル測定範囲±36 V精度0.1%FS分解能1 mV(16 V以下)、7.9 mV(16 V以上)耐圧力性最大5000 VRMS
  • ATOM Lite M5Stack

    ATOM Lite

    M5Stack
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    M5STACKの超小型マイコン開発モジュール「ATOM Lite」。Wi-Fi/Bluetoothに対応するSoC「ESP32-PICO」をメインに、押しボタンスイッチとRGB LED、Groveモジュール接続用コネクタ等が24mm角のケースに実装されています。シンプルな構成で低価格のため、IoTシステムのセンサーノードなどの用途でまとまった数量を揃えたい場合におすすめです。ソフトウェア開発にはArduino IDEのほか、M5Stackの提供するブロックプログラミング環境「UIFlow」が利用できます。
    用途プログラミング学習・組み込み。工業製品のコントロール、ホームIoTその他【MCU】ESP32-PICO寸法(mm)24(L)×24(W)×10(H)内蔵RAM520KBBluetooth4.2 (Bluetooth Low Energy対応)Wi-Fi2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n)メモリ容量(MB)【フラッシュ】4
  • ATOMIC Hブリッジドライバベース(DRV8876) M5Stack

    ATOMIC Hブリッジドライバベース(DRV8876)

    M5Stack
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    DRV8876を使用したHブリッジモータドライバ ATOMシリーズのコントローラ専用に設計されたHブリッジモータドライバです。DRV8876モータドライバチップを内蔵し、9~24Vの入力電圧をDC/DC回路を介してデバイス全体に電力を供給します。また、ADCピンG33に接続された分圧回路により、電源入力をリアルタイムで監視できます。 このドライバは、最大1.5Aの出力電流と2Aのピーク電流を供給できるため、DCモータの正確な速度制御と双方向回転が可能です。 このドライバは、NチャネルHブリッジ、チャージポンプ電圧レギュレータ、電流検出とレギュレーション、電流比例出力、保護回路などを内蔵しています。保護回路には、電源の低電圧誤動作防止(UVLO)、チャージポンプの低電圧(CPUV)、出力過電流(OCP)、デバイス過熱(TSD)保護が含まれます。フォルト状態は、FAULTピンによって示されます。 双方向ブラシDCモーター1個をドライブ可能 電磁障害(EMI)のためのスペクトラム拡散クロック フォールト出力ピン(nFAULT)による自動フォールト回復
    セット内容Hブリッジモータードライバベース ×1、VH 3.96 - 4P(オス) ×1寸法(mm)48×24×17.5質量(g)15.7型番M5STACK-A092出力電流(A)1.5、ピーク時2入力【ロジック】3.3V保護機能低電圧ロックアウト(UVLO)、チャージポンプ低電圧(CPUV)、過電流保護(OCP)、オートリトライ/出力ラッチオフ(IMODE)、サーマルシャットダウン(TSD)入力電源+9~+24VDCオン抵抗(mΩ)700(High側+Low側)
  • M5StickC Plus2 M5Stack

    M5StickC Plus2

    M5Stack
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷
    M5StickCを大画面(18.7%拡大)にしたアップグレード製品M5StickC Plusの最新バージョンです。ESP32-PICO-V3-02を搭載し、BluetoothとWi-Fi通信が可能です。コンパクトなボディに、赤外線、RTC、マイクロフォン、LED、IMU、ボタンなど、豊富なハードウェアが内蔵されています。また、前機種のM5StickC Plusに比べて、バッテリー容量が200 mAhにアップしています。M5Stick用のHATやUnitファミリ製品が利用可能です。
    用途IoT端末コントローラ。ウェアラブルデバイス。STEM教育製品。DIY工作その他【MCU】ESP32-PICO-V3-02寸法48×25×13LCD仕様1.14 インチ(135×240)/カラーTFT LCD内蔵RAM【PS】2MBバッテリー容量(mAh)200メモリ容量(MB)【フラッシュ】8
  • M5Stamp C3 Mate M5Stack

    M5Stamp C3 Mate

    M5Stack
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    Wi-FiとBluetooth 5(LE)を使用できる切手サイズのモジュール。IoTエッジデバイス向けのEspressif社製のESP32-C3 RISC-Vマイコン(32ビット、最大動作周波数160MHz)を搭載し、400KBの内蔵RAMと4MBのフラッシュを備えた切手サイズのモジュールです。Wi-Fi、Bluetooth5.0 Low Energy(LE)、Bluetooth5.0 long-range(LR)を利用可能です。Arduino、ESP32-IDF、その他の主要な開発環境に対応しています(UIFlowは今後サポート予定)。
    仕様●ESP32-C3:32ビットRISC-Vシングルコアプロセッサ(動作周波数160MHz)●ストレージ:384KB ROM、400KB SRAM、8KB RTC SRAM、4MBフラッシュ●Wi-Fi:2.4GHz(20MHz/40MHzチャンネル幅に対応)、IEEE 802.11 b/g/n、最大150Mbpsデータレート●Bluetooth:Bluetooth 5、Bluetooth mesh、対応レート125Kbps/500kbps/1Mbps/2Mbps●入力:5V@500mA●インターフェース(HMI):プログラマブル物理ボタン ×1、リセットデバッグボタン ×1、プログラマブルRGB LED(SK6812)●USBインターフェース:USB(Type-C)×1●アンテナタイプ:2.4GHz 3Dアンテナ●周辺機能:ADC、GPIO、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、RMT、DMA、USBシリアルポート、TWAI●I/O ×13:G0、G1、G4、G5、G6、G7、G8、G9、G10、G18、G19、G20、G21●I/Oピッチ:2.54mm●重量:3.8g●サイズ:34×20×4.5mm●【セット内容】●M5Stamp C3 ×1●耐熱ステッカー ×1●M2 六角レンチ ×1●HY2.0-4Pコネクタ(90° Grove互換コネクタ)×1●ピンヘッダ 6ピン ×1●ピンソケット 6ピン ×1●ピンヘッダ 9ピン ×1●ピンソケット 9ピン ×1●注:技適マークは添付のステッカーに印字されています。直接本体に貼らない場合は、大切に保管してください。(英語)●回路図●ESP32-C3 データシート(英語)●Get Started(英語)アズワン品番67-0398-01
  • M5Stamp Pico DIY Kit M5Stack

    M5Stamp Pico DIY Kit

    M5Stack
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    M5Stamp PicoとピンヘッダーやGrove互換コネクタなどのキット。M5Stamp Pico、ESP32ダウンローダ、ピンヘッダー、Grove互換コネクタ、耐熱ステッカーなどをセットにしたキットです。M5Stamp Picoへのプログラムの書き込みやデバッグには、ESP32ダウンローダを使用します。Arduino IDEやMicroPython、ESP32-IDFによる開発およびUIFlowを使ったグラフィカルプログラミングが可能です。M5Stamp Picoは、240MHzで動作するESP32-PICO-D4を搭載した切手サイズの小さなマイコンボードで、アンテナを内蔵しWi-FiやBluetoothによる無線通信が可能です。スペースに制約のあるウェアラブル機器や医療機器、IoTデバイスやバッテリー駆動デバイスなどに適しています。本製品の技適マークは添付のステッカーに印字されています。直接本体に貼らない場合は大切に保管してください。
    仕様●ESP32-PICO-D4:240MHzデュアルコア、600DMIPS、520KB SRAM、Wi-Fi/Bluetooth、デュアルモード●フラッシュメモリ:4MB●入力電源:5V@500mA●消費電力:通常スタンバイ時 5V@29mA、Wi-Fi STAモード 5V@60mA、Bluetoothモード 5V@84mA、スリープモード 5V@0.35mA●2.4GHz SMDアンテナ:Proant 440●Wi-Fi:802.11b/g/n(最大150Mbps@802.11n)、2.4GHz~2.5GHz●Bluetooth:Bluetooth V4.2 BR/EDRおよびBLE standard、NZIFレシーバ、最大感度-97dBm●RGB LED(WS2812B):1●プログラム可能なボタン:1●インタフェース:ADC、DAC、タッチセンサ、SD/SDIO/MMCホストコントローラ、SPI、SDIO/SPIスレーブコントローラ、EMAC、モーターPWM、LED PWM、UART、I2C、I2S、IRリモートコントローラ、GPIOパルスコントローラ●入出力:12(G0、G1、G3、G26、G36、G18、G19、G21、G22、G25、G32、G33)●入出力端子ピッチ:2.54mm●本体重量:1.6g●全体重量:2.5g●寸法:18×24×4.4mm●【セット内容】●M5Stamp Pico ×1●ESP32ダウンローダ ×1●耐熱ステッカー ×1●六角レンチ ×1●HY2.0-4Pコネクタ(90°Grove互換コネクタ)×1●ピンヘッダ 6ピン ×1●ピンソケット 6ピン ×1●ピンヘッダ 9ピン ×1●ピンソケット 9ピン ×1●ESP32-PICO-D4:中文データシート●回路図●ピンアサイン●リフロープロファイルアズワン品番67-0396-18
  • M5Stamp C3U Mate M5Stack

    M5Stamp C3U Mate

    M5Stack
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    ESP32-C3(RISC-V)を搭載した切手サイズのIoTエッジ向け開発ボード。最大160MHzで動作する32ビットRISC-Vマイクロコントローラを採用したESP32-C3を搭載し、Wi-FiおよびBluetooth 5(LE)による無線接続が可能です。400KBの内部RAMと4MBのフラッシュにより、家電製品や産業用途の自動化に適用できます。RSA-3072ベースのセキュアブートとAES-128-XTSベースの暗号化フラッシュを組み合わせることで、Bluetooth通信のセキュリティを提供します。エンクロージャには優れた耐熱プラスチックを使用し、高温での動作をサポートします。3種類のはんだ付けオプション(SMT、DIP、flywire)。耐熱プラスチック筐体(ピーク温度:230℃)。5Vから3.3VへのDC/DC変換、GPIO ×14、USB Type-Cポート、プログラム可能なRGB LED ×1、リセットボタン ×1、ボタン ×1搭載。3Dアンテナによる安定した信頼性の高い無線通信。Arduino IDE、ESP32-IDFによる開発環境。【M5Stamp C3との違い】。※M5Stamp C3UではUSBシリアル変換ICが省略されています。USB Type-Cポートから直接ESP32-C3に接続されており、ESP32-C3に組み込まれているUSBシリアル機能を使ってプログラムを書き込むことができます。
    仕様●チップセット:ESP32-C3(32ビットRISC-Vプロセッサ、動作周波数160MHz)●メモリ:384KB ROM、400KB SRAM、8KB RTC SRAM、4MBフラッシュ●Wi-Fi:2.4GHz(20MHzと40MHzのチャンネル幅に対応)、IEEE 802.11 b/g/n、最大150Mbpsデータレート●Bluetooth:Bluetooth 5、Bluetooth mesh、対応レート:125Kbps/500Kbps/1Mbps/2Mbps●入力電源:5V、500mA●マン-マシンインターフェース(HMI):プログラム可能な物理キー ×1、プログラム可能なRGB LED(SK6812)×1、リセットデバッグボタン ×1●USBインターフェース:USB Type-C ×1●アンテナタイプ:2.4G 3Dアンテナ●ペリフェラル:ADC、GPIO、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、RMT、DMA、USBシリアルポート、TWAI●IOインターフェース:G0、G1、G3、G4、G5、G6、G7、G8、G9、G10、G18、G19、G21、G22●IOインターフェースピッチ:2.54mm●重量:3.8g●サイズ:34×20×4.6mm●【セット内容】●M5Stamp C3U ×1●ステッカー ×1●M2六角レンチ ×1●HY2.0-4Pコネクタ(90° Grove互換コネクタ)×2●ピンヘッダ10P ×1●ピンソケット10P ×1●ピンヘッダ12P ×1●ピンソケット12P ×1●(注)本製品の技適マークは、添付のステッカーに印字されています。直接本体に貼り付けられない場合は大切に保管してください。(英語)●ESP32-C3 データシート(英語)●回路図アズワン品番67-0405-33
  • ATOM Lite M5Stack

    ATOM Lite

    M5Stack
    2,898税込3,188
    1個
    欠品中
    わずか24mm×24mmのサイズのM5Stack。サイズはわずか24mm×24mmというM5Stackシリーズの中で最もコンパクトな開発モジュールです。M5StickCよりも多くのGPIOピンを持ち、小型の組み込みデバイス開発に適しています。メインコントローラにESP32-PICO-D4チップを採用しているので、Wi-Fi/Bluetooth、4 MBの内蔵SPIフラッシュメモリを利用できます。Atom Liteは、赤外線LED、RGB LED、ボタン、Grove互換コネクタを備えています。さらに、6個のGPIOを介してセンサやモーターなどに接続できます。USB Type-Cコネクタを使ってプログラムのアップロードや実行が可能です。裏面には基板取り付け用のM2ネジ穴が一つあります。
    仕様●USB:Type-C●SoC:ESP32-PICOベース●フラッシュメモリ:4MB●アンテナ:2.4G SMDアンテナ:Proant 440●インターフェース●▼RGB LED(WS2812B)●▼赤外線LED●▼プログラム可能なボタン●▼リセットボタン●▼GPIOピン ×6●▼Grove互換インターフェース●プログラムプラットフォーム:Arduino、UIFlow●電源入力:5V/500mA●動作環境温度:0~40℃●ケース素材:PC + ABS●製品サイズ:24×24×10 mm●製品重量:12 g●●【ESP32-PICOの特長】●240MHzデュアルコア Tensilica LX6 マイクロコントローラ(600DMIPS内蔵)●統合型520KB SRAM●統合型802.11 b/g/n HT40 Wi-Fiトランシーバー、ベースバンド、スタック、LWIP●統合デュアルモードBluetooth(Classic/BLE)●ホールセンサ●静電容量式タッチインターフェース●32kHz水晶発振器●すべてのGPIOピンでPWM/タイマ、入出力が可能●SDIOマスター/スレーブ(50MHz)●SDカードのサポート●【資料】●クイックスタート●製造元ドキュメントページ●ESP32-PICO-D4(Espressif社の英語ドキュメント)アズワン品番67-0362-13
  • M5St M5STACKシリーズ M5Stack

    M5St M5STACKシリーズ

    M5Stack
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • M5Stack Tough ESP32 IoT開発キット M5Stack

    M5Stack Tough ESP32 IoT開発キット

    M5Stack
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    高耐久性で屋外への設置が可能なM5Stackの防水型組込みコントローラ。Wi-Fi/Bluetoothデュアルモードを利用可能なEspressif ESP32チップセットを搭載した、M5Stackの防水型組込みコントローラです。屋外での設置に向けて設計されたIoT開発キットで、耐久性のある筐体に防水型M12コネクタを接続できます。最大クロック周波数240MHzのデュアルコア低電力Xtensa 32bit LX6マイクロプロセッサを搭載し、8MB PSRAM+16MBフラッシュメモリ、2.0インチHD IPSディスプレイパネル+高感度静電容量式タッチスクリーン+豊富な周辺機器と拡張用インターフェイスを備えています。【構造設計】。Oリングによるシーリングを備えた耐水性、防水型M12コネクタの採用。耐紫外線のケース設計。ネジ止め、マグネット、粘着テープなど多様な設置方法を想定。【高度な統合性】。2インチ LCD 静電容量式マルチタッチスクリーン。NS4168 16bit I2S パワーアンプ+1W スピーカー。TFカードスロット。電源管理チップAXP192+RTCクロックBM8563。低消費電力ソリューション、RTCアラームクロックでウェイクアップ。精巧なRF回路で、堅固で安定したワイヤレス通信を提供。【拡張性】。プログラマブル拡張ボードを搭載。-12V/5V DC/DCコンバータ、柔軟性の高い電源。-RS485変換回路。-Grove拡張インターフェース(PortA、B、C)。M5Stackのソフトウェア/ハードウェアシステムが簡単にアクセス、プラグアンドプレイのセンサ拡張。【開発環境】。UIFlowグラフィカルプログラミングプラットフォームが利用可能、スクリプトなし、クラウド指向。Arduino、ESP32-IDF、その他主流の開発環境と完全互換。FreeRTOS上でデュアルコアを活用し、マルチタスクを実行させ、パフォーマンスを向上させます。※注意 ケースを水没させないでください。浸水に対する保護機能はありません。【セット内容】。M5Stack TOUGH。Type-C USB(1m)。2.5mm 六角レンチ。1.25-2Pコネクタ付接続ケーブル。1.25-4Pコネクタ付接続ケーブル。防水Oリング。ESP32-D0WD-V3。16MBフラッシュ+8MB PSRAM。防水・防塵。UV耐性のある筐体デザイン保護。2インチLCD静電容量式マルチタッチスクリーン。高度な低消費電力技術。RTCアラームクロックによるウェイクアップ。12V->5VのフレキシブルなDC/DCコンバータを内蔵。フレキシブルな電源供給。RS485/I2C/GPIO/UARTインターフェース。開発プラットフォーム。- Arduino/UIFlow/ESP-IDF
    仕様●ESP32-D0WDQ6-V3:240MHz デュアルコア、600DMIPS、520KB SRAM●Wi-Fi/デュアルモードBluetooth●フラッシュメモリ:16MB●PSRAM:8MB●入力電圧:USB(5V @ 500mA)●RS485 DC入力(12V @ 1A)●インターフェース:TypeC ×1、GROVE ×4(RS485/I2C/GPIO/UART)●IPS LCD:2.0インチ@320×240、ILI9342C、フルカラーディスプレイ、最大輝度 853nit●タッチパネルドライバ:CHSC6540●スピーカー構成:NS4168 16bit I2S アンプ+1Wスピーカー●RTCクロック:HY8563●PMU:AXP192●USBチップ:CH9102●USB-TTLシリアルポート●TF カードスロット:メモリカード最大16GB●アンテナ:3D WiFi/BLE アンテナ●シェル素材:耐紫外線プラスチック●正味重量:108g●総重量:139g●サイズ:58×76×41mm●パッケージサイズ:99×80×45mm●データシート●- ESP32●- NS4168●- ILI9342C●- HYM8563●- SY7088●- AXP192 datasheet●- AXP192 register●Arduinoサンプル●- M5Tools●- M5Tough-Lib●回路図(1枚目、2枚目)アズワン品番67-0396-62
  • M5Stack用20kgレンジ計量ユニット HX711 M5Stack

    M5Stack用20kgレンジ計量ユニット HX711

    M5Stack
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • M5Stack用重量I2Cユニット(HX711) M5Stack

    M5Stack用重量I2Cユニット(HX711)

    M5Stack
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    M5Stack用の重さを測れるユニット はかり用の24ビットA/DコンバータHX711を使用した重さを測るトランスデューサーユニットです。I2C通信により、24ビット精度の精密な重量測定が可能です。コントローラにはSTM32を使用し、I2Cバス上で複数のデバイスを並列に接続できます。そのため、より広い範囲でより多くのデータ収集を実現できます。 STM32F030F4P6 + HX711 24ビットの測定精度 I2Cシリアル通信 開発環境:Arduino、UIFlowなど
    セット内容1×重量I2Cユニット、1×HY2.0-4P ケーブル(20cm)、1×VH3.96-4P寸法(mm)32×24×11.3質量(g)5.2型番M5STACK-U180分解能24ビット動作温度0℃~+40℃モード【通信】I2C(0x26)
  • ATOMS3R開発キット(8MB PSRAM搭載) M5Stack

    ATOMS3R開発キット(8MB PSRAM搭載)

    M5Stack
    4,698税込5,168
    1個
    欠品中
    バージョンアップされたATOMS3 ESP32-S3コントローラを搭載したわずか24mm×24mmという小型の開発モジュールです。機能としては、PSRAM(8MB)が追加され、加速度/ジャイロセンサが変更されたATOMS3です。ATOMS3にはSoCのESP32-S3FN8が搭載されていましたが、ATOMS3RにはSiP(システムインパッケージ)のESP32-S3-PICO-1が搭載されています。ESP32-S3-PICO-1には、水晶発振器、デカップリングコンデンサ、RFマッチングリンクなどに加えて8MBのPSRAMが1つのパッケージに収められています。そのため周辺部品が不要になり、はんだ付けやテストなどが簡素化されます。また、ATOMS3には3軸加速度/3軸ジャイロセンサとしてMPU6886を採用していましたが、ATOMS3Rには6軸IMUのBMI270と3軸地磁気センサのBMM150を採用しています。3Dアンテナも強化され、より優れた性能と安定性を実現しています。そのほか、8MBフラッシュメモリ、0.85インチのIPS液晶、液晶底のボタン、Grove互換インターフェースなどを備えています。 ESP32-S3-PICO-1-N8R8(最大240MHz、デュアルコアXtensa LX7) 0.85インチ(128×128ピクセル)カラーLCDを搭載 6軸IMU BMI270、3軸地磁気センサBMM150 赤外線発光機能 プログラム可能なキースイッチ Grove互換ポート、リセットボタン GPIOインターフェース:G5/G6/G7/G8/G38/G39 開発環境:Arduino、UIFlow、MicroPython ファームウェアの書き込みについて:内蔵の緑色のLEDが点灯するまでリセットボタンを長押し(約2秒)してから離すと、デバイスはダウンロードモードになり、書き込み待機状態になります。
    仕様【MCU】ESP32-S3-PICO-1-N8R8【TFT Driver】GC9107【IMU】BMI270【COMPASS】BMM150【LCD】N085-1212TBWIG06-C08寸法(mm)24×24×12.0質量(g)6.7出力電圧(V)3.3電源電圧(V)5(USB Type-C)インターフェース【IO】G5/G6/G7/G8/G38/G39メモリー8MB PSRAM、8MBフラッシュ動作温度0℃~40℃解像度【LCD】128(H)×128(V) RGB電源供給Type-Cプロトコル【LCD通信】SPI