絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オーツカ光学のロゴ

オーツカ光学

国内唯一の「照明拡大鏡」製造メーカーとして創業以来、約50万台の製造実績を誇ります。外観検査用の目視検査機器として、多くのお客様に広くご愛用を頂いており、日本が世界に誇る「高品質」の一役を担っていると自負をしております。また、拡大鏡以外の製品開発も進んでおり、より広い分野への製品提供を進めております。

会社情報
会社名株式会社オーツカ光学
設立1939/11/03
所在地〒142-0062 東京都品川区小山1-1-4大塚ビル
特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
286件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED照明拡大鏡 SKKL-B オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 SKKL-B

    オーツカ光学
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
  • LED照明拡大鏡 SKKL-F オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 SKKL-F

    オーツカ光学
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
    タイプフリーアーム式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
  • LED照明拡大鏡 ENVL-F オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 ENVL-F

    オーツカ光学
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    F型は机にクランプを挟み込んで固定、使用する製品です。 アームは、ヘッド部分を自在な位置へ可動、固定する事が可能です。 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
    タイプフリーアーム式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
  • LED作業・検査照明 モデライト オーツカ光学

    LED作業・検査照明 モデライト

    オーツカ光学
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    モデライトシリーズは、外観検査用照明として、作業者の負担となる様な目の疲労や負担の軽減を目的として開発されました。 検査の現場では、室内照明や作業照明の蛍光灯の光で検査を行う事例が多く見られますが、適切な照度を確保する事が出来ないケースや、照度過多となるケースが散見され、作業者にとって負担で有る場合が有ります。 これを改善し適切な照度で検査を行うのに最適な製品です。 堅牢なステンレス製フリーアームを採用し、製造現場におけるハードユースにも充分耐えうる製品となっております。
    用途外観検査用質量(kg)2.3使用温度範囲(℃)5-40消費電力(W)9.5平均演色評価数(Ra)90以上クランプ幅(mm)15~60光源白色LEDライトパネル色温度(K)4700照度(Lx)3700/160mm、5250/130mm、6430/100mm(光量100%時)防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)調光方式有り/100~10%入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグヘッド寸法(mm)324×62
  • 交換レンズシステム オーツカ光学

    交換レンズシステム

    オーツカ光学(3件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SKK(L)用、ENV(L)用、共通レンズです。 ワンタッチ着脱可能。
    種別拡大鏡
  • LED照明拡大鏡 ENVL-B オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 ENVL-B

    オーツカ光学
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    机の上に置いて使用するのに最適な形状のB型です。 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
    タイプテーブルスタンド式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
  • LED表面キズ検査照明 バーライト2 本体 オーツカ光学

    LED表面キズ検査照明 バーライト2 本体

    オーツカ光学
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    当日出荷
    バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の検査用照明です。 単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。 バーライトⅡ型では、光量、及び光線の照射広がり角の調整機能は無く、全て固定式です。 オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
    寸法(mm)224×34×38H(照射ヘッド部)、60×44×30H(電源部)質量(g)370(照射ヘッド部のみ/300g)使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)8保護等級IP40光源高輝度白色LED×7粒照度(Lx)150mm/15000Lx、 200mm/10000Lx、 300mm/5800Lx、400mm/3600Lx(照射広がり角6°/実測値)調光方式無し調整機能【照射広がり角調整機能】無し/固定入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)
  • LED照明拡大鏡 オーツカ光学

    LED照明拡大鏡

    オーツカ光学
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個(1個)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    LED光源を使用した照明付拡大鏡です。大型光学レンズを使用し、見やすい設計になっています。光学レンズは脱着式で、簡単に交換レンズを取付けられます。
    寸法(mm)180×190×350レンズ径(Φmm)130照明10WLED照明
  • フルスペクトル LED照明拡大鏡 オーツカ光学

    フルスペクトル LED照明拡大鏡

    オーツカ光学
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1台
    3日以内出荷
    OLIGHT7にはオーツカ光学が培った照明拡大鏡のノウハウが全て注ぎ込まれています。照明機能は、照度をコントロールする光量調節機能は勿論の事、角形レンズ搭載製品では初めて、レンズ外周の四辺すべてにLEDを配置し影の無い照明を提供する他、。上下/左右と点灯位置を切り替えて照明が点く分割点灯、更に新機能として、照明の光色を変化させる調色機能も標準装備し、あらゆる素材や形状の加工物の検査に対応しています。レンズには、OLIGHT5シリーズで評価の高い「BIG-レクタレンズ」を採用しており、2X、4Xの倍率の他、1個のフレームに3つの倍率をセットした358ARをラインナップ。更に新開発のLA-2やLA3-Sと言ったレンズアダプターを装着すれば、角形のレクタレンズは勿論の事、より倍率の高い8Xや10Xも装着して使用が可能になります。
    質量(kg)2.4(レンズ含まず)電圧(V)100・50/60Hz定格消費電力(W)22レンズ交換レンズ方式(BIG-レクタレンズ)光源LED調光の可否有り(100~10% 10段階調節)
  • LED照明拡大鏡 オーツカ光学

    LED照明拡大鏡

    オーツカ光学
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
    質量(kg)2.2(レンズ無し・本体質量)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)100~125V:9、200~240V:10入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグアーム長さ(mm)380光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバーポール高さ(mm)410防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)アダプタサイズ96×44×29H(mm)(電線含まず)、質量0.3kg(電線含む)ヘッド寸法(mm)Φ230調光の可否無し
  • LED照明拡大鏡 SKKL-CF オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 SKKL-CF

    オーツカ光学
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
    LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
    タイプコンパクトフリーアーム式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
  • バーライト用チルトスタンド オーツカ光学

    バーライト用チルトスタンド

    オーツカ光学
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    バーライトⅡ/Ⅲ型は、チルトスタンドに装着する事により、仰俯角、水平回転、高さを調節する事が出来、対象物に対して最も凹凸が強調される角度に本体1台をセッティングする事が可能になります。
    質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)0~40全高(mm)307方向【調整方向】Z(高さ)、θ(仰俯角)、α(水平角)アングル1個(スタンド1台で製品本体1台使が用可能)ベース径(Φmm)129
  • 交換レンズシステム(ラウンドシリーズ) ARコート オーツカ光学

    交換レンズシステム(ラウンドシリーズ) ARコート

    オーツカ光学
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ARコートレンズは交換レンズ方式を採用しており、現在使用中の照明拡大鏡のレンズを交換する事で、本体は継続して使用する事が可能です。少ないイニシャルコストで最大の効果を発揮致します。
  • フルスペクトルLED照明拡大鏡(フリーアーム式 クランプ取り付け式) オーツカ光学

    フルスペクトルLED照明拡大鏡(フリーアーム式 クランプ取り付け式)

    オーツカ光学
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    3日以内出荷
    色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
    仕様レンズ無し本体のみ倍率なしレンズ径(Φmm)90-130調光方式標準装備対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
  • FL用キャスタースタンド オーツカ光学

    FL用キャスタースタンド

    オーツカ光学
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    3日以内出荷
  • LED照明拡大鏡 ENVL-CF オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 ENVL-CF

    オーツカ光学
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    CF型は机にクランプを挟み込んで固定、使用する製品です。 アームは、ヘッド部分を自在な位置へ可動、固定する事が可能です。 CF型はフリ-ア-ムの自由度を少ない設置環境でお使い頂く事が可能です。 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
    タイプコンパクトフリーアーム式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
  • LED照明拡大鏡 OLIGHT3L-F オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 OLIGHT3L-F

    オーツカ光学
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    当日出荷
    角型ワイドレンズ 角型レンズは、外周部に発生する歪む部分をカットしているため、見やすくなっております。 レンズは光学ガラスレンズを使用。 オーライトⅢ専用交換レンズ”RECTA-SYSTEMレンズ" は、2X, 2XAR, 3.5X, 3.5XARの4種類をご用意しております。
    消費電力(W)9光源LEDライトパネル
  • LED表面キズ検査照明バーライト2用ダブルチルドスタンド オーツカ光学

    LED表面キズ検査照明バーライト2用ダブルチルドスタンド

    オーツカ光学
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    バーライト2本、本体2個を並列に装着する事が可能なスタンドです。 シングルスタンドと比較して、横方向の照射範囲が2倍になります。
    用途塗装面、メッキ面のキズ、ムラの検品。 プラスチック、ゴム成形部品の表面のヒゲ凹凸の検品。 ガラス、プラスチック板の表面に付着したホコリの検品。 切削加工や糸ノコ作業等におけるケガキ線の証明。 凹凸エンボス等ののキズ、ムラの検査。 シリコンウエハーの異物、キズ検査。 バーライト2用のスタンドです。トラスコ品番848-1880材質鉄、アルミ、プラスティック外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)129×129×187アズワン品番64-4388-62
  • 照明拡大鏡交換用レンズ用 オプション オーツカ光学

    照明拡大鏡交換用レンズ用 オプション

    オーツカ光学
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    5日以内出荷
    照明拡大鏡・B・CL・Fタイプ(ワイドタイプは除く)に使用できます。
    蛍光灯20W円形ランプ
  • ワイドビュースタンドルーペ オーツカ光学

    ワイドビュースタンドルーペ

    オーツカ光学
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    外観検査から拡大観察や精密作業まで対応できます。倍率約2倍、透過率の高い超大型ワイドレンズに4倍と7倍のレンズを組み合わせました。 ワイドレンズは145mm×110mm、高倍率レンズは直径30mmと25mm。硬質高級のプラスチックレンズにハードコート理してすり傷がつきにくい。 使用しない時は折りたためばA5サイズになりますので収納や持ち運びに便利です。
    トラスコ品番325-5069質量(kg)1.9(本体)種類スタンドルーペ倍率(倍)約2、4、7レンズサイズ(mm)(ワイドレンズ)145×110/30/25(高倍率レンズ)Φ30、Φ25
  • フルスペクトルLED照明拡大鏡ENVL6K-F ARコートレンズ レンズクリーナーセット オーツカ光学

    フルスペクトルLED照明拡大鏡ENVL6K-F ARコートレンズ レンズクリーナーセット

    オーツカ光学
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1セット
    4日以内出荷
    付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm)寸法(mm)188×331×320使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100定格消費電力(W)14レンズAR(反射防止)コート周波数50Hz-60Hz光源フルスペクトルLED防塵防水性能IP20調光の可否あり
  • LED照明拡大鏡 オーツカ光学

    LED照明拡大鏡

    オーツカ光学
    ¥88,180~税込¥96,998~
    1台
    5日以内出荷
    パネル型LEDに黄緑色のフィルムを貼ることで光色を変更。人間の視感度の高い545~580nmを、外観検査に活用する事が可能。目の疲労軽減や視認性の向上に効果
    用途自動車部品や精密機械部品などの外観検査や目視検査用、精密作業や組立作業の補助。その他、目視どの作業の補助照明質量(kg)2.2(レンズ質量除く)消費電力(W)9入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ光源白色LEDライトパネル調光率(%)100~10
  • F型クランプ金具 オーツカ光学

    F型クランプ金具

    オーツカ光学
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    従来のクランプ金具と比較して製品をデスクに取り付けた際の固定位置を前進させ、。剛性を高める事で使用時の安定性向上を図る事が可能です。
    用途主な適合機種:OLIGHT6-F,OLIGHT5-F,ENVL6K-F/CF,MGL-F/C,。 ENVL-F/CF,SKKL-F/CF ,SL130F/SL120F,ボアルーペF,バーライトF,。ML230F,EL270F,OLIGHT3L-F,OLIGHT3F,旧型SKKL-F/CF,旧型ENVL-F/CF,。OLIGHTF(廃盤品),LSK-F/CF(廃盤品),LSKs-F/CF(廃盤品),LEK-F/CF(廃盤品),LEKs-F/CF(廃盤品)
  • SKKL-B AR コートレンズ / 目視検査ブースセット オーツカ光学

    SKKL-B AR コートレンズ / 目視検査ブースセット

    オーツカ光学
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1セット
    4日以内出荷
    オーツカ光学では、照明拡大鏡をご使用になる方の目の負担軽減を第一に考え、作業に集中できる環境を提案致します。・商品の内容。LED照明拡大鏡SKKLシリーズにARコートレンズ(各倍率)を組み合わせ、目視検査ブースをセットにしました。・拡大鏡/ARコートレンズ/目視検査ブースをセットで使用する事により得られる効果オーツカ光学で定番商品となっているSKKLシリーズにAR(反射防止)コートレンズを組み合わせて頂くと、より快適に作業が出来るようになります。ARコートはレンズへの煩わしい映り込みを抑える効果があると共に透過率はノンコートレンズと比較し10%ほど向上し、明るくクリアな視界を確保できます。これにより作業者の目の負担を軽減させる効果が期待できます。さらに、好評の目視検査ブースと合わせてご使用になる事でARコート特有のわずかな反射も気になりません。また、外部の余計な情報(光)を遮断することで集中力を維持する為の環境が整います。
    寸法(mm)ブース:720×755×630質量(kg)1.9材質(本体)ブース:電動PP樹脂タイプ調光:なしクッションNBRゴム定格周波数(Hz)50-60定格消費電力(W)7光源白色LEDサイズ(mm)D:188×331×320防水保護等級IP20
  • LED照明拡大鏡ENVL-F型 オーツカ光学

    LED照明拡大鏡ENVL-F型

    オーツカ光学
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1台
    当日出荷
    LEDには拡散カバーを搭載し、均一な面照度を実現しました。交換レンズ(別売)は8種類(2倍・3倍・4倍・6倍・8倍・10倍・12倍・15倍)あります。従来機と比較して消費電力が55%減りました。光量調節機能(100~約10%)付です。
    用途外観目視検査用(自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品)。幅(mm)226電源(V)AC100~240V(※125~240VはACプラグ付コードの変更が必要)消費電力(W)10レンズ径(Φmm)130クランプ幅(mm)10~60アーム長さ(mm)1000光源LED標準消費電力料金(円/h)0.25
  • BIG-レクタレンズ 交換レンズシステム オーツカ光学

    BIG-レクタレンズ 交換レンズシステム

    オーツカ光学
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    4日以内出荷
    BIG-レクタ358ARは1台で3つの異なる倍率(3X、5X、8X)のレンズを装備し、このレンズを拡大鏡に装着すれば1台で複数の倍率を使用した目視検査が可能となり、作業の効率化を図る事が出来ます。また、従来のBIG-レクタ2XARの上に装着すれば5X、7X、10Xまで倍率を上げる事が可能です。全ての倍率でAR(反射防止)コートが施されています。
    仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備倍率3倍AR、5倍AR、8倍ARレンズ径(Φmm)3倍:100 / 5倍:40 / 8倍:40対応機種LED照明拡大鏡OLIGHT5シリーズ / 有機EL照明拡大鏡OLIGHT6シリーズレンズ交換レンズ材質(レンズ)光学ガラスレンズ構成各1枚
  • LED表面キズ検査照明 バーライト2MW オーツカ光学

    LED表面キズ検査照明 バーライト2MW

    オーツカ光学
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    4日以内出荷
    光源のLED素子を拡散しワーク表面を優しく照射します。金属や、光沢のある塗装面など眩しさを感じるワークに最適です。
    仕様照射広がり角調整機能:無し/固定消費電力(W)8光源高輝度白色LED×7粒防塵防水性能IP40入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)※電圧変更は不可です。調光の可否無し
  • フルスペクトルLED照明拡大鏡(コンパクトフリーアーム式) オーツカ光学

    フルスペクトルLED照明拡大鏡(コンパクトフリーアーム式)

    オーツカ光学
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
    仕様調光機能:標準装備レンズ径(Φmm)90-130対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
  • フルスペクトルLED照明拡大鏡(フリーアーム式 キャスタースタンド式) オーツカ光学

    フルスペクトルLED照明拡大鏡(フリーアーム式 キャスタースタンド式)

    オーツカ光学
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1台
    7日以内出荷
    色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
    仕様調光機能:標準装備レンズ径(Φmm)90-130対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
  • LED照明拡大鏡 SKKL-F ARレンズ付 オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 SKKL-F ARレンズ付

    オーツカ光学
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1台
    3日以内出荷
    最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。 テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。 さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )
    寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9(100~125V)、10(200~240V)本体質量(kg)2.7(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグクランプ幅(mm)15~60アーム長さ(mm)1000光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し
  • LED拡大照明鏡 MAGNALIGHTシリーズ テーブルスタンド式 オーツカ光学

    LED拡大照明鏡 MAGNALIGHTシリーズ テーブルスタンド式

    オーツカ光学
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1台
    3日以内出荷
    MAGNALIGHTシリーズは、好評のうちに販売を終了した「LSKワイド」シリーズの後継機種ながら、新設計の照明ヘッド部や部品の共用化により価格低減に成功しました。 新設計の「マグナワイドレンズシステム」は、Φ150mmの大口径レンズにより、標準型レンズ(Φ130mm)と比較して25%大きい視野を確保。※旧モデルのLSKシリーズ用レンズ「ワイドレンズ」との互換性はございません。 更にAR(反射防止)コートをレンズに施すことで、レンズ表面で起こる煩わしい外光の映り込みチラつきを抑制し、使用時の目の疲労負担の軽減、検査精度の向上が可能です。 照明には演色性の高い高性能LEDを搭載しており、目視作業時の違和感を軽減します。 また、オーツカ光学製照明拡大鏡の中で1番照度が高く(レンズ中心直下150mmで10500Lx)、かつ無段階で0%まで調光が可能なので、様々な対象物に合わせて最も適した照度を設定する事が可能です。 抜き取り値の為、保証値では御座いません。
    寸法(mm)ACアダプタ:87×45×34H(電線含まず)質量(kg)2.1 (レンズ無し・本体)径(Φmm)支柱:16、横棒:13使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)14全高(mm)331入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。レンズマグナワイドレンズシステム機能調光あり(100%~0%)光源超高演色LED(Ra≧95)+拡散保護カバー付きベース寸法(mm)188×320防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)ヘッド寸法(mm)Φ226
  • 有機EL照明拡大鏡  O-LIGHT6-F ARコート付 オーツカ光学

    有機EL照明拡大鏡 O-LIGHT6-F ARコート付

    オーツカ光学
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    有機EL照明とARコートレンズの組み合わせで疲労低減効果を発揮 有機ELパネルには角度調整が可能な可変フラップ機構を採用 BIG RECTA交換レンズシステムにより倍率変更が可能
    仕様海外使用時:プラグ変更により125-240Vで使用可能(出荷時はAプラグ、日本国内100V仕様)質量(g)2380電源(V)AC100-240(50/60Hz)・Aプラグ定格消費電力(W)7全光束(Lm)200平均演色評価数4000K光源有機EL照明パネル照度(Lx)照明直下150mmに照度計を設置した実測値:80-1120調整機能照度:標準装備(100-10%)パネル数(枚)1発光面(mm)273×30
  • 有機EL照明拡大鏡  O-LIGHT6-B ARコート付 オーツカ光学

    有機EL照明拡大鏡 O-LIGHT6-B ARコート付

    オーツカ光学
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    有機EL照明とARコートレンズの組み合わせで疲労低減効果を発揮 有機ELパネルには角度調整が可能な可変フラップ機構を採用 BIG RECTA交換レンズシステムにより倍率変更が可能
    仕様海外使用時:プラグ変更により125-240Vで使用可能(出荷時はAプラグ、日本国内100V仕様)質量(g)2310電源(V)AC100-240(50/60Hz)・Aプラグ定格消費電力(W)7全光束(Lm)200平均演色評価数4000K光源有機EL照明パネル照度(Lx)照明直下150mmに照度計を設置した実測値:80-1120調整機能照度:標準装備(100-10%)パネル数(枚)1発光面(mm)273×30
  • 22W自然光蛍光灯 オーツカ光学

    22W自然光蛍光灯

    オーツカ光学
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    8日以内出荷
    トラスコ品番312-6467
  • 作業補助レンズML-WALモデライト用オプション オーツカ光学

    作業補助レンズML-WALモデライト用オプション

    オーツカ光学
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番312-6394
  • ラウンドシリーズ 交換レンズ オーツカ光学

    ラウンドシリーズ 交換レンズ

    オーツカ光学
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • LED照明拡大鏡 SKKL-B ARレンズ付 オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 SKKL-B ARレンズ付

    オーツカ光学
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    3日以内出荷
    最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。 テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。 さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )
    寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9(100~125V)、10(200~240V)全高(mm)330本体質量(kg)2.1(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ横棒(mm)13光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)支柱径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し
  • LED照明拡大鏡 ENVL-B ARレンズ付 オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 ENVL-B ARレンズ付

    オーツカ光学
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1台
    3日以内出荷
    最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)
    寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9全高(mm)330本体質量(kg)2.4(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230ベース寸法(mm)185×300防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式100~10%(あり)
  • O-LIGHT5/6専用 Bigレクタシステム オーツカ光学

    O-LIGHT5/6専用 Bigレクタシステム

    オーツカ光学
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    O-LIGHT5/6シリーズ用交換レンズ
  • 調光・調色LEDライトボックス オーツカ光学

    調光・調色LEDライトボックス

    オーツカ光学
    ¥87,980税込¥96,778
    1台
    7日以内出荷
    LZ-1は調光・色温度選択/調色機能を持った目視検査のための補助照明装置です。