絞り込み
ブランド
  • オーツカ光学
  • モノタロウ(240)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,060)
  • 理研計器(2,021)
  • エスコ(2,014)
  • 長野計器(1,189)
  • SK(新潟精機)(1,093)
  • シンワ測定(1,039)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(916)
  • テクロック(841)
  • 測範社(675)
  • マイゾックス(664)
  • 第一測範(632)
  • ホーザン(618)
  • タジマツール(TJMデザイン)(611)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(572)
  • アズワン(538)
  • Hirschmann Test & Measurement(531)
  • SKC(環境測定)(508)
  • testo(テストー)(458)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
275件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED照明拡大鏡 SKKL-B オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 SKKL-B

    オーツカ光学
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)調光方式無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • LED照明拡大鏡 SKKL-F オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 SKKL-F

    オーツカ光学
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
    タイプフリーアーム式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
  • 交換レンズシステム オーツカ光学

    交換レンズシステム

    オーツカ光学(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SKK(L)用、ENV(L)用、共通レンズです。 ワンタッチ着脱可能。
    種別拡大鏡
  • LED照明拡大鏡 ENVL-F オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 ENVL-F

    オーツカ光学
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    F型は机にクランプを挟み込んで固定、使用する製品です。 アームは、ヘッド部分を自在な位置へ可動、固定する事が可能です。 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
    タイプフリーアーム式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
  • LED作業・検査照明 モデライト オーツカ光学

    LED作業・検査照明 モデライト

    オーツカ光学
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    モデライトシリーズは、外観検査用照明として、作業者の負担となる様な目の疲労や負担の軽減を目的として開発されました。 検査の現場では、室内照明や作業照明の蛍光灯の光で検査を行う事例が多く見られますが、適切な照度を確保する事が出来ないケースや、照度過多となるケースが散見され、作業者にとって負担で有る場合が有ります。 これを改善し適切な照度で検査を行うのに最適な製品です。 堅牢なステンレス製フリーアームを採用し、製造現場におけるハードユースにも充分耐えうる製品となっております。
    用途外観検査用質量(kg)2.3使用温度範囲(℃)5-40消費電力(W)9.5平均演色評価数(Ra)90以上クランプ幅(mm)15~60光源白色LEDライトパネル色温度(K)4700照度(Lx)3700/160mm、5250/130mm、6430/100mm(光量100%時)防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)調光方式有り/100~10%入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグヘッド寸法(mm)324×62
  • 交換レンズシステム(ラウンドシリーズ) ARコート オーツカ光学

    交換レンズシステム(ラウンドシリーズ) ARコート

    オーツカ光学
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ARコートレンズは交換レンズ方式を採用しており、現在使用中の照明拡大鏡のレンズを交換する事で、本体は継続して使用する事が可能です。少ないイニシャルコストで最大の効果を発揮致します。
  • LED照明拡大鏡 ENVL-B オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 ENVL-B

    オーツカ光学
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    机の上に置いて使用するのに最適な形状のB型です。 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
    タイプテーブルスタンド式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
  • バーライト用チルトスタンド オーツカ光学

    バーライト用チルトスタンド

    オーツカ光学
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    バーライトⅡ/Ⅲ型は、チルトスタンドに装着する事により、仰俯角、水平回転、高さを調節する事が出来、対象物に対して最も凹凸が強調される角度に本体1台をセッティングする事が可能になります。
    質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)0~40全高(mm)307方向【調整方向】Z(高さ)、θ(仰俯角)、α(水平角)アングル1個(スタンド1台で製品本体1台使が用可能)ベース径(Φmm)129
  • LED照明拡大鏡 オーツカ光学

    LED照明拡大鏡

    オーツカ光学
    38,980税込42,878
    1個(1個)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    LED光源を使用した照明付拡大鏡です。大型光学レンズを使用し、見やすい設計になっています。光学レンズは脱着式で、簡単に交換レンズを取付けられます。
    寸法(mm)180×190×350レンズ径(Φmm)130照明10WLED照明
  • LED表面キズ検査照明 バーライト2 本体 オーツカ光学

    LED表面キズ検査照明 バーライト2 本体

    オーツカ光学
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の検査用照明です。 単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。 バーライトⅡ型では、光量、及び光線の照射広がり角の調整機能は無く、全て固定式です。 オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
    寸法(mm)224×34×38H(照射ヘッド部)、60×44×30H(電源部)質量(g)370(照射ヘッド部のみ/300g)使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)8保護等級IP40光源高輝度白色LED×7粒照度(Lx)150mm/15000Lx、 200mm/10000Lx、 300mm/5800Lx、400mm/3600Lx(照射広がり角6°/実測値)調光方式無し調整機能【照射広がり角調整機能】無し/固定入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)
  • LEDライトボックス式照明拡大鏡 SKKL-CL オーツカ光学

    LEDライトボックス式照明拡大鏡 SKKL-CL

    オーツカ光学
    52,980税込58,278特価
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    SKKL-CL型はレンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品で、SKKLシリーズでは2つの照明は個別に点灯/消灯が可能です。 落射照明による外観検査以外に、透過照明を利用した透過性対象物の内部の検査や、外周部の状態確認が可能です。 光源のLEDは20W型蛍光管と同じ形状に成型をされ、発行面側に樹脂製保護カバーを装着してあります。 また、照明の配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。 LED照明は、電源スイッチにより簡単にON/OFFが可能です。(光量調整機能は有りません。)
    タイプライトボックス式光源白色LED(拡散保護カバー付き)調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
  • ワイドビュースタンドルーペ オーツカ光学

    ワイドビュースタンドルーペ

    オーツカ光学
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    外観検査から拡大観察や精密作業まで対応できます。倍率約2倍、透過率の高い超大型ワイドレンズに4倍と7倍のレンズを組み合わせました。 ワイドレンズは145mm×110mm、高倍率レンズは直径30mmと25mm。硬質高級のプラスチックレンズにハードコート理してすり傷がつきにくい。 使用しない時は折りたためばA5サイズになりますので収納や持ち運びに便利です。
    倍率(倍)約2、4、7レンズサイズ(mm)(ワイドレンズ)145×110/30/25(高倍率レンズ)Φ30、Φ25トラスコ品番325-5069質量(kg)1.9(本体)種類スタンドルーペ
  • フルスペクトル LED照明拡大鏡 オーツカ光学

    フルスペクトル LED照明拡大鏡

    オーツカ光学
    77,980税込85,778
    1台
    3日以内出荷
    OLIGHT7にはオーツカ光学が培った照明拡大鏡のノウハウが全て注ぎ込まれています。照明機能は、照度をコントロールする光量調節機能は勿論の事、角形レンズ搭載製品では初めて、レンズ外周の四辺すべてにLEDを配置し影の無い照明を提供する他、。上下/左右と点灯位置を切り替えて照明が点く分割点灯、更に新機能として、照明の光色を変化させる調色機能も標準装備し、あらゆる素材や形状の加工物の検査に対応しています。レンズには、OLIGHT5シリーズで評価の高い「BIG-レクタレンズ」を採用しており、2X、4Xの倍率の他、1個のフレームに3つの倍率をセットした358ARをラインナップ。更に新開発のLA-2やLA3-Sと言ったレンズアダプターを装着すれば、角形のレクタレンズは勿論の事、より倍率の高い8Xや10Xも装着して使用が可能になります。
    質量(kg)2.4(レンズ含まず)電圧(V)100・50/60Hz定格消費電力(W)22レンズ交換レンズ方式(BIG-レクタレンズ)光源LED調光の可否有り(100~10% 10段階調節)
  • F型クランプ金具 オーツカ光学

    F型クランプ金具

    オーツカ光学
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    従来のクランプ金具と比較して製品をデスクに取り付けた際の固定位置を前進させ、。剛性を高める事で使用時の安定性向上を図る事が可能です。
    用途主な適合機種:OLIGHT6-F,OLIGHT5-F,ENVL6K-F/CF,MGL-F/C,。 ENVL-F/CF,SKKL-F/CF ,SL130F/SL120F,ボアルーペF,バーライトF,。ML230F,EL270F,OLIGHT3L-F,OLIGHT3F,旧型SKKL-F/CF,旧型ENVL-F/CF,。OLIGHTF(廃盤品),LSK-F/CF(廃盤品),LSKs-F/CF(廃盤品),LEK-F/CF(廃盤品),LEKs-F/CF(廃盤品)
  • フルスペクトルLED照明拡大鏡(コンパクトフリーアーム式) オーツカ光学

    フルスペクトルLED照明拡大鏡(コンパクトフリーアーム式)

    オーツカ光学
    54,980税込60,478
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
    仕様調光機能:標準装備レンズ径(Φmm)90-130対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
  • LED照明拡大鏡 SKKL-B ARレンズ付 オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 SKKL-B ARレンズ付

    オーツカ光学
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷
    最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。 テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。 さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )
    寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9(100~125V)、10(200~240V)全高(mm)330本体質量(kg)2.1(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ横棒(mm)13光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)支柱径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し
  • レンズクリーナーキット袋入り オーツカ光学

    レンズクリーナーキット袋入り

    オーツカ光学
    2,498税込2,748
    1袋
    3日以内出荷
    専用のレンズクリーナーとワイピングクロスのセットです。
    用途レンズの清掃セット内容大判(200×200mm)ワイピングクロス×1枚、水溶性レンズクリーナー(18ml)×1本
  • 調光・調色LEDライトボックス オーツカ光学

    調光・調色LEDライトボックス

    オーツカ光学
    87,980税込96,778
    1台
    7日以内出荷
    LZ-1は調光・色温度選択/調色機能を持った目視検査のための補助照明装置です。
  • 偏光フィルター(ラウンドシリーズ2X~6X用) オーツカ光学

    偏光フィルター(ラウンドシリーズ2X~6X用)

    オーツカ光学
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    偏光フィルターは、ランダムな波長の内の1方向の波長のみを透過させる特性を有しています。これにより対象物の表面反射の内、不要な波長を除去し、光沢面や反射性の高い対象物の検査を容易にする効果が有ります。 また、偏光フィルターは減光効果を合わせ持っており、レンズを通る光線量を減少させる効果も有ります。
    仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ無し材質ガラス寸法(mm)Φ150→ワイド交換レンズ2倍・3倍・6倍用構成1枚取付け方法レンズ枠の上側へ装着
  • LEDライトボックス式照明拡大鏡 ENVL-CL オーツカ光学

    LEDライトボックス式照明拡大鏡 ENVL-CL

    オーツカ光学
    83,980税込92,378
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ENVL-CL型はレンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品で、ENVLシリーズでは個別に点灯/消灯/調光が可能です。 落射照明による外観検査以外に、透過照明を利用した透過性対象物の内部の検査や、外周部の状態確認が可能です。 光源は基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーにより配光特性を蛍光管と同等レベルに致しました。 調光つまみにより、照明の明るさを100%~50%の間の任意の明るさに調節する事が可能です。
    タイプライトボックス式光源白色LED(拡散保護カバー付き)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
  • LED照明拡大鏡 OLIGHT3L-F オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 OLIGHT3L-F

    オーツカ光学
    72,980税込80,278
    1台
    当日出荷
    角型ワイドレンズ 角型レンズは、外周部に発生する歪む部分をカットしているため、見やすくなっております。 レンズは光学ガラスレンズを使用。 オーライトⅢ専用交換レンズ”RECTA-SYSTEMレンズ" は、2X, 2XAR, 3.5X, 3.5XARの4種類をご用意しております。
    消費電力(W)9光源LEDライトパネル
  • 照明拡大鏡交換用レンズ用 オプション オーツカ光学

    照明拡大鏡交換用レンズ用 オプション

    オーツカ光学
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    照明拡大鏡・B・CL・Fタイプ(ワイドタイプは除く)に使用できます。
    蛍光灯20W円形ランプ
  • FCL20BL-360/18(補虫用ブラックライト)部品 オーツカ光学

    FCL20BL-360/18(補虫用ブラックライト)部品

    オーツカ光学
    5,398税込5,938
    1本
    8日以内出荷
    トラスコ品番312-6380
  • LED照明拡大鏡SKKL-F レンズクリーナーセット オーツカ光学

    LED照明拡大鏡SKKL-F レンズクリーナーセット

    オーツカ光学
    48,980税込53,878
    1セット
    3日以内出荷
    照明拡大鏡にAR(反射防止)コートレンズとレンズクリーナー、ワイピングクロスをセットにしたお得な商品です。オーツカ光学で定番商品となっているLED照明拡大鏡SKKLシリーズにAR(反射防止)コートレンズを組み合わせて頂くと、より快適に作業が出来るようになります。ARコートはレンズへの煩わしい映り込みを抑える効果があると共に透過率はノンコートレンズと比較し10%ほど向上し、明るくクリアな視界を確保できます。これにより作業者の目の負担を軽減させる効果が期待できます。レンズは使用していると汚れてきます。折角のARコートレンズでも汚れたまま使用していますとその効果を発揮しきれません。本製品は照明拡大鏡にレンズクリーナーとワイピングクロスをセットにしております。是非、レンズを綺麗にして照明拡大鏡をご使用ください。
    消費電力(W)7定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50-60コートAR(反射防止)コート光源白色LED防塵防水性能IP20調光の可否なし
  • LED照明拡大鏡 オーツカ光学

    LED照明拡大鏡

    オーツカ光学
    88,980税込97,878
    1個(1個)
    8日以内出荷
    機能的なフリーアーム式ですので、広範囲にわたって自在に角度や位置を変えられます。
    質量(kg)約3.1タイプ丸型/SKKL-F電源(V)AC100 50/60Hzレンズ径(Φmm)90クランプ幅(mm)15~60照明LED光源アーム長(m)1
  • LED照明拡大鏡 オーツカ光学

    LED照明拡大鏡

    オーツカ光学
    45,980税込50,578
    1個(1個)
    5日以内出荷
    機能的なフリーアーム式ですので、広範囲にわたって自在に角度や位置を変えられます。
    質量(kg)約3.1タイプ丸型/SKKL-F電源(V)AC100 50/60Hzレンズ径(Φmm)130クランプ幅(mm)15~60照明LED光源アーム長(m)1
  • LED照明拡大鏡(穴・溝・内面検査用) 倍率2倍/3倍切替式 オーツカ光学

    LED照明拡大鏡(穴・溝・内面検査用) 倍率2倍/3倍切替式

    オーツカ光学
    81,980税込90,178
    1個
    7日以内出荷
    同軸照明光学系を採用したことにより光が入りづらく検査が困難な部分を見ることが可能です。 フリーアームタイプのF型と支柱に横棒がジョイントされるST型の2種類からお選びいただけます。
    タイプテーブルスタンド式電源(V)AC100~240・50/60Hz倍率2倍/3倍切替式光源LED照明レンズ有効径(mm)Φ40(ガラスレンズ)
  • LED照明拡大鏡 オーツカ光学

    LED照明拡大鏡

    オーツカ光学
    86,980税込95,678
    1台
    4日以内出荷
    SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。(2XAR、4XAR)。光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。ARコート*を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。(2XAR、4XAR)。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。電源にはACアダプターを採用しています。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
    質量(kg)2.2(レンズ無し・本体質量)消費電力(W)9入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグクランプ幅(mm)15-45アーム長さ(mm)380光源白色LEDライトパネルポール高さ(mm)410調光の可否100%~10%
  • LED照明拡大鏡 オーツカ光学

    LED照明拡大鏡

    オーツカ光学
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
    質量(kg)2.2(レンズ無し・本体質量)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)100~125V:9、200~240V:10入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグアーム長さ(mm)380光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバーポール高さ(mm)410防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)アダプタサイズ96×44×29H(mm)(電線含まず)、質量0.3kg(電線含む)ヘッド寸法(mm)Φ230調光の可否無し
  • SKKL-B AR コートレンズ / 目視検査ブースセット オーツカ光学

    SKKL-B AR コートレンズ / 目視検査ブースセット

    オーツカ光学
    52,980税込58,278
    1セット
    4日以内出荷
    オーツカ光学では、照明拡大鏡をご使用になる方の目の負担軽減を第一に考え、作業に集中できる環境を提案致します。・商品の内容。LED照明拡大鏡SKKLシリーズにARコートレンズ(各倍率)を組み合わせ、目視検査ブースをセットにしました。・拡大鏡/ARコートレンズ/目視検査ブースをセットで使用する事により得られる効果オーツカ光学で定番商品となっているSKKLシリーズにAR(反射防止)コートレンズを組み合わせて頂くと、より快適に作業が出来るようになります。ARコートはレンズへの煩わしい映り込みを抑える効果があると共に透過率はノンコートレンズと比較し10%ほど向上し、明るくクリアな視界を確保できます。これにより作業者の目の負担を軽減させる効果が期待できます。さらに、好評の目視検査ブースと合わせてご使用になる事でARコート特有のわずかな反射も気になりません。また、外部の余計な情報(光)を遮断することで集中力を維持する為の環境が整います。
    寸法(mm)ブース:720×755×630質量(kg)1.9材質(本体)ブース:電動PP樹脂タイプ調光:なしクッションNBRゴム定格周波数(Hz)50-60定格消費電力(W)7光源白色LEDサイズ(mm)D:188×331×320防水保護等級IP20
  • LED照明拡大鏡ENVL-F型 オーツカ光学

    LED照明拡大鏡ENVL-F型

    オーツカ光学
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    LEDには拡散カバーを搭載し、均一な面照度を実現しました。交換レンズ(別売)は8種類(2倍・3倍・4倍・6倍・8倍・10倍・12倍・15倍)あります。従来機と比較して消費電力が55%減りました。光量調節機能(100~約10%)付です。
    用途外観目視検査用(自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品)。幅(mm)226電源(V)AC100~240V(※125~240VはACプラグ付コードの変更が必要)消費電力(W)10レンズ径(Φmm)130クランプ幅(mm)10~60アーム長さ(mm)1000光源LED標準消費電力料金(円/h)0.25
  • LED 同軸照明拡大鏡 サーフライト オーツカ光学

    LED 同軸照明拡大鏡 サーフライト

    オーツカ光学
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    同軸系の照明を採用する事で、従来の落射照明では得られな。 かったワークの狭小(止まり穴や交差穴)部分の明瞭な可視。 化像を得る事が出来る。 ・リング照明や一方向からの偏向照明と違い、同軸落射照明は凹。凸面にあたった光が光源とは違う方向に反射する為、凹凸の輪。郭が均一になる事で、ワーク上のコントラストが向上し表面の。微細な形状を目視する事が出来る。
    用途止まり穴の底面部や側面の目視検査。・金属や樹脂、ガラス等の表面のキズや打痕、凹凸の目視検査消費電力(W)16倍率設定倍率(面積倍率):2倍機能光量調節機能あり(100%~0%間の無段階調光機能)光源白色 LED×6 個レンズサイズ(mm)130×50(有効寸法)材質(レンズ)光学ガラス(AR コート標準装備)電源仕様100~240V・50/60Hz・A プラグ ※標準装備の A プラグは 125V まで対応済、AC 電源コードの交換により 240V まで対応可能
  • BIG-レクタレンズ 交換レンズシステム オーツカ光学

    BIG-レクタレンズ 交換レンズシステム

    オーツカ光学
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    BIG-レクタ358ARは1台で3つの異なる倍率(3X、5X、8X)のレンズを装備し、このレンズを拡大鏡に装着すれば1台で複数の倍率を使用した目視検査が可能となり、作業の効率化を図る事が出来ます。また、従来のBIG-レクタ2XARの上に装着すれば5X、7X、10Xまで倍率を上げる事が可能です。全ての倍率でAR(反射防止)コートが施されています。
    仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備倍率3倍AR、5倍AR、8倍ARレンズ径(Φmm)3倍:100 / 5倍:40 / 8倍:40対応機種LED照明拡大鏡OLIGHT5シリーズ / 有機EL照明拡大鏡OLIGHT6シリーズレンズ交換レンズ材質(レンズ)光学ガラスレンズ構成各1枚
  • LED照明拡大鏡 オーツカ光学

    LED照明拡大鏡

    オーツカ光学
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    ・OLIGHT5-CLは、落射照明とボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品です。・従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。(2XAR、4XAR)。・光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~0%と大幅に広がりました。・ARコート*を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。
    仕様●AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備●レンズ/倍率:358AR●支柱/横棒(径/mm):Φ16/Φ13●透過照明部寸法(mm):210×298質量(kg)3.3(レンズ重量除く)消費電力(W)10+10全高(mm)340光源落射照明部/透過照明部 高演色白色LED(Ra≧90)材質(レンズ)光学ガラスレンズ有効径(mm)358AR:100、40、40特性作業距離:160倍調光率(%)100~10入力電圧100V~240V・50/60Hz・Aプラグ
  • LED照明拡大鏡 ENVL-F ARレンズ付 オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 ENVL-F ARレンズ付

    オーツカ光学
    65,980税込72,578
    1台
    3日以内出荷
    最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)
    寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9本体質量(kg)2.4(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグクランプ幅(mm)15~60アーム長さ(mm)1000光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式100~10%(あり)
  • LED照明拡大鏡 ENVL-CF ARレンズ付 オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 ENVL-CF ARレンズ付

    オーツカ光学
    65,980税込72,578
    1台
    3日以内出荷
    最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)
    寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9本体質量(kg)2.4(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグクランプ幅(mm)15~60アーム長さ(mm)680光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式100~10%(あり)
  • LED照明拡大鏡 SKKL-F ARレンズ付 オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 SKKL-F ARレンズ付

    オーツカ光学
    54,980税込60,478
    1台
    3日以内出荷
    最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。 テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。 さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )
    寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9(100~125V)、10(200~240V)本体質量(kg)2.7(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグクランプ幅(mm)15~60アーム長さ(mm)1000光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し
  • LED照明拡大鏡 SKKL-CF ARレンズ付 オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 SKKL-CF ARレンズ付

    オーツカ光学
    54,980税込60,478
    1台
    3日以内出荷
    最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。 テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。 さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )
    寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9(100~125V)、10(200~240V)本体質量(kg)2.5(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグクランプ幅(mm)15~60アーム長さ(mm)680光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し
  • LED照明拡大鏡 SKKL-CF オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 SKKL-CF

    オーツカ光学
    43,980税込48,378
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
    LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
    タイプコンパクトフリーアーム式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
  • LED拡大照明鏡 MAGNALIGHTシリーズ テーブルスタンド式 オーツカ光学

    LED拡大照明鏡 MAGNALIGHTシリーズ テーブルスタンド式

    オーツカ光学
    76,980税込84,678
    1台
    3日以内出荷
    MAGNALIGHTシリーズは、好評のうちに販売を終了した「LSKワイド」シリーズの後継機種ながら、新設計の照明ヘッド部や部品の共用化により価格低減に成功しました。 新設計の「マグナワイドレンズシステム」は、Φ150mmの大口径レンズにより、標準型レンズ(Φ130mm)と比較して25%大きい視野を確保。※旧モデルのLSKシリーズ用レンズ「ワイドレンズ」との互換性はございません。 更にAR(反射防止)コートをレンズに施すことで、レンズ表面で起こる煩わしい外光の映り込みチラつきを抑制し、使用時の目の疲労負担の軽減、検査精度の向上が可能です。 照明には演色性の高い高性能LEDを搭載しており、目視作業時の違和感を軽減します。 また、オーツカ光学製照明拡大鏡の中で1番照度が高く(レンズ中心直下150mmで10500Lx)、かつ無段階で0%まで調光が可能なので、様々な対象物に合わせて最も適した照度を設定する事が可能です。 抜き取り値の為、保証値では御座いません。
    寸法(mm)ACアダプタ:87×45×34H(電線含まず)質量(kg)2.1 (レンズ無し・本体)径(Φmm)支柱:16、横棒:13使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)14全高(mm)331入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。レンズマグナワイドレンズシステム機能調光あり(100%~0%)光源超高演色LED(Ra≧95)+拡散保護カバー付きベース寸法(mm)188×320防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)ヘッド寸法(mm)Φ226