絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
287件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 蛍光管式照明拡大鏡 O-LIGHT3用レンズ オーツカ光学

    蛍光管式照明拡大鏡 O-LIGHT3用レンズ

    オーツカ光学
    17,980税込19,778
    1台ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • LED照明拡大鏡 O-LIGHT3LB オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 O-LIGHT3LB

    オーツカ光学
    63,980税込70,378
    1台
    翌々日出荷
    オーライト3L-Bは、照明に高寿命で定評のあるLEDパネルライトを搭載し、レンズ中心部に向けて角度をつけた光線を照射することで、ワーク表面の凹凸を光線の乱反射で可視化します。 レンズには長時間の検査で問題になる疲労を抑制する為、使用感の高い「長方形」型レンズを採用し、目視検査時の疲労を抑制。 合わせて、より検出力の高いAR(反射防止)コートとの組み合わせもご用意しております。 本体形状は、設置や移動が簡単なテーブルスタンド型とし、オーライト3Lシリーズの基本性能はそのままに、低価格を実現しました。
    使用温度範囲(℃)5~40奥行(mm)300消費電力(W)9全幅(mm)185(ベース部)全高(mm)380入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグレンズ材光学ガラス光源LEDライトパネルレンズサイズ(mm)144×108防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)レンズ有効径(mm)139×103待機電力(W)0調光の可否あり(100~50%)
  • LED照明拡大鏡 O-LIGHT3L-FD オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 O-LIGHT3L-FD

    オーツカ光学
    86,980税込95,678
    1台
    翌々日出荷
    白色LEDライトパネルを斜めに取り付け、レンズの中心部に角度を付けた光線を照射する事により、ワーク表面に存在する凹凸を、光線の乱反射で可視化する事を狙った製品で、金属や樹脂の表面の「キズ」や「打痕」等を検出力に優れたモデルです。 角形のレンズは、外周部の歪みをカットして有り、長時間の作業にも対応が可能で、レンズに反射防止コートを施したオプションの「ARコート」レンズを使用する事で、レンズの反射を抑制、光線透過量が増大し、作業時の負担や疲労を軽減する事が可能です。 また、FD型はテーブル等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡鏡で、クランプで製品を固定するする事が出来ない(背後に壁等の有る様な)環境に適しています。
    仕様AR(反射防止)コートラインナップあり使用温度範囲(℃)5~40消費電力(W)9入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグレンズ交換レンズ「レクタシステム」レンズ方式クランプ幅(mm)15~60レンズ材光学ガラスアーム長さ(mm)約1000(クランプ部からレンズ迄の距離)光源LEDライトパネルレンズサイズ(mm)144×108、(有効)139×103防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)ヘッド寸法(mm)293×205調光の可否あり(100~50%)
  • LED照明拡大鏡 LED-WIDE オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 LED-WIDE

    オーツカ光学
    189,800税込208,780
    1台
    翌々日出荷
  • LED照明拡大鏡 LED-OSL オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 LED-OSL

    オーツカ光学
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
  • LED照明拡大鏡”ENVL-ST型” オーツカ光学

    LED照明拡大鏡”ENVL-ST型”

    オーツカ光学
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ENVL-ST型はクランプでデスクに固定して使用する製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
    寸法(mm)96×44×29(ACアダプタ/電線含まず)質量(kg)1.7(レンズなし/本体)、0.3(電線含む/ACアダプタ)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9全高(mm)350入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグクランプ幅(mm)15~60光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230棒径(Φmm)13防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)支柱径(Φmm)16調光の可否あり(100~10%)
  • LED照明拡大鏡”ENVL-MS型” オーツカ光学

    LED照明拡大鏡”ENVL-MS型”

    オーツカ光学
    66,980税込73,678
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ENVL-MS型は鉄製品に、付属のマグネットスタンドの磁力で固定し、使用する製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
    寸法(mm)(ACアダプタ/電線含まず)96×44×29、(マグネット部)55×77×55質量(kg)2.7(レンズなし/本体)、0.3(電線含む/ACアダプタ)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9全高(mm)360入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230棒径(Φmm)13防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)支柱径(Φmm)16調光の可否あり(100~10%)
  • LED照明拡大鏡”ENVL-FLD型” オーツカ光学

    LED照明拡大鏡”ENVL-FLD型”

    オーツカ光学
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ENVL-FLはフリーアーム式照明拡大鏡を、キャスタースタンドに取り付けた製品です。 電源コードが届く範囲で、設置場所を簡単に変えることが出来ます。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。 ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
    寸法(mm)Φ650×921H(キャスタースタンド)、96×44×29(電線含まず)質量(kg)12.8(レンズなし/本体)、0.3(電線含む/ACアダプタ)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグアーム長さ(mm)1000光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)調光の可否あり(100~10%)
  • LED照明拡大鏡”ENVL-FD型” オーツカ光学

    LED照明拡大鏡”ENVL-FD型”

    オーツカ光学
    59,980税込65,978
    1台
    7日以内出荷
    ENVL-FD型は、作業台等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡です。 クランプで製品を固定することが出来ない(背後に壁があるような)場所への設置に適しています。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。 ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
    寸法(mm)(ACアダプタ)96×44×29/電線含まず質量(kg)2.4(レンズなし/本体のみ)、0.3(電線含む/ACアダプタ)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグアーム長さ(mm)1000光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)調光の可否あり(100~10%)
  • LED照明拡大鏡”ENVL-F型” オーツカ光学

    LED照明拡大鏡”ENVL-F型”

    オーツカ光学
    67,980税込74,778
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ENVL-F型はデスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。 ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
    寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず)質量(kg)2.8(レンズなし/本体)、0.3(電線含む/ACアダプタ)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグクランプ幅(mm)15~60アーム長さ(mm)1000光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)調光の可否あり(100~10%)
  • LED照明拡大鏡”ENVL-D型” オーツカ光学

    LED照明拡大鏡”ENVL-D型”

    オーツカ光学
    50,980税込56,078
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ENVL-D型は、作業台等に直接ネジ止め固定するフランジベースを装備した製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
    寸法(mm)(ACアダプタ)96×44×29/電線含まず質量(kg)1.6(レンズなし/本体のみ)、0.3(電線含む/ACアダプタ)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9全高(mm)380入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)調光の可否あり(100~10%)
  • LED照明拡大鏡”ENVL-CL型” オーツカ光学

    LED照明拡大鏡”ENVL-CL型”

    オーツカ光学
    87,980税込96,778
    1台
    3日以内出荷
    ENVL-CL型はレンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品です。2つの照明はそれぞれ 個別にON/OFF及び調光制御可能です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 落射照明による外観検査のほか、透過照明を利用した、透過性対象物の検査や、外周部や貫通している孔の内部の 状態確認、フィルムのフィッシュアイ検査等にご使用いただけます。
    寸法(mm)210×298(透過照明部)質量(kg)3.2(レンズなし/本体のみ)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9+9全高(mm)340入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ光源落射照明部/透過照明部高演色白色LED(Ra≧90)ヘッド径(Φmm)230棒径(Φmm)13防塵防水性能IP30(屋内使用に限る)支柱径(Φmm)16調光の可否あり(100~50%)※落射、透過各照明は個別に点灯/調光可能
  • LED照明拡大鏡”ENVL-CF型” オーツカ光学

    LED照明拡大鏡”ENVL-CF型”

    オーツカ光学
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ENVL-CF型はデスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。 ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
    寸法(mm)(ACアダプタ)96×44×29/電線含まず質量(kg)2.5(レンズなし/本体のみ)、0.3(電線含む/ACアダプタ)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグクランプ幅(mm)15~60アーム長さ(mm)680光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)調光の可否あり(100~10%)
  • LED照明拡大鏡”ENVL-B型” オーツカ光学

    LED照明拡大鏡”ENVL-B型”

    オーツカ光学
    45,980税込50,578
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に 設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に 接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。 (マットの接地抵抗R≦108)
    寸法(mm)96×44×29(ACアダプタ/電線含まず)質量(kg)2.2(レンズなし/本体のみ)、0.3(電線含む/ACアダプタ)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9全高(mm)330入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230ベース寸法(mm)185×300防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)調光の可否あり(100~0%)
  • LED穴・溝・内面検査ルーペ ボアルーペ用部品 オーツカ光学

    LED穴・溝・内面検査ルーペ ボアルーペ用部品

    オーツカ光学
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    取付3倍レンズ枠の上側へ装着対応機種ボアルーペ3倍レンズ専用レンズ材光学レンズ
  • オーツカ光学 バーライト用部品 オーツカ光学

    オーツカ光学 バーライト用部品

    オーツカ光学
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • オーツカ光学 バーライト3YG オーツカ光学

    オーツカ光学 バーライト3YG

    オーツカ光学
    88,980税込97,878
    1台
    7日以内出荷
    寸法(mm)224×34×38H(照射ヘッド)、160×65×44H(電源部)質量(g)945(ヘッド部のみ420)使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)9入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ光源高輝度白色LED×7粒照度(Lx)【広がり角度6°/実測値】15000(150mm)/10000(200mm)/5800(300mm)/3600(400mm)、【広がり角度30°/実測値】10000(150mm)/6500(200mm)/3300(300mm)/2000(400mm)防塵防水性能IP40光色黄緑色調光の可否あり(100~50%)照射角度(°)6~30
  • オーツカ光学 バーライト2YG オーツカ光学

    オーツカ光学 バーライト2YG

    オーツカ光学
    58,980税込64,878
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~40光源高輝度白色LED×7粒防塵防水性能IP40光色黄緑色
  • オーツカ光学 バーライトⅡ型 オーツカ光学

    オーツカ光学 バーライトⅡ型

    オーツカ光学
    58,980税込64,878
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    寸法(mm)224×34×38H(照射ヘッド)、60×44×30H(電源部)質量(g)370(ヘッド部のみ300)使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)8入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ(ACアダプタ付)※電圧変更は不可光源高輝度白色LED×7粒照度(Lx)15000(150mm)、10000(200mm)、5800(300mm)、3600(400mm)防塵防水性能IP40調光の可否なし
  • LED照明拡大鏡スクエアシリーズ LED-OSLシリーズ オーツカ光学

    LED照明拡大鏡スクエアシリーズ LED-OSLシリーズ

    オーツカ光学
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷
    LED-OSL-2型は、作業台等の上に置いて使用する最もスタンダードな形状の照明拡大鏡です。 従来の蛍光灯タイプと比べて消費電力を50%削減しました。 蛍光灯と同等の照度と拡散性を確保しながらLED化を実現しています。 角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 電源にはACアダプターを採用しています。
    仕様レンズ固定式質量(kg)6消費電力(W)9全高(mm)380倍率(倍)4入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ横棒(mm)Φ13光源白色LED×2本作動距離(mm)110レンズサイズ(mm)(有効)100×140材質(レンズ)光学ガラス支柱径(Φmm)16ヘッド寸法(mm)180×237
  • LED照明拡大鏡  O-LIGHT5-F ARコート付 オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 O-LIGHT5-F ARコート付

    オーツカ光学
    94,980税込104,478
    1台ほか
    3日以内出荷から9日以内出荷
    OLIGHT5-Fは、デスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。 従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。 光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。 ARコートを標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。 角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。 電源にはACアダプターを採用しています。
    消費電力(W)9光源白色LEDライトパネル
  • LEDライトボックス式照明拡大鏡  O-LIGHT5-CL ARコート付 オーツカ光学

    LEDライトボックス式照明拡大鏡 O-LIGHT5-CL ARコート付

    オーツカ光学
    139,800税込153,780
    1個ほか
    3日以内出荷
    O-LIGHT5の大型レンズの視野を有効に使える大型の透過照明用ボックスを装備した製品です。
    消費電力(W)10+10
  • 作動距離エクステンダー オーツカ光学

    作動距離エクステンダー

    オーツカ光学
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    作動距離エクステンダーは、倍率を下げること無く作動距離を延ばしたい場合に効果が有ります。また、このエクステンダーはPULや偏光フィルターと併用する事も可能です。
    仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ無し取付方式3倍レンズ枠の上側へ装着対応機種ボアルーペ3倍レンズ専用作動距離(mm)38(装着時)接眼レンズΦ40mm材質(レンズ)光学レンズレンズ構成3枚
  • ボアルーペPUL オーツカ光学

    ボアルーペPUL

    オーツカ光学
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    PULは、3倍以上の倍率が必要な場合に、上側レンズに装着するだけで倍率が3.3倍になります。 尚、本オプションを装着すると作動距離が極端に短くなります。観察物をボアルーペの本体や内部のガラス製部品にぶつからない様、ご注意下さい。
    仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ無し取付方式3倍レンズ枠上側へ装着対応機種ボアルーペ3倍レンズ専用構成1枚作動距離(mm)10(装着時)材質(レンズ)光学ガラスレンズ有効径(mm)Φ40
  • ボアルーペ用編光フィルタ オーツカ光学

    ボアルーペ用編光フィルタ

    オーツカ光学
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    ボアルーペ専用オプション
    仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ無し取付方式3倍レンズ枠上側へ装着対応機種ボアルーペ3倍レンズ専用構成1枚材質(レンズ)光学ガラスレンズ有効径(mm)Φ40
  • 530用FLスタンドセット オーツカ光学

    530用FLスタンドセット

    オーツカ光学
    119,800税込131,780
    1台
    7日以内出荷
    フリーアームキャスタースタンド付はバーライト530本体を4本の化粧ねじで取り付けることができる自在アーム式キャスタースタンドです。圧倒的な自由度を持つフリーアームによりワークへの微細な照射角度調整を簡単に行うことができます。
  • 530用フリーアーム オーツカ光学

    530用フリーアーム

    オーツカ光学
    52,980税込58,278
    1台
    7日以内出荷
    フリーアームはバーライト530本体を4本の化粧ねじで取り付けることができる自在アーム式クランプスタンドです。圧倒的な自由度を持つフリーアームによりワークへの微細な照射角度調整を簡単に行うことができます。
  • 530用クランプスタンド オーツカ光学

    530用クランプスタンド

    オーツカ光学
    25,980税込28,578
    1台
    7日以内出荷
    クランプスタンドはバーライト530本体を4本の化粧ねじで取付け、デスク等にクランプして使用していただく製品です。
  • 530用テーブルスタンド オーツカ光学

    530用テーブルスタンド

    オーツカ光学
    25,980税込28,578
    1台
    7日以内出荷
    テーブルスタンドはバーライト530専用オプション
  • LED表面キズ検査照明 バーライト530 本体+フリーアーム+キャスタースタンド) オーツカ光学

    LED表面キズ検査照明 バーライト530 本体+フリーアーム+キャスタースタンド)

    オーツカ光学
    239,800税込263,780
    1台
    3日以内出荷
    530mmの照射幅で広範囲の検査を実現 従来型の「バーライトシリーズ」では対応ができなかった大きなワークへの検査が可能に。 照射幅は従来のバーライトⅡ型の3倍。
    質量(kg)13.5質量(g)800(照射ヘッド部のみ)使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)24定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(mm)電源コード:1800光源高輝度白色LED21粒照度(Lx)150mm:19000Lx,200mm:15000Lx,300mm:10300Lx,400mm:7100Lx防塵防水性能IP40照射角
  • LED表面キズ検査照明 バーライト530 本体+フリーアーム付) オーツカ光学

    LED表面キズ検査照明 バーライト530 本体+フリーアーム付)

    オーツカ光学
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    530mmの照射幅で広範囲の検査を実現 従来型の「バーライトシリーズ」では対応ができなかった大きなワークへの検査が可能に。 照射幅は従来のバーライトⅡ型の3倍。
    質量(kg)3.4質量(g)800(照射ヘッド部のみ)使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)24定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(mm)電源コード:1800光源高輝度白色LED21粒照度(Lx)150mm:19000Lx,200mm:15000Lx,300mm:10300Lx,400mm:7100Lx防塵防水性能IP40照射角
  • LED表面キズ検査照明 バーライト530 本体 オーツカ光学

    LED表面キズ検査照明 バーライト530 本体

    オーツカ光学
    129,800税込142,780
    1台
    7日以内出荷
    530mmの照射幅で広範囲の検査を実現 従来型の「バーライトシリーズ」では対応ができなかった大きなワークへの検査が可能に。 照射幅は従来のバーライトⅡ型の3倍。
    質量(kg)1.6質量(g)800(照射ヘッド部のみ)使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)24定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(mm)電源コード:1800光源高輝度白色LED21粒照度(Lx)150mm:19000Lx,200mm:15000Lx,300mm:10300Lx,400mm:7100Lx防塵防水性能IP20照射角
  • ハンドベルドLED表面キズ検査照明 バーライト2 オーツカ光学

    ハンドベルドLED表面キズ検査照明 バーライト2

    オーツカ光学
    56,980税込62,678
    1台
    7日以内出荷
    バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の検査用照明です。 単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。 オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
    使用温度範囲(℃)0~40保護等級IP40光源高輝度白色LED×7粒
  • フリーアーム式LED表面キズ検査照明 バーライト2 オーツカ光学

    フリーアーム式LED表面キズ検査照明 バーライト2

    オーツカ光学
    78,980税込86,878
    1台
    7日以内出荷
    バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の検査用照明です。 単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。 オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
    使用温度範囲(℃)0~40保護等級IP40光源高輝度白色LED×7粒
  • LED表面キズ検査照明 バーライト3 本体 オーツカ光学

    LED表面キズ検査照明 バーライト3 本体

    オーツカ光学
    83,980税込92,378
    1台
    3日以内出荷
    バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の照明装置です。 単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。 バーライトⅢ型では、光量の調節機能が装備されており、対象物の反射を抑制して検査を行う事が可能な他、照射広がり角の調整機能も装備されており、平面状の対象物からある程度の立体感を持つ対象物まで、幅広くご使用が可能です。 オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
    寸法(mm)224×34×38H(照射ヘッド部)、160×65×44H(電源部)質量(g)945(照射ヘッド部のみ/420g)使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)9保護等級IP40光源高輝度白色LED×7粒照度(Lx)150mm/15000Lx、 200mm/10000Lx、 300mm/5800Lx、400mm/3600Lx(照射広がり角6°/実測値)150mm/10000Lx、200mm/6500Lx、300mm/3300Lx、400mm/2000Lx(照射広がり角30°/実測値)調光方式有り/100~50%調整機能【照射広がり角調整機能】有り/6~30°入力電圧100~240V・50/60Hz・Aプラグ
  • OLIGHT3・OLIGHT3L用交換レンズシステム オーツカ光学

    OLIGHT3・OLIGHT3L用交換レンズシステム

    オーツカ光学
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    対応機種オーライトⅢ、オーライトⅢ-Lシリーズレンズサイズ(mm)139×103レンズ構成1枚
  • LED照明拡大鏡 OLIGHT3L-F ARコート付 オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 OLIGHT3L-F ARコート付

    オーツカ光学
    83,980税込92,378
    1台
    4日以内出荷
    白色LEDライトパネルを斜めに取り付け、レンズの中心部に角度を付けた光線を照射する事により、ワーク表面に存在する凹凸を、光線の乱反射で可視化する事を狙った製品で、金属や樹脂の表面の「キズ」や「打痕」等を検出力に優れたモデルです。
    質量(kg)約2.5(レンズ無し本体重量)消費電力(W)9使用温度範囲5℃~40℃クランプ範囲(mm)15~60保護等級IP20(屋内使用に限る)アーム長さ(mm)約850光源LEDライトパネル調光方式有り/調節範囲 100~50%待機電力(W)0入力電圧100~240V・50/60Hz・Aプラグヘッド寸法(mm)293×205
  • スクエアシリーズWIDE用補助レンズ オーツカ光学

    スクエアシリーズWIDE用補助レンズ

    オーツカ光学
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    スクエアシリーズ WIDE用パワーアップレンズ「WIDE-PUL」は、WIDE-1~4の各型2倍レンズの上に装着をして倍率を増幅する為の補助レンズです。 2倍のレンズに装着して「4倍」に倍率を変更する事が可能です。
    仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ無し倍率(倍)2(PUL単体での倍率)対応機種スクエアシリーズ WIDE-1~4型2倍モデルに対応レンズ固定式2倍レンズ上へ取付(マグネット付)レンズサイズ(mm)100×180材質(レンズ)光学ガラスレンズ構成1枚
  • 偏光フィルター(ラウンドシリーズ8X~15X用) オーツカ光学

    偏光フィルター(ラウンドシリーズ8X~15X用)

    オーツカ光学
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    偏光フィルターは、ランダムな波長の内の1方向の波長のみを透過させる特性を有しています。これにより対象物の表面反射の内、不要な波長を除去し、光沢面や反射性の高い対象物の検査を容易にする効果が有ります。 また、偏光フィルターは減光効果を合わせ持っており、レンズを通る光線量を減少させる効果も有ります。
    仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ無し材質ガラス寸法(mm)Φ90 →ラウンドシリーズ交換レンス8倍・10倍・12倍・15倍用構成1枚取付け方法レンズ枠の上側へ装着
  • ワイド交換レンズシステムARコート オーツカ光学

    ワイド交換レンズシステムARコート

    オーツカ光学
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ARコートレンズは交換レンズ方式を採用しており、現在使用中の照明拡大鏡のレンズを交換する事で、本体は継続して使用する事が可能です。少ないイニシャルコストで最大の効果を発揮致します。