絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
287件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED拡大照明鏡 MAGNALIGHTシリーズ デスクフォルダー固定式 オーツカ光学

    LED拡大照明鏡 MAGNALIGHTシリーズ デスクフォルダー固定式

    オーツカ光学
    86,980税込95,678
    1台
    3日以内出荷
    MAGNALIGHTシリーズは、好評のうちに販売を終了した「LSKワイド」シリーズの後継機種ながら、新設計の照明ヘッド部や部品の共用化により価格低減に成功しました。 新設計の「マグナワイドレンズシステム」は、Φ150mmの大口径レンズにより、標準型レンズ(Φ130mm)と比較して25%大きい視野を確保。※旧モデルのLSKシリーズ用レンズ「ワイドレンズ」との互換性はございません。 更にAR(反射防止)コートをレンズに施すことで、レンズ表面で起こる煩わしい外光の映り込みチラつきを抑制し、使用時の目の疲労負担の軽減、検査精度の向上が可能です。 照明には演色性の高い高性能LEDを搭載しており、目視作業時の違和感を軽減します。 また、オーツカ光学製照明拡大鏡の中で1番照度が高く(レンズ中心直下150mmで10500Lx)、かつ無段階で0%まで調光が可能なので、様々な対象物に合わせて最も適した照度を設定する事が可能です。 抜き取り値の為、保証値では御座いません。
    寸法(mm)ACアダプタ:87×45×34H(電線含まず)質量(kg)1.3(レンズ無し・本体)径(Φmm)支柱:16、横棒:13使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)14全高(mm)376入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。レンズマグナワイドレンズシステム機能調光あり(100%~0%)光源超高演色白色LED (Ra≧95)+拡散保護カバー付防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)ヘッド寸法(mm)Φ226
  • LED拡大照明鏡 MAGNALIGHTシリーズ デスクホルダー固定式フリーアーム式 オーツカ光学

    LED拡大照明鏡 MAGNALIGHTシリーズ デスクホルダー固定式フリーアーム式

    オーツカ光学
    98,980税込108,878
    1台
    3日以内出荷
    MAGNALIGHTシリーズは、好評のうちに販売を終了した「LSKワイド」シリーズの後継機種ながら、新設計の照明ヘッド部や部品の共用化により価格低減に成功しました。 新設計の「マグナワイドレンズシステム」は、Φ150mmの大口径レンズにより、標準型レンズ(Φ130mm)と比較して25%大きい視野を確保。※旧モデルのLSKシリーズ用レンズ「ワイドレンズ」との互換性はございません。 更にAR(反射防止)コートをレンズに施すことで、レンズ表面で起こる煩わしい外光の映り込みチラつきを抑制し、使用時の目の疲労負担の軽減、検査精度の向上が可能です。 照明には演色性の高い高性能LEDを搭載しており、目視作業時の違和感を軽減します。 また、オーツカ光学製照明拡大鏡の中で1番照度が高く(レンズ中心直下150mmで10500Lx)、かつ無段階で0%まで調光が可能なので、様々な対象物に合わせて最も適した照度を設定する事が可能です。 抜き取り値の為、保証値では御座いません。
    寸法(mm)ACアダプタ:87×45×34H(電線含まず)質量(kg)2.2(レンズ無し・本体)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)14全高(mm)1000入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。レンズマグナワイドレンズシステムクランプ幅(mm)10-60機能調光あり(100%~0%)光源超高演色白色LED (Ra≧95)+拡散保護カバー付防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)ヘッド寸法(mm)Φ226
  • LED拡大照明鏡 MAGNALIGHTシリーズ コンパクトフリーアーム式 オーツカ光学

    LED拡大照明鏡 MAGNALIGHTシリーズ コンパクトフリーアーム式

    オーツカ光学
    98,980税込108,878
    1台
    3日以内出荷
    MAGNALIGHTシリーズは、好評のうちに販売を終了した「LSKワイド」シリーズの後継機種ながら、新設計の照明ヘッド部や部品の共用化により価格低減に成功しました。 新設計の「マグナワイドレンズシステム」は、Φ150mmの大口径レンズにより、標準型レンズ(Φ130mm)と比較して25%大きい視野を確保。※旧モデルのLSKシリーズ用レンズ「ワイドレンズ」との互換性はございません。 更にAR(反射防止)コートをレンズに施すことで、レンズ表面で起こる煩わしい外光の映り込みチラつきを抑制し、使用時の目の疲労負担の軽減、検査精度の向上が可能です。 照明には演色性の高い高性能LEDを搭載しており、目視作業時の違和感を軽減します。 また、オーツカ光学製照明拡大鏡の中で1番照度が高く(レンズ中心直下150mmで10500Lx)、かつ無段階で0%まで調光が可能なので、様々な対象物に合わせて最も適した照度を設定する事が可能です。 抜き取り値の為、保証値では御座いません。
    寸法(mm)ACアダプタ:87×45×34H(電線含まず)質量(kg)2.1 (レンズ無し・本体)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)14全高(mm)680入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。レンズマグナワイドレンズシステムクランプ幅(mm)10-60機能調光あり(100%~0%)光源超高演色白色LED (Ra≧95)+拡散保護カバー付防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)ヘッド寸法(mm)Φ226
  • LED拡大照明鏡 MAGNALIGHTシリーズ フリーアーム式 オーツカ光学

    LED拡大照明鏡 MAGNALIGHTシリーズ フリーアーム式

    オーツカ光学
    98,980税込108,878
    1台
    3日以内出荷
    MAGNALIGHTシリーズは、好評のうちに販売を終了した「LSKワイド」シリーズの後継機種ながら、新設計の照明ヘッド部や部品の共用化により価格低減に成功しました。 新設計の「マグナワイドレンズシステム」は、Φ150mmの大口径レンズにより、標準型レンズ(Φ130mm)と比較して25%大きい視野を確保。※旧モデルのLSKシリーズ用レンズ「ワイドレンズ」との互換性はございません。 更にAR(反射防止)コートをレンズに施すことで、レンズ表面で起こる煩わしい外光の映り込みチラつきを抑制し、使用時の目の疲労負担の軽減、検査精度の向上が可能です。 照明には演色性の高い高性能LEDを搭載しており、目視作業時の違和感を軽減します。 また、オーツカ光学製照明拡大鏡の中で1番照度が高く(レンズ中心直下150mmで10500Lx)、かつ無段階で0%まで調光が可能なので、様々な対象物に合わせて最も適した照度を設定する事が可能です。 抜き取り値の為、保証値では御座いません。
    寸法(mm)ACアダプタ:87×45×34H(電線含まず)質量(kg)2.1 (レンズ無し・本体)径(Φmm)支柱:16、横棒:13使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)14全高(mm)331入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。レンズマグナワイドレンズシステム機能調光あり(100%~0%)光源超高演色LED(Ra≧95)+拡散保護カバー付きベース寸法(mm)188×320防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)ヘッド寸法(mm)Φ226
  • LED拡大照明鏡 MAGNALIGHTシリーズ レンズなし本体のみ オーツカ光学

    LED拡大照明鏡 MAGNALIGHTシリーズ レンズなし本体のみ

    オーツカ光学
    74,980税込82,478
    1台
    3日以内出荷
    MAGNALIGHTシリーズは、好評のうちに販売を終了した「LSKワイド」シリーズの後継機種ながら、新設計の照明ヘッド部や部品の共用化により価格低減に成功しました。 新設計の「マグナワイドレンズシステム」は、Φ150mmの大口径レンズにより、標準型レンズ(Φ130mm)と比較して25%大きい視野を確保。※旧モデルのLSKシリーズ用レンズ「ワイドレンズ」との互換性はございません。 更にAR(反射防止)コートをレンズに施すことで、レンズ表面で起こる煩わしい外光の映り込みチラつきを抑制し、使用時の目の疲労負担の軽減、検査精度の向上が可能です。 照明には演色性の高い高性能LEDを搭載しており、目視作業時の違和感を軽減します。 また、オーツカ光学製照明拡大鏡の中で1番照度が高く(レンズ中心直下150mmで10500Lx)、かつ無段階で0%まで調光が可能なので、様々な対象物に合わせて最も適した照度を設定する事が可能です。 抜き取り値の為、保証値では御座いません。
    寸法(mm)ACアダプタ:87×45×34H(電線含まず)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)14入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。機能調光あり(100%~0%)防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)ヘッド寸法(mm)Φ226
  • LED同軸照明拡大鏡 オーツカ光学

    LED同軸照明拡大鏡

    オーツカ光学
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    同軸照明と拡大鏡の機能を組み合わせた製品
    用途金属や樹脂表面の異常の可視化、深溝内の検査材質鉄、アルミ、樹脂電源(V)100~240消費電力(W)16倍率(倍)2×/4×電源コード(m)1.8光源LEDレンズサイズ(mm)130×50
  • LED照明拡大鏡 フリーアーム・クランプ取付 オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 フリーアーム・クランプ取付

    オーツカ光学
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷
    使いやすさを追求した光学ガラス製丸型レンズを採用しています。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減。照射ムラの無い均一な照明下で検査が可能です。 ON/OFFスイッチと調光用のボリューム(100~約10%)はヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。 交換レンズシステム対応品です。レンズの倍率を簡単に交換できる脱着式になっています。
    電源コード(m)1.8(AC側/DC側とも)光源LEDLED寿命(時間)40000クランプ取付幅(mm)15~60調光率(%)約10~100アーム長(m)約1
  • LED照明拡大鏡 テーブルスタンド式 オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 テーブルスタンド式

    オーツカ光学
    81,980税込90,178
    1台
    3日以内出荷
    使いやすさを追求した光学ガラス製丸型レンズを採用しています。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減。照射ムラの無い均一な照明下で検査が可能です。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリューム(100~約10%)はヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 交換レンズシステム対応品です。レンズの倍率を簡単に交換できる脱着式になっています。
    消費電力(W)7電源コード(m)1.8(AC側/DC側とも)光源LEDLED寿命(時間)40000
  • モデライト 有機EL棚下照明 オーツカ光学

    モデライト 有機EL棚下照明

    オーツカ光学
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    工場内の様々な場所やスペースに追加装着が可能な小型の棚下照明 パネルの使用枚数は1連と2連から選択可能 結束バンド等でパイプやラックに簡単に設置が可能で、長時間作業の疲労削減やブルーライト抑制に効果の有る照明を既存の設備に増設が出来る
    光源有機EL照明パネル平均演色評価数4000K調整機能照度:標準装備(100-10%)電源(V)AC100-240(50/60Hz)・Aプラグ発光面(mm)273×30全光束(Lm)200照度(Lx)照明直下150mmに照度計を設置した実測値(パネル1枚時):80-1120仕様海外使用時:プラグ変更により125-240Vで使用可能(出荷時はAプラグ、日本国内100V仕様)
  • モデライト 有機EL検査照明 オーツカ光学

    モデライト 有機EL検査照明

    オーツカ光学
    93,980税込103,378
    1台
    6日以内出荷
    (株)カネカ様開発による最新の国産有機ELパネルを光源に採用 パネルの使用枚数も旧型の1枚から2枚へ変更し、検査用照明として充分な光量を確保 長時間作業時の疲労度低下やブルーライト抑制の効果による「人に優しい照明」
    質量(g)2650光源有機EL照明パネル平均演色評価数4000K調整機能照度:標準装備(100-10%)電源(V)AC100-240(50/60Hz)・Aプラグ発光面(mm)273×30全光束(Lm)400照度(Lx)照明直下150mmに照度計を設置した実測値」290-2100定格消費電力(W)13パネル数(枚)2仕様海外使用時:プラグ変更により125-240Vで使用可能(出荷時はAプラグ、日本国内100V仕様)
  • 【レンタル】LED照明拡大鏡(テーブルスタンド式) オーツカ光学

    【レンタル】LED照明拡大鏡(テーブルスタンド式)

    オーツカ光学
    4,798税込5,278
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    使いやすさを追求した光学ガラス製丸型レンズを採用しています。レンズ径を約15%拡げ、広視野が必要な検査に適しています。光源には円形LEDを採用しているので、照射ムラの無い均一な照明下で検査が可能です。
    電源コード(m)1.8倍率レンズ径(Φmm)150
  • 照明拡大鏡 OSL-2型 オーツカ光学

    照明拡大鏡 OSL-2型

    オーツカ光学
    94,980税込104,478
    1台
    翌々日出荷
    消費電力(W)18倍率(倍)2入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグレンズ固定式レンズ材光学ガラス光源6W直管蛍光管(FL6N)×2本作動距離(mm)160レンズ有効径(mm)100×140ヘッド寸法(mm)180×237調光の可否なし
  • オーツカ光学 バーライトⅢ型 オーツカ光学

    オーツカ光学 バーライトⅢ型

    オーツカ光学
    86,980税込95,678
    1台
    7日以内出荷
    寸法(mm)224×34×38H(照射ヘッド)、160×65×44H(電源部)質量(g)945(ヘッド部のみ420)使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)9入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ光源高輝度白色LED×7粒照度(Lx)【広がり角度6°/実測値】15000(150mm)/10000(200mm)/5800(300mm)/3600(400mm)、【広がり角度30°/実測値】10000(150mm)/6500(200mm)/3300(300mm)/2000(400mm)防塵防水性能IP40調光の可否あり(100~50%)照射角度(°)6~30
  • SKK-PULΦ100mm(2倍レンズ専用) オーツカ光学

    SKK-PULΦ100mm(2倍レンズ専用)

    オーツカ光学
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番312-6603倍率(倍)2
  • 偏光フィルター(ラウンドシリーズ8X~15X用) オーツカ光学

    偏光フィルター(ラウンドシリーズ8X~15X用)

    オーツカ光学
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    偏光フィルターは、ランダムな波長の内の1方向の波長のみを透過させる特性を有しています。 これにより対象物の表面反射の内、不要な波長を除去し、光沢面や反射性の高い対象物の検査を容易にする効果が有ります。 また、偏光フィルターは減光効果を合わせ持っており、レンズを通る光線量を減少させる効果も有ります。 偏光フィルター押えは、高倍率(8×~15×)レンズを使用する際、フィルターの不用意な落下を予防するためのオプションです。
    仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップなしトラスコ品番337-1736材質ガラス質量(kg)0.5取付レンズ取付枠の上側へ取付寸法(Φmm)90対応機種SKKL、ENVL、LSK、LSKs、LSKワイド、LSKsワイド、LEKワイド、LEKsワイド、オーライト-Fレンズ構成1枚
  • 大口径ガラススケール オーツカ光学

    大口径ガラススケール

    オーツカ光学
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷
    大口径ガラススケールGS-Aは、ガラス表面に目盛や各種ゲージ類を蒸着した精密な「モノサシ」です。 GS-Aを測定物に密着させ拡大鏡等で形状を直接測定する事が可能です。 Φ76mmの円形ガラスの表面に6種類のスケールを描画してあり、外周のアルミ枠には使用感を考慮したゴムローレットが装着されています。
    トラスコ品番312-6211厚さ(mm)8直径(Φmm)90質量(g)50精度(mm)±0.005加工Cr蒸着レンズ材光学ガラススケール60mmスケール(0.1mm目盛)、分度器(0°~90°)、アールゲージ(1.5~0.2mm)、ピッチゲージ(0.5~1.75mm)、スクエアゲージ(2.0~0.3mm)、テーパーゲージ(0.5~0.1mm)
  • 22W自然光蛍光灯 オーツカ光学

    22W自然光蛍光灯

    オーツカ光学
    11,980税込13,178
    1本
    8日以内出荷
    トラスコ品番312-6467
  • 偏光フィルター(ラウンドシリーズ)Φ130mm オーツカ光学

    偏光フィルター(ラウンドシリーズ)Φ130mm

    オーツカ光学
    22,980税込25,278
    1個
    8日以内出荷
    偏光フィルターは、ランダムな波長の内の1方向の波長のみを透過させる特性を有しています。 これにより対象物の表面反射の内、不要な波長を除去し、光沢面や反射性の高い対象物の検査を容易にする効果が有ります。 また、偏光フィルターは減光効果を合わせ持っており、レンズを通る光線量を減少させる効果も有ります。 偏光フィルター押えは、高倍率(8×~15×)レンズを使用する際、フィルターの不用意な落下を予防するためのオプションです。
    仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップなしトラスコ品番312-6439材質ガラス取付レンズ取付枠の上側へ取付寸法(Φmm)130対応機種SKKL、ENVL、LSK、LSKs、LSKワイド、LSKsワイド、LEKワイド、LEKsワイド、オーライト-Fレンズ構成1枚
  • 調光・調色LEDライトボックス オーツカ光学

    調光・調色LEDライトボックス

    オーツカ光学
    89,980税込98,978
    1台
    7日以内出荷
    LZ-1は調光(照明の明るさの調整機能)と調色(暖色光と寒色光の調合)の機能を持った目視検査用補助光源装置です。 厚みのあるワークの貫通穴内部の表面検査からフィルム状ワークのピンホール検査まで、透過照明を利用した検査には様々な照度が必要ですが、光源からの直接光を使用する透過照明の検査では、光の質(照度や色温度)が目の疲労に大きく関与します。 調光調色LEDライトボックスLZ-1では、周囲の明るさと検査照明の照度の調和をさせる為に光量の調節機能を標準装備したほか、光線に含まれるブルーライト領域(380-500nm)を約25%低減したWarmWhite色のLEDと、CoolWhite色のLEDの二つを装備しており、独立したスイッチによる制御で、照明の明るさや色調を調整する事が可能です。 観察対象物の表面の光沢や形状などの様々な検査条件に合わせて照明の明るさや色が変えられる、ユニークな目視検査の補助光源としてお使いください。
    トラスコ品番312-6454寸法(mm)210×298(発光部)質量(kg)2.5使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)20/MAX(両LED最大点灯時)、4/MIN(片側LED最小点灯時)本体寸法(mm)340×353×60入力電圧(V)AC100(50/60Hz)Aプラグ光源白色LED(WarmWhite・CoolWhiteの2色をセット)防塵防水性能IP30照度(Lux)24000/MAX、5700/MIN(拡散版中心0mm位置にて測定/抜取データ)調光の可否あり(100~0%)
  • 530用テーブルスタンド オーツカ光学

    530用テーブルスタンド

    オーツカ光学
    26,980税込29,678
    1台
    7日以内出荷
    テーブルスタンドはバーライト530本体を4本の化粧ねじで取付、デスクなどにおいて使用して頂く製品です。
    付属品化粧ねじ×4本トラスコ品番312-6638
  • 530用フリーアーム+キャスタースタンド オーツカ光学

    530用フリーアーム+キャスタースタンド

    オーツカ光学
    119,800税込131,780
    1台
    7日以内出荷
    トラスコ品番312-6477
  • 530用フリーアーム オーツカ光学

    530用フリーアーム

    オーツカ光学
    52,980税込58,278
    1台
    8日以内出荷
    フリーアームはバーライト530本体を4本の化粧ねじで取り付けることができる自在アーム式クランプスタンドです。 圧倒的な自由度を持つフリーアームによりワークへの微細な照射角度調整を簡単に行うことができます。
    付属品化粧ねじ×4本トラスコ品番312-6373クランプ取付幅(mm)15~60
  • 530用クランプスタンド オーツカ光学

    530用クランプスタンド

    オーツカ光学
    24,980税込27,478
    1台
    19日以内出荷
    クランプスタンドはバーライト530本体を4本の化粧ねじで取付、デスクなどをクランプして使用して頂く製品です。
    付属品化粧ねじ×4本トラスコ品番312-6465クランプ取付幅(mm)4~60
  • フランジベースFD型オプション オーツカ光学

    フランジベースFD型オプション

    オーツカ光学
    3,798税込4,178
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番312-6216
  • アース線セット拡大鏡用オプション オーツカ光学

    アース線セット拡大鏡用オプション

    オーツカ光学
    3,798税込4,178
    1個
    8日以内出荷
    アース線セットは、B型用の導電ベースマット(別売)と併用して、グラウンドと適切に接続をして頂くことで、照明拡大鏡のテーブル上を簡易的に静電対策スペースとして使用する事が出来ます。
    トラスコ品番312-6392対応機種対応機種SKKL-B/ENVL-B
  • 導電ベースマット拡大鏡用オプション オーツカ光学

    導電ベースマット拡大鏡用オプション

    オーツカ光学
    6,598税込7,258
    1枚
    8日以内出荷
    B型専用の導電マットです。 単体で使用することで、拡大鏡テーブル部の汚れや傷の予防、ワークの保護を行うことが出来ます。 また、別売りのアース線セットとの併用で、拡大鏡の簡易的な静電対策にも使用が可能になります。
    トラスコ品番312-6645対応機種SKKL-B/ENVL-B
  • オフセットクランプ拡大鏡用オプション オーツカ光学

    オフセットクランプ拡大鏡用オプション

    オーツカ光学
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷
    オフセットクランプは、フリーアーム式照明拡大鏡の標準型クランプでは取り付け位置が限定されてしまう場合に、拡大鏡本体を前方に約110mmオフセットする事で、設置環境や拡大鏡の自由度を高めることが出来るオプションクランプです。 作業台の後方や側面に壁などが有る場合や、向かい合わせの作業台等での拡大鏡の設置や使用を容易で快適にしてくれます。
    トラスコ品番312-6630質量(kg)0.8全幅(mm)60全高(mm)120対応機種SKKL-F、SKKL-CF、ENVL-F、ENVL-CF、LEKワイド-F、LEKワイドーCF、LEKsワイドーF、LEKsワイドーCF、LSK-F、LSK-CF、LSKs-F、LSKs-CF、オーライトⅢL-F、オーライトⅢ-F、オーライトF、ボアルーペーF、モデライトEL-F、バーライトフリーアーム
  • ラウンドシリーズ 交換レンズ オーツカ光学

    ラウンドシリーズ 交換レンズ

    オーツカ光学
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • スクエア シリーズWIDE オーツカ光学

    スクエア シリーズWIDE

    オーツカ光学
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • LED照明拡大鏡 SKKL-ST オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 SKKL-ST

    オーツカ光学
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    SKKL-ST型はクランプでデスクに固定して使用する製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
    質量(kg)1.6(レンズなし/本体のみ)、0.3(電線含む/ACアダプタ)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9(100~125V)/10(200~240V)全高(mm)350入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230棒径(Φmm)13防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)支柱径(Φmm)16調光の可否なし
  • LED照明拡大鏡 SKKL-MS オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 SKKL-MS

    オーツカ光学
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    SKKL-MS型は鉄製品に、付属のマグネットスタンドの磁力で固定し、使用する製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
    寸法(mm)96×44×29H(電線含まず/ACアダプタ)質量(kg)2.6(本体/レンズなし)、0.3(ACアダプタ/電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9全高(mm)360入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230棒径(Φmm)13防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)マグネット部寸法(mm)55×77×55H支柱径(Φmm)16調光の可否なし
  • LED照明拡大鏡 SKKL-FL オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 SKKL-FL

    オーツカ光学
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷から9日以内出荷
    SKKL-FLはフリーアーム式照明拡大鏡を、キャスタースタンドに取り付けた製品です。 電源コードが届く範囲で、設置場所を簡単に変えることが出来ます。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。 ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
    光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ消費電力(W)9(100~125V)/10(200~240V)調光の可否なし質量(kg)12.8(本体)、0.3(ACアダプタ/電線含む)アーム長さ(mm)1000ヘッド径(Φmm)230寸法(Φ×mm)650×H921(キャスタースタンド)寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず)使用温度範囲(℃)5~35防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
  • LED照明拡大鏡 SKKL-FD オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 SKKL-FD

    オーツカ光学
    45,980税込50,578
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    SKKL-FD型は、作業台等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡です。 クランプで製品を固定することが出来ない(背後に壁があるような)場所への設置に適しています。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。 ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
    光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ消費電力(W)9調光の可否なし質量(kg)2.4(本体/レンズなし)、0.3(ACアダプタ/電線含まず)アーム長さ(mm)1000ヘッド径(Φmm)230寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず)使用温度範囲(℃)5~35防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
  • LED照明拡大鏡 SKKL-F オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 SKKL-F

    オーツカ光学
    41,980税込46,178
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    SKKL-F型はデスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。 ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
    寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず)質量(kg)2.7(本体/レンズなし)、0.3(ACアダプタ/電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9(100~125V)/10(200~240V)入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグクランプ幅(mm)15~60アーム長さ(mm)1000光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)調光の可否なし
  • LED照明拡大鏡 SKKL-D オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 SKKL-D

    オーツカ光学
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    SKKL-D型は、作業台等に直接ネジ止め固定するフランジベースを装備した製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
    光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ消費電力(W)9(100~125V)/10(200~240V)調光の可否なし質量(kg)2.2(本体/レンズなし)、0.3(ACアダプタ/電線含む)全高(mm)380ヘッド径(Φmm)230支柱径(Φmm)16棒径(Φmm)13寸法(mm)96×44×29H(電線含まず/ACアダプタ)使用温度範囲(℃)5~35防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
  • LED照明拡大鏡 SKKL-CL オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 SKKL-CL

    オーツカ光学
    65,980税込72,578
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    SKKL-CL型はレンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品です。 2つの照明はそれぞれ個別にON/OFF制御可能です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 落射照明による外観検査のほか、透過照明を利用した、透過性対象物の検査や、外周部や貫通している孔の内部の状態確認、フィルムのフィッシュアイ検査等にご使用いただけます。
    光源落射照明部/透過照明部:高演色白色LED(Ra≧90)入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ消費電力(W)9+5調光の可否なし(落射、透過各照明は個別に点灯可能)質量(kg)3.2(本体/レンズなし)全高(mm)340ヘッド径(Φmm)230支柱径(Φmm)16棒径(Φmm)13寸法(mm)210×298(透過照明部)使用温度範囲(℃)5~35防塵防水性能IP30(屋内使用に限る)
  • LED照明拡大鏡 SKKL-CF オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 SKKL-CF

    オーツカ光学
    41,980税込46,178
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    SKKL-CF型はデスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。 ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
    寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず)質量(kg)2.5(本体/レンズなし)、0.3(ACアダプタ/電線含まず)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9(100~125V)/10(200~240V)入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグクランプ幅(mm)15~60アーム長さ(mm)680光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)調光の可否なし
  • LED照明拡大鏡 SKKL-B オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 SKKL-B

    オーツカ光学
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。 テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。 さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。 (マットの接地抵抗R≦108)
    光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ消費電力(W)9(100~125V)/10(200~240V)調光の可否なし質量(kg)2.1(本体/レンズなし)、0.3(ACアダプタ/電線含まず)全高(mm)330ヘッド径(Φmm)230支柱径(Φmm)16棒径(Φmm)13寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず)使用温度範囲(℃)5~35防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
  • LED照明拡大鏡 O-LIGHT5-CL オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 O-LIGHT5-CL

    オーツカ光学
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    OLIGHT5-CLは、落射照明とボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品です。 従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。 光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~0%と大幅に広がりました。 ARコート※を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。 角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。 2つの照明はそれぞれ個別にON/OFF及び調光制御可能です。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 落射照明による外観検査のほか、透過照明を利用した、透過性対象物の検査や、外周部や貫通している孔の内部の状態確認、フィルムのフィッシュアイ検査等にご使用いただけます。
    寸法(mm)210×298(透過照明部)質量(kg)3.3(レンズを除く)消費電力(W)10+10全高(mm)340入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグレンズ材光学ガラス光源落射照明部/透過照明部高演色白色LED(Ra≧90)棒径(Φmm)13レンズ有効径(mm)180×120支柱径(Φmm)16調光の可否あり(100~10%)
  • LED照明拡大鏡 O-LIGHT5-B オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 O-LIGHT5-B

    オーツカ光学
    75,980税込83,578
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    OLIGHT5-Bは、作業台等の上に置いて使用する最もスタンダードな形状の照明拡大鏡です。 従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。 光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。 ARコート※を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。 角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 電源にはACアダプターを採用しています。
    質量(kg)2.2(レンズを除く)消費電力(W)9全高(mm)391テーブル寸法(mm)320×188入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグレンズ材光学ガラス光源白色LEDライトパネル棒径(Φmm)13レンズ有効径(mm)180×120支柱径(Φmm)16調光の可否あり(100~10%)