絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
166件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1トン運べる牽引機「引っ張り君」 THANKO(サンコー)[電子機器]

    1トン運べる牽引機「引っ張り君」

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    369,800税込406,780
    1個
    4日以内出荷
    最大1000kgまで1人で牽引が可能。電動アシストで楽に運搬できる電動牽引車
    仕様走行速度:2~6kmセット内容本体、牽引フック、ボルト4本、ワッシャー4個、プレート2本、充電アダプター、電源ケーブル、日本語取扱説明書質量(kg)約73ケーブル長(m)約3最大積載量(kg)1000(水平使用時)※カゴ台車含む※使用環境により異なります寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×940~1330×840~1250バッテリー12V/28Ah×2 鉛バッテリーモーター出力(W)24V/400保証期間購入日より12ケ月タイヤサイズメインタイヤ:4.10/3.50-6 4PR充電器電圧(V)入力:AC100-24 50/60Hz、出力:DC 2 2A充電時間(時間)約8稼働時間(時間)目安:約2.5※最大牽引時 ※稼働状況により異なる場合があります走行タイプ走行速度:2~6kmハンドル取付角度3段階調整
  • 配管内視鏡Premier用42LEDカメラヘッド40Φ THANKO(サンコー)[電子機器]

    配管内視鏡Premier用42LEDカメラヘッド40Φ

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
    42個のLEDライトが明るく照らす配管用内視鏡スコープpremier用オプションカメラ40Φ径
    付属品カメラのみ質量(g)147先端径(Φmm)40LED使用数(個)42直径×長さ(mm)40×125
  • Dino-Lite Edge M AF EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) THANKO(サンコー)[電子機器]

    Dino-Lite Edge M AF EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光)

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    86,980税込95,678
    1個
    当日出荷
    高い画質、広い拡大率範囲、新設計ボディ、生産性や効率を向上させる数々の新機能を持った高度な研究から、日常のビジネスやホームユーズまで様々な用途に対応するDino-Lite Edgeシリーズが新たにワイヤレス接続対応。より便利にお使い頂けます。 WiFiモジュール使用でワイヤレス接続可能。超深度撮影、拡大ダイナミックレンジなど豊富な機能を搭載したワイヤレス対応モデル
    その他偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。付属品本体、先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシートCS41(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)111規格CE, FCC, ROHS電源USBパスパワー対応OSWindows / 7 / 8 /10 、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)約20 ~ 220センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024、約130万画素露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)33×114
  • Dino-Lite Edge VGA(D-Sub) Polarizer(偏光) LWD THANKO(サンコー)[電子機器]

    Dino-Lite Edge VGA(D-Sub) Polarizer(偏光) LWD

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    67,980税込74,778
    1個
    3日以内出荷
    モニターのD-Sub(15ピン)端子に接続して直接映像を映し出すマイクロスコープ望遠モデル
    付属品本体、本体収納袋、ストラップ、先端部アタッチメント6種、ACケーブル、(ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください)質量(g)105規格CE, FCC, ROHS倍率(倍)約10 ~ 140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×32×32センサー1/4 インチ CMOS機能偏光機能ありインターフェースD-Sub(15ピン) / VGA解像度1280×720pxLED白色LED×8個露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dino-Lite Edge S FLC Polarizer(偏光) LWD THANKO(サンコー)[電子機器]

    Dino-Lite Edge S FLC Polarizer(偏光) LWD

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    84,980税込93,478
    1個
    当日出荷
    フレキシブルLEDコントロール機能搭載、偏光機能を搭載した高解像度望遠モデル
    その他計測機能(※)、キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。付属品本体、先端部アタッチメント6種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーション シート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)135規格CE, FCC, ROHS電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105対応OSWindows 7 / 8 / 10、Mac OS 10.12~10.14倍率(倍)約10~140インターフェースUSB2.0解像度2592×1944ライト種類白色LEDライト8灯記録ファイル形式静止画: DinoCapture2.0: BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM DinoXcope: PNG, JPEG、動画: DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート10fps 5MP/3MP/2MP、25fps 1.3MP、30fps VGA
  • Dino-Eye Edge S THANKO(サンコー)[電子機器]

    Dino-Eye Edge S

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    62,980税込69,278
    1個
    4日以内出荷
    高解像度センサー搭載のマルチ径対応の顕微鏡取り付けモデル!
    セット内容本体、鍵×2、頭固定ベルト、バッテリー、充電器、日本語取扱い説明書質量(g)117規格CE, FCC, ROHS電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×80対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OS 10.12~10.14対応23mm、30mm、30.5mm、CマウントインターフェースUSB2.0解像度2592×1944露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート10fps 5MP/3MP/2MP、25fps 1.3MP、30fps VGA
  • 小型デジタル騒音計 THANKO(サンコー)[電子機器]

    小型デジタル騒音計

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    お手軽価格でも本格的計測可能。小型のお手頃・簡易的な騒音計です。 しかしながらその作りはしっかりしています。野外イベントや工事など騒音状態の予備検査などにオススメです。 また車やバイクの改造マフラーの車検時の事前測定にもどうぞ♪。 2つのボタンでのシンプル操作、液晶画面の表示が解りやすい仕様です。 三脚などに取り付けられるホールド穴付きですので、位置関係を変えたくない時に固定して使うことが出来ます。
    付属品本体、日本語簡易説明書測定範囲30dBA~130dBA質量(g)151電源9V 乾電池(別途ご用意下さい)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×36×147周波数補正特性Aマイクロホン1/2 インチ電子マイクロフォン解像度0.1dB周波数範囲31.5Hz~8.5KHz測定誤差±1.5db(94db@1KHz)保存温湿度範囲温度:-10~60° 湿度:10~70%動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~80アズワン品番61-4702-35使用時間(時間)約30 (アルカリ電池使用時)計測頻度1秒間に2回
  • Dino-Lite Edge S 3.0 EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD THANKO(サンコー)[電子機器]

    Dino-Lite Edge S 3.0 EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
    USB3.0に対応。EDOF・EDR・AMRに新機能FLC(フレキシブルLEDコントロール)を搭載したシリーズ最高峰望遠モデル
    セット内容本体、先端部アタッチメント4種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)110電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)33×119適合規格CE、FCC、ROHS倍率約10~140対応OSWindows 7/8/10、Mac OSX 10.9 以降センサー5.0Mgpixels 、1/4 インチ CMOS機能計測機能、キャリブレーション機能インターフェースUSB3.0解像度2560×1920(15FPS)/1208×960(45FPS)保証期間1年間LED白色LED ライト8灯露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正画素数約500万画素RoHS指令(10物質対応)対応
  • メディカルPCカート THANKO(サンコー)[電子機器]

    メディカルPCカート

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    80,980税込89,078
    1個
    翌々日出荷
    4つのキャスターが付いた移動が楽々な、医療向けのメディカルPCカートです。耐荷重4kgで24~27インチのモニターに対応。スライドで出し入れできる、キーボードトレイ、マウステーブル付き。 最大の特徴である高さ調整は、ペダルを踏むだけで、力を入れずに上げ下げできます。 4つの大きいキャスターは、安定感とスムーズな移動を感じられます。 また、机の天板がスライドし、書類など入れたり、ノートパソコンを入れてモニター部分だけ出せる仕組みになっています。
    セット内容本体、六角レンチ、日本語取扱い説明書質量(kg)45耐荷重(kg)モニター含め:2~7、モニターのみ:4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×644×1540保証期間1年適合モニターサイズVESA規格対応(75mm×75mm または100mm×100mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dino-Lite Edgeシリーズ用エクステンディドキャップ THANKO(サンコー)[電子機器]

    Dino-Lite Edgeシリーズ用エクステンディドキャップ

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    Dino-Lite Edgeシリーズ用エクステンディドキャップ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 360度先端可動式配管内視鏡60M THANKO(サンコー)[電子機器]

    360度先端可動式配管内視鏡60M

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    899,800税込989,780
    1個
    欠品中
    先端が360度、上下180度可動する配管用内視鏡カメラです。手元のスイッチで可動させることが可能です。SDカードやUSBメモリーに静止画、動画が保存可能。先端のアタッチメントも付属。10インチの大型モニター搭載で視認性もばっちりです。本体にはリチウムイオンバッテリーを採用。約8~10時間の連続稼働が可能です。ケーブル径は7mm。メーターカウンターが内蔵されているので、簡単に長さを把握する事ができます。ケーブルの長さは使用状況に合わせて調整が可能ですので、お問合せください。
    用途配管観察など仕様ピントが合う距離:10cm~300cmセット内容本体、ケーブル、アタッチメント2種(85mm/225mm)、カメラアタッチメント85mm材質カメラガラス:サファイヤガラス質量(kg)27電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)ケーブル長(m)60(ケーブル径7.0Φ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター部:400×360×130表示部10インチカラー液晶ディスプレイ連続使用時間(時間)約8~10光源白色LED6灯 調光機能付解像度1280×720 H.264 AVI形式バッテリー容量(Ah)1バッテリー電圧(V)12保証期間1年間充電時間(時間)約6動作温度(℃)5~50バッテリー容量(mAh)8800先端径(Φmm)50防水性IP68(カメラおよびケーブル部)対応SDカード32GBまで
  • 4軸式スウィベルアーム2(ポール取り付け用部品) THANKO(サンコー)[電子機器]

    4軸式スウィベルアーム2(ポール取り付け用部品)

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    耐荷重(kg)10質量(kg)1.3保証期間1年間VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)軸数4RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)対応ポール直径:35パッケージサイズ:幅520×高さ130×奥行き135 (mm)、質量:2kg
  • 2軸式アーム(ポール取り付け用部品) THANKO(サンコー)[電子機器]

    2軸式アーム(ポール取り付け用部品)

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    耐荷重(kg)最大:約6VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)軸数2RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)ポール部:径35
  • 大型TV壁掛け金具 THANKO(サンコー)[電子機器]

    大型TV壁掛け金具

    THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    32~55インチモニターに対応! 耐荷重50kgの液晶テレビ壁掛け用ブラケット。簡単に設置可能な大型テレビ固定金具です。 パーツをテレビ、壁面に固定しフックを引っ掛けて装着するだけの簡単設営!
    耐荷重(kg)~約50適合モニターサイズ質量6kg以下かつ、天地のサイズが40cm以下のモニター質量(kg)1.7(パッケージ含む)タイプ壁取り付け保証期間6ヶ月VESAマウント(mm)100×100のみ対応対応インチサイズ32~55インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • Dino-Lite Edge M Fluorescence(蛍光) GFBW THANKO(サンコー)[電子機器]

    Dino-Lite Edge M Fluorescence(蛍光) GFBW

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    画期的な蛍光マイクロスコープです。 LEDによる励起照明とフィルターにより、GFPを含む緑色蛍光、OFPとRFPを含む 赤色・オレンジ色蛍光、DsRedを含む赤血球、mCherryを含むシアン赤色蛍光、シアン色蛍光、マイクロ流体チップ、更にはお肌のメラニン色素のチェックなど様々な用途で観察や撮影が可能です。 遺伝子工学、生化学、発生生物学、病理学、解剖学など幅広い分野にご利用できます。また1台のDino-Liteを接続・管理できるので、低コストで研究の効率化やスピードアップが図れます。通常のDino-Liteと同様に計測、撮影などが簡単に出来ます。
    倍率(倍)20~220その他キャリブレーション機能、測定機能(本体についている倍率の目盛りはあくまでも目安となっており、正確な数値を測定をすることはできません。)付属品本体、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、収納袋、ケーブルバンド質量(g)100対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降センサー1.3Mpixels 、1/4インチCMOSインターフェースUSB 2.0解像度1280×1024px (SXGA)、約130万画素LED蛍光LEDライト×7個、白色LED×1個※ソフトウェア上で切替できます。露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正画素数130万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)32×105
  • 配管用内視鏡Premier ローラー付き先端カバーアタッチメント90mm THANKO(サンコー)[電子機器]

    配管用内視鏡Premier ローラー付き先端カバーアタッチメント90mm

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    配管用内視鏡スコープpremiere専用オプションパーツ
    質量(g)134保証期間6カ月直径×長さ(mm)90×50
  • Dino-Lite Edge S AXH/FLC 400x THANKO(サンコー)[電子機器]

    Dino-Lite Edge S AXH/FLC 400x

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    AMR・FLCに新機能AXH(同軸照明機能)を搭載したシリーズ最高峰415~470倍高倍率モデルです。照明の方向が光軸と平行になるため、対象物にムラなく照明があたり、また影を作りません。対象物に凹凸があっても照明が届きます。
    仕様白色LEDライト8灯、計測機能、キャリブレーション機能付属品本体、先端部アタッチメント2種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)139規格CE、FCC、ROHS電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×107倍率約415~470倍対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度2592×1944、約500万画素露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
  • 【レンタル】どこでもミニ冷凍庫9L GBGFZ9HGYシリーズ レンタル THANKO(サンコー)[電子機器]

    【レンタル】どこでもミニ冷凍庫9L GBGFZ9HGYシリーズ レンタル

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    車内・屋外・室内のどこでも活躍する、コンパクトな小型冷凍庫
    セット内容本体、電源コード、AC アダプター、シガーコード、日本語取扱説明書質量(kg)約7容量(L)9消費電力(W)約45電源AC100V 50/60HzまたはDC12V/24V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×425×252ケーブル長(mm)電源コード:約2150、シガーコード:約2500冷媒R134a(冷媒充填量34g)温度設定範囲(℃)-20~20庫内寸法(mm)幅215×奥行250×高さ175サービス分類レンタル
  • ハードエッジドライブ マル得BOX なべ頭 THANKO(サンコー)[電子機器]

    ハードエッジドライブ マル得BOX なべ頭

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    3,198税込3,518
    1箱(800本)
    翌々日出荷
    ハードエッジドライブ徳用BOXタイプです。
    用途コンクリート・ブロック・木材用に。配線・配管用サドル留めに。スイッチボックス取付けに。コントロールボックス取付けに。ドア枠取付けに。トラスコ品番119-4808材質スチール下穴径(Φmm)3.4表面処理ジオメット処理頭部形状ナベ頭首下長(mm)32埋め込み深さ(mm)42-t適合材コンクリート、ブロック、木材適合ビット十字ビット:No.2頭部高さ(mm)2.9呼び径d4mm穿孔径(mm)3.4穿孔深さ(mm)30-t最大荷重(kN)【引張】2.8呼び径d(mm)4
  • USBヒーター内蔵腰巻ブランケット「ほかまる」 THANKO(サンコー)[電子機器]

    USBヒーター内蔵腰巻ブランケット「ほかまる」

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    スナップボタンで腰巻・肩掛け・膝掛けと3WAY使い分けられる、こたつのようなあったかさのUSBヒーターブランケット
    セット内容本体、取扱説明書材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%質量(g)約400消費電力(W)最大10電源5V/2.0A (USB Type-C)温度(℃)強:約45、中:約40、弱:約35保証期間購入日より6ヶ月ケーブル長(mm)約200寸法(縦×横)(cm)約120×約68稼働時間(時間)(10000mAhモバイルバッテリーを使用した場合)強:約5、中:約6、弱:約7(環境温度15℃での測定値となります)
  • モニターアームプレミアム(ガスショック式)デュアルタイプ THANKO(サンコー)[電子機器]

    モニターアームプレミアム(ガスショック式)デュアルタイプ

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    工具を使わずに高さ調整ができる、USB延長ケーブル設置可能なガスショック式モニターアーム2面タイプ
    セット内容モニターアーム本体、クランプ部、六角レンチ(大・小)、ボルト(M4×10)8本、ボルト(M8×12)2本、組立説明書質量(kg)9耐荷重(kg)2~8(アーム1本)取付可能厚(mm)30~96モニタVESA規格対応 (75mm×75mm または100mm×100mm)設置形態2台
  • モニターアームプレミアム(ガスショック式)シングルタイプ THANKO(サンコー)[電子機器]

    モニターアームプレミアム(ガスショック式)シングルタイプ

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    17,980税込19,778
    1個
    欠品中
    工具を使わずに高さ調整ができる、USB延長ケーブル設置可能なガスショック式モニターアーム1面タイプ
    セット内容モニターアーム本体、クランプ部、六角レンチ(大・小)、ボルト(M4×10)4本、ボルト(M8×12)2本、組立説明書質量(kg)5.4タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)2~8駆動方式ガススプリング取付可能厚(mm)30~96液晶モニター1台対応インチサイズ27モニタVESA規格対応 (75mm×75mm または100mm×100mm)設置形態1台アームの可動方向水平垂直
  • モニターアームプレミアムUSB延長ケーブル(2本セット) THANKO(サンコー)[電子機器]

    モニターアームプレミアムUSB延長ケーブル(2本セット)

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    889税込978
    1個
    翌々日出荷
    モニターアームプレミアムに取り付け可能なUSB延長ケーブル
    セット内容本体のみ質量(g)60コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Aコネクタメスケーブル長(cm)145
  • ヒーター内蔵おひとりさま用着るこたつ 「ダニ対策モード付きこたんぽ」 THANKO(サンコー)[電子機器]

    ヒーター内蔵おひとりさま用着るこたつ 「ダニ対策モード付きこたんぽ」

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    ダニ対策モードと収納袋付になってさらに進化しました!胸からつま先まで広範囲にヒーター内蔵、室内どこでも暖かく過ごせる着るこたつ
    セット内容本体、コントローラー付電源コード、収納袋、日本語取扱説明書材質本体:ポリエステル 100%、コントローラー:ABS質量(g)コントローラー:約190(電源コードの重さを含む)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)約55ケーブル長(m)電源プラグ部分からコントローラーまでの長さ:約1.4、コントローラーから本体ソケットまでの長さ:約0.7、全長:約2.3本体質量(kg)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:45×30×110、コントローラー:5×2×15安全装置温度ヒューズモード温度6段階(弱:約36度 / 弱中:約39度 / 中:約42度 / 中強:約45度 / 強:約48度 / ダニ対策:約53度)タイマー4段階(30分/60分/120分/240分)
  • 残り物がごちそうに 「全自動食べるスープメーカー2」 THANKO(サンコー)[電子機器]

    残り物がごちそうに 「全自動食べるスープメーカー2」

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    豆乳が作れるスープメーカーで残り物が簡単ごちそうに
    セット内容本体(蓋)、ポット、電源プラグ、お手入れブラシ、計量カップ、トレイ、日本語取扱説明書材質PP、SUS304(ステンレスは長期使用で色が変わってきます。素材の特性上新品の状態は続きません。)質量(kg)2.4容量(L)最低1.3消費電力(W)920(加熱 800 + 攪拌 120電源AC100V 50/60Hzケーブル長(m)1.1m(アース線の長さ:14.5cm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×155×350安全装置温度ヒューズ・サーモスタット保証期間購入日より12ヶ月最大容量(L)1.5モード7種類(ミキサー・洗浄/アーモンドミルク(常温)/アーモンドミルク(温)/ポタージュ/煮込み/オーツ/ソイミルク)総質量(kg)2.5発売年45576
  • 電動階段のぼれる台車用プレート THANKO(サンコー)[電子機器]

    電動階段のぼれる台車用プレート

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    電動階段のぼれる台車、電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ専用の幅広プレートです。
    用途電動階段のぼれる台車専用の幅広プレート。トラスコ品番688-8337セット内容本体、ネジ8本、プレート4枚、蝶ナット8個、日本語説明書材質アルミ長さ(mm)600幅(mm)600質量(kg)約4.8高さ(mm)5均等荷重(kg)約160最大積載量(kg)約160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×5保証期間12ヶ月荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600
  • ポータブルスコープ3.9Φ1M THANKO(サンコー)[電子機器]

    ポータブルスコープ3.9Φ1M

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    30,980税込34,078
    1個
    翌々日出荷
    カメラ径極細3.9Φ、ベーシックタイプの内視鏡1mモデル
    付属品モニター、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、アタッチメント3種(側視ミラー、フック、磁石)、日本語説明書質量(g)210、1223(パッケージ込み)電源単3乾電池×4本(別売)ケーブル長(m)カメラケーブル:1/フレキシブルチューブ(形状記憶型)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×264×30表示部2.7インチカラー液晶ディスプレイセンサーCMOSセンサー光源高輝度白色LED6灯 3段階調光機能付きカード対応:microSDカード64GBまで(別途ご用意ください)解像度動画:640×480 20fps AVI形式 静止画:640×480 JPEG形式視野角70度焦点距離(mm)30~80先端径(Φmm)カメラ:3.9防水性カメラケーブル部防水あり IP67
  • 振動で汚れをしっかり落とす「メイクブラシウォッシャー」 THANKO(サンコー)[電子機器]

    振動で汚れをしっかり落とす「メイクブラシウォッシャー」

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    2,698税込2,968
    1個
    10日以内出荷
    面倒なメイクブラシ洗浄がラクに!超振動で汚れをしっかり落とすブラシ洗浄機
    仕様●サイズ:幅95×高さ181×奥行95(mm)●重量:227g●電源:単四乾電池2本(別売)●カップ容量:600mL●洗浄方式:振動●振動数:8000~10000Hz●使用可能水温:~約70度●素材:本体/ES、カップ/PP●付属品:本体、カップ、日本語説明書アズワン品番67-5757-16
  • ワンタッチで簡単「2秒で開くサンシェードテント」 THANKO(サンコー)[電子機器]

    ワンタッチで簡単「2秒で開くサンシェードテント」

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    8,498税込9,348
    1個
    8日以内出荷
    夏のアウトドアはワンタッチで開くお手軽サンシェードテントがおすすめ
    仕様●サイズ:展開時/直径1450×高さ1250(mm)、収納時/幅880×高さ130×奥行150(mm)●重量:約2750g●材質:ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ●内容品:本体、ハーフフライシート、ペグ6本、ペグ保存袋、本体収納ベルト、日本語取扱説明書アズワン品番67-5757-07
  • 建具、畳、建材用アタッチメント付き電動階段上れる台車 THANKO(サンコー)[電子機器]

    建具、畳、建材用アタッチメント付き電動階段上れる台車

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    379,800税込417,780
    1台
    11日以内出荷
    畳や建具をのせて階段を昇り降りするための電動階段のぼれる台車用アタッチメント
    仕様●サイズ:幅515×奥行き780×高さ1170(mm)●重量:29kg(バッテリー、アタッチメント含まず台車本体のみ)●最大積載量:160kg●荷台サイズ:幅460×奥行き600×高さ900(mm)●ハンドルポール:2段階調節(最大548mm延長)●最大階段角度:30~35度●昇降速度:上昇時:約28段 8.6m/分 下降時:約28段 8.6m/分●モーター/出力:24V 120W●バッテリー:定格電圧:24V 定格電流:10A 定格消費電力:240W 電池容量:15.6Ah 充電時間:約3~4時間●連続使用時間:約80分(80kgの荷物を載せた場合)●充電器:入力:100-240V,50/60HZ 2.5A 出力:29.4V 2A●使用耐久目安:6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度質量(kg)29(バッテリー含まず)定格電圧(V)24角度(°)30~35定格電流(A)10定格消費電力(W)240最大積載量(kg)160モーター24V 120W荷台寸法(高さ)(mm)900荷台寸法(幅)(mm)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×780×1170ハンドル2段階調節(最大548mm延長)連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合)バッテリー容量(Ah)13昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6 下降時:約28段 8.6充電器出力29.4V 2A充電器入力100-240V(50/60Hz) 1.8A充電時間(時間)約6~7耐久性6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度アズワン品番67-3001-10荷台寸法(奥行)(mm)600
  • セーフティセンサー用センサーケーブル 3m THANKO(サンコー)[電子機器]

    セーフティセンサー用センサーケーブル 3m

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    749税込824
    1個
    当日出荷
    セーフティセンサー用センサーケーブル3
    仕様●サイズ:直径3×長さ3000(mm)●重量:42g●付属品:本体のみ●保証期間:6ヶ月アズワン品番67-9273-96
  • 誰でもかんたんグミ・チョコメーカー THANKO(サンコー)[電子機器]

    誰でもかんたんグミ・チョコメーカー

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    3,098税込3,408
    1台
    7日以内出荷
    自宅で簡単に好きなグミが作れます。作っても見ても楽しい映えるグミメーカー
    仕様●サイズ:本体:幅135×奥行140×高さ120(mm)●鍋:幅120×奥行225×高さ85(mm):1900/01/00●重量:約430g(本体・鍋)●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:約70W●モード:HIGH:約80℃ LOW:約65℃●最大カップ容量:200cc●最小カップ容量:80cc●安全装置:温度ヒューズ・電流ヒューズ●ケーブル長:約80cm●材質:PP/アルミニウム/シリコン●セット内容:本体、鍋、持ち手、クマ型、ハート型、日本語取扱説明書アズワン品番68-1905-71
  • 電動階段のぼれる台車用建具、畳、建材用アタッチメント THANKO(サンコー)[電子機器]

    電動階段のぼれる台車用建具、畳、建材用アタッチメント

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    58,980税込64,878
    1個
    8日以内出荷
    畳や建具をのせて階段を昇り降りするための電動階段のぼれる台車専用アタッチメント階段をラクに昇り降りできる電動階段のぼれる台車/電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプの専用のアタッチメントです。 電動階段のぼれる台車に取り付ければ、運搬が大変な建具や建材、畳みなどを安定して運べるようになります。 建材や建具などをラクに運搬畳や建具などの背の高い荷物を電動階段のぼれる台車で、ラクに階段の運搬ができるようになるアタッチメントです。 簡単に組み立て可能プレートを台車に取り付けて、アタッチメントをネジで固定するだけ。 高さ2m、重量100kg程度までの荷物を運搬可能に。 電動階段台車への取付は簡単です。 ※台車への取付作業は2人以上で行う事を推奨します。 本製品には台車用のプレートが付属していますので、プレートのみの使用も可能です。
    仕様●サイズ(mm):アタッチメント/幅580×高さ750×奥行85、プレート/幅440×高さ25×奥行600●重量:6.92kg●付属品:アタッチメント、台座プレート、ネジ×8本、蝶ナット×8本、アイボルト×4本、プレート小×4本、プレート大×1本、日本語取扱説明書●積載量について:高さ2m、重量100kg程度までを推奨●▼※重量バランスを保つため●保証期間:購入日より12ヶ月●注意事項●▼※台車への取付作業は2人以上で行う事を推奨します。●▼※取付作業時は怪我に注意して行って下さい。●▼※製品の特性上、細かな傷がございますがご了承下さい。●▼※記載されている物以外は付属いたしません。●▼※落としたり強い衝撃を与えないでください。●▼※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。●▼※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。●▼※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。●パッケージ込み重量:7.76kgアズワン品番67-9274-08
  • ハンディモップ掃除機「ちゃちゃっとスイーパー」 THANKO(サンコー)[電子機器]

    ハンディモップ掃除機「ちゃちゃっとスイーパー」

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    4,898税込5,388
    1個
    9日以内出荷
    水拭きと掃除が同時にできてキッチンがいつでもピカピカに。コンパクトなUSB充電式モップクリーナー掃除機
    仕様●サイズ:本体/幅140×奥行190×高さ140(mm)、台座/幅160×奥行130×高さ100(mm)●重量:約480g●電源:内蔵バッテリー●消費電力:約12W●バッテリー充電:USB(5V 1A)●バッテリー:リチウムイオン 3.7V 1,800mAh●充電時間:約6時間●稼働時間:約10~15分●水タンク容量:約45mL●ダストボックス容量:約80mL●スプレー噴霧量:約0.5mL●回転数:約25,000rpm●吸引力:約1.0kPa●ケーブル長:約550mm●素材:ABS●セット内容:本体、台座、フィルター2枚、モップ3枚、USB TypeCケーブル、取扱説明書セット内容本体、台座、フィルター2枚、モップ3枚、USB TypeCケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂幅(mm)140高さ(mm)140質量(g)480奥行(mm)190消費電力(W)12電源充電式連続使用時間(分)10~15バッテリーリチウムイオン吸引圧(kPa)1バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)6バッテリー容量(mAh)1800アズワン品番67-5756-84集塵容量(mL)80
  • レトルトや残り物がごちそうになる「自家製おかずパイメーカー」 THANKO(サンコー)[電子機器]

    レトルトや残り物がごちそうになる「自家製おかずパイメーカー」

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    4,898税込5,388
    1個
    9日以内出荷
    レトルトも残り物もパイでごちそうに!誰でも簡単に作れるパイメーカー
    仕様●サイズ:幅250×奥行220×高さ120(mm)●重量:約1.5kg●材質:本体/フェノール樹脂・PP、 プレート/アルミ、抜き型/ABS●電圧:AC100V 50/60Hz●定格消費電力:900W●安全装置:サーモスタット(145℃)、温度ヒューズ(216℃)●ケーブル長:約105cm●内容品:本体、抜き型( 直径16cm)、日本語取扱説明書●保証期間:購入日より12ヶ月●発売日:2021/12/21アズワン品番67-5757-05
  • 時短で美味しく焼き上がる「こんがりプレスグリル」 THANKO(サンコー)[電子機器]

    時短で美味しく焼き上がる「こんがりプレスグリル」

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    19,980税込21,978
    1個
    11日以内出荷
    両面焼きでお肉がパリッと短時間で美味しく焼ける、こだわりのコンタクトグリルプレート
    仕様●サイズ:本体/幅360×高さ340×奥行140(mm) プレート:幅290×高さ230×奥行10(mm)●重量:約4.1kg(本体・プレート含む)●電源:AC100V 50/60Hz●定格消費電力:1000W●ヒーター温度範囲:120~230℃●タイマー設定:5~60分●かんたんメニュー:5種類●油トレイ:200mL●ケーブル長:150cm●安全装置:サーモスタット、温度ヒューズ●素材:本体/ステンレス、プレート/アルミニウム合金●付属品:本体、プレート、油トレイ、日本語説明書アズワン品番67-5756-76
  • 就寝前のじんわりリラックス「耳ぽっか」 THANKO(サンコー)[電子機器]

    就寝前のじんわりリラックス「耳ぽっか」

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    おやすみタイムの耳暖活。耳をじんわり温めリラックス♪
    セット内容本体、USB Type-Cケーブル、イヤーチップS/M/L(各1セットずつ)、 専用収納袋、日本語取扱説明書材質本体:PC、コントローラー:PC、イヤーチップ:シリコン(コントローラー部分を含む)ホワイト消費電力(W)約3.5電源USB 5V1.0A以上温度(℃)低:約37、中:約40、高:約43本体質量(g)約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:14×12.5×17、コントローラー:20×10×42安全装置サーミスタ、ポリスイッチUSBケーブル(m)約1.0モード温度3段階(低/中/高)ケーブル長(mm)本体:400ケースなし(専用袋あり)
  • 熱の力で回転!ストーブ用ファン「熱風サーキュレーター ガード付き」 THANKO(サンコー)[電子機器]

    熱の力で回転!ストーブ用ファン「熱風サーキュレーター ガード付き」

    THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)
    6,690税込7,359
    1個
    当日出荷
    熱の力で回転するファンで暖気を部屋の隅々まで送ります。石油ストーブの熱を本体底面で感知してエネルギーに変換してファンが回転します。電源もいらず、エコな暖房器具です。天井が平らで、85~350℃の高温になるストーブで使用可能です。
    用途石油ストーブをお使いの方に。トラスコ品番571-2256温度(℃)稼働:約85~350最大回転数(min-1[r.p.m])980ハネ枚数3羽根径(Φmm)約75最大風量(CFM)180
  • 拡張デスクラック「ゲーミングフレーム」 THANKO(サンコー)[電子機器]

    拡張デスクラック「ゲーミングフレーム」

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    収納力を拡張できる、デスクに後付け可能なクランプ式デスクラック
    セット内容パイプフレーム(大)×1、パイプフレーム(中)×1、パイプフレーム(小)×1、棚板(大)×1、棚板(小)×2、クランプ×2、クランプ用保護シール×2、棚板取り付け金具(大・左用)×1、棚板取り付け金具(大・右用)×1、棚板取り付け金具(小・左用)×2、棚板取り付け金具(小・右用)×2、フェルトボード×1、フェルトボード用マグネット×2、フェルトボード取り付け紐×2、フェルトボードナット×2、小ネジ×30、クランプ取り付けネジ×4、フェルトボードネジ×2、天板固定ネジ×1、Oリング×1、六角レンチ×1、日本語取扱説明書材質合成樹脂化粧パーティクルボード/アミノアルキド樹脂塗装/鉄/エポキシポリエステル質量(kg)約8.6サイズ本体:幅1150×高さ640×奥行230(mm)※クランプ取り付け時、最大高さ830mm耐荷重(kg)【静荷重】棚板(大):約10kg、棚板(小):各約5kg、フェルトボード:約3kg保証期間購入日より12カ月取付可能寸法(mm)厚み:約15-65、奥行:約65、幅:12以上
  • 卓上おひとりさま焼き肉 「ソログリル」 THANKO(サンコー)[電子機器]

    卓上おひとりさま焼き肉 「ソログリル」

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    目の前で焼きたてを味わえる卓上サイズの焼肉グリル
    セット内容本体、プレート、電源ケーブル、日本語取扱説明書材質本体:耐熱樹脂、プレート:アルミニウム合金、フッ素加工寸法(mm)プレート面積:140×90質量(g)約900電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×107×86安全装置プレート未セット加熱防止スイッチ、温度ヒューズ、温度制御サーモスタット保証期間購入日より12カ月温度調整方法温度無段階スライドスイッチ(プレート温度約50~240℃)ケーブル長(cm)150