絞り込み
ブランド
- THANKO(サンコー)[電子機器]
- モノタロウ(23)
- 高田ベッド製作所(5,093)
- ビー・ブラウンエースクラップ(2,631)
- ナビス(アズワン)(1,936)
- 住商モンブラン(1,926)
- アズワン(1,479)
- 徳武産業(1,363)
- 松吉医科器械(1,360)
- le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1,243)
- ミドリ安全(1,049)
- ケアファッション(968)
- KAZEN(881)
- イトーキ(718)
- フリッツメディコ(647)
- Aron(アロン化成)(607)
- フォーク(595)
- オカムラ(岡村製作所)(553)
- 明石スクールユニフォームカンパニー(553)
- オオサキメディカル(545)
- カワムラサイクル(455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
![PC CART THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12012378-220915-02.jpg)
PC CART
THANKO(サンコー)[電子機器]¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷デスクトップパソコン用キャスター付きアーム! 立ったままでも、座ったままでもご利用可能なデスクトップPC用アームです。 1本のポールにモニター、キーボード、マウス、パソコン本体も設置でき、タイヤが付いているので移動も楽々。 どんなスタイルでもご利用可能!セット内容アーム本体、モニター固定用ネジ、六角レンチ耐荷重(kg)10適合サイズ22.5cm(幅)のパソコンまで設定可能保証期間1年間対応VESA規格75×75mmまたは100×100mm![振動で汚れをしっかり落とす「メイクブラシウォッシャー」 THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84609335-241016-02.jpg)
振動で汚れをしっかり落とす「メイクブラシウォッシャー」
THANKO(サンコー)[電子機器]¥2,698税込¥2,9681個10日以内出荷面倒なメイクブラシ洗浄がラクに!超振動で汚れをしっかり落とすブラシ洗浄機仕様●サイズ:幅95×高さ181×奥行95(mm)●重量:227g●電源:単四乾電池2本(別売)●カップ容量:600mL●洗浄方式:振動●振動数:8000~10000Hz●使用可能水温:~約70度●素材:本体/ES、カップ/PP●付属品:本体、カップ、日本語説明書アズワン品番67-5757-16![ミストホットアイマスクでリフレッシュ「うるぽっか」 THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84068479-241016-02.jpg)
ミストホットアイマスクでリフレッシュ「うるぽっか」
THANKO(サンコー)[電子機器]¥7,198税込¥7,9181個8日以内出荷ミストと熱で疲れた目を癒します。何度でも使える蒸気の出る充電式ホットアイマスク仕様●サイズ:幅210×奥行100×高さ63(mm)●重量:約220g●電源:内蔵バッテリー●バッテリー:リチウムポリマー 3.7V 850mAh●バッテリー充電:USB(5V 1.0A以上推奨)●充電時間:約2.5時間(USB 5V 1.0Aの場合)●モード:【ヒーターモード】低:約38度 高:約42度●モード:※シリコンカバーを付けた状態(使用環境により異なります)●モード:【噴霧モード】●:弱:1~2秒加湿→5秒間停止の繰り返し●:中:1~2秒加湿→3秒間停止の繰り返し●:強:常に噴霧●稼働時間:約60~130分※各モード・使用環境により異なります。(10分のオートオフ機能付き)●稼働時間:※バッテリーが少なくなると、30秒に1度警告音が鳴るようになります。その場合は充電してください。●ケーブル長:約450mm●材質:ABS、PC、PP、シリコン、ポリエステル●セット内容:本体、USB Type-Cケーブル、給水ボトル、専用収納袋、日本語取扱説明書アズワン品番68-1905-68![メディカルPCカート THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54926735-200713-02.jpg)
メディカルPCカート
THANKO(サンコー)[電子機器]¥80,980税込¥89,0781個翌々日出荷4つのキャスターが付いた移動が楽々な、医療向けのメディカルPCカートです。耐荷重4kgで24~27インチのモニターに対応。スライドで出し入れできる、キーボードトレイ、マウステーブル付き。 最大の特徴である高さ調整は、ペダルを踏むだけで、力を入れずに上げ下げできます。 4つの大きいキャスターは、安定感とスムーズな移動を感じられます。 また、机の天板がスライドし、書類など入れたり、ノートパソコンを入れてモニター部分だけ出せる仕組みになっています。セット内容本体、六角レンチ、日本語取扱い説明書質量(kg)45耐荷重(kg)モニター含め:2~7、モニターのみ:4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×644×1540保証期間1年適合モニターサイズVESA規格対応(75mm×75mm または100mm×100mm)RoHS指令(10物質対応)対応




![PC CART THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12012378-220915-02.jpg)
![振動で汚れをしっかり落とす「メイクブラシウォッシャー」 THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84609335-241016-02.jpg)
![ミストホットアイマスクでリフレッシュ「うるぽっか」 THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84068479-241016-02.jpg)
![メディカルPCカート THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54926735-200713-02.jpg)