絞り込み
ブランド
  • THANKO(サンコー)[電子機器]
  • モノタロウ(362)
  • メディアカバーマーケット(38,532)
  • エレコム(4,851)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,756)
  • ナリカ(3,036)
  • サンワサプライ(2,989)
  • コクヨ(2,389)
  • エスコ(2,132)
  • ナカバヤシ(2,056)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,931)
  • StarTech.com(1,891)
  • レイ・アウト(1,332)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,253)
  • RS PRO(1,184)
  • サンワダイレクト(1,113)
  • トーエイライト(1,032)
  • Canon(1,026)
  • オーム電機(976)
  • サクラクレパス(967)
  • 永岡書店(966)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4軸式くねくねモニターアーム THANKO(サンコー)[電子機器]

    4軸式くねくねモニターアーム

    THANKO(サンコー)[電子機器](9件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
    タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)10保証期間1年間VESAマウント(mm)75×75または100×100液晶モニター1面対応インチサイズ(最大対応)27RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平
  • LCDモニタースタンド THANKO(サンコー)[電子機器]

    LCDモニタースタンド

    THANKO(サンコー)[電子機器](3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    液晶モニターを購入時に付属してるモニタースタンドは高さ、角度の調整ができない物がほとんどです。この「LCDモニタースタンド」はVESA対応の液晶モニターに取り付け可能です。取り付けることで高さ、角度の調整が容易に行うことが可能になります。またスタンド重量は約2.5kgあり、スタンドの裏側全面には滑り止めを装着しているため大型モニターの転倒を抑制できます!
    タイプスタンドタイプ耐荷重(kg)8保証期間6ヶ月VESAマウント(mm)75×75または100×100液晶モニター1面対応インチサイズ(最大対応)27RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶モニター壁掛けマウント THANKO(サンコー)[電子機器]

    液晶モニター壁掛けマウント

    THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    この「液晶モニター壁掛けマウント」は安価なのにしっかりしています! 耐荷重も15kgとそこそこ大きいモニターも設置できます。取付簡単。 これでデスクの上やお部屋もすっきり!!
    付属品本体、モニター取り付けビス×4、木壁用取り付けネジ×2、コンクリート壁用ネジ×2、水平計測器質量(g)380タイプ壁取り付け耐荷重(kg)15保証期間6ヶ月VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)サイズ(mm)115×115×23RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)360
  • モニターアーム用ロングポール(100cm) THANKO(サンコー)[電子機器]

    モニターアーム用ロングポール(100cm)

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    耐荷重(kg)最大:約20RoHS指令(10物質対応)対応直径×長さ(mm)ポール部:35×1000
  • モニターアーム用ポール(70cm) THANKO(サンコー)[電子機器]

    モニターアーム用ポール(70cm)

    THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    耐荷重(kg)最大:約20RoHS指令(10物質対応)対応直径×長さ(mm)ポール部:35×700
  • 3軸式くねくねモニターアーム THANKO(サンコー)[電子機器]

    3軸式くねくねモニターアーム

    THANKO(サンコー)[電子機器](5件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷
    耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「3軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
    タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)10保証期間6ヶ月VESAマウント(mm)75×75または100×100液晶モニター1面ポール径(Φmm)35対応インチサイズ(最大対応)27RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平
  • SD-SDエクステンションケーブル THANKO(サンコー)[電子機器]

    SD-SDエクステンションケーブル

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    SDカード対応の、パソコン・大型液晶テレビ・メモリーナビ・デジタルフォトフレーム・監視カメラ・スマートフォン等のSDカードスロットを延長できます。 【SD-SDエクステンションケーブル】は、SDカードのスロットを235mm(ケーブル部)で、自在に延長でき、大変便利です。 機能的にはSDカードスロットの信号を延長しスロットの位置を変更するだけなのですが、SDカードスロットはだいたい、機器の裏側などセットしずらい位置についています。 そんな時に、このエクステンションケーブルを使えば、SDカードスロットが手前側にくることになり、SDカードのセットが劇的に楽になります。 SD、SDHC、SDXCなどの規格に対応していますので、様々な機器にご利用いただけます。
    仕様●サイズ:幅30×奥行き308×高さ4.5 (mm)●重量:12g●ケーブル長:235mm●インターフェース:SDカードからSDカード●付属品:本体、日本語保証書●保証期間:6ヶ月アズワン品番67-9273-84
  • 後付けできるデスク収納「スライド式キーボードトレイ2」 THANKO(サンコー)[電子機器]

    後付けできるデスク収納「スライド式キーボードトレイ2」

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    キーボード台を後付けすれば机の上を広く使える!かんたん取付のキーボードスライダーー
    仕様●サイズ:天板/幅650×高さ12×奥行250(mm)、クランプ込/幅770×高さ120×奥行250(mm)●重量:2300g●付属品:天板、クランプ部2本、予備ネジ3本、日本語取扱説明書●耐荷重:5kg●天板稼働域:最大47.5cm●取付可能サイズ:机の天板の厚み約0.5~8.5cm程度、幅80cm以上●素材:天板/ファイバーボード、金属部/SPCCアズワン品番65-6882-15
  • 4軸式くねくねアーム(ポール取り付け用部品) THANKO(サンコー)[電子機器]

    4軸式くねくねアーム(ポール取り付け用部品)

    THANKO(サンコー)[電子機器](2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。 丈夫な作りの太いアームがしっかりと大きなモニタを支えます! 4軸アームにより左右に大きく振ることなく前後の移動、モニターの配置箇所の自由度が上がります。
    タイプ支柱取り付け耐荷重(kg)10保証期間6ヶ月VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)軸数4RoHS指令(10物質対応)対応パッケージサイズ:幅140×奥行き490×高さ140(mm)
  • ノートパソコン用4軸式アーム改 THANKO(サンコー)[電子機器]

    ノートパソコン用4軸式アーム改

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    ノートパソコン専用のアームです。 デスクトップPCに比べれば移動しやすいノートパソコンも、いざ机の上を移動させるとなると、けっこう面倒なものです。 このアームにノートパソコンを搭載しておけば、必要な時には、手許に引き寄せて使用し、卓上を広くしたい時は、 ガバッとノートパソコン一式を退けることができるわけです。
    耐荷重(kg)10保証期間1年間天板厚さ(mm)10~88まで(対荷重に耐える机をご利用ください)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノートパソコン用4軸式アーム(ポール取り付け用部品) THANKO(サンコー)[電子機器]

    ノートパソコン用4軸式アーム(ポール取り付け用部品)

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    質量(kg)2.92耐荷重(kg)10保証期間お買い上げ日より6ヵ月間軸数4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8軸式ロングくねくねデュアルモニタアーム THANKO(サンコー)[電子機器]

    8軸式ロングくねくねデュアルモニタアーム

    THANKO(サンコー)[電子機器](3件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1台
    当日出荷
    2台の液晶モニターを並べて利用可能なデュアルモニターアーム!
    タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)1面:10天板寸法(mm)10 ~ 88まで※ 対荷重に耐える机をご利用ください保証期間1年間VESAマウント(mm)75×75または100×100軸数8液晶モニター2面対応インチサイズ(最大対応)27RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平
  • 32型対応!高さ調整できるLCDモニタースタンド THANKO(サンコー)[電子機器]

    32型対応!高さ調整できるLCDモニタースタンド

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    視線の高さまで上げられます。 モニターに付属している標準のスタンドでは、どうも低くて仕事がしにくい。 もう少し高さがあれば便利なのに… そう思ったことがある方必見です! お手持ちのモニターに取り付けるだけで、ぐっと作業が快適になる高さ調整可能なモニタースタンド! スタンドのアジャスタを緩めれば、高さを無段階調整することができます。 自身の目線の高さに固定できることで、目の疲れの軽減や作業効率の上昇にも繋がりますよ。 267mmから最大372mmまで高さ調整可能 標準的な高さから、最大372mmまで自由に高さを変えられるこのスタンド。 デスク環境に合わせてお好みの高さにセッティングすることができます。 32型までの大型モニターに対応 モニターサイズはなんと最大32型まで対応。 しっかり高さがあるから、大型モニターを取り付けても下に画面が接地してしまうこともありません。 角度を30度まで調整することができるため、自分の姿勢や座高に合わせて調整することができます。 また、24インチまでのモニターなら片手で左右180度に回転させて縦画面にすることも可能です。 本体はおよそ3kg、幅40cmとしっかりとした作りで安定感抜群。 大型モニターを取り付けてもグラグラせず、転倒しにくい仕様になっています。 最大高さにして13インチのノートPCと並べても、画面がかぶることなく作業することができますよ。 ※写真は13インチノートPCと24インチモニターを使用。
    用途大型モニター対応の高さ調整できるモニタースタンドセット内容ネジ(小)×4、ネジ(大)×2、スパナ、スタンド、アーム、日本語取扱説明書質量(kg)約3タイプスタンドタイプ取付方式ネジ固定式角度(°)30(チルト)耐荷重(kg)8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)267~372×398×252保証期間購入日より6カ月液晶モニター1台適合モニターサイズ32RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)180アームの可動方向垂直昇降範囲(mm)267~最大372対応VESA規格75mm×75mmまたは100mm×100mm
  • 縦型3面ロングポールモニターアーム THANKO(サンコー)[電子機器]

    縦型3面ロングポールモニターアーム

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    モニター1面のスペースに縦に3面設置できるので、省スペースでトリプルモニターにでき、デスクを広々と使えます。 縦にモニターを3面設置できるだけでなく、3本のショートアームの内2本だけを使って、モニターを縦置きに2面設置することもできます。 またこれを2本または3本組み合わせて、左右に設置すれば、4面、6面、9面などの大型モニターのレイアウトも可能です。
    付属品ポール部、クランプ部、アーム部×3、VESAネジ×12、六角レンチ質量(kg)5高さ(mm)ポール長さ1000mm+クランプ118mm耐荷重(kg)各6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×175×1200保証期間1年間VESAマウント(mm)質量6kg以下かつ、天地のサイズが40cm以下のモニターVESA規格対応(100×100のみ対応)液晶モニター3台RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4軸式クリップモニタアーム(ホワイト) THANKO(サンコー)[電子機器]

    4軸式クリップモニタアーム(ホワイト)

    THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    メタルラックをパソコンデスクとして使われているお客様にお勧めしたい、クリップ式モニターアームです!
    質量(kg)2.4ホワイトタイプ支柱取り付けタイプ取付方式クリップ式耐荷重(kg)6保証期間1年間VESAマウント(mm)75×75または100×100軸数4液晶モニター1面ポール径(Φmm)25~40のポール対応インチサイズ(最大対応)24RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平
  • 一脚にもなる「俯瞰三脚」スマートフォンホルダー付き THANKO(サンコー)[電子機器]

    一脚にもなる「俯瞰三脚」スマートフォンホルダー付き

    THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    普通の三脚で真上から撮影するのは難しい。そんな時はこの三脚でふかん撮影!さらに一脚にもなる。
    セット内容三脚、収納ケース、六角レンチ2本、雲台カバー、ベルトポーチ、スマホホルダー、日本語取扱説明書材質アルミニウム合金長さ(mm)エレベーター:300質量(kg)約1.6ねじカメラ:1/4インチ、雲台:3/8インチ段数伸長:4段角度(°)脚/3段階(79°/52/ 21)耐荷重(kg)設計耐荷重8(静荷重)、推奨積載荷重1~3最高高さ(mm)1560※石突から雲台まで、開脚時寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×490※折りたたみ時適合幅(mm)スマホサイズ:55~86最小高さ(mm)560※ローアングル時:320縮長(mm)560※ローアングル時:320
  • 究極エクステンションアームDX THANKO(サンコー)[電子機器]

    究極エクステンションアームDX

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    デスクスペースを極限まで拡げることができるパソコン用アームです。PC操作時には手もとに引き寄せて使用し机の上を広くしたい時は液晶、キーボード、マウス、飲み物まで全てをいっぺんにガバっと退ける事が可能です。
    タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)12サイズ(inch)(最大対応)27液晶モニター1面RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向垂直
  • VESA変換プレート200x200 THANKO(サンコー)[電子機器]

    VESA変換プレート200x200

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    付属品本体(4本)、VESAネジ、取付ネジ質量(g)531耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×242×17保証期間6ヶ月VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ幅262×奥行き80×高さ50 (mm)、752g
  • 2軸式アーム(ポール取り付け用部品) THANKO(サンコー)[電子機器]

    2軸式アーム(ポール取り付け用部品)

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    耐荷重(kg)最大:約6VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)軸数2RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)ポール部:径35
  • SD-microSD変換エクステンションケーブル THANKO(サンコー)[電子機器]

    SD-microSD変換エクステンションケーブル

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    SDカード対応の、パソコン・大型液晶テレビ・メモリーナビ・デジタルフォトフレーム・監視カメラ・スマートフォン等のSDカードスロットを延長できます。 【SD-microSD変換エクステンションケーブル】は、microSDカードのスロットを235mm(ケーブル部)で、自在に延長かつ、SDカードスロットに変換できるので大変便利です。 また、【SD-microSD変換エクステンションケーブル】も、スロットの位置を変更するだけなのですが、スマホなどのmicroSDスロットに接続すれば、デジカメで撮った写真データなどの入ったSDカードを直接読み込むことができ、パソコンや無線を使わずデータのやりとりができるため、大変便利です。 SD、SDHC、SDXCなどの規格に対応していますので、様々な機器にご利用いただけます。
    仕様●サイズ:幅30×奥行き308×高さ4.5 (mm)●重量:11g●ケーブル長:235mm●インターフェース:microSDカードからSDカード●付属品:本体、日本語保証書●保証期間:6ヶ月アズワン品番67-9273-85
  • 8軸式ロングくねくねデュアルアーム(ポール取り付け用部品) THANKO(サンコー)[電子機器]

    8軸式ロングくねくねデュアルアーム(ポール取り付け用部品)

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    2台の液晶モニターを並べて利用可能なデュアルモニターアーム! 直径35mmのポールに取付可能。
    付属品本体、六角レンチ、ネジ、日本語説明書質量(g)約2930保証期間6か月天板厚さ(mm)10~88まで(耐荷重に耐えられる机をご利用ください)VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)軸数8液晶モニター2台RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)対応ポール直径:35パッケージサイズ:幅220×高さ125×奥行625(mm)、質量:約3290g
  • 4軸式モニターアームポールマウント THANKO(サンコー)[電子機器]

    4軸式モニターアームポールマウント

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    「4軸式モニタ―ア―ムポ―ルマウント」は、15~30mmのポールに挟んで 取り付ける事ができるモニターアームですので、様々な場所でご利用可能です。 さらに、このモニターアームを使えば、机面も広々と使える様になりますし、 必要ない時は奥に移動なんて事も楽々こなせます。
    質量(kg)2タイプポール取り付け耐荷重(kg)5保証期間1年間VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)軸数4RoHS指令(10物質対応)対応ポール直径:15~30mm(対応幅)パッケージサイズ:幅650×高さ68×奥行き130(mm)、質量:2.3(kg)
  • 10000mAhモバイルバッテリー THANKO(サンコー)[電子機器]

    10000mAhモバイルバッテリー

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    10000mAhのモバイルバッテリーです。
    用途スマートフォンの充電や、機器のバッテリーとして。仕様USB-Type-A×2個 Output:DC5V/2.4A、USB-Type-C×1個 Input&Output:DC5V/2.4Aトラスコ品番699-9916幅(mm)141ブラック高さ(mm)516奥行(mm)567ポート数USB-Type-C×1個、USB-Type-A×2個バッテリー容量(mAh)10000
  • クランプ式「カスタム有孔ボード」 THANKO(サンコー)[電子機器]

    クランプ式「カスタム有孔ボード」

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    省スペースでゲーミングデスクの収納拡張!クランプ式のカスタムパネル
    セット内容【組み立て用パーツ】クランプボード×2、組合せクランプ(L字すべり止め)×1、組合せクランプ(ハンドル付きL字)×1、支柱用パネル×1、クランプボード固定用アタッチメント(小)×12、クランプボード固定用アタッチメント(大)×3、ネジ(小)×6、ネジ(大)×4、皿ネジ×4、六角レンチ×1【後付けパーツ】コントローラースタンド×2、ヘッドホンスタンド(L字)×1、ヘッドホンスタンド(皿)×1、L字フック(小)×2、L字フック(大)×4【その他】日本語取扱説明書材質プラスチック、スチール質量(kg)約1.1(全パーツ取り付け時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)後付けパーツなし:255×95×490、後付けパーツ取り付け時:285×190×510保証期間購入日より6カ月取付可能寸法(mm)奥行:約50以上取付可能厚(mm)約9~73静止耐荷重(kg)1.5(後付けパーツ含む)取付可能幅(mm)約40以上
  • 4軸式スウィベルアーム2(ポール取り付け用部品) THANKO(サンコー)[電子機器]

    4軸式スウィベルアーム2(ポール取り付け用部品)

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)1.3耐荷重(kg)10保証期間1年間VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)軸数4RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)対応ポール直径:35パッケージサイズ:幅520×高さ130×奥行き135 (mm)、質量:2kg
  • 大型TV壁掛け金具 THANKO(サンコー)[電子機器]

    大型TV壁掛け金具

    THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    32~55インチモニターに対応! 耐荷重50kgの液晶テレビ壁掛け用ブラケット。簡単に設置可能な大型テレビ固定金具です。 パーツをテレビ、壁面に固定しフックを引っ掛けて装着するだけの簡単設営!
    質量(kg)1.7(パッケージ含む)タイプ壁取り付け耐荷重(kg)~約50保証期間6ヶ月VESAマウント(mm)100×100のみ対応適合モニターサイズ質量6kg以下かつ、天地のサイズが40cm以下のモニター対応インチサイズ32~55インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型TV移動式スタンド(縦置き・横置き両対応) THANKO(サンコー)[電子機器]

    大型TV移動式スタンド(縦置き・横置き両対応)

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷
    32~60インチの大型テレビを、縦にも横にもセットできる、キャスター付きのテレビ型スタンドです。 テレビやモニターが設置できるVESA規格で、最大800×600mm。 一度横にセットしても、テレビを取り付けた部分が90度回転するので、サッと簡単に縦にセットし直すことができます。 地上から最大で約180cm、最小で約110cmと広い高さ調整が可能。 DVDプレイヤーなどが置けるテーブルがスタンドに付属し、スタンドの足には、4つのキャスターが付いているので、移動も自由自在。 会議やプレゼンテーションに、展示会などのデモンストレーションに、受付や店舗前でのデジタルサイネージとして、 様々なシチュエーションで大活躍すること間違いない移動式大型テレビスタンドです。
    付属品本体、日本語説明書質量(kg)38耐荷重(kg)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)700~800×1415~2115×742保証期間1年VESAマウント(mm)最大800×600適合モニターサイズ32~60インチ(型)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージサイズ:幅1100×高さ260×奥行き800 (mm)、重量:40kg
  • 4軸式デュアルモニタースタンド THANKO(サンコー)[電子機器]

    4軸式デュアルモニタースタンド

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    7,298税込8,028
    1台
    5日以内出荷
    縦2面の省スペースモニタースタンド!
    タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)10×2サイズ(inch)(最大対応)24軸数4液晶モニター2面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 会議で使える Skypeスピーカーフォン 「みんなで話す蔵」 THANKO(サンコー)[電子機器]

    会議で使える Skypeスピーカーフォン 「みんなで話す蔵」

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    8,198税込9,018
    1個
    5日以内出荷
    WEB会議に便利!Skypeなどで使えるスピーカーフォン!PCと接続するだけでOK!
    セット内容本体、USBケーブル、日本語簡易説明書質量(g)110電源USBより給電対応OSWindows XP、Vista、7、8、メッセンジャーソフト(Skype、その他のメッセンジャーソフト)が予めパソコンにインストールされていること寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×135×38インターフェースUSB2.0保証期間1年間ケーブル長(mm)1500使用範囲(m)約4
  • ノートパソコン&サブモニター用ダブルアーム THANKO(サンコー)[電子機器]

    ノートパソコン&サブモニター用ダブルアーム

    THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    ノートパソコン台と27インチモニタを搭載できるモニターアームです。 本製品を使用することでノートパソコンをデスクの上に置く必要が無くスペースを広く使うことが可能になります。 またアームの留め部は分かれている為、ノートパソコンと液晶モニターの高さをそれぞれ調整することができます。 さらに、ノートパソコン用アームは天板を取り外すことでモニターアームとしての使用もできます。
    質量(kg)6.825耐荷重(kg)各:10保証期間6ヶ月VESAマウント(mm)75×75または100×100RoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)20
  • 電動昇降式大型テレビスタンド2 THANKO(サンコー)[電子機器]

    電動昇降式大型テレビスタンド2

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    電動でテレビを無段階に高さ調整できるテレビスタンドです。リモコンは無線と有線の両方付属!便利なガラスの天板も付属します!壁掛けに対応しているTVが対象となります。
    仕様スタンド式、電動式昇降タイプスタンドタイプ耐荷重(kg)50サイズ(inch)(最大対応)60液晶モニター1面
  • 16軸式くねくね4モニタアーム THANKO(サンコー)[電子機器]

    16軸式くねくね4モニタアーム

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    4台のモニターを設置可能な4モニターアーム!
    タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)10×4サイズ(inch)(最大対応)24軸数16液晶モニター4面RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平
  • モニターアームプレミアム(ガスショック式)デュアルタイプ THANKO(サンコー)[電子機器]

    モニターアームプレミアム(ガスショック式)デュアルタイプ

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    工具を使わずに高さ調整ができる、USB延長ケーブル設置可能なガスショック式モニターアーム2面タイプ
    セット内容モニターアーム本体、クランプ部、六角レンチ(大・小)、ボルト(M4×10)8本、ボルト(M8×12)2本、組立説明書質量(kg)9耐荷重(kg)2~8(アーム1本)取付可能厚(mm)30~96モニタVESA規格対応 (75mm×75mm または100mm×100mm)設置形態2台
  • モニターアームプレミアム(ガスショック式)シングルタイプ THANKO(サンコー)[電子機器]

    モニターアームプレミアム(ガスショック式)シングルタイプ

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    17,980税込19,778
    1個
    欠品中
    工具を使わずに高さ調整ができる、USB延長ケーブル設置可能なガスショック式モニターアーム1面タイプ
    セット内容モニターアーム本体、クランプ部、六角レンチ(大・小)、ボルト(M4×10)4本、ボルト(M8×12)2本、組立説明書質量(kg)5.4タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)2~8駆動方式ガススプリング取付可能厚(mm)30~96液晶モニター1台対応インチサイズ27モニタVESA規格対応 (75mm×75mm または100mm×100mm)設置形態1台アームの可動方向水平垂直
  • モニターアームプレミアムUSB延長ケーブル(2本セット) THANKO(サンコー)[電子機器]

    モニターアームプレミアムUSB延長ケーブル(2本セット)

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    889税込978
    1個
    翌々日出荷
    モニターアームプレミアムに取り付け可能なUSB延長ケーブル
    セット内容本体のみ質量(g)60コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Aコネクタメスケーブル長(cm)145
  • 残り物がごちそうに 「全自動食べるスープメーカー2」 THANKO(サンコー)[電子機器]

    残り物がごちそうに 「全自動食べるスープメーカー2」

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    豆乳が作れるスープメーカーで残り物が簡単ごちそうに
    セット内容本体(蓋)、ポット、電源プラグ、お手入れブラシ、計量カップ、トレイ、日本語取扱説明書材質PP、SUS304(ステンレスは長期使用で色が変わってきます。素材の特性上新品の状態は続きません。)質量(kg)2.4容量(L)最低1.3消費電力(W)920(加熱 800 + 攪拌 120電源AC100V 50/60Hzケーブル長(m)1.1m(アース線の長さ:14.5cm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×155×350安全装置温度ヒューズ・サーモスタット保証期間購入日より12ヶ月最大容量(L)1.5モード7種類(ミキサー・洗浄/アーモンドミルク(常温)/アーモンドミルク(温)/ポタージュ/煮込み/オーツ/ソイミルク)総質量(kg)2.5発売年45576
  • ハンディモップ掃除機「ちゃちゃっとスイーパー」 THANKO(サンコー)[電子機器]

    ハンディモップ掃除機「ちゃちゃっとスイーパー」

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    4,898税込5,388
    1個
    9日以内出荷
    水拭きと掃除が同時にできてキッチンがいつでもピカピカに。コンパクトなUSB充電式モップクリーナー掃除機
    仕様●サイズ:本体/幅140×奥行190×高さ140(mm)、台座/幅160×奥行130×高さ100(mm)●重量:約480g●電源:内蔵バッテリー●消費電力:約12W●バッテリー充電:USB(5V 1A)●バッテリー:リチウムイオン 3.7V 1,800mAh●充電時間:約6時間●稼働時間:約10~15分●水タンク容量:約45mL●ダストボックス容量:約80mL●スプレー噴霧量:約0.5mL●回転数:約25,000rpm●吸引力:約1.0kPa●ケーブル長:約550mm●素材:ABS●セット内容:本体、台座、フィルター2枚、モップ3枚、USB TypeCケーブル、取扱説明書セット内容本体、台座、フィルター2枚、モップ3枚、USB TypeCケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂幅(mm)140高さ(mm)140質量(g)480奥行(mm)190消費電力(W)12電源充電式連続使用時間(分)10~15バッテリーリチウムイオン吸引圧(kPa)1バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)6バッテリー容量(mAh)1800アズワン品番67-5756-84集塵容量(mL)80
  • 残り物が5分で変身「グルメオムレツメーカー」 THANKO(サンコー)[電子機器]

    残り物が5分で変身「グルメオムレツメーカー」

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    残り物が5分でご馳走オムレツに大変身!
    セット内容本体、日本語取扱説明書材質本体:フェノール樹脂、プレート:アルミニウム(塗装:フッ素樹脂加工)質量(kg)約1.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)800ケーブル長(m)約1.2安全装置サーモスタット、温度ヒューズ保証期間購入日より12カ月折りたたみ寸法(mm)幅130×奥行325×高さ95
  • シメまで美味しい「俺のラーメン鍋」 THANKO(サンコー)[電子機器]

    シメまで美味しい「俺のラーメン鍋」

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    7,198税込7,918
    1個
    翌々日出荷
    袋麺に特化した専用設計 世の中の袋麺を調べに調べ抜き、袋麺の調理に特化したラーメン鍋。 あらゆる種類の袋麺を割らずに入れられるサイズ設計、火力や保温性にもこだわり抜きました。 こだわりのラーメンを思う存分楽しめる設計です。 調理機能も充実した万能さ 調理機能も充実。火加減の無段階調整機能や、 底に満遍なく熱が広がるような熱源、釜の大きさなども調理に最適な設計となっています。 袋麺調理はもちろん、その他の鍋を使用する料理にも使用できます。 こだわり抜いた設計 コンパクトな電気調理鍋としても優秀な「俺のラーメン鍋」。 開発者の沢山のこだわりが詰まった設計となっています。 開発ストーリー 手軽に食べる事の出来る袋麺。 ですが実際は鍋にお水を入れ、コンロに火をかけ沸騰するのを待ち、 麺・スープを入れお好みの野菜を投入、しばらく待って出来上がり、丼に移す。 丼に移す際も野菜がどんぶりの底面に入ってしまい見た目もイマイチに・・・。鍋から直接食べるのも味気ない・・・。 食べ終わった後も、鍋やどんぶりを洗ったりと面倒。 そんな悩みを解決したいという想いが、このラーメン鍋の開発のきっかけでした。
    用途こだわりの袋麺で至高のひとときを仕様【最大水位】0.8L(満水容量1.0L)セット内容本体、鍋、蓋、シリコン持ち手×2、電源ケーブル、日本語説明書材質アルミニウム合金 フッ素加工質量(g)約1350電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1定格消費電力(W)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×145×175安全装置サーモスタット、温度ヒューズ保証期間購入日より12カ月温度設定温度無段階スライドスイッチ満水容量(L)1沸騰時間目安約6分(500mLの常温水で)※環境温度により異なりますヒーター温度(℃)最大320
  • 大型モニター用2軸式アームポールマウント(VESA400x200対応) THANKO(サンコー)[電子機器]

    大型モニター用2軸式アームポールマウント(VESA400x200対応)

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    9,498税込10,448
    1個
    翌々日出荷
    直径30~50mmまでのポールに大型モニターを取付できる、マウンターです。 VESA規格(ねじ穴位置)100×100、200×200、200×300、400×200に対応し、耐荷重も20kgなので、色々なポールに大型モニターを取り付けることができます。
    セット内容本体、VESAネジ、取付ネジ、六角レンチ、モンキーレンチ、日本語説明書質量(g)2900耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×230×250保証期間12ヶ月軸数2適合モニターサイズVESA規格対応(100×100mmから200×400mmに対応)RoHS指令(10物質対応)対応