絞り込み
ブランド
- THANKO(サンコー)[電子機器]
- モノタロウ(698)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- トヨタ(140,177)
- ミツビシ(138,104)
- ニッサン(87,718)
- ホンダ(45,408)
- 三菱ふそう(39,654)
- スバル(36,297)
- スズキ(21,198)
- ダイハツ(16,069)
- NAKANO(6,710)
- JTC(2,002)
- メディアカバーマーケット(1,612)
- エスコ(1,045)
- RG(レーシングギア)(840)
- スバルアクセサリー(835)
- エスアンドエスサイクル(626)
- カーメイト(597)
- ボンフォーム(508)
- SPI(495)
- ブランドをもっと見る
![フォークリフト・建機用 前後ドライブレコーダー 48V対応 THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25944268-230511-02.jpg)
フォークリフト・建機用 前後ドライブレコーダー 48V対応
THANKO(サンコー)[電子機器]¥35,980税込¥39,5781台当日出荷48V変換コンバーター付きフォークリフト・建機などに最適なドライブレコーダーです。フルHDのクリアな映像で2つのカメラがしっかり撮影します。事故の検証や防犯対策、コンプライアンスの確認にも役に立ちます。カメラは広角120度、フルHDで音声も同時に録音。自動ループ録画、ロック機能、動作検知機能などを備えています。フルHD、高圧縮高画質H.264コーデック採用で、夜でも非常に綺麗な映像を撮影します。バックアップ電源付き。本体ユニットに強い衝撃を受けていない限り、電源が切断されても持続録画します。ACC電源を利用して可動しますので、建機以外にもトラックやバイクなどでもお使い頂けます。※トヨタL&F製の48V AC制御フォークリフトシリーズには使えない場合がございます。用途フォークリフトや建設重機の安全管理にトラスコ品番362-4303幅(mm)74高さ(mm)55奥行(mm)21電源(V)12~48まで対応 ※全ての映像やトラブルの瞬間を記録、及び証明できる事を保証するものではありませんサイズ(inch)2.7入力電圧(V)DC12/48記録媒体microSDカード画素数92~620万GPSなしSDカード付属:32GB![アイキャッチプリクラッシュアラーム(居眠り防止装置)GPS付きモデル THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25684279-230428-02.jpg)
アイキャッチプリクラッシュアラーム(居眠り防止装置)GPS付きモデル
THANKO(サンコー)[電子機器]¥75,980税込¥83,5781個当日出荷GPS、センサーによる顔認識・瞳孔監視システムで居眠りや脇見運転等による事故を未然に防ぐ。用途仕事やレジャー等あらゆる乗り物に対して、ドライバーの居眠りや脇見運転による事故などを未然に防ぐ。仕様(瞳認識範囲)距離:通常60から70cm、メガネ着用70から90cm範囲 :左右20°、上下30°以内セット内容本体、専用電源ハーネス、設置用アーム、GPSアンテナ質量(g)339 g電源アクセサリー電源より感度瞳認識:2段階(一つはテストモード)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×42×127保証期間1年間警告2種類赤外線ライト20灯(常時点灯)GPS(検出可能速度)20Km/h、30Km/h、45Km/h





![フォークリフト・建機用 前後ドライブレコーダー 48V対応 THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25944268-230511-02.jpg)
![アイキャッチプリクラッシュアラーム(居眠り防止装置)GPS付きモデル THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25684279-230428-02.jpg)